絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
粒度・番手
ブランド
モノタロウ・エスコ・ミニター・NSK(ナカニシ)・サンフレックス・リューター(日本精密機械工作)・ヤナセ(柳瀬)・永興電機工業・FSK(エフエスケー)・リューター・LUKAS・SK11・Minimo・TRUSCO・PROXXON(プロクソン)・H&H・RELIEF・TACT(タクト)・BIGMAN(ビッグマン)・PFERD 馬印・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 軸付砥石

2,012件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
  • 軸付砥石 サンフレックス

    軸付砥石

    サンフレックス
    329税込362
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
    材質GC材軸径(Φmm)2.34粒度#120適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
  • 軸付砥石 サンフレックス

    軸付砥石

    サンフレックス
    379税込417
    1個
    当日出荷
    WA砥石をよりステンレスに適した配合で作っています。ステン・一般金属の研磨に向きます。
    材質WA材軸径(Φmm)6長さ(mm)38形状砲弾粒度#60直径(Φmm)19許容回転数(min-1[r.p.m])23000適合材ステン・一般金属
  • 軸付砥石 サンフレックス

    軸付砥石

    サンフレックス
    399税込439
    1個
    当日出荷
    一般鋼材・低炭素鋼・鋳物の研削に向きます。
    材質A材軸径(Φmm)6粒度#36適合材一般鋼材・低炭素鋼・鋳物
  • ホビールーター用軸付砥石 京セラインダストリアルツールズ

    ホビールーター用軸付砥石

    京セラインダストリアルツールズ
    2,998税込3,298
    1セット(4種類×1本)
    当日出荷
    用途金属、ガラス、陶器、宝石の研削適合機種HR-25、HR-100材質G.C.砥石軸径(Φmm)2.35最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)25000先端径(mm)Φ3.0~8.0名称771軸付砥石最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~20000
  • A軸付砥石ネズミ色L FSK(エフエスケー)

    A軸付砥石ネズミ色L

    FSK(エフエスケー)
    429税込472
    1本ほか
    6日以内出荷
    軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
    用途一般形状L粒度36外径×厚さ×軸径×軸長(mm)16×32×6×38砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P最高使用回転速度(min-1)47000
  • WA軸付砥石赤L FSK(エフエスケー)

    WA軸付砥石赤L

    FSK(エフエスケー)(1件のレビュー)
    429税込472
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
    用途一般軸径(Φmm)6形状L粒度60厚さ(mm)32軸長(mm)38外径(Φmm)16砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)47000
  • 軸付ゴム砥石(研磨用) ミニター

    軸付ゴム砥石(研磨用)

    ミニター
    3,198税込3,518
    1袋(10個)
    当日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    シャンク径(Φmm)2.34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒GC
  • 軸付砥石 ステンレス用 WA材 サンフレックス

    軸付砥石 ステンレス用 WA材

    サンフレックス
    419税込461
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ステンレス・HSS鋼・特殊鋼・合金工具鋼のバリ取りや溶接ビートの除去に材質【砥石】WAブルー/シルバー適合工具電動ドリル、エアードリル
  • 軸付カートリッジロール ストレート型 ヤナセ(柳瀬)

    軸付カートリッジロール ストレート型

    ヤナセ(柳瀬)
    3,698税込4,068
    1セット(10個)
    当日出荷から41日以内出荷
    摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき
    用途細部の研磨やバリ取りに適しています。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
  • 軸付砥石 WA LUKAS

    軸付砥石 WA

    LUKAS
    469税込516
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。高い硬度と切れ味で長寿命を実現。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に切断できます。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
    用途酸化アルミニウムを使用、鋼および鋳鋼の加工に最適。スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に軸径(Φmm)3粒度60(#)砥粒アルミナ適合材スチール・鋳鋼・焼き戻し鋼
  • セラミックアングル砥石(金属研磨用) リューター

    セラミックアングル砥石(金属研磨用)

    リューター
    2,998税込3,298
    1袋(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨ができます。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業ができます。ハガレ・目づまりを解消し、摩耗交換の手間を省きます。
    用途合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム用軸径(Φmm)3全長(mm)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000砥粒セラミックWA系適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム用外径(mm)29
  • 軸付砥石 ヤナセ(柳瀬)

    軸付砥石

    ヤナセ(柳瀬)
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    5形状、4材質、25種の豊富なバリエーションがあります。多様な用途に応じた砥石が揃っています。多様な形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけます。
    用途研磨作業。形状円筒型
  • 砲弾型セラミックゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)

    砲弾型セラミックゴム砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    3,398税込3,738
    1セット(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。多種類の形状と粒度を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
    用途金属研磨用、合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス・一般鋼材の研磨用軸径(Φmm)3形状砲弾型砥材セラミック研磨材最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000結合剤ゴム入数10
  • セラポイント金属用 10×20×3軸 サンフレックス

    セラポイント金属用 10×20×3軸

    サンフレックス
    2,998税込3,298
    1袋(10本)
    6日以内出荷
    ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
    用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材SW材高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])20000適合材金属用外径(mm)10
  • 軸付砥石 NSK(ナカニシ)

    軸付砥石

    NSK(ナカニシ)
    2,798税込3,078
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    グリーン砥粒GC
  • 金属用セラミックアングル砥石セット リューター(日本精密機械工作)

    金属用セラミックアングル砥石セット

    リューター(日本精密機械工作)
    4,398税込4,838
    1セット(6本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    セラミックアングル砥石(セラアングル)研磨用のセット品。従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目づまりを解消するために開発されたセラミック砥粒入りアングル砥石です。
    用途合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウムの研磨用。軸径(Φmm)3全長(mm)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)29砥粒セラミックWA結合剤R(ゴム)適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
  • ST軸付砥石ハードA号 FSK(エフエスケー)

    ST軸付砥石ハードA号

    FSK(エフエスケー)
    5,298税込5,828
    1パック(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐久性重視タイプ
    用途金型用軸径(Φmm)3形状Aホワイト砥材ST結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼
  • 弾性砥石 ムラキ

    弾性砥石

    ムラキ
    1,598税込1,758
    1袋(5本)
    当日出荷
    アルミやステンレスの研削・研磨でも目づまりしません。 砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。 フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。
    用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)35材質(軸)スチール
  • 精密砥石SA砥粒#100 ミニター

    精密砥石SA砥粒#100

    ミニター
    5,898税込6,488
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)13粒度100対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒SA
  • ブルー砥石 ミニター

    ブルー砥石

    ミニター
    3,998税込4,398
    1セット(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)2.34粒度120ブルー対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒WA
  • 軸付砥石(GC) 棒 Φ2.7mm PROXXON(プロクソン)

    軸付砥石(GC) 棒 Φ2.7mm

    PROXXON(プロクソン)
    889税込978
    1セット(2本)
    当日出荷
    ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
    用途ガラスセトモノの研磨切削材質gC砥石長さ(mm)6粒度150番径(Φmm)2.8シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付砥石WA(平型) H&H

    軸付砥石WA(平型)

    H&H
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
    粒度#60平型取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
  • 六角軸 軸付砥石 石材用(GC) RELIEF

    六角軸 軸付砥石 石材用(GC)

    RELIEF
    659税込725
    1個
    3日以内出荷
    用途石材・タイル加工・ガラス工作・木材用に許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000適合材石材
  • 六角軸 軸付砥石 金属用(PROACE) RELIEF

    六角軸 軸付砥石 金属用(PROACE)

    RELIEF
    609税込670
    1個
    3日以内出荷
    用途一般金属、合金鋼、工具鋼、ステンレスの研削に許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000適合材金属
  • スコッチ・ブライト 仕上げベルト 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト 仕上げベルト

    3M(スリーエム)
    4,598税込5,058
    1セット(5本)ほか
    当日出荷
    不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。弾力性があるので仕上げの形状によくなじみ、研磨ベルトの目つぶしやステンレス、アルミなどのサテン仕上げにお使いください。
    用途塗布研磨ベルトの目つぶし。機械加工後の微小なバリ取り。ステンレス・アルミのバリ取り、仕上げ。材質砥材:酸化アルミニウム粒度80相当こげ茶2018年トラスコ掲載ページ5 1347
  • 六角軸付砥石 石材用 高芝ギムネ製作所

    六角軸付砥石 石材用

    高芝ギムネ製作所
    499税込549
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    あらゆる用途に合わせて選べる、万能プロ砥石シリーズ!
    用途石材・コンクリート・ブロック・タイル・ガラス・木材の研削などに。粒度GC60最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合材石材
  • ホイールゴム砥石グリーン NSK(ナカニシ)

    ホイールゴム砥石グリーン

    NSK(ナカニシ)
    2,098税込2,308
    1セット(10枚)
    当日出荷
    軸径(Φmm)1.8グリーン最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒WA
  • 軸付砥石 SK11

    軸付砥石

    SK11
    629税込692
    1本
    当日出荷
    金属のバリ取りに最適です。各種金属製品の研削に使用します。
    用途金属バリ取り、削り等。材質WA材軸径(Φmm)2.35粒度WA120適合材各種金属
  • 軸付砥石 鉄工用 SK11

    軸付砥石 鉄工用

    SK11(1件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    鉄・ステンレスなどの金属の削り、工作に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける鉄工用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
    用途鉄・軽金属・ステンレスなどの金属の切削作業。適合機種電気ドリル・エアーグラインダー軸径(Φmm)6粒度WA60P適合材鉄・軽金属・ステンレスなど
  • 軸付砥石 SK11

    軸付砥石

    SK11
    329税込362
    1本
    当日出荷
    石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。3mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。
    用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。適合機種電気ドリル・エアーグラインダー軸径(Φmm)3長さ(mm)13粒度GC80P適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
  • ホイールゴム砥石シリコン 10本入 NSK(ナカニシ)

    ホイールゴム砥石シリコン 10本入

    NSK(ナカニシ)
    1,998税込2,198
    1セット(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)1.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒WA外径(mm)22
  • グリーンポリッシャーWA砥粒10本入 NSK(ナカニシ)

    グリーンポリッシャーWA砥粒10本入

    NSK(ナカニシ)
    2,298税込2,528
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    グリーン砥粒WA
  • 超高耐久ゴム軸付砥石 TRUSCO

    超高耐久ゴム軸付砥石

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1セット(10本)
    当日出荷
    圧倒的な耐久性と、複合砥粒による優れた切れ味を両立したゴム砥石です。 ゴムバインダーの摩耗が少なく、発熱しにくいので、長時間の作業にも対応します。
    用途ステンレス、チタン、焼入鋼などの硬い素材の研磨に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸径×軸長(mm)3×30適合材ステンレス、チタン、焼入鋼など
  • 10x10mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本) エスコ

    10x10mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)

    エスコ
    680税込748
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819HR-32
  • ビトリファイド軸付砥石 PA(ピンク) ヤナセ(柳瀬)

    ビトリファイド軸付砥石 PA(ピンク)

    ヤナセ(柳瀬)
    2,998税込3,298
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼の焼き入れ品及びステンレス鋼の一般研削に適しています。
    適合材合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム砥石お試しキット ヤナセ(柳瀬)

    ゴム砥石お試しキット

    ヤナセ(柳瀬)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    特殊硬質ゴムに砥粒を結合させた弾性砥石で、 優れた研削力と耐摩耗性を持っています。硬い砥石に比べ非常に柔軟性に富み、ワークによく馴染みます。
    用途一般金属の研削・研磨超硬合金・セラミックの研削・研磨 金型の研削・研磨適合材一般金属、超硬合金・セラミック、金型サイズ(mm)3mm軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ6軸付マンドレール ヤナセ(柳瀬)

    Φ6軸付マンドレール

    ヤナセ(柳瀬)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    GPサンダーストレート80用の軸付マンドレール。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付弾性砥石(UB) リューター(日本精密機械工作)

    軸付弾性砥石(UB)

    リューター(日本精密機械工作)
    3,500税込3,850
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    弾性砥石。従来の研磨材含浸タイプの弾性砥石と異なり繊維の中に砥粒を含み込んだ特殊な弾性砥石で研削力と目づまりをなくし耐久性の優れた砥石です。結合剤の弾性効果により加工物の形状によくなじみます。
    用途非鉄金属、特殊鋼の研削と研磨、一般鋼材のスケール取り及び仕上げ研磨、木材、合成樹脂の仕上げ研磨に形状円筒型砥材C(黒色炭化けい素)結合剤樹脂
  • ホイール型ランダムゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)

    ホイール型ランダムゴム砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    1,598税込1,758
    1パック(10本)
    当日出荷
    弾性砥石。ホイール型カーボランダムゴム砥石。シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。
    用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチック、銭物、超硬合金材などの研磨用形状平型粒度#120グレー砥材C(黒色炭化けい素)穴径(Φmm)1.8砥石径(Φmm)18結合剤R(ゴム)適合材ガラス、陶磁器、石材、プラスチック、銭物、超硬合金材など
  • ホイール型シリコンゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)

    ホイール型シリコンゴム砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    1,798税込1,978
    1パック(10個)
    当日出荷
    弾性砥石。ホイール型シリコンゴム砥石。シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。
    用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材などの仕上げ研磨用形状平型砥材シリコン(WA系)穴径(Φmm)1.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥石径(Φmm)22結合剤R(ゴム)適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など
軸付砥石