絞り込み
外径(Φmm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
適合材
粒度・番手
砥材
A・AC・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
ブランド
モノタロウ・レヂトン・エスコ・高速電機(富士製砥)・日本レヂボン・ノートン(サンゴバン)・SK11・トーケン・平和テクニカ・NORITAKE(ノリタケ)・マキタ・サンフレックス・DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)・ニューレジストン・ヤナセ(柳瀬)・BOSCH(ボッシュ)・Lifework(ライフワーク)・ディスコ・TYROLIT・HiKOKI(ハイコーキ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 切断砥石

プロの現場向け3M人気商品特集
683件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 切断砥石 ガチギレ オフセット型 モトユキ

    切断砥石 ガチギレ オフセット型

    モトユキ
    2,298税込2,528
    1箱(6枚)
    当日出荷
    キワギリ・コーナーカットに最適。充電式グラインダーにも最適です。
    用途一般鋼・ステンレス用仕様両面補強適合機種グラインダー厚さ(mm)1砥材多結晶アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14420最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)106適合材一般鋼・ステンレス用
  • 切断砥石 政宗 ノートン(サンゴバン)

    切断砥石 政宗

    ノートン(サンゴバン)
    489税込538
    1枚ほか
    当日出荷
    太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。安心安全な両面補強タイプの高速切断機用切断砥石です。高耐久仕様です。
    用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305適合材金属(一般鋼・ステンレス)最高使用周速度(m/s)72
  • 薄型切断砥石 赤虎スペシャル サンピース

    薄型切断砥石 赤虎スペシャル

    サンピース
    4,298税込4,728
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌日出荷
    極薄でスピーディーな切れ味。 ジルコニアのロングライフパワー。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
    用途金属、ステンレス用砥材NX最高使用周速度(m/s)80
  • X-LOCK切断砥石 プレミアムタイプ TYROLIT

    X-LOCK切断砥石 プレミアムタイプ

    TYROLIT(2件のレビュー)
    379税込417
    1枚
    当日出荷
    TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 X-LOCK取付機構モデルで、ワンタッチで取付及び取外し可能です。
    用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に。材質/仕上アルミナ砥粒砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度Q外径(mm)125穴径(mm)22.23
  • スーパーベストX 日本レヂボン

    スーパーベストX

    日本レヂボン
    3,998税込4,398
    1箱(10枚)
    当日出荷
    ワンタッチで脱着可能なX-LOCKシステム専用研削砥石。X-LOCKシステムは締付工具が不要。優れた研削力が長時間持続
    用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ステンレス鋳物のビード取り(大)、バリ取り(大)、スパッタ取り、開先取り(大)、面取り粒度36厚さ(mm)6砥材A/WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000硬度N外径(Φmm)125主要切断材料ステンレス最高使用周速度(m/s)72結合剤BF
  • 切断砥石 GC400L 平和テクニカ

    切断砥石 GC400L

    平和テクニカ
    18,980税込20,878
    1箱(25枚)
    8日以内出荷から9日以内出荷
    砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。
    用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。粒度400内径(mm)25.4砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度L
  • 切断砥石 GC150H 平和テクニカ

    切断砥石 GC150H

    平和テクニカ
    20,980税込23,078
    1箱(25枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。
    用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素の切断に。粒度150砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度H
  • ラフサイド レヂトン

    ラフサイド

    レヂトン(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷
    シルバーの切れ味とゴールドのカット数を待ち合わせた切断砥石
    用途パイプ、アングル、チャンネル、ステンレス、その他粒度36穴径(mm)25.4砥粒A最高使用回転数(min-1[r.p.m])2970硬度P最高使用周速度(m/s)64
  • 標準切断砥石 EX-つるぎ405 高速電機(富士製砥)

    標準切断砥石 EX-つるぎ405

    高速電機(富士製砥)(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1箱(25枚)
    当日出荷
    トラスコ品番393-6503種別1枚補強粒度30厚さ(mm)3砥材アルミナ質量(g)910穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2980シリーズつるぎ硬度R使用工具砥石切断機最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]外径(Φmm)405主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準切断砥石 EX-つるぎ305 高速電機(富士製砥)

    標準切断砥石 EX-つるぎ305

    高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(25枚)
    当日出荷
    トラスコ品番393-6481種別1枚補強粒度36厚さ(mm)2.8砥材アルミナ質量(g)470穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490シリーズつるぎ硬度R使用工具砥石切断機最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)305主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準切断砥石 つるぎ125 高速電機(富士製砥)

    標準切断砥石 つるぎ125

    高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(10枚)
    当日出荷
    種別1枚補強粒度46厚さ(mm)2直径(Φmm)125砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])10900シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)125品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)125主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石 黒砥 SK11

    切断砥石 黒砥

    SK11
    309税込340
    1枚ほか
    当日出荷
    丈夫で永く切れる高耐久なタイプです。2.3mm厚で耐久性重視の設計です。
    用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。主要切断材料金属(鉄)・ステンレス穴径(Φmm)15硬度A46P外径×厚さ×穴径(mm)105×2.3×15最高使用周速度(m/s)80
  • 切断砥石 石材 SK11

    切断砥石 石材

    SK11
    1,698税込1,868
    1パック(5枚)
    当日出荷
    切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。石材に適したGC砥材配合で効率良く切断できます。
    用途石材(ブロック・レンガ)・ガラスの切断作業。粒度36厚さ(mm)2砥材GCタイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15硬度M外径(Φmm)100適合材石材(ブロック・レンガ)・ガラス最高使用周速度(m/s)72
  • 50x1.6mm 切断砥石(10枚) エスコ

    50x1.6mm 切断砥石(10枚)

    エスコ
    5,570税込6,127
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819FA-2B
  • 小径サイズ切断砥石(金属用) レヂトン

    小径サイズ切断砥石(金属用)

    レヂトン
    729税込802
    1箱(5枚)
    当日出荷
    切れ味・耐久性抜群!
    用途鉄・ステンレスなど金属鋼材の切断に対応。多種多様な場面で活躍。粒度46砥粒A最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])72主要切断材料鉄・ステンレスなどの金属鋼材
  • エクストラワン レヂトン

    エクストラワン

    レヂトン
    1,898税込2,088
    1箱(10枚)
    当日出荷
    薄型・両面補強切断砥石 バリ・焼けが少ない
    用途ステンレス・金属用粒度AZ46S×主要切断材料ステンレス・金属外径(Φmm)105厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s)80
  • 切断砥石サムライ105mm10枚入 トーケン

    切断砥石サムライ105mm10枚入

    トーケン
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番809-2445粒度60厚さ(mm)1.0質量(g)230穴径(Φmm)15外径(Φmm)105研削材AZ
  • 切断砥石 HiKOKI(ハイコーキ)

    切断砥石

    HiKOKI(ハイコーキ)
    8,998税込9,898
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ軽天用切断対象軽天
  • ニューレジカット ニューレジストン

    ニューレジカット

    ニューレジストン
    1,898税込2,088
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。
    用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
  • エンジンカッター用切断砥石 非金属用 サンピース

    エンジンカッター用切断砥石 非金属用

    サンピース
    7,898税込8,688
    1箱(5枚)
    翌日出荷
    厚さ(mm)4.0粒度24砥粒GC硬度BF結合度R適合切断材ALC、新建材、FRP、タイル、レンガ、瓦、アスファルト、コンクリート
  • 切断砥石 武蔵105 トーケン

    切断砥石 武蔵105

    トーケン
    2,598税込2,858
    1箱(10枚)
    当日出荷
    現行薄型切断砥石よりもさらに「耐久性と切れ味」を追求し、メーカー比で約2倍の耐久性と切れ味があります。 両面補強入安全切断砥石
    用途パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・トタン・ステンレス鋼・アルミ等の金属全般の切断。トラスコ品番311-0354粒度60厚さ(mm)1砥材AZ質量(g)23穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度RB2F使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)105主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど研削材AZ外径×刃厚×穴径(mm)105×1×15
  • 精密切断砥石NC-S SUS-CUT ディスコ

    精密切断砥石NC-S SUS-CUT

    ディスコ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(25枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス細管の加工に適したレジノイド切断砥石です。
    内径(Φmm)25.4砥材カーボン材質ステンレス細管砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
  • 精密切断砥石NC-S WA-CUT (Φ255~) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    精密切断砥石NC-S WA-CUT (Φ255~)

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    24,980税込27,478
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
    砥材WA材質特殊鋼材砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
  • 5本組 精密切断砥石 RELIEF

    5本組 精密切断砥石

    RELIEF
    769税込846
    1セット(5本組)
    3日以内出荷
    用途金属用 WA材軸径(Φmm)2.35最高回転数(min-1[r.p.m])20000以下
  • シータカット ニューレジストン

    シータカット

    ニューレジストン(10件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    超薄型でさらに切れ味アップ! 1.0mmの薄さでスピードアップ 1.6mmタイプよりもさらに薄い1.0mmタイプで、カットスピードがさらに速くなり、作業効率が大幅にアップします。 焼け、バリが少ない メーカー従来品と比較して、切り口に焼けがなく、バリも少なくなり、耐久性が向上しました。 補強ブッシュにより安全性を強化 超薄肉タイプにありがちな横からの衝撃の弱さを防ぐため、柔軟性のあるブッシュで補強していますので、安心してお使いいただけます。
    用途薄鋼板、波トタン、小径パイプ、小径丸棒、小型形鋼、角材、薄板、装飾金物などのパイプ、鈑金塗装の腐食部切断など硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
  • 高速用A-TYPE 高速電機(富士製砥)

    高速用A-TYPE

    高速電機(富士製砥)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    高速回転に耐えうる商品です。
    用途鉄・鋼・鋳物・ステンレス エンジン金属用外径(Φmm)305厚さ(mm)4.5粒度24砥材A硬度Q最高使用周速度(m/s)100
  • 切断砥石PRO オフセット型 SK11

    切断砥石PRO オフセット型

    SK11
    549税込604
    1枚
    当日出荷
    両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
    用途一般鋼粒度30厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)107砥粒A主要切断材料一般鋼
  • エクストラカット ステン用 赤 (両面補強切断砥石) レヂトン

    エクストラカット ステン用 赤 (両面補強切断砥石)

    レヂトン
    3,798税込4,178
    1箱(10枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。 スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。 ステンレス専用タイプ
    用途各種ステンレス材・丸棒・角棒等の重量鋼切断厚さ(mm)2.5粒度30砥粒PW(酸化アルミニウム)
  • テクニカット(GC) ディスコ

    テクニカット(GC)

    ディスコ
    22,980税込25,278
    1箱(20枚)
    当日出荷
    一般非鉄材、硬脆性材に設計された切断砥石です。 特殊な製法により、砥粒の分散性が良く、持続力の高い切れ味とロングライフを実現します。
    用途タングステン、モリブデン、銅などの非鉄金属全般、フェライト、センダストなどの磁性材料全般の資料用切断に適しています。仕様乾湿両用粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)255×1.2×31.75砥材砥材GCタイプNC-P穴径(Φmm)31.75品種GC120NB36外径(Φmm)255結合剤B適合材非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種主要切断材料タングステン、モリブデン、銅など結合度N外径公差(mm)±1.5厚さ公差(mm)±0.15研削材GC
  • マイクロカット(A) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    マイクロカット(A)

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(20枚)
    当日出荷
    一般鋼材全般などに適した切断砥石です。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
    用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などの資料用切断に適しています。粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)230×1.2×31.75タイプNC穴径(Φmm)31.75品種A120NB10外径(Φmm)230結合剤B適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ主要切断材料一般鋼・炭素工具鋼・ピアノ線など結合度N外径公差(mm)±1.0厚さ公差(mm)±0.15研削材A
  • ステンレス・鉄工用 ウェーブカット切断砥石 PROZONE

    ステンレス・鉄工用 ウェーブカット切断砥石

    PROZONE(5件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    欠品中
    特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
    用途ステンレス、鉄鋼用 アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ最高使用周速度(m/s[m/min])71.7[4300]粒度、硬度46P-WAX材補強ネット1枚入
  • リトルカット NORITAKE(ノリタケ)

    リトルカット

    NORITAKE(ノリタケ)(3件のレビュー)
    179税込197
    1枚
    当日出荷
    用途軽量一般鋼材(パイプ・アングル・チャンネル・丸棒など)、湯口などの切断仕様1枚補強粒度36厚さ(mm)2砥材A硬度P結合剤BAF主要切断材料軽量一般鋼最高使用周速度(m/s)72
  • 極薄切断砥石 FカットWAタイプ(ロール品) 高速電機(富士製砥)

    極薄切断砥石 FカットWAタイプ(ロール品)

    高速電機(富士製砥)
    21,980税込24,178
    1箱(25枚)ほか
    4日以内出荷から96日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石 楽斬 Φ75×10穴 ヤナセ(柳瀬)

    切断砥石 楽斬 Φ75×10穴

    ヤナセ(柳瀬)
    2,698税込2,968
    1箱(10枚)
    3日以内出荷
    AGCC-RG専用の切断砥石です。
    用途小径材、薄板などの一般金属の軽切断作業質量(g)14最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(mm)75穴径(mm)10
  • 飛騨の匠 REBIRTH リバース 1.0mm 日本レヂボン

    飛騨の匠 REBIRTH リバース 1.0mm

    日本レヂボン
    499税込549
    1枚ほか
    当日出荷
    ステンレスや鉄の切断に抜群のスピードを発揮します。※ジスクグラインダーに取り付けてステンレスや鉄の切断が出来ます。※厚さ1.0mmで抜群のスピードと耐久性を兼ね備えた切断が可能です。※新開発セラミック砥材を配合した新世代の切断砥石です。※飛騨古川の工場で製造さている最高品質の切断砥石です。
    用途ジスクグラインダー用切断砥石。厚さ(mm)1砥材Z46外径(mm)125内径(mm)22
  • 切断砥石 飛騨の匠

    切断砥石

    飛騨の匠
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
    用途ディスクグラインダーでの丸棒・アングル・パイプ・鋼板の切断に適合Z/60/S(砥材/粒度/硬度)材質砥材:Z(ジルコニア)形状41号寸法(mm)105×0.8×15(外径×厚さ×孔径)シルバー/チャコールグレー質量(g)(約)23最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550結合剤BF(繊維補強付レジノイド結合剤)最高使用周速度(m/s)80素材切断可能な:ステンレス鋼、一般鋼
  • トカゲREX DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    トカゲREX

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    499税込549
    1枚ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    オールセラミックスの最強両面補強切断砥石。究極の砥粒採用で永続的な切れ味を実現しました。最高の切れ味と高寿命でトータル作業性を向上。
    用途スレンレス・金属用。厚さ(mm)1品種VCX46PBF最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
  • 切断砥石 関ヶ原 鉄工用 Lifework(ライフワーク)

    切断砥石 関ヶ原 鉄工用

    Lifework(ライフワーク)
    109税込120
    1個ほか
    7日以内出荷
    アングル・丸棒・チャンネル鋼・薄板鉄板・異形鉄筋・小径パイプなどの切断に。
  • 切断ライダー BIGMAN(ビッグマン)

    切断ライダー

    BIGMAN(ビッグマン)
    119税込131
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。50カットしても安定してカットし続けられる耐久性があります。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。
    用途ステンレス、一般鋼用砥材MZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14558硬度P適合材ステンレス、一般鋼用最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
  • 飛騨の匠 20枚 日本レヂボン

    飛騨の匠 20枚

    日本レヂボン
    5,498税込6,048
    1個(20枚)
    当日出荷
    コスト・切れ味・安全性に優れた高性能切断砥石です。コストに優れた切断砥石です。極薄が生み出す切れ味は、作業負担を軽減させます。安全性に優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性があります。
    用途ディスクグラインダー用切断作業。仕様一般鋼・ステンレス鋼用寸法(mm)外径×厚さ×孔径:105×1.0×15硬度砥材粒:Z60P最高使用周速度(m/s)80m/s入数20枚

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断砥石