絞り込み
外径(Φmm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
適合材
粒度・番手
砥材
A・AC・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
ブランド
- モノタロウ(11)
- レヂトン(65)
- エスコ(44)
- 高速電機(富士製砥)(44)
- 日本レヂボン(39)
- ノートン(サンゴバン)(32)
- SK11(30)
- トーケン(29)
- 平和テクニカ(27)
- NORITAKE(ノリタケ)(25)
- マキタ(21)
- サンフレックス(17)
- DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(17)
- ニューレジストン(14)
- ヤナセ(柳瀬)(13)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- Lifework(ライフワーク)(12)
- ディスコ(12)
- TYROLIT(11)
- HiKOKI(ハイコーキ)(10)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・レヂトン・エスコ・高速電機(富士製砥)・日本レヂボン・ノートン(サンゴバン)・SK11・トーケン・平和テクニカ・NORITAKE(ノリタケ)・マキタ・サンフレックス・DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)・ニューレジストン・ヤナセ(柳瀬)・BOSCH(ボッシュ)・Lifework(ライフワーク)・ディスコ・TYROLIT・HiKOKI(ハイコーキ)・ブランドをもっと見る
商品豆知識

切断砥石 ステンA
平和テクニカ¥18,980~税込¥20,878~1箱(25枚)当日出荷から9日以内出荷砥石の目が比較的粗く、クロモリ鋼(SCM)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス鋼(SUS)などの比較的大径のムク材料に適しています。用途特殊鋼(SNCM)、高速度鋼(SKH)等の高硬度焼入品、高張力鋼、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)をはじめ適用範囲が広く耐久性に優れています。SCM、SKD、SUS等の比較的大径のムク材料の切断に最適です。砥粒A(アランダム)
丸鋸刃 Φ22mm×0.1mm厚
サンフレックス(1件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷回転工具に取付けて切断加工をする丸鋸です。ピラニア歯のような鋭利な刃先で切断します。用途薄い木材、樹脂等の切断に使用します。外径(Φmm)22厚さ(mm)0.1軸径(Φmm)2.34穴径(Φmm)1.7許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料薄い木材、樹脂等
精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅡ
ディスコ(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1枚当日出荷から9日以内出荷砥材にダイヤモンドを用いた、セラミックス・ガラスの加工に適したレジノイド切断砥石です。砥材ダイヤモンド材質セラミックス・ガラス・水晶タイプNC-S品種DIA-CUT-2適合材セラミツクス、硬質ガラス、石英・水晶主要切断材料セラミックス・ガラス砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
切断砥石スーパー1 プレミアム
BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781パック(10枚)当日出荷特殊コーティング砥粒で耐久性大幅アップ。厚さ1.0mmでバリの出ないシャープな切れ味。高速切断で材料が焼けない。ステンレスもきれいに切断。用途ステンレス、鉄、その他の金属の切断に仕様両面補強厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
トクウス砥石
平和テクニカ¥15,980税込¥17,5781箱(25枚)当日出荷軟鋼から一般炭素鋼まで、生材の切断に最適です。 切りくずがきわめて小さいので、被加工物の仕上面粗さが格段に良好で寸法精度もよい。 研削速度が非常に速いので、切りくずは小さいが全体としての研削能率(時間当たり生成切屑体積)が優れています。外径(Φmm)150厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)25.4粒度100砥粒アルミナ砥材砥材A結合剤レジノイドボンド主要切断材料一般炭素鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、軟鋼(SS)結合度N
金の卵ストロング
レヂトン¥3,500~税込¥3,850~1箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷継承された切断スピードとあらゆる部材(厚み・形状)に対してタフな設計。砥石の取替頻度を軽減し作業効率UPが期待できます。特殊製法により、難しかった切断スピードと耐久性の両立を実現。中厚だから、幅広い業種や様々なシーンに活躍が期待できます。硬度P砥粒AZ
飛騨の匠 1枚
日本レヂボン¥339~税込¥373~1枚当日出荷コスト・切れ味・安全性に優れた高性能切断砥石です。コストに優れた切断砥石です。極薄が生み出す切れ味は、作業負担を軽減させます。安全性に優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性があります。用途ディスクグラインダー用切断作業。仕様一般鋼・ステンレス鋼用材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂最高使用周速度(m/s)80m/s
切断砥石 金の卵 5枚組
レヂトン¥1,298税込¥1,4281個(5枚)当日出荷両面補強により性能と安心を兼ね合わせた商品です。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した商品です。力を入れず、軽く押すだけで切断できます。ステンレス鋼の切断に最適です。切断時の焼き、バリが少ないです。用途ステンレス・一般鋼材の切断。仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ60P材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:樹脂最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80m/s
切断砥石 家康1.6
ノートン(サンゴバン)¥159税込¥1751枚当日出荷太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。耐久性を重視した長寿命タイプです。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)1.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
切断砥石 秀吉1.0
ノートン(サンゴバン)¥169税込¥1861枚当日出荷太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。切断スピード&耐久性のバランスタイプです。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)1.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
切断砥石 信長0.8
ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)¥139税込¥1531枚当日出荷太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。カッターの様な切れ味で薄物金属切断に最適です。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)0.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
スーパーリトル2.3 防湿パック
NORITAKE(ノリタケ)¥3,198税込¥3,5181パック(10枚)当日出荷切断砥石などの樹脂を結合剤とした砥石は、湿気で経時劣化します。「防湿パック」タイプは湿気による砥石の品質劣化を防ぎ、砥石寿命が従来品(紙箱入り)の約1.5倍。用途ステンレス・一般鋼材用。軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断。ハードな作業にも使用可能。外径(Φmm)105粒度30穴径(Φmm)15厚さ(mm)2.3砥材Aシリーズスーパーリトル硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80結合剤Bアズワン品番64-1165-39
切断砥石 31-N
平和テクニカ¥17,980税込¥19,7781箱(25枚)当日出荷比較的守備範囲が広く、一般炭素鋼から焼入品に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Nがコストパフォーマンスに優れています。ファインカット31型用。用途合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP)等の焼入品、耐熱・耐酸化鋼の切断に。外径(mm)160内径(mm)25.4厚さ(mm)0.7結合剤B結合度N
切断機用切断砥石
パオック¥689税込¥7581枚当日出荷切断機用切断砥石です。用途切断機用切断砥石として。砥石寸法(Φmm)外径160粒度#46砥石寸法(Φmm)穴径20.1砥石寸法(mm)厚さ1.6適合機種CS-160PA回転速度(min-1[r.p.m])8800
切断砥石 金の卵 金八
レヂトン¥498~税込¥548~1枚ほか当日出荷から4日以内出荷超薄型両面補強砥石。快適な切れ味を実現する0.8ミリの薄刃でありながら耐久性にも優れた1枚。ステンレスにも鉄にも対応。用途ステンレス・一般鋼材切断に。厚さ(mm)0.8シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
切断砥石のみ Φ38mm
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥799税込¥8791セット(5枚)当日出荷金属の切断等行えるミニルーター用切断砥石です。用途薄い金属、プラスチックなどの切断材質レジ砥石長さ(mm)0.7粒度80番径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーマムシ105 0.8mm
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881箱(10枚)当日出荷充電式グラインダーでも脅威の切断力 スムーズで抵抗の少ない超薄刃仕様用途ステンレス・金属用切断砥石 一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)外径(Φmm)105刃厚(mm)0.8穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550最高使用周速度(m/s)80
標準切断砥石 つるぎ305
高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(25枚)当日出荷種別1枚補強粒度36厚さ(mm)2.8直径(Φmm)305砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)305品種A36R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)305主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
標準切断砥石 つるぎ150
高速電機(富士製砥)(6件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(10枚)当日出荷粒度46主要切断材料一般鋼外径D(Φmm)150直径(Φmm)150外径(Φmm)150厚さ(mm)2穴径(Φmm)22砥材アルミナ種別1枚補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])9130シリーズつるぎ硬度R品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]RoHS指令(10物質対応)対応
ナクス ギヤ用(歯車)砥石
レヂトン¥17,980~税込¥19,778~1箱(50枚)当日出荷から8日以内出荷歯車面取り用砥石。 ギヤーの面取を専門に開発された砥石です。 研削力に優れ、作業効率抜群の商品です。用途ギヤ用穴径(Φmm)16
カッタネット
光陽社(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(10枚)欠品中カッティング、サンディングなど、広範囲な用途にご使用いただけます。網目ガラス繊維基材の両面に研削材を強固に固着。目づまりが少なく、良好な切れ味を発揮します。空冷作用が、切断面の焼けを防止します。切断面が同時に研磨されますから、バリの少ない、美しい仕上がりになります。強度、安全性には特に優れ、高速回転時にも安心して作業が行えます。用途プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属などの切断及び研削・研磨粒度#80厚さ(mm)約2砥材C/(炭化けい素)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500形式ストレート形(平形)外径(Φmm)100主要切断材料プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属など最高使用周速度(m/s)80接着剤R/R(レジンボンド)RoHS指令(10物質対応)対応![[EA159DM]用 切断砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03421555-140116-02.jpg)
[EA159DM]用 切断砥石
エスコ(6件のレビュー)¥3,120税込¥3,4321セット(10枚)当日出荷適合EA159DM、EA159DN用エスコ品番EA159DM-1厚さ(mm)1.5直径(Φmm)75穴径(Φmm)9外径(Φmm)75吸入口サイズ1/4inchPT
テクニカット(A)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)¥15,980税込¥17,5781箱(20枚)当日出荷一般鋼材全般などに適した切断砥石です。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などの資料用切断に適しています。仕様乾湿両用粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)255×1.2×31.75砥材砥材AタイプNC穴径(Φmm)31.75品種A120NB10外径(Φmm)255結合剤B適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ主要切断材料一般鋼・炭素工具鋼・ピアノ線など結合度N外径公差(mm)±1.5厚さ公差(mm)±0.15研削材A
精密切断砥石 NC-P(WA)
ディスコ¥22,980~税込¥25,278~1箱(20枚)ほか当日出荷から6日以内出荷特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚み精度を誇ります。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などに適しています。仕様乾湿両用砥材砥材WAタイプNC-P穴径(Φmm)25.4結合剤B適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなど結合度N外径公差(mm)±1.0研削材WA
切れるンジャー 塩ビ管切断・面取用ダイヤカッター
ダイヤテック(DIATECH)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷切断してそのまま面取り!電着ダイヤ刃と基板側面に配列した多数のダイヤで切断から面取りまで1枚でできる!仕様●ディスクグラインダー、電動丸ノコ用 最高回転数:14,000rpm●【適用被削材】塩ビ管◎ キッチンパネル◎ アクリル板◎ 薄型ポリカ◎ サイディング◎ ガラス◎ 大理石〇アズワン品番67-9204-76
精密切断砥石NC-S WA-CUT (~Φ230)
ディスコ¥14,980~税込¥16,478~1箱(25枚)ほか当日出荷から5日以内出荷特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。材質特殊鋼材砥材WAタイプNC-S穴径(Φmm)25.4内径(Φmm)25.4品種WA-CUT適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
精密切断砥石NC-S A-CUT (~Φ230)
ディスコ¥13,980~税込¥15,378~1箱(25枚)ほか当日出荷から5日以内出荷一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。材質一般鋼材砥材AタイプNC-S穴径(Φmm)25.4内径(Φmm)25.4品種A-CUT適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ主要切断材料一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
M12 FUEL ハイスピードラチェットレンチ用ラバーブート
ミルウォーキーツール¥1,798税込¥1,9781個当日出荷M12 FUEL ハイスピードラチェットレンチ(M12 FHIR14, M12 FHIR38)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー適合機種M12 FHIR14/M12 FHIR38
両さんの切断砥石
タックス¥1,998税込¥2,1981箱(10枚)当日出荷創業1947年、研削研磨砥石一筋のタックスが挑んだ本気の小型切断砥石。今回、『こちら葛飾区亀有公園前派出所』とコラボをしました!。プロ仕様の切れ味重視で摩擦量と粉塵が減り、カット時間も大幅に短縮した新商品となります。この機会に是非お試しくださいませ。用途ステンレス・一般金属用粒度60厚さ(mm)1穴径(Φmm)15外径(Φmm)107適合材ステンレス・一般金属用最高使用周速度(m/s)80商品タイプ小型切断砥石
切断砥石 ステンB
平和テクニカ¥21,980~税込¥24,178~1箱(25枚)当日出荷砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。砥粒A(アランダム)内径(mm)25.4
切断砥石 GC150L
平和テクニカ¥17,980~税込¥19,778~1箱(25枚)当日出荷から23日以内出荷チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素などの切断に。粒度150砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度L
丸鋸用 マルチ切断砥石
極龍(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷丸鋸用のマルチ切断砥石です。金属(鉄・ステンレス)やブロック・レンガ等の切断作業に。両面補強により、耐久性・安全性が高いです。金属や石材を連続して切断される場合は、専用の機械とアクセサリーをご使用して頂く方が作業効率が良くなります。用途エアーの充填等に仕様両面補強材質本体:アルミナカーボン砥粒、レジンボンド、補強材2枚入り色ブラック外径(Φmm)165刃厚(mm)2.2内径(mm)20最高回転速度(min-1)5500
標準切断砥石 つるぎ205
高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(10枚)当日出荷種別1枚補強粒度46厚さ(mm)2直径(Φmm)205砥材アルミナ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])6680シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)205品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)205主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
軸付切断砥石
SK11¥699税込¥7691枚当日出荷切断作業に最適です。割れにくいネット入りです。用途金属、プラスチック等の切断。材質A材軸径(Φmm)2.35厚さ(mm)1寸法(mm)32許容回転数(min-1[r.p.m])30000主要切断材料金属、プラスチック等































![[EA159DM]用 切断砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03421555-140116-02.jpg)