絞り込み
定格電圧(V)
  • AC200/220
  • AC24(1)
  • AC30(1)
  • AC85~242(1)
  • AC100(212)
  • AC100~240(1)
  • AC125(1)
  • AC200(223)
  • AC220(11)
  • AC/DC24(1)
  • AC/DC30(7)
  • DC12(7)
  • DC18(2)
  • DC22~26(1)
  • DC24(12)
  • DC30(1)
  • その他(1)
吐出口径(Φmm)
  • 32(1)
  • 40(16)
  • 50(27)
  • 65(16)
  • 80(16)
  • 100(5)
使用液
  • 各種排水(4)
  • 土砂水・泥水(4)
  • 汚水(11)
  • 汚物混入水(20)
  • 海水(1)
  • 清水(3)
  • 雨水・湧水・溜水(2)
吐出量(L/min)
  • 0.04(3)
  • 0.05(3)
  • 0.23(3)
  • 0.24(3)
  • 0.3(3)
  • 0.55(3)
  • 35(6)
  • 40(6)
  • 50(5)
  • 100(4)
  • 190(4)
  • 200(7)
  • 210(4)
  • 240(4)
  • 300(4)
  • 320(4)
  • 400(4)
  • 500(11)
  • 650(4)
  • 930(4)
揚程(m)
  • 1.5(1)
  • 4(2)
  • 6(2)
  • 10(1)
  • 10.1(1)
  • 10.2(1)
  • 10.4(1)
  • 11(1)
  • 11.2(1)
  • 11.8(1)
  • 12(1)
  • 12.9(1)
  • 13.4(2)
  • 13.6(1)
  • 13.9(1)
  • 14(1)
  • 14.6(1)
  • 15(2)
  • 16.5(2)
  • 20(2)
出力(kW)
  • 0.15(4)
  • 0.25(16)
  • 0.4(20)
  • 0.75(19)
  • 1.5(23)
  • 2(1)
  • 2.2(19)
  • 3(1)
  • 3.7(18)
  • 5.5(6)
  • 7.5(4)
  • 11(3)
  • 15(3)
  • 18.5(2)
  • 22(2)
0.15・0.25・0.4・0.75・1.5・2・2.2・3・3.7・5.5・7.5・11・15・18.5・22
ブランド
  • エバラポンプ(荏原製作所)(29)
  • 鶴見製作所(4)
エバラポンプ(荏原製作所)・鶴見製作所
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
水中ポンプは主に排水や換水目的で使用されます。そのため耐水性に優れており、サビに強く耐久性があります。湧き水などの排水、養殖魚槽の注水や換水、工場やビルなどの汚水や雨水の排水、土木工事現場の排水や園芸や農業用地の排水など幅広く利用することができます。手軽に使えるよう小型に設計されているものが多く、底の部分で目詰まりしても側面から吸水が可能だったり、汚物や汚水に強い羽根車を利用しているもの、砂や泥によるロックに強いものなどさまざまなものがありますので、使用する場所によって選ぶ必要がありますね。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから

商品豆知識

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC200/220
AC100(212)
AC200(223)
AC220(11)
AC/DC30(7)
DC12(7)
DC18(2)
DC24(12)
DC30(1)
その他(1)
DS型汚水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DS型汚水用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1台
3日以内出荷から46日以内出荷
小形・軽量で据付場所をとりません。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
用途浄化槽処理水の排水。 下水処理場の消泡用。 雨水・湧水排水。 工事現場の湧水排水。極数2形式乾式水中材質(フレーム)FC150材質(主軸)SUS430
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ・ サンド用水中泥水ポンプ KTV型 鶴見製作所一般工事排水用水中ハイスピンポンプ・ サンド用水中泥水ポンプ KTV型鶴見製作所
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
(一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTV型)ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉が少ないハイグレードなポンプです。耐摩耗・耐久性・軽量性をより重視し、アルミダイカスト部分を特殊合成ゴムで被覆し、充分満足いただける仕様としました。ポンプ下部はボックスレンチ1本で簡単に分解でき、メンテナンスも一層容易になりました。 (サンド用水中泥水ポンプ KTV型)一般工事排水用のKTV型をベースに、ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉を少なくした、ハイグレードなポンプです。強制撹拌により、泥水・安定液・スライムなどを強力に揚送します。
DVSA型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DVSA型セミボルテックス水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。 通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動形極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種運転方式DVSAポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシングFC200
水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷
清水用水中ポンプ ステンレス エバラポンプ(荏原製作所)清水用水中ポンプ ステンレスエバラポンプ(荏原製作所)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
プレス製なので、従来の鋳物製ポンプより30%以上軽く、取扱いが簡単です。独特の三角ボリュートの採用によりコンパクトです。接液部がステンレス製(SUS304)なので、さびの発生が少ない。電動機保護装置(オートカット)の内蔵により過負荷、拘束、欠相による電動機の焼損を防止します。吸込口が下についているので始動水位、運転水位が低い。
用途一般排水用:ピット、地下室の排水産業排水用:一般工場、病院、実験室での排水非常排水用:洪水時の排水農業用:川、溜め池からの取水仕様非自動形付属品吊り下げロープ5m、水中ケーブル4m、ホースニップル(樹脂製)、地上銘板軸径(Φmm)(メカ部)15極数2形式乾式水中軸受呼び番号負荷側/6303VVC3反負荷側/6301VVC3材質(フレーム)SUS304異物通過径(Φmm)5材質(ケーブル)VCT耐熱クラスE内蔵保護装置オートカットポンプ水没最大水深(m)4構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)ワンコイル・ダブルメカニカルシール材質(ケーシング)(外)SUS304(内)SUS304・ゴム/NBR材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)(摺動部)SiC・SiC(接液側)、セラミック/カーボン(電動機側)(ゴム)NBR材質(軸封部封入液)流動パラフィン材質(底部)(外)SUS304(内)SUS304・ゴム/CR運転可能最低水位(mm)50配管接続方式ねじ込み式(ホースニップル付)
DVS型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DVS型セミボルテックス水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。 通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様非自動形極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種運転方式DVSポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシングFC200
DWV型汚水・汚物水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DWV型汚水・汚物水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
異物通過径(Φmm)35
DWV型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DWV型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷
軽量、強じん、耐食性
用途河川・溜池からの取水、田畑の濯水、電信電話・ガス・水道などの工事現場の湧き水排水、汚水・濁り水の排水、厨房の雑排水、加工工場の排水、病院・実験室等の排水、浄化槽原水移送、雑排水、汚物排水、設備排水、小規模合併浄化槽の排水、雨水・湧水排水仕様非自動形寸法L1(mm)120異物通過径(Φmm)35寸法DE(mm)96運転可能最低水位(mm)120
DWS型樹脂製汚水・雑排水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DWS型樹脂製汚水・雑排水用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷
軽量、強じん、耐食性
用途池の清掃・排水・循環、庭園・植木・庭・花壇への散水、農業用水の給水、農作業の散水、庭園・道路への打水、ハウス栽培の循環・散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、風呂の清掃、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車、農機具の洗浄、畜舎の洗浄、非常排水、浄化槽の放流、設備排水仕様非自動形寸法L1(mm)100異物通過径(Φmm)15異物通過長(mm)50寸法DE(mm)96運転可能最低水位(mm)100
DN型雑排水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DN型雑排水用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
DWS型汚水・雑排水水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DWS型汚水・雑排水水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
異物通過径(Φmm)15
DNA型雑排水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DNA型雑排水用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
汚物用水中ノンクロッグポンプ B型 鶴見製作所汚物用水中ノンクロッグポンプ B型鶴見製作所
76,980税込84,678
1台
3日以内出荷
一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。サクションカバー側にオリジナル開発のシェーバー機構を装備することで、スムーズな異物通過を実現しました。汚物用2極・4極モータを採用。汚物用ポンプ専用のノンクロッグ形羽根車の装備で、異物の通過が容易になり、汚水・汚物を効率 よく移送することが可能です。
DVS型汚水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DVS型汚水用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷
仕様非自動形異物通過径(Φmm)21
DWV型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(ダーウィン) エバラポンプ(荏原製作所)DWV型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(ダーウィン)エバラポンプ(荏原製作所)
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しました。 メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。 接液部には、樹脂やステンレスを使用しているので、錆によるトラブルが減少しました。 35mmの固形物を通過できるので、異物が混入する液体を排水できます。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動形(DWVA型)・自動交互形(DWVJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様非自動形極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ球径(Φmm)35運転方式DWV異物通過径(Φmm)35ポンプ水没最大水深(m)4、8(2.2kW)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシング合成樹脂運転可能最低水位(mm)120繊維長(mm)100(0.15kW)、150(0.25~0.75kW)、200(1.5kW)、245(2.2kW)
DWVA型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(ダーウィン) エバラポンプ(荏原製作所)DWVA型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(ダーウィン)エバラポンプ(荏原製作所)
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しました。 メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。 接液部には、樹脂やステンレスを使用しているので、錆によるトラブルが減少しました。 35mmの固形物を通過できるので、異物が混入する液体を排水できます。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動形(DWVA型)・自動交互形(DWVJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動形極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ球径(Φmm)35運転方式DWVA異物通過径(Φmm)35残水位(mm)150ポンプ水没最大水深(m)4、8(2.2kW)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシング合成樹脂繊維長(mm)100(0.15kW)、150(0.25~0.75kW)、200(1.5kW)、245(2.2kW)
DVSJ型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DVSJ型セミボルテックス水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。 通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動交互形(自動形DVSAと組合わせての設置が必要)極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種運転方式DVSJポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシングFC200
DS型汚水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DS型汚水用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
小形・軽量で、据付場所をとりません。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DSA型)、自動交互運転形(DSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
ステンレス製水中渦巻ポンプ BMSP型 エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製水中渦巻ポンプ BMSP型エバラポンプ(荏原製作所)
359,800税込395,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
高効率なので、少ない電力で十分な水量を揚水できます。 水中ポンプなので水槽上部床面を有効に利用でき、しかも騒音の心配がありません。 水封式電動機を使用しているので、揚液をよごさず飲料用水に適しています。
用途一般給水・簡易水道・かんがい
汚物用ボルテックス水中ポンプ DV2型 エバラポンプ(荏原製作所)汚物用ボルテックス水中ポンプ DV2型エバラポンプ(荏原製作所)
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
ボルテックスポンプなので吐出し口径と同径の異物を排出することができます。 4極電動機の採用で、異物に対するトルクを強くしています。
用途汚物槽排水・厨房排水・返送汚泥・原水槽内排水・固形物・繊維物移送
DNJ型雑排水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DNJ型雑排水用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
85,980税込94,578
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
汚水・汚物用水中ポンプ DL型 エバラポンプ(荏原製作所)汚水・汚物用水中ポンプ DL型エバラポンプ(荏原製作所)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷から21日以内出荷
一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。 特殊設計により、大きな異物でも排出できます。また4極電動機の採用で異物に対するトルクを強くしています。
用途汚水槽排水・厨房排水・下水処理場用
ステンレス製水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)ステンレス製水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
仕様非自動形異物通過径(Φmm)異物不可運転可能最低水位(mm)50
EAZ型 泥水用水中ポンプ(かくはん羽根付) エバラポンプ(荏原製作所)EAZ型 泥水用水中ポンプ(かくはん羽根付)エバラポンプ(荏原製作所)
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
ボルテックスタイプのかくはん羽根により、かくはん効果が抜群で底置きによる工事現場の最終排水に最適です。 耐摩耗性に優れた材料を使用しているため、耐久性に優れています。 分解・メンテナンスが容易なB.P.O.(BackPull Out)構造。電動機本体部とインペラ、ケーシング、ストレーナが簡単に分解でき、クリアランス調整も不要。整備やメンテナンス時間を短縮することができます。 電動機保護装置の内蔵により過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。
用途雨水・湧水・土砂水の排水、土木建設工事現場の排水、土砂・切削粉混入水の圧送、生コン水処理の1次水の移送、河川からの取水付属品ホースカップリング(本体に取付済)×1、水中ケーブル(本体に取付済)10m材質羽根車:FCD700、かくはん羽根:FCD700、ケーシング:ゴム/SBR、中間ケーシング:FC200、軸スリーブ:SUS420J2(焼入れ)、軸封:電動機側 SiC/SiC、接液側 SiC/SiC、軸封部封入液:タービン油VG32極数2極形式乾式水中接続ホースカップリング冷却方式半内装式pH6.5~8.0絶縁種別F種保護装置オートカット取扱液雨水・湧水・土砂水ポンプ水没最大水深(m)8構造(羽根車)ボルテックス構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール構造(軸受)密封玉軸受液温(℃)0~40三相
無閉塞自吸式スラリーポンプ TSO(C)型 鶴見製作所無閉塞自吸式スラリーポンプ TSO(C)型鶴見製作所
569,800税込626,780
1台ほか
31日以内出荷から61日以内出荷
特殊羽根車の採用で汚泥(スラリー)のつまりを解消。 汚泥槽からの濃縮汚泥の引抜きに威力を発揮。 もちろん各槽から汚泥槽への移送にも適しています。 多少の固形物(10-30mm程度)は、通過します。 高真空(-93.3kPa{-700mmHg}以上)を実現。 優れた汚泥引抜き性能を発揮します。 メンテナンス性を考慮した親切設計。 配管をはずすことなく、分解・点検ができます。
用途環境、水処理プラント、その他汚泥一般引抜用材質羽根車:FC200、ケーシング:FC200、主軸:SUS316、軸封(メカニカルシール):SiC極数4極形式全閉外扇屋外形構造羽根車:特殊羽根車、軸封:ダブルメカニカルシール、軸受:密封玉軸受設置場所屋内外許容押込圧力(MPa)0.29液温(℃)0~60モータ種類汎用横形接続配管JIS10Kフランジ、ワンタッチ式カムロック継手(可搬式)
攪拌用水中ミキサー MR型 鶴見製作所攪拌用水中ミキサー MR型鶴見製作所
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
水中モータと直結した高い効率のプロペラ形状は強力なジェット水流を生みます。 水流を広げ、撹拌効果を高めるガイドリングなし、整流効果に優れたガイドリング付など、バリエーションが豊富です。
用途産業廃水処理、上・下水処理用、池・河川の環境保全用、遊戯施設の人工水流用、混合・撹拌・溶解・混和・濃度均一化・曝気用仕様【浸水検出装置(内蔵)】電極式(1.5kW以上)、【ガイドリング】なし材質(フレーム)FC150(4極0.75kW以下)、SUS316L(6極0.75kW以上)ケーブルVCT(0.75kW以下)、2PNCT(1.5kW以上)プロペラFC200(4極0.75kW以下)、SUS316L(6極0.75kW以上)、SCS14(12極5.0kW以上)耐熱クラスE種(4極0.75kW以下)、F種(6極0.75kW以上)潤滑油タービン油VG32構造(軸封)ダブルメカニカルシール材質(主軸)SUS420J2(接液部)(4極0.75kW以下)、SUS316(接液部)(6極0.75kW)、SUS316(1.5kW以上)構造(軸受)密封玉軸受液温(℃)0~40過熱保護装置サークルサーマルプロテクタ(0.75kW以下)、ミニチュアプロテクタ(1.5kW以上)呼び径(Φmm)【プロペラ】300未満モータ種類乾式水中形誘導電動機・4極、6極、8極、12極
EA型工事排水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)EA型工事排水用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
DWVJ型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(ダーウィン) エバラポンプ(荏原製作所)DWVJ型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(ダーウィン)エバラポンプ(荏原製作所)
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しました。 メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。 接液部には、樹脂やステンレスを使用しているので、錆によるトラブルが減少しました。 35mmの固形物を通過できるので、異物が混入する液体を排水できます。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動形(DWVA型)・自動交互形(DWVJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動交互形(自動形DWVAと組合わせての設置が必要)極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ球径(Φmm)35運転方式DWVJ異物通過径(Φmm)35残水位(mm)120ポンプ水没最大水深(m)4、8(2.2kW)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシング合成樹脂繊維長(mm)100(0.15kW)、150(0.25~0.75kW)、200(1.5kW)、245(2.2kW)
DSJ型汚水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DSJ型汚水用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
小形・軽量で、据付場所をとりません。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DSA型)、自動交互運転形(DSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
DSA型汚水用水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)DSA型汚水用水中ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
小形・軽量で、据付場所をとりません。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動運転形(DSA型)、自動交互運転形(DSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
汚物用ボルテックス水中ポンプ DV型 エバラポンプ(荏原製作所)汚物用ボルテックス水中ポンプ DV型エバラポンプ(荏原製作所)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷から46日以内出荷
ボルテックスポンプなので吐出し口径と同径の異物を排出することができます。 4極電動機の採用で、異物に対するトルクを強くしています。
用途汚物槽排水・厨房排水・返送汚泥・原水槽内排水・固形物・繊維物移送
汚水・汚物用水中ポンプ DL型 エバラポンプ(荏原製作所)汚水・汚物用水中ポンプ DL型エバラポンプ(荏原製作所)
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。特殊設計により、大きな異物でも排出できます。また4極電動機の採用で異物に対するトルクを強くしています。
用途汚水槽排水・厨房排水・下水処理場用仕様自動交互形(自動形DLAと組合わせての設置が必要)付属品地上銘板×1、水中ケーブル10m、吐出し曲管(ガスケット・ボルト含む)×1、相フランジ(ガスケット・ボルト含む)×1組タイプ自動交互形(自動形DLAと組合わせての設置が必要)出力(kW)0.4極数4形式乾式水中周波数(Hz)60フランジJIS 10K形(薄)電圧(V)三相200/220定格電流(A)2.3吐出口径(Φmm)50材質(フレーム)FC150吐出量(m3/min)0.05・0.28取扱液(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~32、(異物)球状:35mm以下、繊維:150mm以下ポンプ水没最大水深(m)8吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.050/7.8 0.280/3.0構造(羽根車)ノンクロッグ構造(軸封)ワンコインダブルメカニカルシール材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200材質(主軸)SUS403構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)(接液側)SiC/SiC、(電動機側)セラミックス、カーボン材質(軸封部封入液)タービン油VG32定格電流(V)200
汚水・汚物用水中ポンプ DL型 エバラポンプ(荏原製作所)汚水・汚物用水中ポンプ DL型エバラポンプ(荏原製作所)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。特殊設計により、大きな異物でも排出できます。また4極電動機の採用で異物に対するトルクを強くしています。
用途汚水槽排水・厨房排水・下水処理場用仕様自動形付属品地上銘板×1、水中ケーブル10m、吐出し曲管(ガスケット・ボルト含む)×1、相フランジ(ガスケット・ボルト含む)×1組タイプ自動形出力(kW)0.4極数4形式乾式水中周波数(Hz)60フランジJIS 10K形(薄)電圧(V)三相200/220定格電流(A)2.3吐出口径(Φmm)50材質(フレーム)FC150吐出量(m3/min)0.05・0.28取扱液(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:35mm以下、繊維:150mm以下ポンプ水没最大水深(m)8吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.050/7.8 0.280/3.0構造(羽根車)ノンクロッグ構造(軸封)ワンコインダブルメカニカルシール材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200材質(主軸)SUS403構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)(接液側)SiC/SiC、(電動機側)セラミックス、カーボン材質(軸封部封入液)タービン油VG32定格電流(V)200
水中ポンプ