絞り込み
定格電圧(V)
  • AC200
  • AC200/220(5)
  • AC24(1)
  • AC85~242(1)
  • AC100(107)
  • AC100~240(1)
  • AC125(1)
  • AC220(1)
  • AC/DC24(1)
  • AC/DC30(5)
  • DC12(6)
  • DC18(1)
  • DC22~26(1)
  • DC24(11)
  • その他(1)
吐出口径(Φmm)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 40(24)
  • 50(65)
  • 80(17)
  • 100(8)
  • 125(1)
  • 150(7)
  • 200(4)
使用液
  • 各種排水(20)
  • 土砂水・泥水(3)
  • 汚水(13)
  • 汚物混入水(10)
  • 河川水・農業用水(3)
  • 海水(3)
  • 清水(7)
  • 薬品・溶剤(1)
  • 雨水・湧水・溜水(6)
吐出量(L/min)
  • 40(5)
  • 50(7)
  • 100(14)
  • 110(11)
  • 120(13)
  • 130(5)
  • 140(6)
  • 150(6)
  • 160(5)
  • 170(8)
  • 180(8)
  • 200(20)
  • 220(8)
  • 250(10)
  • 300(6)
  • 400(6)
  • 500(7)
  • 600(5)
  • 1000(6)
  • 2000(6)
揚程(m)
  • 3(6)
  • 4(7)
  • 5(5)
  • 5.5(6)
  • 6(7)
  • 7(12)
  • 7.2(5)
  • 7.5(6)
  • 8(21)
  • 9(14)
  • 9.5(13)
  • 10(18)
  • 11(10)
  • 12(16)
  • 14(9)
  • 15(19)
  • 15.5(5)
  • 16(5)
  • 16.5(4)
  • 20(9)
出力(kW)
  • 0.15(5)
  • 0.2(1)
  • 0.227(1)
  • 0.25(30)
  • 0.277(1)
  • 0.4(36)
  • 0.48(5)
  • 0.5(1)
  • 0.75(41)
  • 1.5(20)
  • 2.2(16)
  • 3(2)
  • 3.7(12)
  • 5.5(13)
  • 7.5(4)
  • 9(2)
  • 11(7)
  • 15(1)
  • 19(1)
  • 22(3)
0.15・0.2・0.227・0.25・0.277・0.4・0.48・0.5・0.75・1.5・2.2・3・3.7・5.5・7.5・9・11・15・19・22・出力(kW)をもっと見る
ブランド
  • 櫻川ポンプ製作所(22)
  • 鶴見製作所(14)
  • 寺田ポンプ製作所(13)
  • エイチツー(11)
  • オサメ工業(10)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(7)
  • エレポン(7)
  • 新明和工業(4)
  • PROSTYLE(2)
  • エスコ(1)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(1)
  • 工進(1)
  • SFA(1)
櫻川ポンプ製作所・鶴見製作所・寺田ポンプ製作所・エイチツー・オサメ工業・川本ポンプ(川本製作所)・エレポン・新明和工業・PROSTYLE・エスコ・エバラポンプ(荏原製作所)・工進・SFA
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
水中ポンプは主に排水や換水目的で使用されます。そのため耐水性に優れており、サビに強く耐久性があります。湧き水などの排水、養殖魚槽の注水や換水、工場やビルなどの汚水や雨水の排水、土木工事現場の排水や園芸や農業用地の排水など幅広く利用することができます。手軽に使えるよう小型に設計されているものが多く、底の部分で目詰まりしても側面から吸水が可能だったり、汚物や汚水に強い羽根車を利用しているもの、砂や泥によるロックに強いものなどさまざまなものがありますので、使用する場所によって選ぶ必要がありますね。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから

商品豆知識

94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC200/220(5)
AC100(107)
AC200
AC/DC24(1)
AC/DC30(5)
DC12(6)
DC18(1)
DC22~26(1)
DC24(11)
その他(1)
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型 鶴見製作所一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型鶴見製作所(8件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン 寺田ポンプ製作所汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン寺田ポンプ製作所(17件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用付属品予備銘板-1コ竹の子-1コホースバンド-1コ型式非自動(PGタイプ)接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)8異物通過長(mm)50(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)45構造(羽根車)セミボルテックス材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2連続運転可能最低水位(mm)85
汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン 寺田ポンプ製作所汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン寺田ポンプ製作所(6件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用付属品キャブタイヤケーブル(5m)相フランジ-1組予備銘板-1コ接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)8(最大)異物通過長(mm)50(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)120構造(羽根車)セミボルテックス材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2
一般工事排水用水中ポンプ HS型 鶴見製作所一般工事排水用水中ポンプ HS型鶴見製作所(7件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応できるスパイラルケーシングの普及タイプです。アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、また摩耗しても性能低下が少ない特性となりました。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。モータに余裕があり、気中露出連続運転も行えます。
用途一般土木・建築工事の排水雨水・湧水・溜り水の排水地下室・各種ピットなどの排水一般揚水・排水用
汚物用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所汚物用水中ポンプ寺田ポンプ製作所
43,980税込48,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
接液部はすべて樹脂とステンレス(SUS304)を採用。サビにくく、耐久性に優れています。強度を保ちながら大幅な軽量化を実現。吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます。(1.5kW、2.2kW除く)
用途合併処理浄化槽用、汚物槽用、雑排水用型式非自動接続フランジ接続電動機乾式水中電動機材質(主軸)SUS304電動機の極数2構造(軸受)密封玉軸受
低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型 鶴見製作所低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型鶴見製作所(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
サクションカバー吸い込み側ゴムベローズの働きで底部ストレーナが目詰まりしても側面スリットより吸水が可能です。羽根車には耐水性特殊ウレタンゴムを採用し、FCD700の約3倍の耐摩耗性を実現。そのうえ羽根車が摩耗しても性能が落ちにくい特性を持っています。低水位用底部設計により、ポンプ底部より10mmの水があれば揚水が可能です。わずかな水も排水します。(呼び水不要タイプ)底部はポンプケーシングからスタンド部まで合成ゴムの一体成形のためフロアを傷めず、本体への衝撃を吸収します。アルミダイカスト、耐摩耗性特殊合成ゴム、耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ポンプを逆さまにしても倒れない形状設計。ポンプ部は13mmのボックスレンチ1本で羽根車をはずすことなく、メンテナンス作業が行えます。
用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSRE型 鶴見製作所低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSRE型鶴見製作所
66,980税込73,678
1台
当日出荷から3日以内出荷
サクションカバー吸い込み側ゴムベローズの働きで底部ストレーナが目詰まりしても側面スリットより吸水が可能です。羽根車には耐水性特殊ウレタンゴムを採用し、FCD700の約3倍の耐摩耗性を実現。そのうえ羽根車が摩耗しても性能が落ちにくい特性を持っています。低水位用底部設計により、ポンプ底部より10mmの水があれば揚水が可能です。わずかな水も排水します。(呼び水不要タイプ)底部はポンプケーシングからスタンド部まで合成ゴムの一体成形のためフロアを傷めず、本体への衝撃を吸収します。アルミダイカスト、耐摩耗性特殊合成ゴム、耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ポンプを逆さまにしても倒れない形状設計。ポンプ部は13mmのボックスレンチ1本で羽根車をはずすことなく、メンテナンス作業が行えます。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。残水位(mm)10
軽耐食用ステンレス製水中ハイスピンポンプ SQ型 鶴見製作所軽耐食用ステンレス製水中ハイスピンポンプ SQ型鶴見製作所(3件のレビュー)
75,980税込83,578
1台
3日以内出荷
接液金属部は錆に強いステンレス材を使用しており、錆を避けたいニーズに対応しております。軽量コンパクト設計で、持ち運びに便利です。食品工業などでも使用されている流動パラフィン油を潤滑油に採用しております。
用途ピット・受給水槽の排水用。食品・薬品工場の排水用。錆を避けたい用途での排水用。一般的排水用。付属品キャブタイヤケーブル1本、特殊ねじ込み相フランジ(ボルト・パッキン付)1式、ねじ込みホースカップリング1個材質ポンプケーシング:合成ゴム(上部)/SCS13(下部)極数2極材質(フレーム)SUS304材質(ケーブル)VCT異物通過径(mm)6耐熱クラスE種潤滑油流動パラフィンVG32構造(羽根車)ハイスピン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)材質(主軸)SUS304材質(軸封)SiC材質(軸受)密封玉軸受関連資料(0.35MB)配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ(ねじ込みホースカップリング付)モータ種類乾式水中形誘導電動機
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ・ サンド用水中泥水ポンプ KTV型 鶴見製作所一般工事排水用水中ハイスピンポンプ・ サンド用水中泥水ポンプ KTV型鶴見製作所
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
(一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTV型)ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉が少ないハイグレードなポンプです。耐摩耗・耐久性・軽量性をより重視し、アルミダイカスト部分を特殊合成ゴムで被覆し、充分満足いただける仕様としました。ポンプ下部はボックスレンチ1本で簡単に分解でき、メンテナンスも一層容易になりました。 (サンド用水中泥水ポンプ KTV型)一般工事排水用のKTV型をベースに、ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉を少なくした、ハイグレードなポンプです。強制撹拌により、泥水・安定液・スライムなどを強力に揚送します。
汚物混入水用水中ポンプ WUO4型 川本ポンプ(川本製作所)汚物混入水用水中ポンプ WUO4型川本ポンプ(川本製作所)
48,980税込53,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
異物通過性能が高く、ストレーナレスのため目詰まりしにくい構造です。
用途汚水・汚物水用(pH5~9)電源コード(m)6材質(ケーシング)樹脂材質(主軸)SUS304(接液部)材質(インペラ)樹脂
低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSCE型 鶴見製作所低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSCE型鶴見製作所
63,980税込70,378
1台
3日以内出荷
軽量コンパクトです。独自のシール弁座と新機構のスイング弁により、いったん吸引した水は逆流しません。独自の底板構造は最低水位1mmまで排水可能です。合成ゴム付き底板はFRP槽にも使用できます。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
汚物用水中ポンプ 自動 寺田ポンプ製作所汚物用水中ポンプ 自動寺田ポンプ製作所(3件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
当日出荷
軽量・コンパクトで詰まりにくい。 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用、サビに強く優れた耐久性。 「垂直」「水平」のどちらでも吐出し方向を変更できる新機構。 配管したままで、点検・掃除ができるバックプルアウト構造。
用途合併処理浄化槽用、汚物槽用、雑排水用付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、相フランジ×1組、予備銘板×1、フロート支持棒×1型式自動接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)35(最大)異物通過長(mm)最長150液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)停止水位(最低)(mm)140起動水位(最高)(mm)460残水位(mm)140構造(羽根車)ボルテックス構造(軸封)ダブルメカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2構造(軸受)密封玉軸受
海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型 鶴見製作所海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型鶴見製作所
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷
接液するすべての金属部分に、チタンを採用。チタンはステンレスより表面の酸化皮膜がはるかに強固で、海水のような高い塩素イオン濃度条件下においても腐食を抑えます。水産加工・養殖・生簀など、海水の取水・循環に最適な機種です。
用途海水の排水用(船のビルジ、ピット)、海水の循環用(生簀水槽、水槽ろ過、船の保冷水槽、海苔の撹拌)、海水の取水用(生簀、生簀トラック)
排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形 川本ポンプ(川本製作所)排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形川本ポンプ(川本製作所)(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1台
翌々日出荷
ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取扱いも容易。 L・LNタイプはフロートスイッチの調整が可能。(停止フロートは除く)また、基板リレーの無接点化により長寿命(0.75kW以下) 異物通過性能に優れたボルテックスタイプ。
用途汚水・汚物・湧水の排水用。ピット排水用。雑排水用。浄化槽排水用
水中ポンプ(汚物用) PSP-500S PROSTYLE水中ポンプ(汚物用) PSP-500SPROSTYLE
32,980税込36,278
1台
当日出荷
汚物排水に強い!接水部は軽くて丈夫な樹脂&ステンレス。魅力のコストパフォーマンス汚物・固形物を含んだ汚水に使用できます。一般土木工事・建築工事用(雨水・湧水・地下水などの揚水・排水用)農業用(池・田畑・ハウス等の給排水に)
寸法(mm)ホースバンド:50用(1個)質量(kg)約8.5コード長さ(m)6定格電流(A)50Hz:4.67、60Hz:6.2定格消費電力(W)50Hz:400、60Hz:600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×150×400運転水位(mm)開始:205運転可能最低水位(mm)66水温(℃)許容:0~40最大通過物径(Φmm)20水深(m)使用可能:5
清水用水中ポンプ ステンレス エバラポンプ(荏原製作所)清水用水中ポンプ ステンレスエバラポンプ(荏原製作所)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
プレス製なので、従来の鋳物製ポンプより30%以上軽く、取扱いが簡単です。独特の三角ボリュートの採用によりコンパクトです。接液部がステンレス製(SUS304)なので、さびの発生が少ない。電動機保護装置(オートカット)の内蔵により過負荷、拘束、欠相による電動機の焼損を防止します。吸込口が下についているので始動水位、運転水位が低い。
用途一般排水用:ピット、地下室の排水産業排水用:一般工場、病院、実験室での排水非常排水用:洪水時の排水農業用:川、溜め池からの取水仕様非自動形付属品吊り下げロープ5m、水中ケーブル4m、ホースニップル(樹脂製)、地上銘板軸径(Φmm)(メカ部)15極数2形式乾式水中軸受呼び番号負荷側/6303VVC3反負荷側/6301VVC3材質(フレーム)SUS304異物通過径(Φmm)5材質(ケーブル)VCT耐熱クラスE内蔵保護装置オートカットポンプ水没最大水深(m)4構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)ワンコイル・ダブルメカニカルシール材質(ケーシング)(外)SUS304(内)SUS304・ゴム/NBR材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)(摺動部)SiC・SiC(接液側)、セラミック/カーボン(電動機側)(ゴム)NBR材質(軸封部封入液)流動パラフィン材質(底部)(外)SUS304(内)SUS304・ゴム/CR運転可能最低水位(mm)50配管接続方式ねじ込み式(ホースニップル付)
静電容量式自動水中ポンプUEX型 櫻川ポンプ製作所静電容量式自動水中ポンプUEX型櫻川ポンプ製作所
53,980税込59,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
静電容量式センサーにより自動運転開始 水の誘導率を検知する静電容量式センサーを採用し、安定した水位検知を実現 フレキシブルセンサー線を採用 道具を使うことなく、簡単に運転開始水位を設定できます。 固着防止機能 運転状態に達しない場合、内臓マイコンが24時間停止状態を判断すると1.5秒運転を行い、摺動部の固着を防ぎます。 状況に合わせて自動停止 常に運転状況を内蔵マイコンが計算して、渇水運転を短く始動頻度を少なくする省エネ運転を実現します。 渦流形インペラ インペラとケーシングの隙間を広くとっており、インペラ摩耗における急激な揚程の低下がありません。
用途土木、建設工事の排水。わき水、たまり水の排水。工場の排水設備用。マンホール、地下道のピット排水。農業、工業の給排水。質量(kg)12.5高さ(mm)401最大径(Φmm)194異物通過径(Φmm)7運転可能最低水位(mm)90
一般工事排水用水中ポンプ KTZ型 鶴見製作所一般工事排水用水中ポンプ KTZ型鶴見製作所
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
一般工事排水からディープウェルまで豊富な型式からお選びいただけます。耐水圧メカニカルシールを標準採用し、最大水没可能深さが向上しました。片水路による効率的なモータ冷却方式、上吐出し口採用による省スペース仕様です。
用途土木、建築工事の排水用。雨水、湧水、たまり水の排水用。一般的揚水、排水用。付属品キャブタイヤケーブル 1本、ホースカップリング 1個極数2極接続ホースカップリング保護装置サークルサーマルプロテクタ内蔵始動方式じか入耐熱クラスF種潤滑油タービン油 VG32構造(羽根車)オープン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)高クロム鋳鉄(HiCrFC)構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)SiC(メカニカルシール)材質(サクションカバー)FCD500キャブタイヤケーブル(m)8液温(℃)0~40モータ種類乾式水中形誘導電動機
テクポン水中ポンプ(自動) 寺田ポンプ製作所テクポン水中ポンプ(自動)寺田ポンプ製作所
82,980税込91,278
1台
当日出荷から6日以内出荷
持ち運び、設置にも便利な小形、超軽量タイプ。接液部にはすべて樹脂とステンレス(SUS316)を採用、錆に強く耐久性も大幅にアップ。独自の開発によるボルテックス構造で詰まりを追放。新素材の採用でさらにパワーアップ、清水から廃水・汚水までOK。高効率、省エネルギーの羽根車、電動機をオリジナル開発。
用途建築設備用、汚水排水処理用、建設土木用、工業設備用付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、フロート支持棒×1型式自動接続ねじ接続電動機乾式水中電動機異物通過長(mm)100(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)外形寸法A(mm)253外形寸法B(mm)180構造(羽根車)ボルテックス構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS316電動機の極数2外形寸法C(mm)108外形寸法E(mm)120外形寸法WL1(mm)200外形寸法WL2(mm)575構造(軸受)玉軸受
ステンレス水中ポンプ(SUS304製) 寺田ポンプ製作所ステンレス水中ポンプ(SUS304製)寺田ポンプ製作所
109,800税込120,780
1台
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製の接液部、耐食用ポンプとして幅広い用途に対応。すき間腐食を追放した電動機フレームと電動機カバー。外筒はステンレス製、上面、底面には緩衝ゴムを装着。小型軽量設計で搬送も容易。異物がつまりにくいセミオープン羽根車。軸受には電動機内部への浸水を防ぎ、耐久性にすぐれ、食品にも無害な潤滑油封入のメカニカルシールを採用。電動機に自動焼損防止装置内蔵。
用途工業設備用、農業用、漁業用、プラント組込用、船舶用、公害防止プラント用付属品キャブタイヤケーブル×1、吊り下げロープ×1型式非自動接続ネジ接続電動機乾式水中電動機液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SCS13材質(羽根車)SCS13材質(主軸)SUS316電動機の極数2キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×6構造(軸受)玉軸受
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTVE型 鶴見製作所一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTVE型鶴見製作所
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉が少ないハイグレードなポンプです。耐摩耗・耐久性・軽量性をより重視し、アルミダイカスト部分を特殊合成ゴムで被覆した仕様としました。ポンプ下部はボックスレンチ1本で簡単に分解でき、メンテナンスが容易になりました。 電極式自動タイプ(KTVE型)…電源を接続するだけで自動運転ができます。水位低下時の渇水運転を防止するので、夜間の住宅密集地でも便利に使用できます。動作は電極全体が水没もしくは電極まで水位が上昇した場合ポンプは始動し、水位が電極の下まで低下して導通しなくなると、タイマが作動し約1分後に停止します。
異物通過径(Φmm)8.5構造(羽根車)ハイスピン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)構造(軸受)密封玉軸受
ステンレス水中ポンプ (SUS304)底水用 寺田ポンプ製作所ステンレス水中ポンプ (SUS304)底水用寺田ポンプ製作所
149,800税込164,780
1台
当日出荷から9日以内出荷
CS-L(底水用)は水位1~2mmまで排水可能。 小型軽量設計で搬送も容易。 電動機に自動焼損防止装置内蔵。
軽量水中ポンプ 新明和工業軽量水中ポンプ新明和工業
66,980税込73,678
1台
4日以内出荷
トルネードフィンエアロックを防止する空気抜き弁傷つけ防止用ゴムプロテクタシームレス・ステータケーシング断続運転に耐えるACベアリング一般ABS樹脂の100倍長持ちする羽根車低水位時の気中運転に強い専用モータ
用途各種水処理施設などの原水、処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工場などの産業排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ場やマンホールの原水移送用 食品工場、畜産場の汚泥および汚水汚物の排出用付属品ケーブル5m×1本、相フランジ×1組、予備銘板×1枚型式非自動形極数2P形式乾式水中形誘導電動機寸法H(mm)91寸法A(mm)379寸法F(mm)240寸法D(mm)315寸法B(mm)85寸法C(mm)135寸法J(mm)84寸法G(mm)203始動方式じか入材質(ケーブル)VCT心数×断面積(mm2)ケーブル:4×1.25材質(ケーシング)ステータ:SUS304ポンプ:合成樹脂(ガラス繊維入り)材質(羽根車)合成樹脂(ガラス繊維入り)材質(ポンプ軸)SUS420J2運転可能最低水位(mm)135仕上外径(Φmm)ケーブル:11.5
水中ポンプ(雑排水用) PSP-300S PROSTYLE水中ポンプ(雑排水用) PSP-300SPROSTYLE
28,980税込31,878
1台
当日出荷
汚物排水に強い!接水部は軽くて丈夫な樹脂&ステンレス。魅力のコストパフォーマンス多少の汚物・固形物を含んだ汚水に使用できます。一般雑排水(浄化槽、汚物槽、厨房などの排水用)農業用(池・田畑・ハウス等の給排水に)
寸法(mm)ホースバンド:50用(1個)質量(kg)約12.7コード長さ(m)6定格電流(A)50Hz:4.5、60Hz:6.3定格消費電力(W)50Hz:400、60Hz:600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×200×400運転水位(mm)開始:173運転可能最低水位(mm)60水温(℃)許容:0~40最大通過物径(Φmm)7水深(m)使用可能:5
水中スーパーテクポン 底水用 寺田ポンプ製作所水中スーパーテクポン 底水用寺田ポンプ製作所
81,980税込90,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
海水用モーターポンプ MFシリーズ 工進海水用モーターポンプ MFシリーズ工進
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
甲板の洗浄に、船舶の緊急排水に、水の入替等に便利な海水用モーターポンプ小型軽量でこのクラス最大の吐出量瞬間自吸のフレシキブルゴムインペラポンプDC-24V、三相200Vタイプがございます。
用途ハッチの排水・ビルジの排水・緊急排水に。使用液海水
チタン製水中ポンプ WUZ4形 川本ポンプ(川本製作所)チタン製水中ポンプ WUZ4形川本ポンプ(川本製作所)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷から17日以内出荷
付属品水中ケーブル:6m(1.5kW以上は10m)〈単相:3芯、三相:4芯〉、相フランジ:1組(パッキン、ボルト、ナット付)、ホースカップリング(0.75kW以下)1個(樹脂製)構造インペラ:ボルテックスタイプ、軸封:ダブルメカニカルシール(接液側:SiC×SiC、モータ側:セラミック×カーボン)、封入油:タービン油(WUZ2)、流動パラフィン(WUZ4)、軸受:密封玉軸受モーター乾式水中モータ(オートカット内蔵)運転方式非自動型材質(ケーシング)樹脂材質(主軸)チタン(接液部)材質(インペラ)樹脂液温(℃)0~40(但し凍結なきこと)同期回転速度(min-1[r.p.m])3000
一般工事用水中ポンプ 非自動 US形 櫻川ポンプ製作所一般工事用水中ポンプ 非自動 US形櫻川ポンプ製作所
199,800税込219,780
1台
当日出荷から4日以内出荷
詰まり、巻きつきに強い、渦巻構造を採用。 インペラ摩耗による急激な揚程の低下がありません。
用途土木、建設工事の排水。 わき水、たまり水の排水。 工場の排水設備用。 マンホール、地下道のピット排水。 農業、工業の給排水。残水位(mm)80運転可能最低水位(mm)80
汚水汚物水中ポンプ KWⅡ型 エレポン汚水汚物水中ポンプ KWⅡ型エレポン
65,980税込72,578
1台
3日以内出荷
小型ながら異物、繊維物の ”つまり”、”巻きつき” に対応できるシュレッダー機能を備えています。 羽根車は、水力学的バランスに優れた2枚羽根セミオープンのノンクロッグタイプを採用。
材質【電動機】フレーム:FC150、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT極数2極ケーブル長(m)6絶縁種別E種内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ異物の許容性球状の径:口径の60%以下、繊維の長さ:口径の200%以下材質(ポンプ部)羽根車:FC200、ケーシング:FC200、羽根車カバー:FC200、メカニカルシール:SiC配管接続方式ネジ込みフランジ
汚物水中ポンプ KVⅡ型 エレポン汚物水中ポンプ KVⅡ型エレポン
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷
羽根車と吸込みカバーのスキマを広くとってあり、吸込口径と同径までの異物ならスムーズに揚送し、 ”つまり”、”巻きつき” のトラブルがありません。 渦流型羽根車の採用により、無閉塞です。
材質【電動機】フレーム:FC150、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT極数2極ケーブル長(m)6絶縁種別E種内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ異物の許容性球状の径:口径の60%以下、繊維の長さ:口径の300%以下材質(ポンプ部)羽根車:FC200、ケーシング:FC200、羽根車カバー:ケーシングに含む、メカニカルシール:SiC配管接続方式ネジ込みフランジ
小型汚水水中ポンプ JⅡ型 エレポン小型汚水水中ポンプ JⅡ型エレポン
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷
設置場所を選ばない小型サイズです。信頼性豊かなモータ保護装置を内蔵した、タフな機能です。 独特の軸封機構をはじめとする強力耐久機構が、 土砂水にも平気な優れた耐磨耗性と長時間連続運転を可能にしています。 呼水なしで簡単にスタートできます。静かな運転音が使用場所の幅を広げます。
材質【電動機】フレーム:FC150、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT極数2極ケーブル長(m)6運転方式非自動型絶縁種別E種異物通過径(Φmm)-残水位(mm)90内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ運転可能最低水位(mm)90材質(ポンプ部)羽根車:FC200、ケーシング:FC200、羽根車カバー:SUS304、メカニカルシール:SiC配管接続方式ネジ込みフランジ
テクポン水中ポンプ(非自動) 寺田ポンプ製作所テクポン水中ポンプ(非自動)寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
72,980税込80,278特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
持ち運び、設置にも便利な小形、超軽量タイプ。接液部にはすべて樹脂とステンレス(SUS316)を採用、錆に強く耐久性も大幅にアップ。独自の開発によるボルテックス構造で詰まりを追放。新素材の採用でさらにパワーアップ、清水から廃水・汚水までOK。高効率、省エネルギーの羽根車、電動機をオリジナル開発。
用途建築設備用、汚水排水処理用、建設土木用、工業設備用付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、竹の子×1、ホースバンド×1型式非自動接続ねじ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)25(最大)異物通過長(mm)100(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)50外形寸法A(mm)253外形寸法B(mm)180構造(羽根車)ボルテックス構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS316電動機の極数2外形寸法C(mm)108外形寸法E(mm)120構造(軸受)玉軸受
汚水用軽量水中ポンプ”ノーラス” 新明和工業汚水用軽量水中ポンプ”ノーラス”新明和工業
73,980税込81,378
1台
翌々日出荷
トルネードフィン採用によりメカニカルシールの長寿命化を実現しました。断熱運転に耐えるACベアリングを採用しています。シームレス・ステータケーシングにより耐食性が大幅に向上します。
用途各種水処理施設の原水、処理工程用。工場などの産業排水の処理工程用。食品工場、畜産場の汚泥および汚水汚物の排水用。ビル設備の排水、衛生設備用。道路、高架下の道路排水用。周波数(Hz)50/60電源(V)三相200コード長さ(m)電源:5
耐熱水中ポンプ 耐熱80℃ エイチツー耐熱水中ポンプ 耐熱80℃エイチツー
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
耐熱温度80℃の水中ポンプ。水温80℃までの現場で使用可能。汎用品だと故障の多い、高温・高pH値現場にて使用可能。耐熱水中ポンプ専門メーカーのエイチツーの製造の為、SUS仕様やフロートスイッチ付などラインナップが豊富。
用途主な用途:ボイラー排水、温度が高い現場での排水・給水。耐熱水中ポンプの主なメリット:メリット1温度での故障が無くなる:コスト削減、ポンプ取替工数の削減に繋がります。メリット2飛散リスクが無くなる:陸上ポンプでの温水移送に比べ、飛散時の安全性が向上します。メリット3設置スペース削減:水中へ水没させ使用するので、地上のスペースを有効活用出来ます。電源(V)200三相耐熱温度(℃)80主材質FC+耐薬品塗装
耐熱水中ポンプ(フロートスイッチ付き) 耐熱80℃ エイチツー耐熱水中ポンプ(フロートスイッチ付き) 耐熱80℃エイチツー
419,800税込461,780
1台
翌々日出荷
耐熱温度80℃のフロートスイッチ付き水中ポンプ。水温80℃までの現場で使用可能。汎用品だと故障の多い、高温・高pH値現場にて使用可能。耐熱水中ポンプ専門メーカーのエイチツーの製造の為、SUS仕様やフロートスイッチ付などラインナップが豊富。
用途主な用途:ボイラー排水、温度が高い現場での排水・給水。耐熱水中ポンプの主なメリット:メリット1温度での故障が無くなる:コスト削減、ポンプ取替工数の削減に繋がります。メリット2飛散リスクが無くなる:陸上ポンプでの温水移送に比べ、飛散時の安全性が向上します。メリット3設置スペース削減:水中へ水没させ使用するので、地上のスペースを有効活用出来ます。質量(kg)28出力(kW)1.5外形寸法(mm)383×213×530電源(V)200三相口径(Φmm)【ねじ込み】50全揚程(m)15吐出量(L/min)200耐熱温度(℃)80主材質FC+耐薬品塗装
サニポンプGR SFAサニポンプGRSFA
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
汚水用グラインダー水中ポンプ 回転刃で汚水やトイレットペーパーを粉砕し、浄化槽等に流れた汚水を VP30の管で最大揚程10m・最大水平距離110mまで圧送できる、低価格、 設置しやすい汚水用水中ポンプです。
用途汚水・雑排水仕様吐出:VP30(付属品の専用ねじ込み継手で接続)、(起動水)On:400mm、Off:100mm材質本体・ケーシング・羽根:ポリアミド(PA 6GF)、主軸:ステンレス鋼材質量(kg)13ケーブル長(m)10耐熱温度(℃)70(断続的に5分まで)ポンプ水没最大水深(m)5最大排出量(m3/h)10.3
水中サンドポンプ HS型 櫻川ポンプ製作所水中サンドポンプ HS型櫻川ポンプ製作所
419,800税込461,780
1台
3日以内出荷
撹拌羽根を標準装備。ポンプ下部に取付けられた撹拌羽根で土砂を撹拌し、土砂水を効率よく揚排水します。
用途土木建設工事の排水、土砂水の撹拌・揚送、砂や砂利の採集、製鉄所のスケール除去、港湾・河川の掘削工事、沈殿池のしゅんせつ、その他固形物を含んだ液体の揚排水ケーブル長(m)10
カッター付汚物水中ポンプ SF型 エレポンカッター付汚物水中ポンプ SF型エレポン
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
固形物による ”つまり”、”巻きつき” がありません。 ポンプ部には、異物切断機構(カッター)が付いていますので、優れた汚物水中ポンプの機能を発揮します。 負荷対応能力にも耐久性にも優れ、清水、汚水はもちろん、浮遊物を含む可能性のある汚水汚物にも対応できます。
ケーブル長(m)6絶縁種別E種異物通過径(Φmm)30内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ配管接続方式ネジ込みフランジ
小型汚水水中ポンプ ADⅡ型 エレポン小型汚水水中ポンプ ADⅡ型エレポン
66,980税込73,678
1台
5日以内出荷
正確で長寿命の液面検出機構を備えています。油水・汚水を問わず広範囲な用途に使用できます。 据付基礎工事、フートバルブ、自動化機器(液面検出器、リレー、制御盤)などが不要で、 設置は電源をつなぐだけの簡単さです。制御装置は、簡単に調節できます。
材質【電動機】フレーム:FC150、シャフト:SUS403、ケーブル:VCT極数2極ケーブル長(m)6運転方式自動型絶縁種別E種異物通過径(Φmm)-残水位(mm)140内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ運転可能最低水位(mm)140材質(ポンプ部)羽根車:FC200、ケーシング:FC200、羽根車カバー:SUS304、メカニカルシール:SiC配管接続方式ネジ込みフランジ
水中プロペラポンプ AB型 鶴見製作所水中プロペラポンプ AB型鶴見製作所(1件のレビュー)
88,980税込97,878
1台
3日以内出荷
軸流形羽根車を採用し、小形水中ポンプにおいて低揚程・大水量(低出力→大口径)を実現しました。 従来の同一出力ポンプと比較して低揚程仕様で、3倍の吐出し量を有する省エネルギータイプです。 シンプルな構造と、ポンプ外胴部はステンレス材を使用し、コンパクトに設計された円筒形状により省スペース設置が可能です。
用途養魚池での循環水による酸素補給および給排水用、用水路改修工事などの大水量排水・バイパス水路への輸送用、プール・池などの給排水用、水田などの灌漑用付属品キャプタイヤケーブル(耐塩素ケーブル)1本モーター乾式水中形誘導電動機耐熱クラスE種構造(羽根車)プロペラ(軸流形)材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)SiC(メカニカルシート)液温(℃)0~40
水中ポンプ