絞り込み
定格電圧(V)
  • DC12
  • AC200/220(33)
  • AC24(1)
  • AC30(1)
  • AC85~242(1)
  • AC100(212)
  • AC100~240(1)
  • AC125(1)
  • AC200(223)
  • AC220(11)
  • AC/DC24(1)
  • AC/DC30(7)
  • DC18(2)
  • DC22~26(1)
  • DC24(12)
  • DC30(1)
  • その他(1)
吐出口径(Φmm)
  • 15(2)
  • 25(3)
使用液
  • 汚水(1)
  • 海水(1)
  • 清水(2)
  • 軽油(1)
吐出量(L/min)
  • 20(1)
  • 63(1)
  • 90(2)
揚程(m)
  • 1(1)
  • 4(3)
  • 9.7(1)
出力(kW)
  • 0.05(1)
  • 0.08(2)
0.05・0.08
ブランド
  • 工進(2)
  • 新明和工業(2)
  • 寺田ポンプ製作所(2)
  • アズワン(1)
工進・新明和工業・寺田ポンプ製作所・アズワン
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
水中ポンプは主に排水や換水目的で使用されます。そのため耐水性に優れており、サビに強く耐久性があります。湧き水などの排水、養殖魚槽の注水や換水、工場やビルなどの汚水や雨水の排水、土木工事現場の排水や園芸や農業用地の排水など幅広く利用することができます。手軽に使えるよう小型に設計されているものが多く、底の部分で目詰まりしても側面から吸水が可能だったり、汚物や汚水に強い羽根車を利用しているもの、砂や泥によるロックに強いものなどさまざまなものがありますので、使用する場所によって選ぶ必要がありますね。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから

商品豆知識

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC200/220(33)
AC100(212)
AC200(223)
AC220(11)
AC/DC30(7)
DC12
DC18(2)
DC24(12)
DC30(1)
その他(1)
液面制御用フロートスイッチ レベルレギュレータ 新明和工業液面制御用フロートスイッチ レベルレギュレータ新明和工業(9件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
清水、汚水または多少の浮遊汚物が混じる液にお使いいただける液面制御スイッチです。液に接する部分の一部がステンレス、大部分がポリプロピレンですから錆や腐食の影響が少なく、長時間にわたってお使いいただけます。
材質クサリ:SUS304使用温度(℃)0~60材質(ケース)PP(ポリプロピレン)樹脂比重使用液:0.95~1.15使用液清水、汚水材質(ケーブル)PVC接点仕様a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒/b接点:気中でON、心線色分け:赤と白心数×断面積(mm2)ケーブル:平型3×0.75使用電流(A)5以下
液面制御用ミニフロート 新明和工業液面制御用ミニフロート新明和工業
7,198税込7,918
1台
当日出荷
ケーブル長(m)6使用温度(℃)0~60材質(ケース)ABS樹脂材質(ケーブル)PVC使用電流(A)最大0.5
船用ピルジポンプ ニュービルジキング BKシリーズ 工進船用ピルジポンプ ニュービルジキング BKシリーズ工進(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
小型船の必需品付属品セット付と本体のみから選べますカラ運転心配なしのオートストップ機能、排水が終われば自動ストップ使いやすい自動スイッチヒューズとスイッチが一体式なのでメンテナンスがらくらくスイッチと本体が分離しているので使いやすい所に設置できます掃除しやすいストレーナー海水・海水交じりの油にも痛まない特殊合成樹脂ストレーナー、スイッチボックスは変質しにくい取り付けは結線から止めピッチまで他社と同一サイズ
用途ビルジ排水や油混じりの水の移送に仕様海水用(清水も可)材質ゴムインペラ質量(kg)2.3定格時間(分)10
小型水中ポンプ アズワン小型水中ポンプアズワン(2件のレビュー)
11,484税込12,632
1個
当日出荷
完全潜水が可能です。連続運転が可能です。
サイズΦ38×165mm質量(g)500ケーブル長(m)4定格電流(A)4.5使用流体温度(℃)清水/~80℃、海水/~80℃、軽油/~40℃アズワン品番3-8561-01
海水用水中ポンプ マリンペット BLシリーズ 工進海水用水中ポンプ マリンペット BLシリーズ工進(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
小型で手軽に持ち運び可能ビルジ排水だけでなく水中ポンプとしても使用可能DC-12V、DC-24Vタイプがございますので用途に合わせてお選びください。
用途海水の移送に
寺田製 水中ポンプ DC12V 寺田ポンプ製作所寺田製 水中ポンプ DC12V寺田ポンプ製作所
44,980税込49,478
1式
6日以内出荷
小型船舶の排水・吸水用として!DC12V/毎分80L!DC24V/毎分100Lの強力タイプ! 水中に落として使用電源コードに極性の区別がなく、どのように接続しても正常運転が可能バッテリー水中ポンプの心臓部メカニカルシールはオイルバス方式で耐久性抜群汲み上げ量(吐出量)が多く、短時間で経済的に大量の汲み上げが可能
付属品電源コード5m・ホースカップリング(25mm)、吊り下げロープ・竹の子15mm用、ホースバンド15mm/25mm質量(kg)3.8出力(W)80電流(A)6.7電圧(V)DC12全揚程(m)4対応15mmまたは25mmホース対応(注文前に確認願います)吐出量(L/min)90ケーブルVCTF2.0×5m極性なし寸法(高さH×幅W)(mm)238×162口径(mm)15/25
バッテリー電源式 水中ポンプ 寺田ポンプ製作所バッテリー電源式 水中ポンプ寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
電源コードに極性の区別がなく、どのように接続しても正常運転が可能。 バッテリー水中ポンプの心臓部メカニカルシールはオイルバス方式で、耐久性抜群。 汲み上げ量(吐出し量)が多く、短時間で経済的に大量の汲み上げが可能。
用途船舶用、農業用。付属品電源コード(5m)×1、ホースカップリング(25mm)×1組、竹の子(15mm用)×1、ホースバンド(15mm用)×1、ホースバンド(25mm用)×1、吊り下げロープ×1質量(kg)3.8残水位(mm)20キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×5
水中ポンプ