絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(11)
  • AC200(7)
吐出口径(Φmm)
  • 20(1)
  • 25(3)
  • 50(7)
使用液
  • 各種排水(2)
  • 汚水(5)
  • 汚物混入水(4)
  • 海水(1)
  • 清水(1)
吐出量(L/min)
  • 50
  • 20(7)
  • 40(7)
  • 80(13)
  • 100(33)
  • 110(19)
  • 120(25)
  • 125(6)
  • 130(6)
  • 140(10)
  • 150(12)
  • 160(6)
  • 170(11)
  • 180(8)
  • 200(22)
  • 220(11)
  • 250(12)
  • 500(7)
  • 1000(6)
  • 2000(6)
揚程(m)
  • 4(4)
  • 4.8(3)
  • 5(3)
  • 5.5(2)
  • 5.8(2)
  • 6(1)
  • 6.2(2)
  • 6.9(2)
  • 7.5(3)
  • 8.5(2)
  • 10.2(2)
  • 10.5(1)
  • 10.8(2)
  • 11.5(2)
  • 12(1)
  • 14.2(1)
  • 15(2)
  • 15.5(3)
  • 15.8(1)
  • 16.2(1)
出力(kW)
  • 0.05(1)
  • 0.15(1)
  • 0.25(4)
  • 0.4(5)
  • 0.48(2)
  • 0.75(5)
0.05・0.15・0.25・0.4・0.48・0.75
ブランド
  • 川本ポンプ(川本製作所)(7)
  • エイチツー(4)
  • 工進(2)
  • 鶴見製作所(2)
川本ポンプ(川本製作所)・エイチツー・工進・鶴見製作所
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
水中ポンプは主に排水や換水目的で使用されます。そのため耐水性に優れており、サビに強く耐久性があります。湧き水などの排水、養殖魚槽の注水や換水、工場やビルなどの汚水や雨水の排水、土木工事現場の排水や園芸や農業用地の排水など幅広く利用することができます。手軽に使えるよう小型に設計されているものが多く、底の部分で目詰まりしても側面から吸水が可能だったり、汚物や汚水に強い羽根車を利用しているもの、砂や泥によるロックに強いものなどさまざまなものがありますので、使用する場所によって選ぶ必要がありますね。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから

商品豆知識

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(11)
AC200(7)
残水吸排水用スイープポンプ LSP型 鶴見製作所残水吸排水用スイープポンプ LSP型鶴見製作所
82,900税込91,190
1台
当日出荷から3日以内出荷
ツルミオリジナルハイスピン形羽根車の採用で、磨耗に強く、砂・泥による〈ロック〉のしにくい構造です。芯サイホンブレーカ機構の逆止弁により、ポンプ停止時のサイホン現象による揚水の逆流・排水抜けを防止します。主要部分にアルミダイカスト及び合成ゴムの採用により軽量化を実現しました。接続が簡単な両側(吸込口側、ポンプ側)金具付ホース。底板を合成ゴムで覆う事により、本体への衝撃を吸収し、またフロアへの傷つけを防止します。メンテナンス時にプラハンマーで取り外しやすい凸形底部形状。
用途各種建設現場におけるスラブ、フロアなどの〈たまり水〉の排水用。工場の設備排水用。受水層やタンクの残水排水用。付属品キャブタイヤケーブル(ポッキンプラグつき)×1本、吸込ホース(金具付5m)×1本、スイーパー用吸込アタッチメント×1個、吐出し口用ユニオンカップリング×1個質量(kg)12.5極数2使用温度範囲(℃)0~40ケーブル長(m)5モーター乾式水中形誘導電動機関連資料(0.5MB)
清水用水中ポンプ 高圧タイプ 口径25ミリ SMーHシリーズ 工進清水用水中ポンプ 高圧タイプ 口径25ミリ SMーHシリーズ工進(5件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
家周りの散水にピッタリな高圧力タイプお風呂の残り湯を再利用水道並みの高圧力タイプ便利なワンタッチカップリング付き周波数50か60Hzをご確認下さい。パワフルな150Wモーター採用で、高所への押し上げ、長距離移送に最適です。ハウスなどのシャワー散水に。
用途清水の移送に仕様清水用(高圧)付属品ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個タケノコニップル(25×25)、(25×20)×各1個ワンタッチカップリング(25×15)×1個型式コンデンサー誘導モータ質量(kg)4.8寸法(幅W×高さH)(mm)164×278電源コード(m)4連続使用時間8残水位(mm)24運転可能最低水位(mm)100
汚物混入水用水中ポンプ WUO4型 川本ポンプ(川本製作所)汚物混入水用水中ポンプ WUO4型川本ポンプ(川本製作所)
58,980税込64,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
異物通過性能が高く、ストレーナレスのため目詰まりしにくい構造です。
用途汚水・汚物水用(pH5~9)電源コード(m)6材質(ケーシング)樹脂材質(主軸)SUS304(接液部)材質(インペラ)樹脂
清水用水中ポンプ 口径20ミリ KS・SMBシリーズ 工進清水用水中ポンプ 口径20ミリ KS・SMBシリーズ工進(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
家周りの散水にお風呂の残り湯を再利用清水用 50/60Hzどちらも使えます
用途清水の移送に
排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形 川本ポンプ(川本製作所)排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形川本ポンプ(川本製作所)(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1台
翌々日出荷
ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取扱いも容易。 L・LNタイプはフロートスイッチの調整が可能。(停止フロートは除く)また、基板リレーの無接点化により長寿命(0.75kW以下) 異物通過性能に優れたボルテックスタイプ。
用途汚水・汚物・湧水の排水用。ピット排水用。雑排水用。浄化槽排水用
汚水用水中ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)汚水用水中ポンプ川本ポンプ(川本製作所)
92,980税込102,278
1台
当日出荷から9日以内出荷
ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モーターフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。 樹脂、ステンレスの採用により腐食にも強く長寿命です。 ストレーナーはワンタッチ着脱式で掃除などのメンテナンスも簡単です。 起動・停止水位調整が可能です。
用途雑排水用。浄化槽排水用。
残水吸排水用スイープポンプ LSPE型 鶴見製作所残水吸排水用スイープポンプ LSPE型鶴見製作所
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
ツルミオリジナルハイスピン形羽根車の採用で、摩耗に強く、砂・泥による〈ロック〉のしにくい構造です。新サイホンブレーカ機構の逆止弁により、ポンプ停止時のサイホン現象による揚水の逆流・封水抜けを防止します。主要部材質にアルミダイカスト及び合成ゴムの採用により軽量化を実現しました。接続が簡単な両側(吸込口側、ポンプ側)金具つきホース。底板を合成ゴムで覆う事により、本体への衝撃を吸収し、またフロアへの傷つけを防止します。メンテナンス時にプラハンマーで取り外しやすい凸形底部形状。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し電極が水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
用途工場の設備排水用。受水槽やタンクの残水排水用。関連資料(0.5MB)
チタン製水中ポンプ WUZ4形 川本ポンプ(川本製作所)チタン製水中ポンプ WUZ4形川本ポンプ(川本製作所)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷から17日以内出荷
付属品水中ケーブル:6m(1.5kW以上は10m)〈単相:3芯、三相:4芯〉、相フランジ:1組(パッキン、ボルト、ナット付)、ホースカップリング(0.75kW以下)1個(樹脂製)構造インペラ:ボルテックスタイプ、軸封:ダブルメカニカルシール(接液側:SiC×SiC、モータ側:セラミック×カーボン)、封入油:タービン油(WUZ2)、流動パラフィン(WUZ4)、軸受:密封玉軸受モーター乾式水中モータ(オートカット内蔵)運転方式非自動型材質(ケーシング)樹脂材質(主軸)チタン(接液部)材質(インペラ)樹脂液温(℃)0~40(但し凍結なきこと)同期回転速度(min-1[r.p.m])3000
汚物混入水用水中ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)汚物混入水用水中ポンプ川本ポンプ(川本製作所)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。 樹脂、ステンレスの採用により腐食に強く長寿命です。 異物通過性能に優れたボルテックスタイプ、しかも高い揚水性能を発揮します。 起動・停止水位調整が可能です。
用途汚水・汚物・湧き水の排水用。ピット排水用。浄化槽排水用。
浮上油・浮上物回収ポンプスキマー エイチツー浮上油・浮上物回収ポンプスキマーエイチツー
339,800税込373,780
1台
翌々日出荷
回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの3タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー使用条件:排水 常温0℃~40℃回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)共通寸法:Φ790×580H(mm)質量(kg)20出力(kW)0.25周波数(Hz)50外形寸法(mm)Φ790×H580電源(V)100単相全揚程(m)4吐出量(L/min)50口径(A)50主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)電源ケーブル6m
浮上油・浮上物回収ポンプスキマー エイチツー浮上油・浮上物回収ポンプスキマーエイチツー
339,800税込373,780
1台
翌々日出荷
回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの4タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー使用条件:排水 常温0℃~40℃回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)共通寸法:Φ790×580H(mm)質量(kg)20出力(kW)0.25周波数(Hz)60外形寸法(mm)Φ790×H580電源(V)100単相全揚程(m)4吐出量(L/min)50口径(A)50主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)電源ケーブル6m
浮上油・浮上物回収ポンプスキマー エイチツー浮上油・浮上物回収ポンプスキマーエイチツー
339,800税込373,780
1台
翌々日出荷
回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの6タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー使用条件:排水 常温0℃~40℃回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)共通寸法:Φ790×580H(mm)質量(kg)20出力(kW)0.25周波数(Hz)60外形寸法(mm)Φ790×H580電源(V)200三相全揚程(m)4電源コード(m)6吐出量(L/min)50口径(A)50主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)
浮上油・浮上物回収ポンプスキマー エイチツー浮上油・浮上物回収ポンプスキマーエイチツー
339,800税込373,780
1台
翌々日出荷
回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。250W、400W、750Wの5タイプをラインナップ。回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。
用途設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー使用条件:排水 常温0℃~40℃回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)共通寸法:Φ790×580H(mm)質量(kg)20出力(kW)0.25周波数(Hz)50外形寸法(mm)Φ790×H580電源(V)200三相全揚程(m)4吐出量(L/min)50口径(A)50主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)電源ケーブル6m
汚水用水中ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)汚水用水中ポンプ川本ポンプ(川本製作所)
88,980税込97,878
1台
翌々日出荷
ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モーターフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。 樹脂、ステンレスの採用により腐食にも強く長寿命です。 ストレーナーはワンタッチ着脱式で掃除などのメンテナンスも簡単です。
用途雑排水用。浄化槽排水用。
汚水用水中ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)汚水用水中ポンプ川本ポンプ(川本製作所)
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷
ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モーターフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。 樹脂、ステンレスの採用により腐食にも強く長寿命です。 ストレーナーはワンタッチ着脱式で掃除などのメンテナンスも簡単です。 起動・停止水位調整が可能です。
用途雑排水用。浄化槽排水用。
水中ポンプ