絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(5)
  • AC200(1)
吐出口径(Φmm)
  • 25(2)
  • 50(3)
使用液
  • 各種排水(2)
  • 土砂水・泥水(2)
  • 汚水(2)
  • 清水(2)
  • 雨水・湧水・溜水(1)
吐出量(L/min)
  • 110(2)
  • 120(3)
揚程(m)
  • 8(1)
  • 8.5(2)
  • 11(2)
出力(kW)
  • 0.5
  • 0.05(3)
  • 0.08(2)
  • 0.1(7)
  • 0.15(21)
  • 0.18(2)
  • 0.2(4)
  • 0.22(2)
  • 0.25(42)
  • 0.4(61)
  • 0.48(13)
  • 0.55(4)
  • 0.75(49)
  • 1.5(22)
  • 2.2(16)
  • 3.7(12)
  • 5.5(13)
  • 7.5(4)
  • 11(7)
  • 22(3)
ブランド
  • 寺田ポンプ製作所(4)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(1)
寺田ポンプ製作所・川本ポンプ(川本製作所)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
水中ポンプは主に排水や換水目的で使用されます。そのため耐水性に優れており、サビに強く耐久性があります。湧き水などの排水、養殖魚槽の注水や換水、工場やビルなどの汚水や雨水の排水、土木工事現場の排水や園芸や農業用地の排水など幅広く利用することができます。手軽に使えるよう小型に設計されているものが多く、底の部分で目詰まりしても側面から吸水が可能だったり、汚物や汚水に強い羽根車を利用しているもの、砂や泥によるロックに強いものなどさまざまなものがありますので、使用する場所によって選ぶ必要がありますね。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから

商品豆知識

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(5)
AC200(1)
土砂混入水用水中ポンプ スーパーエース 寺田ポンプ製作所土砂混入水用水中ポンプ スーパーエース寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
当日出荷
200~500Wクラスでは他に類のない耐摩耗性です。 電動機保護装置を内蔵しています。 小型軽量で取り扱いが簡単です。 新方式の軸封システムと特殊樹脂・特殊合成ゴムの採用。耐摩耗・耐久性が大幅にアップしました。 羽根車新設計によりサクションカバーとのすき間を大きくとった構造とし、砂などによるロックを追放。メンテナンスが容易です。
用途土木用。土砂混入水の排水。型式非自動運転形電源コード(m)5残水位(mm)20
底水用水中ポンプ ミスター底水 寺田ポンプ製作所底水用水中ポンプ ミスター底水寺田ポンプ製作所
59,980税込65,978
1台
当日出荷
電動機部が気中に露出しても連続運転が可能です。 ケーシング、羽根車は、耐摩耗性・耐衝撃性に優れた特殊ゴム製です。 連続運転可能最低水位1mmまで可能です。 逆止弁を内蔵しています。 電動機保護装置を内蔵しています。
用途ビル、マンションなどの高架水槽の残水排水に。 地下道の溜水、排水に。型式非自動運転形質量(kg)10電源コード(m)5残水位(mm)1
ミスター底水水中ポンプホースセット 寺田ポンプ製作所ミスター底水水中ポンプホースセット寺田ポンプ製作所
91,980税込101,178
1台
当日出荷から6日以内出荷
レバー式カップリング付きですので工具不要でホース接続が可能です。 ホースは必要な長さにカットできます。 水位1mmまで排水可能です。 逆止弁を内蔵しています。 220~500Wクラスでは他に類のない耐摩耗性です。 小型軽量で取り扱いが簡単です。 ケーシング、羽根車は特殊ゴム製で耐摩耗・耐衝撃性に優れています。 電動機に自動焼損防止装置を内蔵しています。
用途洪水などによる浸水時の排水用・ビル、マンションなどの高架水槽の残水排水用・地下道の溜水/排水用セット内容レバー式カップリング(1式)20mホース(1本)プラ段製一式収納ケース(1箱)ホースバンド(3個)材質ケーシング:合成ゴム、羽根車:合成ゴム、主軸:SUS420J2型式非自動運転形全長(mm)195電流(A)6.7全幅(mm)195全高(mm)348接続レバー式カップリング電源コード(m)5ホース長さ(m)20ポンプ水没最大水深(m)4液温(℃)0~40(凍結のないこと)最低水位(mm)40(揚水)
スーパーエース水中ポンプホースセット 寺田ポンプ製作所スーパーエース水中ポンプホースセット寺田ポンプ製作所
94,980税込104,478
1台
6日以内出荷
レバー式カップリング付きですので工具不要でホース接続が可能です。 ホースは必要な長さにカットできます。 220~500Wクラスでは他に類のない耐摩耗性です。 小型軽量で取り扱いが簡単です。 ケーシング、羽根車は特殊ゴム製で耐摩耗・耐衝撃性に優れています。 電動機に自動焼損防止装置を内蔵しています。
用途洪水などによる浸水時の排水用・土木用・土砂混入水の排水セット内容レバー式カップリング(1式)20mホース(1本)プラ段製一式収納ケース(1箱)ホースバンド(1個)材質ケーシング:合成ゴム、羽根車:合成ゴム、主軸:SUS420J2型式非自動運転形全長(mm)189電流(A)6.7全幅(mm)189全高(mm)342接続レバー式カップリング電源コード(m)5ホース長さ(m)20ポンプ水没最大水深(m)4液温(℃)0~40(凍結のないこと)最低水位(mm)60(揚水)
工事用水中排水ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)工事用水中排水ポンプ川本ポンプ(川本製作所)
76,980税込84,678
1台
翌々日出荷
ボルテックスタイプで砂によるロックの心配もなく、分解・組立も容易です。連続気中運転が可能です。オートカット内蔵で、モータの焼損を防止します。
用途一般土木用。建築工事用。モーター乾式水中(オートカット内蔵)電源コード(m)5(DU4)、10(DU2)材質(ケーシング)合成ゴム材質(主軸)SUS403材質(インペラ)ウレタンゴム同期回転速度(min-1[r.p.m])3600
水中ポンプ