絞り込み
定格電圧(V)
  • AC200/220(1)
  • AC200(12)
  • AC220(1)
吐出口径(Φmm)
  • 50(3)
  • 80(11)
  • 100(5)
使用液
  • 各種排水(4)
  • 土砂水・泥水(1)
  • 汚水(1)
  • 海水(1)
  • 雨水・湧水・溜水(2)
吐出量(L/min)
  • 0.2(1)
  • 0.5(1)
  • 200(3)
  • 400(1)
  • 500(6)
  • 600(2)
  • 800(1)
  • 1000(4)
揚程(m)
  • 9(1)
  • 10(3)
  • 12(1)
  • 16(2)
  • 16.5(1)
  • 17.5(1)
  • 18(3)
  • 20(3)
  • 20.5(1)
  • 21.5(1)
  • 22(1)
  • 30(4)
  • 30.5(1)
出力(kW)
  • 3.7
  • 0.05(3)
  • 0.08(2)
  • 0.1(7)
  • 0.15(21)
  • 0.18(2)
  • 0.2(4)
  • 0.22(2)
  • 0.25(42)
  • 0.4(61)
  • 0.48(13)
  • 0.5(5)
  • 0.55(4)
  • 0.75(49)
  • 1.5(22)
  • 2.2(16)
  • 5.5(13)
  • 7.5(4)
  • 11(7)
  • 22(3)
ブランド
  • 鶴見製作所(5)
  • 櫻川ポンプ製作所(4)
  • エイチツー(2)
  • 寺田ポンプ製作所(1)
鶴見製作所・櫻川ポンプ製作所・エイチツー・寺田ポンプ製作所
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
水中ポンプは主に排水や換水目的で使用されます。そのため耐水性に優れており、サビに強く耐久性があります。湧き水などの排水、養殖魚槽の注水や換水、工場やビルなどの汚水や雨水の排水、土木工事現場の排水や園芸や農業用地の排水など幅広く利用することができます。手軽に使えるよう小型に設計されているものが多く、底の部分で目詰まりしても側面から吸水が可能だったり、汚物や汚水に強い羽根車を利用しているもの、砂や泥によるロックに強いものなどさまざまなものがありますので、使用する場所によって選ぶ必要がありますね。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから

商品豆知識

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC200/220(1)
AC200(12)
AC220(1)
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ・ サンド用水中泥水ポンプ KTV型 鶴見製作所一般工事排水用水中ハイスピンポンプ・ サンド用水中泥水ポンプ KTV型鶴見製作所
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
(一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTV型)ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉が少ないハイグレードなポンプです。耐摩耗・耐久性・軽量性をより重視し、アルミダイカスト部分を特殊合成ゴムで被覆し、充分満足いただける仕様としました。ポンプ下部はボックスレンチ1本で簡単に分解でき、メンテナンスも一層容易になりました。 (サンド用水中泥水ポンプ KTV型)一般工事排水用のKTV型をベースに、ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉を少なくした、ハイグレードなポンプです。強制撹拌により、泥水・安定液・スライムなどを強力に揚送します。
海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型 鶴見製作所海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型鶴見製作所
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷
接液するすべての金属部分に、チタンを採用。チタンはステンレスより表面の酸化皮膜がはるかに強固で、海水のような高い塩素イオン濃度条件下においても腐食を抑えます。水産加工・養殖・生簀など、海水の取水・循環に最適な機種です。
用途海水の排水用(船のビルジ、ピット)、海水の循環用(生簀水槽、水槽ろ過、船の保冷水槽、海苔の撹拌)、海水の取水用(生簀、生簀トラック)
一般工事排水用水中ポンプ KTZ型 鶴見製作所一般工事排水用水中ポンプ KTZ型鶴見製作所
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
一般工事排水からディープウェルまで豊富な型式からお選びいただけます。耐水圧メカニカルシールを標準採用し、最大水没可能深さが向上しました。片水路による効率的なモータ冷却方式、上吐出し口採用による省スペース仕様です。
用途土木、建築工事の排水用。雨水、湧水、たまり水の排水用。一般的揚水、排水用。付属品キャブタイヤケーブル 1本、ホースカップリング 1個極数2極接続ホースカップリング保護装置サークルサーマルプロテクタ内蔵始動方式じか入耐熱クラスF種潤滑油タービン油 VG32構造(羽根車)オープン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)高クロム鋳鉄(HiCrFC)構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)SiC(メカニカルシール)材質(サクションカバー)FCD500キャブタイヤケーブル(m)8液温(℃)0~40モータ種類乾式水中形誘導電動機
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTVE型 鶴見製作所一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTVE型鶴見製作所
279,800税込307,780
1台
3日以内出荷
ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉が少ないハイグレードなポンプです。耐摩耗・耐久性・軽量性をより重視し、アルミダイカスト部分を特殊合成ゴムで被覆した仕様としました。ポンプ下部はボックスレンチ1本で簡単に分解でき、メンテナンスが容易になりました。 電極式自動タイプ(KTVE型)…電源を接続するだけで自動運転ができます。水位低下時の渇水運転を防止するので、夜間の住宅密集地でも便利に使用できます。動作は電極全体が水没もしくは電極まで水位が上昇した場合ポンプは始動し、水位が電極の下まで低下して導通しなくなると、タイマが作動し約1分後に停止します。
異物通過径(Φmm)8.5構造(羽根車)ハイスピン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)構造(軸受)密封玉軸受
耐熱水中ポンプ 耐熱80℃ エイチツー耐熱水中ポンプ 耐熱80℃エイチツー
539,800税込593,780
1台
翌々日出荷
耐熱温度80℃の水中ポンプ。水温80℃までの現場で使用可能。汎用品だと故障の多い、高温・高pH値現場にて使用可能。耐熱水中ポンプ専門メーカーのエイチツーの製造の為、SUS仕様やフロートスイッチ付などラインナップが豊富。
用途主な用途:ボイラー排水、温度が高い現場での排水・給水。耐熱水中ポンプの主なメリット:メリット1温度での故障が無くなる:コスト削減、ポンプ取替工数の削減に繋がります。メリット2飛散リスクが無くなる:陸上ポンプでの温水移送に比べ、飛散時の安全性が向上します。メリット3設置スペース削減:水中へ水没させ使用するので、地上のスペースを有効活用出来ます。電源(V)200三相耐熱温度(℃)80主材質FC+耐薬品塗装
水中サンドポンプ HS型 櫻川ポンプ製作所水中サンドポンプ HS型櫻川ポンプ製作所
419,800税込461,780
1台
3日以内出荷
撹拌羽根を標準装備。ポンプ下部に取付けられた撹拌羽根で土砂を撹拌し、土砂水を効率よく揚排水します。
用途土木建設工事の排水、土砂水の撹拌・揚送、砂や砂利の採集、製鉄所のスケール除去、港湾・河川の掘削工事、沈殿池のしゅんせつ、その他固形物を含んだ液体の揚排水ケーブル長(m)10
耐熱水中ポンプ(オールSUS316製) 耐熱80℃ エイチツー耐熱水中ポンプ(オールSUS316製) 耐熱80℃エイチツー
719,800税込791,780
1台
翌々日出荷
耐熱温度80℃のオールSUS316製水中ポンプ。水温80℃までの現場で使用可能。汎用品だと故障の多い、高温・高pH値現場にて使用可能。耐熱水中ポンプ専門メーカーのエイチツーの製造の為、SUS仕様やフロートスイッチ付などラインナップが豊富。
用途主な用途:ボイラー排水、温度が高い現場での排水・給水。耐熱水中ポンプの主なメリット:メリット1温度での故障が無くなる:コスト削減、ポンプ取替工数の削減に繋がります。メリット2飛散リスクが無くなる:陸上ポンプでの温水移送に比べ、飛散時の安全性が向上します。メリット3設置スペース削減:水中へ水没させ使用するので、地上のスペースを有効活用出来ます。電源(V)200三相耐熱温度(℃)80主材質SUS316
耐圧防爆用水中渦巻きポンプ KTX型 鶴見製作所耐圧防爆用水中渦巻きポンプ KTX型鶴見製作所
329,800税込362,780
1台
3日以内出荷
防爆構造電気機械器具型式検定合格品です。 爆発の危険性のある場所で使用できます。 羽根車は高クロム鋳鉄を採用しました。
用途危険性の高い爆発性ガス、および蒸気などの雰囲気における揚排水用付属品キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング一式材質【ポンプ】羽根車:高クロム鋳鉄、ケーシング:FC200・FCD700、サクションカバー:FCD700(1.5kW以上)、軸封(メカニカルシール):SiC、【モータ】フレーム:FC150・FC200、主軸:SUS420J・SUS403、ケーブル:3RNCT長さ(m)10極数2極適合範囲【発火度】G1・G2・G3・G4、【爆発等級】1級・2級、【危険個所】第一類・第二類構造【羽根車】オープン・ハイスピン、【軸封】ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)、【軸受】密封玉軸受寸法D(mm)300寸法D1(mm)150寸法D2(mm)150異物通過径(Φmm)8始動方式じか入絶縁階級E・F内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ潤滑油タービン油VG32関連資料(0.35MB)配管接続方式ホースカップリングモータ種類乾式水中形誘導電動機
水中過流/静電容量式自動排水水中ポンプ US/UEX型 櫻川ポンプ製作所水中過流/静電容量式自動排水水中ポンプ US/UEX型櫻川ポンプ製作所
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
詰まり、巻きつきに強い、渦巻構造を採用。インペラ摩耗による急激な揚程の低下がありません。
用途土木、建設工事の排水。わき水、たまり水の排水。工場の排水設備用。マンホール、地下道のピット排水。農業、工業の給排水。
ディープウェル水中ポンプ UCF型 櫻川ポンプ製作所ディープウェル水中ポンプ UCF型櫻川ポンプ製作所
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷から17日以内出荷
モータ冷却効果の高い全面水路構造を採用。 狭いピットでも設置できる円筒形型のポンプです。
用途土木、建設工事の排水。トンネル工事の排水。 地下道のピットの排水。ディープウェル工事の排水。ケーブル長(m)10運転方式非自動型
省エネ水中ポンプ U-K型 櫻川ポンプ製作所省エネ水中ポンプ U-K型櫻川ポンプ製作所
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
効率を高く設計しているため、消費電力が少なくてすむ省エネ節電タイプのポンプ。
用途土木、建設工事の排水。 マンホール、地下道のピットの排水。 わき水、たまり水の排水。ケーブル長(m)10
水中ポンプS-N形 寺田ポンプ製作所水中ポンプS-N形寺田ポンプ製作所
289,800税込318,780
1台
7日以内出荷から11日以内出荷
・軽量材料の採用により、同クラス最軽量を実現 ・軸封部は4端面SiCメカニカルシールを使用し、油浸漬法の採用で抜群の耐久性 ・電動機の巻線温度上昇を低く抑えた新型電動機を採用 ・電動機に自動焼損防止装置内蔵
型式非自動相数三相
水中ポンプ