水中ポンプは主に排水や換水目的で使用されます。そのため耐水性に優れており、サビに強く耐久性があります。湧き水などの排水、養殖魚槽の注水や換水、工場やビルなどの汚水や雨水の排水、土木工事現場の排水や園芸や農業用地の排水など幅広く利用することができます。手軽に使えるよう小型に設計されているものが多く、底の部分で目詰まりしても側面から吸水が可能だったり、汚物や汚水に強い羽根車を利用しているもの、砂や泥によるロックに強いものなどさまざまなものがありますので、使用する場所によって選ぶ必要がありますね。
商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200/220(2)
AC100(2)
AC100~240(1)
AC200(45)
AC220(7)
ハイスピン形羽根車を装備し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。固形物や繊維状異物なども排水可能。汚物用2極・4極モータを採用。4極機種は吐出し口径に対する異物通過径70%です。一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。
用途汚水処理施設の原水移送用。汚泥の引抜き、返送用。産業排水プラントの原水処理用。汚物槽排水・厨房排水用。繊維質の夾雑物を含む汚水・汚物の排水用。
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。特性の優れたクローズ形羽根車を装備し、このクラスの中では、高い揚程が得られます。
用途各種水処理プラントの消泡・排水用。各種産業における汚水の排水用。雨水・湧水の排水用。
家周りの散水にピッタリな高圧力タイプお風呂の残り湯を再利用水道並みの高圧力タイプ便利なワンタッチカップリング付き周波数50か60Hzをご確認下さい。パワフルな150Wモーター採用で、高所への押し上げ、長距離移送に最適です。ハウスなどのシャワー散水に。
用途清水の移送に
仕様清水用(高圧)
付属品ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個タケノコニップル(25×25)、(25×20)×各1個ワンタッチカップリング(25×15)×1個
型式コンデンサー誘導モータ
質量(kg)4.8
寸法(幅W×高さH)(mm)164×278
電源コード(m)4
連続使用時間8
残水位(mm)24
運転可能最低水位(mm)100
(一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTV型)ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉が少ないハイグレードなポンプです。耐摩耗・耐久性・軽量性をより重視し、アルミダイカスト部分を特殊合成ゴムで被覆し、充分満足いただける仕様としました。ポンプ下部はボックスレンチ1本で簡単に分解でき、メンテナンスも一層容易になりました。
(サンド用水中泥水ポンプ KTV型)一般工事排水用のKTV型をベースに、ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉を少なくした、ハイグレードなポンプです。強制撹拌により、泥水・安定液・スライムなどを強力に揚送します。
異物通過性能が高く、ストレーナレスのため目詰まりしにくい構造です。
用途汚水・汚物水用(pH5~9)
電源コード(m)6
材質(ケーシング)樹脂
材質(主軸)SUS304(接液部)
材質(インペラ)樹脂
一般工事排水からディープウェルまで豊富な型式からお選びいただけます。耐水圧メカニカルシールを標準採用し、最大水没可能深さが向上しました。片水路による効率的なモータ冷却方式、上吐出し口採用による省スペース仕様です。
用途土木、建築工事の排水用。雨水、湧水、たまり水の排水用。一般的揚水、排水用。
付属品キャブタイヤケーブル 1本、ホースカップリング 1個
極数2極
接続ホースカップリング
保護装置サークルサーマルプロテクタ内蔵
始動方式じか入
耐熱クラスF種
潤滑油タービン油 VG32
構造(羽根車)オープン
構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)高クロム鋳鉄(HiCrFC)
構造(軸受)密封玉軸受
材質(軸封)SiC(メカニカルシール)
材質(サクションカバー)FCD500
キャブタイヤケーブル(m)8
液温(℃)0~40
モータ種類乾式水中形誘導電動機
2極モータのため、小形・軽量で取り扱いが容易です。特にHタイプは、このクラスの中では、高い揚程が得られます。
用途浄化槽・小規模処理場などの排水用。雨水・湧水の排水用。消泡用。一般的な汚水排水用。
軸流形羽根車を採用し、小形水中ポンプにおいて低揚程・大水量(低出力→大口径)を実現しました。
従来の同一出力ポンプと比較して低揚程仕様で、3倍の吐出し量を有する省エネルギータイプです。
シンプルな構造と、ポンプ外胴部はステンレス材を使用し、コンパクトに設計された円筒形状により省スペース設置が可能です。
用途養魚池での循環水による酸素補給および給排水用、用水路改修工事などの大水量排水・バイパス水路への輸送用、プール・池などの給排水用、水田などの灌漑用
付属品キャプタイヤケーブル(耐塩素ケーブル)1本
モーター乾式水中形誘導電動機
耐熱クラスE種
構造(羽根車)プロペラ(軸流形)
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)FC200
構造(軸受)密封玉軸受
材質(軸封)SiC(メカニカルシート)
液温(℃)0~40
一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。サクションカバー側にオリジナル開発のシェーバー機構を装備することで、スムーズな異物通過を実現しました。汚物用2極・4極モータを採用。汚物用ポンプ専用のノンクロッグ形羽根車の装備で、異物の通過が容易になり、汚水・汚物を効率 よく移送することが可能です。
2極モータを採用し、シンプル構造で耐久性・利便性を重視した泥水用ポンプです。強制撹拌により、泥水・安定液・スライムなどを強力に揚送します。
用途一般土木・建築基礎工事の泥水排水用。
付属品キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング1個
電圧(V)三相200
始動方式じか入
取扱液泥水・土砂水・スラリーを含む液(0~40℃)
異物通過径(mm)10
精密鋳造ステンレスを主にCAC406、ゴムを採用した赤水防止構造で清潔な給水が可能です。
ポンプ内にチャック弁を内蔵したウォーターハンマー構造で長寿命化を図っています。
インペラ、ガイドベーン内は損失の少ない理想的な流れで、メーカー従来品に比べ性能をアップしました。
用途ビル給水用・冷却水用・一般工業用・上水道用・簡易水道用・その他一般給水用
材質インペラ:SCS13、主軸:SUS304、SUS303、ケーシング:SCS13(管ケーシングはSUS304)、弁体:CAC406+ゴム
構造インペラ:クローズ、モーター軸封:オイルシール+フィルタ、軸受:スリーブベアリング、スラスト軸受
電動機キャンド式水中モーター
ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉が少ないハイグレードなポンプです。耐摩耗・耐久性・軽量性をより重視し、アルミダイカスト部分を特殊合成ゴムで被覆した仕様としました。ポンプ下部はボックスレンチ1本で簡単に分解でき、メンテナンスが容易になりました。
電極式自動タイプ(KTVE型)…電源を接続するだけで自動運転ができます。水位低下時の渇水運転を防止するので、夜間の住宅密集地でも便利に使用できます。動作は電極全体が水没もしくは電極まで水位が上昇した場合ポンプは始動し、水位が電極の下まで低下して導通しなくなると、タイマが作動し約1分後に停止します。
異物通過径(Φmm)8.5
構造(羽根車)ハイスピン
構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)
構造(軸受)密封玉軸受
耐熱温度80℃のフロートスイッチ付き水中ポンプ。水温80℃までの現場で使用可能。汎用品だと故障の多い、高温・高pH値現場にて使用可能。耐熱水中ポンプ専門メーカーのエイチツーの製造の為、SUS仕様やフロートスイッチ付などラインナップが豊富。
用途主な用途:ボイラー排水、温度が高い現場での排水・給水。耐熱水中ポンプの主なメリット:。メリット1温度での故障が無くなる:コスト削減、ポンプ取替工数の削減に繋がります。メリット2飛散リスクが無くなる:陸上ポンプでの温水移送に比べ、飛散時の安全性が向上します。メリット3設置スペース削減:水中へ水没させ使用するので、地上のスペースを有効活用出来ます。
質量(kg)28
出力(kW)1.5
外形寸法(mm)383×213×530
電源(V)200三相
口径(Φmm)【ねじ込み】50
全揚程(m)15
吐出量(L/min)200
耐熱温度(℃)80
主材質FC+耐薬品塗装
一般工事排水からディープウェルまで豊富な型式からお選びいただけます。
耐水圧メカニカルシールを標準採用し、最大水没可能深さが向上しました。
片水路による効率的なモータ冷却方式、上吐出し口採用による省スペース仕様です。
電源を接続するだけで自動運転ができます。水位低下時の渇水運転を防止するので、夜間の住宅密集地でも便利に使用できます。動作は電極全体が水没もしくは電極まで水位が上昇した場合ポンプは始動し、水位が電極の下まで低下して導通しなくなると、タイマが作動し約1分後に停止します。
用途土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。一般的揚水・排水用。
付属品キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング1個
タイプ自動形
電圧(V)三相200
始動方式じか入
取扱液湧水・工事排水・土砂水(0~40℃)
異物通過径(mm)8.5
詰まり、巻きつきに強い、渦巻構造を採用。
インペラ摩耗による急激な揚程の低下がありません。
用途土木、建設工事の排水。わき水、たまり水の排水。工場の排水設備用。マンホール、地下道のピット排水。農業、工業の給排水。
本機はセントリヒューガルタイプの液送用サニタリーポンプです。分解・洗浄・組立が工具不要で行えますので常に衛生的にご使用頂けます。
用途食品製造ライン、飲料製造ラインなど各種液体の移送など広範囲に利用されご好評を戴いております。
その他【HP数】2、【kw数】1.5
質量(kg)【木枠】6.7
容量10000 L/Hr
極数2
寸法H(mm)405
電圧(V)200
揚程(m)15
寸法A(mm)200~210
寸法F(mm)170
寸法D(mm)56
寸法E(mm)250
表面処理内外面研磨#320
寸法B(mm)351~366
寸法C(mm)50
本体質量(kg)28.8
寸法G(mm)231
材質(Oリング)シリコン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.37MB) (1MB)
寸法I1(mm)124
寸法I2(mm)177
本機はセントリヒューガルタイプの液送用サニタリーポンプです。分解・洗浄・組立が工具不要で行えますので常に衛生的にご使用頂けます。
用途食品製造ライン、飲料製造ラインなど各種液体の移送など広範囲に利用されご好評を戴いております。
その他【HP数】2、【kw数】1.5
質量(kg)【木枠】6.7
容量10000 L/Hr
極数2
寸法H(mm)405
電圧(V)200
揚程(m)15
寸法A(mm)200~210
寸法F(mm)170
寸法D(mm)56
寸法E(mm)250
表面処理内外面研磨#320
寸法B(mm)351~366
寸法C(mm)50
本体質量(kg)28.8
寸法G(mm)231
材質(Oリング)シリコン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.37MB) (1MB)
寸法I1(mm)124
寸法I2(mm)177
一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。吐出し口径に対する異物通過径100%・無閉塞性に優れたシリーズです。0.4 - 11kWまで豊富なパワーバリエーション。
用途汚水処理施設の原水移送用。汚泥の引抜き、返送用。産業排水プラントの原水処理用。汚物槽排水・厨房排水用。繊維質の夾雑物を含む汚水・汚物の排水用。
電圧(V)三相200
使用液汚水・雑排水・汚物・異物を含む液
耐熱温度80℃の水中ポンプ。水温80℃までの現場で使用可能。汎用品だと故障の多い、高温・高pH値現場にて使用可能。耐熱水中ポンプ専門メーカーのエイチツーの製造の為、SUS仕様やフロートスイッチ付などラインナップが豊富。
用途主な用途:ボイラー排水、温度が高い現場での排水・給水。耐熱水中ポンプの主なメリット:。メリット1温度での故障が無くなる:コスト削減、ポンプ取替工数の削減に繋がります。メリット2飛散リスクが無くなる:陸上ポンプでの温水移送に比べ、飛散時の安全性が向上します。メリット3設置スペース削減:水中へ水没させ使用するので、地上のスペースを有効活用出来ます。
電源(V)200三相
耐熱温度(℃)80
主材質FC+耐薬品塗装
耐熱温度80℃のオールSUS316製水中ポンプ。水温80℃までの現場で使用可能。汎用品だと故障の多い、高温・高pH値現場にて使用可能。耐熱水中ポンプ専門メーカーのエイチツーの製造の為、SUS仕様やフロートスイッチ付などラインナップが豊富。
用途主な用途:ボイラー排水、温度が高い現場での排水・給水。耐熱水中ポンプの主なメリット:。メリット1温度での故障が無くなる:コスト削減、ポンプ取替工数の削減に繋がります。メリット2飛散リスクが無くなる:陸上ポンプでの温水移送に比べ、飛散時の安全性が向上します。メリット3設置スペース削減:水中へ水没させ使用するので、地上のスペースを有効活用出来ます。
電源(V)200三相
耐熱温度(℃)80
主材質SUS316
接液部はすべてステンレスを採用しています。ノンクロッグ形羽根車の装備で、汚水・汚物を効率よく移送・排水します。
用途合併処理・産業排水処理プラントの処理工程用。下水処理・し尿処理プラント、各種工場・建築設備の汚水・汚物排水用。取水用。固形汚物を含む腐食性廃液の揚送・排水用。
電圧(V)三相200
取扱液汚水・雑排水・汚物・異物を含む液、化学汚水
トルクの強い多極モータ(6-10極)を採用し、羽根車と強力撹拌羽根は低速回転のため、摩耗度合が非常に少なく、経済的です。サクションプレートは特殊鋼を採用し、耐久性は高く、浚渫作業に適しています。
用途港湾、河川の工事及び浚渫作業による砂利・土砂などの採取、排出用。セメント・生コンプラント・窯業などの排出設備用。工場でのスラッジ及びスケールを含む処理用。連続鋳造設備のスラッジ及びスケールを含む処理用。
電圧(V)三相200
使用液泥水・土砂水・固形物・各種スラリー液
固形物を移送することを目的に設計され、陸上でも使用できる強力サンドポンプです。
他のシリーズと比べ、VH型の大きな特徴として空冷式電動機としても設計されているので、陸上にも電動機を設置することができます。
そのため、設置場所が広範囲に設定されています。
摩耗する部分には耐久性の高い材質を採用しており、長寿命が見込めます。
用途土木建設工事の汚水・土砂水・泥水の揚排送。
港湾工事・河川工事の汚水・土砂水の揚排送。
泥水シールド(工事)の送泥・排泥。
推進(泥水)工事の送泥・排泥。
基礎工事安定液の送泥・排泥。
場所打ち杭工事安定液の送泥・排泥・杭底スライム揚泥。
各業種工場におけるスラッジ及びスラリーの揚排送。
極数4
起動形式直入
吐出口フランジ
ケーブル3PNCT(標準長さ10m)
潤滑油タービン油 ISOVG#32
材質(ケーシング)FCD500
キャブタイヤケーブル(m)10
材質(インペラ)高クロム鋳鉄(HcrFC)
取扱説明書(1.98MB)
材質(当金)高クロム鋳鉄(HcrFC)
揚物径(Φmm)60
使いやすさ、長寿命、経済性を重視した強力サンドポンプです。
ケーシング上部のエアー抜き機構により、鳴水運転にも安定した運転が可能です。
軸封部に直接吐出圧がかからない設計になっており、長寿命が見込めます。
摩耗する部分には耐久性の高い材質を採用しており、長寿命が見込めます。
用途各工場の排水処理、土木や建設工事の水処理装置等など・各種土木建築工事の土砂、ヘドロの排泥用。
・鉱山、砕石場のヘドロ揚送用。
・公害防止機器プラント。
・その他、一般工場の沈殿物吸揚げ及び原料輸送などの固体物の揚送用。
極数4
起動形式直入
保護装置サーマルプロテクター
吐出口ホースニップル
ケーブル2PNCT
潤滑油タービン油 ISOVG#32
材質(ケーシング)FCD500
材質(サクションカバー)高クロム鋳鉄(HCrFC)
キャブタイヤケーブル(m)10
材質(インペラ)高クロム鋳鉄(HCrFC)
取扱説明書(4.2MB)
材質(カッターファン)高クロム鋳鉄(HCrFC)
軸封部ダブルメカニカルシール
固形物を移送することを目的に設計された強力サンドポンプです。
インペラー下部に取りつけた撹拌羽根により沈殿物を強制攪拌し、連続高濃度で吸い揚げを行います。
同時に従来のポンプで多かったストレーナーの目詰まりによる揚水不能を防止すること成功しました。
また摩耗する部分には耐久性の高い材質を採用しており、長寿命が見込めます。さらに余裕のあるモーター設計のため過酷な運転も可能です。
これら特徴により「固形物が送泥出来ない」などのお悩みを解決することが出来るポンプとなります。
用途砂・砂利等の採取用。
港湾・ダム・湖沼・河川の浚渫用。
生コン工場の残コン処理プラント及びスラッジ輸送用等。
公害防止機器プラント、スラッジ輸送等に。
窒素・化学工場等の各種スラリー・排液の吸揚げ用。
その他、一般工場の沈殿物吸揚げ、および原料輸送など。
各種土木建設工事等の土砂・ヘドロ排泥用。
製鋼工場のスケール・スラッジの揚送用。
上下水処理場の沈殿土砂排送用。
鉱山・砕石場のスラリー吸揚げ用。
極数6
起動形式直入
吐出口ホースニップル
ケーブル3PNCT(標準長さ10m)
材質(ケーシング)FCD500
材質(サクションカバー)高クロム鋳鉄(HCrFC)
キャブタイヤケーブル(m)10
材質(インペラ)高クロム鋳鉄(HCrFC)
取扱説明書(4.93MB)
材質(カッターファン)高クロム鋳鉄(HCrFC)
材質(当金)高クロム鋳鉄(HCrFC)
固形物を移送することを目的に設計された強力サンドポンプです。
インペラー下部に取りつけた撹拌羽根により沈殿物を強制攪拌し、連続高濃度で吸い揚げを行います。
同時に従来のポンプで多かったストレーナーの目詰まりによる揚水不能を防止すること成功しました。
また摩耗する部分には耐久性の高い材質を採用しており、長寿命が見込めます。さらに余裕のあるモーター設計のため過酷な運転も可能です。
これら特徴により「固形物が送泥出来ない」などのお悩みを解決することが出来るポンプとなります。
用途砂・砂利等の採取用。
港湾・ダム・湖沼・河川の浚渫用。
生コン工場の残コン処理プラント及びスラッジ輸送用等。
公害防止機器プラント、スラッジ輸送等に。
窒素・化学工場等の各種スラリー・排液の吸揚げ用。
その他、一般工場の沈殿物吸揚げ、および原料輸送など。
各種土木建設工事等の土砂・ヘドロ排泥用。
製鋼工場のスケール・スラッジの揚送用。
上下水処理場の沈殿土砂排送用。
鉱山・砕石場のスラリー吸揚げ用。
極数4
起動形式直入
保護装置サーマルプロテクター
吐出口ホースニップル
ケーブル3PNCT(標準長さ10m)
潤滑油タービン油 ISOVG#32
材質(ケーシング)FCD500
材質(サクションカバー)高クロム鋳鉄(HCrFC)
キャブタイヤケーブル(m)10
材質(インペラ)高クロム鋳鉄(HCrFC)
取扱説明書(5MB)
材質(カッターファン)高クロム鋳鉄(HCrFC)
固形物を移送することを目的に設計された強力サンドポンプです。
インペラー下部に取りつけた撹拌羽根により沈殿物を強制攪拌し、連続高濃度で吸い揚げを行います。
同時に従来のポンプで多かったストレーナーの目詰まりによる揚水不能を防止すること成功しました。
摩耗する部分には耐久性の高い材質を採用しており、長寿命が見込めます。
用途各種土木建設工事の土砂・ヘドロ排泥用。
製鋼工場のスケール・スラッジの揚送用。
窯業・化学工場の各種スラリ、排液の揚送。
鉱山・砕石場のヘドロ揚送用。
生コン処理プラント。公害防止機器プラント用。
その他、一般工場の沈殿物吸揚げ及び原料輸送など個体混合液の揚送用。
極数4
起動形式直入
保護装置サーマルプロテクター
吐出口ホースニップル
ケーブル3PNCT(標準長さ10m)
潤滑油タービン油 ISOVG#32
材質(ケーシング)FCD500
材質(サクションカバー)高クロム鋳鉄(HCrFC)
キャブタイヤケーブル(m)10
材質(インペラ)高クロム鋳鉄(HCrFC)
取扱説明書(5MB)
材質(カッターファン)高クロム鋳鉄(HCrFC)
ボルテックスタイプのかくはん羽根により、かくはん効果が抜群で底置きによる工事現場の最終排水に最適です。
耐摩耗性に優れた材料を使用しているため、耐久性に優れています。
分解・メンテナンスが容易なB.P.O.(BackPull Out)構造。電動機本体部とインペラ、ケーシング、ストレーナが簡単に分解でき、クリアランス調整も不要。整備やメンテナンス時間を短縮することができます。
電動機保護装置の内蔵により過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。
用途雨水・湧水・土砂水の排水、土木建設工事現場の排水、土砂・切削粉混入水の圧送、生コン水処理の1次水の移送、河川からの取水
付属品ホースカップリング(本体に取付済)×1、水中ケーブル(本体に取付済)10m
材質羽根車:FCD700、かくはん羽根:FCD700、ケーシング:ゴム/SBR、中間ケーシング:FC200、軸スリーブ:SUS420J2(焼入れ)、軸封:電動機側 SiC/SiC、接液側 SiC/SiC、軸封部封入液:タービン油VG32
極数2極
形式乾式水中
接続ホースカップリング
冷却方式半内装式
pH6.5~8.0
絶縁種別F種
保護装置オートカット
取扱液雨水・湧水・土砂水
ポンプ水没最大水深(m)8
構造(羽根車)ボルテックス
構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール
構造(軸受)密封玉軸受
液温(℃)0~40
相三相
主要接液部はステンレス鋼板製ですのでポンプ材からの赤水発生を防止します。
ステンレス鋼板のプレス構造の採用で小形軽量です。
NTS専用に開発したキャンドモータには固定子に絶縁性、熱伝導、耐熱性に優れたハイキャンドレジンを採用し、高い信頼性を発揮します。
ポンプ、モータはピット内に水没設置されますので騒音、振動が低減されます。また、ピット上部の床面が有効に利用できます。
用途ビル、マンション、アパートなどの給水用。水田畑地への給水、スプリンクラーの散水用。簡易水道の給水、都市の水道水用。工場の送水用。噴水、河川取水、加圧用。
付属品キャブタイヤケーブル(10m)×1本
極数2極
電圧(V)三相200
接続JIS10K並形(相当)フランジ
材質(フレーム)SUS304
使用液清水:pH5.8~9
材質(ケーブル)2PNCT
構造(羽根車)クローズ
構造(軸封)オイルシール
材質(ケーシング)SUS304(中間)、SCS13(吐出し)
材質(羽根車)SUS304
材質(主軸)SUS420J2
構造(軸受)水潤滑式
液温(℃)0~40
モータ種類キャンド式水中形誘導電動機
スパイラル方式のポンプ形状は土砂・ヘドロの通過性が良く、羽根車下部に設けた強力撹拌羽根によって効率よく撹拌し排出します。モータは強制冷却構造となっていますので、気中露出連続運転も行えます。羽根車・サクションプレートは特殊鋼を採用し、耐久性にすぐれ、強力サンドポンプとして使用できます。
用途港湾、河川の工事及び浚渫作業による砂利・土砂などの採取、排出用。セメント・生コンプラント・窯業などの排出設備用。工場でのスラッジ及びスケールを含む処理用。
付属品キャプタイヤケーブル×1本、ホイールカップリング×1個
タイプ非自動形
極数4極
電圧(V)三相200
モーター乾式水中形誘導電動機
使用液泥水・土砂水・各種スラリーを含む液
異物通過径(Φmm)8.5
始動方式じか入
耐熱クラスF種
構造(羽根車)オープン
構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)高クロム鋳鉄HiCrFC)
構造(軸受)密封玉軸受
材質(軸封)SiC(メカニカルシート)
材質(サクションカバー)高クロム鋳鉄HiCrFC)
液温(℃)0~40
スパイラル方式のポンプ形状は土砂・ヘドロの通過度が良く、羽根車下部に設けた撹拌羽根によって効率よく撹拌し排出します。モータは強制冷却構造となっていますので、気中露出連続運転も行えます。羽根車は特殊鋼の採用により、さらに耐久性をアップしました。(NKZ35.5 型、NKZ411型)
用途港湾、河川の工事及び浚渫作業による土砂・ヘドロなどの採取、排水用。セメント、生コンプラント、窯業などの排出設備用。一般土木、建築基礎工事の泥水排水用。
付属品キャブタイヤケーブル×1本、ホースカップリング×1個
タイプ非自動形
極数4極
電圧(V)三相200
使用液泥水・土砂水・各種スラリーを含む液
保護装置サークルサーマルプロテクタ内蔵
始動方式じか入
耐熱クラスF種
構造(羽根車)オープン
構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)
材質(ケーシング)FC200
材質(羽根車)FCD700、高クロム鋳鉄(HiCrFC)
構造(軸受)密封玉軸受
材質(軸封)SiC(メカニカルシート)
材質(サクションカバー)FC200、FCD700
液温(℃)0~40
モータ種類乾式水中形誘導電動機
4極モータを採用し、シンプル構造で耐久性・利便性を重視したツルミの汎用ポンプを代表する機種です。
渇水運転にもモータ冷却効果をもたせた、ツルミオリジナルの片水路、上吐出し形ですから、狭い場所を有効利用できます。
強制撹拌により、泥水・安定液・スライムなどを強力に揚送します。
用途一般土木・建築基礎工事の泥水排水用。
付属品キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング1個、制御機器
接続ホースカップリング
異物通過径(Φmm)30
始動方式じか入り
材質(ケーブル)2PNCT・F
関連資料(0.4MB)
4極モータ(30 - 37kWは6極仕様)を採用し、シンプル構造で耐久性・利便性も重視した汎用ポンプを代表する機種です。
低水位運転にもモータ冷却効果をもたせた、ツルミオリジナルの片水路、上吐出し形ですから、狭い場所を有効利用できます。
用途土木(河川・港湾・橋梁・ダム・トンネル・地下鉄・上下水道)工事排水用。各種工場での揚水・排水用。
詰まり、巻きつきに強い、渦巻構造を採用。
インペラ摩耗による急激な揚程の低下がありません。
用途土木、建設工事の排水。
わき水、たまり水の排水。
工場の排水設備用。
マンホール、地下道のピット排水。
農業、工業の給排水。
残水位(mm)80
運転可能最低水位(mm)80
防爆構造電気機械器具型式検定合格品です。
爆発の危険性のある場所で使用できます。
羽根車は高クロム鋳鉄を採用しました。
用途危険性の高い爆発性ガス、および蒸気などの雰囲気における揚排水用
付属品キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング一式
材質【ポンプ】羽根車:高クロム鋳鉄、ケーシング:FC200・FCD700、サクションカバー:FCD700(1.5kW以上)、軸封(メカニカルシール):SiC、【モータ】フレーム:FC150・FC200、主軸:SUS420J・SUS403、ケーブル:3RNCT
長さ(m)10
極数2極
適合範囲【発火度】G1・G2・G3・G4、【爆発等級】1級・2級、【危険個所】第一類・第二類
構造【羽根車】オープン・ハイスピン、【軸封】ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)、【軸受】密封玉軸受
寸法D(mm)300
寸法D1(mm)150
寸法D2(mm)150
異物通過径(Φmm)8
始動方式じか入
絶縁階級E・F
内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ
潤滑油タービン油VG32
関連資料(0.35MB)
配管接続方式ホースカップリング
モータ種類乾式水中形誘導電動機
モータ冷却効果の高い全面水路構造を採用。
狭いピットでも設置できる円筒形型のポンプです。
用途土木、建設工事の排水。トンネル工事の排水。
地下道のピットの排水。ディープウェル工事の排水。
ケーブル長(m)10
運転方式非自動型
撹拌羽根を標準装備。ポンプ下部に取付けられた撹拌羽根で土砂を撹拌し、土砂水を効率よく揚排水します。
用途土木建設工事の排水、土砂水の撹拌・揚送、砂や砂利の採集、製鉄所のスケール除去、港湾・河川の掘削工事、沈殿池のしゅんせつ、その他固形物を含んだ液体の揚排水
ケーブル長(m)10
1
2
次へ
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。