絞り込み
芯数(C)
  • 4
  • 1(21)
  • 2(91)
  • 3(94)
  • 5(33)
  • 6(59)
  • 7(19)
  • 8(55)
  • 10(56)
  • 12(35)
  • 14(18)
  • 15(6)
  • 16(36)
  • 20(38)
  • 24(20)
  • 26(6)
  • 30(21)
  • 36(9)
  • 40(16)
  • 50(15)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.1(4)
  • 0.15(6)
  • 0.2(4)
  • 0.3(12)
  • 0.5(13)
  • 0.518(6)
  • 0.75(19)
  • 0.823(12)
  • 1.25(19)
  • 1.3(8)
  • 2(21)
  • 2.08(8)
  • 10(6)
  • 12(6)
  • 14(9)
  • 16(20)
  • 18(17)
  • 20(14)
  • 22(14)
  • 24(11)
導体外径(Φmm)
  • 0.51(5)
  • 0.61(7)
  • 0.75(4)
  • 1.1(10)
  • 1.2(13)
  • 1.3(8)
  • 1.31(6)
  • 1.5(17)
  • 1.64(9)
  • 1.8(5)
  • 1.9(12)
  • 2.4(10)
  • 3.1(6)
  • 5(5)
  • 16(9)
  • 18(8)
  • 20(9)
  • 21(5)
  • 22(7)
  • 23(5)
シース色
  • シース色カラー(8)
  • シース色(25)
  • シース色(77)
長さ(m)
  • 1(6)
  • 2(12)
  • 3(8)
  • 4(6)
  • 5(21)
  • 10(59)
  • 15(11)
  • 20(51)
  • 25(8)
  • 30(52)
  • 35(5)
  • 40(30)
  • 45(5)
  • 50(47)
  • 60(26)
  • 70(26)
  • 80(26)
  • 90(24)
  • 100(81)
  • 200(13)
対数(P)
  • 2(12)
  • 4(3)
2・4
ブランド
  • 協和ハーモネット(6)
  • 大電(10)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(25)
  • カナレ電気(16)
  • タツタ電線(10)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
  • 倉茂電工(9)
  • BELDEN(8)
  • 阪神電線(5)
  • 沖電線(4)
  • SICK(4)
  • 大栄電線工業(4)
  • Banner(3)
  • Lumberg Automation(3)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(2)
  • 富士電線工業(1)
  • オーナンバ(1)
  • 坂東電線(1)
  • 金子コード(1)
協和ハーモネット・大電・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・カナレ電気・タツタ電線・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・倉茂電工・BELDEN・阪神電線・沖電線・SICK・大栄電線工業・Banner・Lumberg Automation・PROTERIAL(プロテリアル)・富士電線工業・オーナンバ・坂東電線・金子コード
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(77)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(12)
  • 以上(13)
  • 以上(13)
  • 以上(13)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(55)
  • 10,000-50,000円(94)
  • 50,000-100,000円(73)
  • 100,000円以上(50)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電気材料 :「AWG」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
  • awg22
  • awg24
  • awg20
123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 SICK

    センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4

    SICK
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●シールド:シールドなし●シース材質:ポリウレタン(PUR)●コネクタAハウジングジェンダー:オス●コード番号:225-3106全長(m)10芯数(C)4アズワン品番65-7423-27導体公称断面積(mm2)0.34
  • センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 SICK

    センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4

    SICK
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    汚染のない用途向けの接続性特長及び利点ジャケットの性質と導体の絶縁により、ストリップが非常に簡単です 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 優れた価格/性能比 UL 認定
    芯数(C)4
  • センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 SICK

    センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4

    SICK
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    衛生的な洗浄ゾーンに接続できます特長及び利点デュアルアクション(軸方向及び半径方向)プロファイルシールにより絶対的な不浸透性を実現 これらの接続ケーブルの特殊プロファイルシールは、従来の O リングシールよりも優れた不浸透性を発揮します。 デュアルアクションインターロックにより、最大 50 g の優れた耐衝撃性と耐振性を実現します。 固定ストップを備えているので、プラグコネクタのねじの締め付け過ぎを防止します
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●シールド:シールドなし●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:225-2964グレー全長(m)2芯数(C)4アズワン品番65-7430-66導体外径(Φmm)5導体公称断面積(mm2)0.34
  • センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 SICK

    センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4

    SICK
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    衛生的な洗浄ゾーンに接続できます特長及び利点FDA 認定材の一貫した使用 EHEDG 推奨に基づく衛生設計。 非常に滑らかな表面と隙間のない設計になっているため、埃が溜まらないようになっています。 非常に高い耐熱性: -40 → +105 ℃ ドラグチェーンに最適 乳酸、微生物、加水分解に対する耐性
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●シールド:シールドなし●シース材質:PP●定格電流:4 A●コード番号:225-2955グレー全長(m)5芯数(C)4アズワン品番65-7423-29導体外径(Φmm)4.6
  • Banner, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4 Banner

    Banner, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4

    Banner
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    MQDCシリーズ. Turck Banner社のMQDCシリーズのコードセット及びけケーブルコネクタです。
    仕様コネクタ1コンタクト数 = 4コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = Aシールド/非シールド = シールドなし定格電流 = 4 A保護等級 = IP67動作温度 Max = +70℃芯数(C)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Banner, センサアクチュエータケーブル, 18 AWG, コア数:4 Banner

    Banner, センサアクチュエータケーブル, 18 AWG, コア数:4

    Banner
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    MBCCシリーズ. Turck BannerのMBCCシリーズのコードセット及びケーブルコネクタです。
    仕様コネクタ1コンタクト数 = 4コネクタ 2 = 未処理終端シールド/非シールド = シールドなし定格電圧 = 300V ac/dc保護等級 = IP67AWGサイズ = 18 AWG芯数(C)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサアクチュエータケーブル 20 → 22 AWG M12シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    センサアクチュエータケーブル 20 → 22 AWG M12シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    TE M12 シリーズケーブルアセンブリ産業用フィールドバスは、シングルエンド又はダブルエンド、ストレート及びアングルタイプ、すべてシールドタイプのものを用意しています。長さ 0.5 → 15 m の定義済みのオファーが用意されていますこれらのアセンブリは、多くのお客様固有のプラグアンドプレイ構成で製造されているため、ほとんどの産業環境で柔軟な設計と迅速な取り付けが可能です。さまざまな用途に、産業通信、機械、オートメーション、工作機械、ロボット、マテハン、プロセス制御システムなどがあります。最大信号伝送 ノイズと干渉の低減 最大限の取り付け汎用性 ドラッグチェーンとねじり用のケーブルタイプにはさまざまなものがあります 用途
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コーディング:A●シリーズ:M12●コード番号:197-2252グレー全長(m)1芯数(C)4アズワン品番65-7441-48導体外径(Φmm)7.1
  • TE Connectivity, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:4

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    59,980税込65,978
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様【コーディング】A規格CSA、ELV準拠、EN60529、RoHS準拠、ULmm定格電圧30 V ac/dc材質(シース)PUR保護等級IP65、IP67芯数4シールドシールドなしRoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー【1】メスコネクタ2未処理終端
  • TE Connectivity, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:4

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様【コーディング】A規格CSA、ELV準拠、EN60529、RoHS準拠、ULmm定格電圧30 V ac/dc材質(シース)PUR保護等級IP65、IP67芯数4シールドシールドなしRoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー【1】オスコネクタ2未処理終端
  • センサアクチュエータケーブル 16 AWG M12 L-Codeシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    センサアクチュエータケーブル 16 AWG M12 L-Codeシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●コーディング:L●シース材質:ナイロン●シリーズ:M12 L-Code●ストランド数:75●コード番号:238-4577全長(m)5芯数(C)4アズワン品番65-7475-42
  • TE Connectivity, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:4

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    仕様【コーディング】A規格CSA、ELV準拠、EN60529、RoHS準拠、ULmm定格電流(A)0.166666666666667材質(シース)ポリウレタン(PUR)保護等級IP65、IP67芯数4シールドシールドなしRoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー【1】メス【2】オス
  • センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:L●シース材質:ナイロン●保護等級:IP67●ストランド数:124●コード番号:238-4601グレー全長(m)1.5芯数(C)4アズワン品番65-7475-41
  • TE Connectivity, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:4

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様【コーディング】A規格CSA、ELV準拠、EN60529、RoHS準拠、ULmm定格電流(A)0.166666666666667材質(シース)PUR保護等級IP65、IP67芯数4シールドシールドなしRoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー【1】オスコネクタ2未処理終端
  • センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 RSTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 RSTシリーズ

    Lumberg Automation
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから、4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 10 m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●シース材質:PUR●シリーズ:RST●最小曲げ半径:ケーブル径 x 5●コード番号:197-2679全長(m)10芯数(C)4アズワン品番65-7444-58
  • TE Connectivity, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様【コーディング】A規格CSA、ELV準拠、EN60536、RoHS準拠、ULmm定格電圧60 V ac/dc材質(シース)PUR保護等級IP65、IP67芯数4シールドシールド付きRoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー【1】オスコネクタ2未処理終端
  • センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 RSTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 RSTシリーズ

    Lumberg Automation
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから、4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 4 m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●シース材質:PUR●シリーズ:RST●コード番号:197-2549全長(m)4芯数(C)4アズワン品番65-7446-41導体外径(Φmm)4.7
  • センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 RSTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 RSTシリーズ

    Lumberg Automation
    5,098税込5,608
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから 4 ピン M12 ストレートメスに対応しています。ケーブルの長さは 1.5 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●シース材質:PUR●コネクタAのコンタクト数:4●耐火性:難燃性●コード番号:197-2698全長(m)1.5芯数(C)4アズワン品番65-7471-56
  • Banner, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4, MQDCシリーズ Banner

    Banner, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4, MQDCシリーズ

    Banner
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = MQDCコネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = Aシールド/非シールド = シールドなし定格電圧 = 250 V保護等級 = IP67動作温度 Min = -40℃芯数(C)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサアクチュエータケーブル 16 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    センサアクチュエータケーブル 16 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 25個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    189,800税込208,780
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コーディング:L●シース材質:ナイロン●絶縁体:PP●コード番号:238-4520グレー全長(m)2芯数(C)4アズワン品番65-7475-72導体公称断面積(mm2)1.5
  • センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 25個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    179,800税込197,780
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    全長(m)2芯数(C)4
  • スリムロボットケーブル 協和ハーモネット

    スリムロボットケーブル

    協和ハーモネット(19件のレビュー)
    779税込857
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
    用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。産業用ロボット、工作機器等。材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)耐熱耐油性ビニル種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱耐油性ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレン連続使用温度(℃)80シース厚(mm)0.5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
  • FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

    FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

    大電(15件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷から27日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色
  • ULリスティング(PLCC)600V・耐熱・可動部用ケ-ブル タツタ電線

    ULリスティング(PLCC)600V・耐熱・可動部用ケ-ブル

    タツタ電線
    69,980税込76,978
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG18~AWG14)、線心数でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。アースには緑色3条ラインを採用。視認性をアップしています。(緑/黄ライン)。ケーブル表面に導体サイズ、心数を印字し、ケーブル識別が容易です。制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。 UL リスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM) のマルチスタンダードケーブル
    用途可動部の信号ライン用等にシールド絶縁抵抗(MΩ/km)100以上(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000(1分間)
  • シールド付きスリムロボットケーブル 協和ハーモネット

    シールド付きスリムロボットケーブル

    協和ハーモネット(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。 横巻シールドで耐屈曲性、作業性にすぐれています。 放射ノイズや外来ノイズに対して高いシールド効果を得ることができます。 環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
    用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。 産業用ロボット、工作機器等。種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱耐油性ビニル材質(絶縁体)架橋ポリエチレンAWG28連続使用温度(℃)80シールド絶縁体厚さ(mm)0.15導体抵抗(Ω/km)(20℃)247シース厚(mm)0.6導体構成(本/mm)20/0.08導体外径(Φmm)0.41絶縁体外径(mm)0.7導体公称断面積(mm2)0.1定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
  • ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用ケ-ブル タツタ電線

    ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用ケ-ブル

    タツタ電線
    4,598税込5,058
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。ULリスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。
    用途可動部の信号ライン用等に適合規格UL13、UL758、CSA22.2 No.210定格電圧(V)300シールド無し標準長さ(m)100定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
  • ULリスティング(PLCC)600V・耐熱・可動部用シ-ルド付ケ-ブル タツタ電線

    ULリスティング(PLCC)600V・耐熱・可動部用シ-ルド付ケ-ブル

    タツタ電線
    84,980税込93,478
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG18~AWG14)、線心数でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。アースには緑色3条ラインを採用。視認性をアップしています。(緑/黄ライン)。ケーブル表面に導体サイズ、心数を印字し、ケーブル識別が容易です。制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。 UL リスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM) のマルチスタンダードケーブル
    用途可動部の信号ライン用等にシールド絶縁抵抗(MΩ/km)100以上(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000(1分間)
  • ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用シ-ルド付きケ-ブル タツタ電線

    ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用シ-ルド付きケ-ブル

    タツタ電線
    6,898税込7,588
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。ULリスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。
    用途可動部の信号ライン用等に適合規格UL13、UL758、CSA22.2 No.210定格電圧(V)300シールド標準長さ(m)100定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
  • FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有 大電

    FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有

    大電(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から35日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色
  • KRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁 協和ハーモネット

    KRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個(3m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 絶縁体にふっ素樹脂(ETFE)を使用し耐熱性、屈曲性にすぐれています。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
    用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等産業用ロボット、工作機器等種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱耐油性ビニル材質(絶縁体)ふっ素樹脂連続使用温度(℃)80シース厚(mm)0.4定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
  • ケ-ブルトレイ、レ-スウェイ配線用、電気機器配線用ケ-ブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    ケ-ブルトレイ、レ-スウェイ配線用、電気機器配線用ケ-ブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    78,980税込86,878
    1巻(100m)
    8日以内出荷
    絶縁体に耐熱PVCを使用。耐油耐熱柔軟性PVCシースを使用。UL VW-1、cULFT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格
    用途ケーブルトレイ、レースウェイ配線用。北米・EU向けマルチケーブル。定格600V,105℃のUL,cUL共用機器用ケーブル。(カテゴリQPOR、AVLV2、ZKHZ,AVLV8)。CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)。(TUV証明書No.(nx18AWG+1x14AWG)J2051273)。(nx16AWG+1x14AWG)。(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)。(TUV証明書No.(10AWG)J2051252)。リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応絶縁体厚さ(mm)0.85RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
  • DOC[CL3/CM-2464]シールドなし 大栄電線工業

    DOC[CL3/CM-2464]シールドなし

    大栄電線工業
    12,980税込14,278
    1巻(100m)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。
    用途通信用トレイケーブルとして使用可能。 電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。 RS232C対応ケーブル。長さ(m)100適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

    FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

    大電(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷から25日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)600シース色
  • DOC[CM-2464]シールドなし 大栄電線工業

    DOC[CM-2464]シールドなし

    大栄電線工業
    10,980税込12,078
    1巻(100m)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。
    用途通信用トレイケーブルとして使用可能。 電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。 RS232C対応ケーブル。長さ(m)100適合規格CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300AWG26導体構成(本/mm)7/0.16絶縁体外径(mm)1.02RoHS指令(10物質対応)対応
  • DOCS [CL3/CM-2464SB] シールド付 大栄電線工業

    DOCS [CL3/CM-2464SB] シールド付

    大栄電線工業
    16,980税込18,678
    1巻(100m)
    4日以内出荷から48日以内出荷
    ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。
    用途通信用トレイケーブルとして使用可能。 電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。 RS232C対応ケーブル。長さ(m)100適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムロボットケーブル 協和ハーモネット

    スリムロボットケーブル

    協和ハーモネット
    29,980税込32,978
    1巻
    4日以内出荷
    極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。 環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
    用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等 産業用ロボット、工作機器等長さ(m)100AWG26連続使用温度(℃)80導体構成(本/mm)30/0.08導体外径(Φmm)0.51RoHS指令(10物質対応)対応
  • KRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁 協和ハーモネット

    KRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁

    協和ハーモネット
    49,980税込54,978
    1巻
    4日以内出荷
    極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 絶縁体にふっ素樹脂(ETFE)を使用し耐熱性、屈曲性にすぐれています。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。 環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
    用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等 産業用ロボット、工作機器等長さ(m)100AWG30連続使用温度(℃)80導体構成(本/mm)30/0.05導体外径(Φmm)0.32RoHS指令(10物質対応)対応
  • DOCS[CM-2464SB]シールド付 大栄電線工業

    DOCS[CM-2464SB]シールド付

    大栄電線工業
    14,980税込16,478
    1巻(100m)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。
    用途通信用トレイケーブルとして使用可能。 電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。 RS232C対応ケーブル。長さ(m)100適合規格CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300AWG26導体構成(本/mm)7/0.16絶縁体外径(mm)1.02RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。 トレイケーブルとしても使用可能。 RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。 リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70に対応。
    種類FA用ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)100耐電圧(V/min)2000
  • ケ-ブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    ケ-ブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器配線用ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    27,980税込30,778
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    絶縁体に耐熱PVCを使用。耐油耐熱柔軟性PVC材を使用。UL VW-1, cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格
    用途北米・EU向けマルチケーブル。ケーブルトレイ、レースウェイ配線用。定格600V、105℃のUL, cUL共用機器用ケーブル。(カテゴリー:QPOR, AVLV2, ZKHZ, AVLV8)。CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)。(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)。(TUV証明書No.(10~6AWG)J2051252)。リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超細径高屈曲ロボットケーブル ORP-30Fシリーズ 沖電線

    超細径高屈曲ロボットケーブル ORP-30Fシリーズ

    沖電線
    2,698税込2,968
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から62日以内出荷
    種別機器内の固定・可動部適合規格UL758Style21103(105℃、30V)材質(シース)耐熱・耐油性強化PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性水平燃焼識別構成図、心線識別によるシース色黒つや消し定格温度(℃)-10~105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

awg26特集
おすすめ人気ランキング
電気材料