カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 電気材料
        • 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ(3)
        • 結束バンド/結束工具/固定具(8)
        • コンセント/スイッチ/プレート(2)
        • ケーブル収納・配線(23)
        • ライティングレール(1)
        • 検査・測定(1)
        • 電気部品(1)

電気材料 :「MCU」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マーキングタイ TRUSCO

    マーキングタイ

    TRUSCO
    899税込989
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。
    用途結束した電線やケーブルなどの識別。材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • マーキングタイ TRUSCO

    マーキングタイ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
    用途結束した電線やケーブル等の識別。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品(94V-2)印字方式油性ペン
  • マーキングタイ TRUSCO

    マーキングタイ

    TRUSCO
    979税込1,077
    1袋(100本)
    欠品中
    結束した電線やケーブルなどを分別する際に油性ペンで書き込み、またはシール貼付にて識別や表示ができます。
    用途結束した電線やケーブルなどの識別。トラスコ品番329-3491材質ナイロン66長さ(mm)100幅(mm)2.5厚さ(mm)1.1使用温度範囲-40~80℃最大結束径(Φmm)25寸法(縦×横)(mm)25×8(表示プレート)引張強度(N)78.4最小結束径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • マーキングタイ TRUSCO

    マーキングタイ

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1セット(100本)
    当日出荷
    結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
    用途結束した電線やケーブルなどの識別。仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~80規格UL規格品印字方式油性ペン
  • ビニタイ 工具付き 20m 黒 MCO

    ビニタイ 工具付き 20m 黒

    MCO
    259税込285
    1個
    当日出荷
    ケーブルの固定や結束に最適 好きな長さで使えるカッター付き
    材質PVC、スチール線ブラック長さ(m)20幅(m)1.8
  • 4mmクリップオンセーフティプラグ ストーブリ / マルチコンタクト

    4mmクリップオンセーフティプラグ

    ストーブリ / マルチコンタクト
    9,898税込10,888
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質(導体メッキ)Ni品名SKLS4定格600 V, CAT II, 10 A適合安全規格IEC61010適合プラグ4mm
  • シールドクリップM黒 ELPA

    シールドクリップM黒

    ELPA
    380税込418
    1個
    当日出荷
    サイズ:中 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:6mm カラー:ブラック
  • 延長コード10m クランプ付 KOWA(宏和工業)

    延長コード10m クランプ付

    KOWA(宏和工業)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    コードを束ねるクランプ付の延長コードです。耐寒性に優れたやわらかい電線を使用しています。環境にやさしい鉛フリー製品です。冬でも固くなりにくいソフトコードです。防塵型なので、差込口へのちり、ほこりの進入を防止できます。
    用途屋内用延長コード。材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル長さ(m)10定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内
  • Wago バナナプラグ 真鍮 40mm 黒 ワゴジャパン

    Wago バナナプラグ 真鍮 40mm 黒

    ワゴジャパン
    3,698税込4,068
    1袋(5個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮チューブ 低温収縮型 20mm 黒 1mカット品 住友電工ファインポリマー

    熱収縮チューブ 低温収縮型 20mm 黒 1mカット品

    住友電工ファインポリマー
    269税込296
    1本
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面にツヤがあります。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。
    長さ(m)1規格20mm収縮前内径(Φmm)20.4連続使用温度(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)13
  • 6mm クリップ(黒/100個) エスコ

    6mm クリップ(黒/100個)

    エスコ
    845税込930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475SC-12
  • 4.5mm クリップ(黒/200個) エスコ

    4.5mm クリップ(黒/200個)

    エスコ
    710税込781
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475S-12
  • 4.5mm クリップ(白/200個) エスコ

    4.5mm クリップ(白/200個)

    エスコ
    710税込781
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475S-11
  • 熱収縮チューブ 低温収縮型 12mm 黒 1mカット品 住友電工ファインポリマー

    熱収縮チューブ 低温収縮型 12mm 黒 1mカット品

    住友電工ファインポリマー
    149税込164
    1本
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面にツヤがあります。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。
    長さ(m)1規格12mm収縮前内径(Φmm)12.4連続使用温度(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)7.6
  • 6.0mm クリップ(EA475SC用/100個) エスコ

    6.0mm クリップ(EA475SC用/100個)

    エスコ
    840税込924
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475SC-2
  • 熱収縮チューブ 低温収縮型 3mm 黒 1mカット品 住友電工ファインポリマー

    熱収縮チューブ 低温収縮型 3mm 黒 1mカット品

    住友電工ファインポリマー
    88税込97
    1本
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面にツヤがあります。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。
    長さ(m)1規格3mm収縮前内径(Φmm)3.6連続使用温度(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)1.8
  • 熱収縮チューブ 25mm 黒 1mカット品 住友電工ファインポリマー

    熱収縮チューブ 25mm 黒 1mカット品

    住友電工ファインポリマー
    279税込307
    1本
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面にツヤがあります。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。
    長さ(m)1規格25mm収縮前内径(Φmm)25.5連続使用温度(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)15
  • 熱収縮チューブ 低温収縮型 1mm 黒 1mカット品 住友電工ファインポリマー

    熱収縮チューブ 低温収縮型 1mm 黒 1mカット品

    住友電工ファインポリマー
    109税込120
    1本
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面にツヤがあります。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。
    長さ(m)1規格1mm収縮前内径(Φmm)1.6連続使用温度(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)0.6
  • 熱収縮チューブ 低温収縮型 15mm 黒 1mカット品 住友電工ファインポリマー

    熱収縮チューブ 低温収縮型 15mm 黒 1mカット品

    住友電工ファインポリマー
    179税込197
    1本
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面にツヤがあります。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。
    長さ(m)1規格15mm収縮前内径(Φmm)15.4連続使用温度(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)10
  • ちぎれるマジックタイ 幅10mm×長さ2m 黒 オーム電機

    ちぎれるマジックタイ 幅10mm×長さ2m 黒

    オーム電機
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
    手でちぎれる、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 10ミリ毎にスリットがあり、手でちぎれます。 材質が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。 RoHS適合
    材質フック…ポリプロピレン、ループ…ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)10×2
  • マジックタイ バックル付 幅25mm×長さ1.5m 黒 オーム電機

    マジックタイ バックル付 幅25mm×長さ1.5m 黒

    オーム電機
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
    結束用バックル付マジックタイ。 表面同士でくっつきます。 材質が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。 自由な長さにカットして、ご使用できます。 RoHS適合
    付属品バックル2個付き材質ベルト…ナイロン、バックル…ポリプロピレン寸法(幅Wmm×長さLm)25×1.5
  • 熱収縮チューブ 低温収縮型 4mm 黒 住友電工ファインポリマー

    熱収縮チューブ 低温収縮型 4mm 黒

    住友電工ファインポリマー
    88税込97
    1本
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面にツヤがあります。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。
    長さ(m)1規格4mm収縮前内径(Φmm)4.6連続使用温度(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)2.3
  • 熱収縮チューブ 低温収縮型 8mm 黒 1mカット品 住友電工ファインポリマー

    熱収縮チューブ 低温収縮型 8mm 黒 1mカット品

    住友電工ファインポリマー
    109税込120
    1本
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面にツヤがあります。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。
    長さ(m)1規格8mm収縮前内径(Φmm)8.5連続使用温度(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)4.7
  • 熱収縮チューブ 50mm 黒 西日本電線

    熱収縮チューブ 50mm 黒

    西日本電線
    2,898税込3,188
    1本
    3日以内出荷
    長さ(m)1規格50mm収縮前内径(Φmm)50連続使用温度(℃)-55~80収縮後内径(Φmm)25
  • 熱収縮チューブ 低温収縮型 2mm 黒 1mカット品 住友電工ファインポリマー

    熱収縮チューブ 低温収縮型 2mm 黒 1mカット品

    住友電工ファインポリマー
    89税込98
    1本
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面にツヤがあります。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。
    長さ(m)1規格2mm収縮前内径(Φmm)2.6連続使用温度(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)1.3
  • 熱収縮チューブ 低温収縮型 5mm 黒 1mカット品 住友電工ファインポリマー

    熱収縮チューブ 低温収縮型 5mm 黒 1mカット品

    住友電工ファインポリマー
    91税込100
    1本
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面にツヤがあります。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。
    長さ(m)1規格5mm収縮前内径(Φmm)5.6連続使用温度(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)2.9
  • 熱収縮チューブ 低温収縮型 10mm 黒 1mカット品 住友電工ファインポリマー

    熱収縮チューブ 低温収縮型 10mm 黒 1mカット品

    住友電工ファインポリマー
    119税込131
    1本
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面にツヤがあります。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。
    長さ(m)1規格10mm収縮前内径(Φmm)Φ10.5連続使用温度(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)6
  • テープ付きABS配線モール 91cm クロス石目 日本製 オーム電機

    テープ付きABS配線モール 91cm クロス石目 日本製

    オーム電機
    399税込439
    1本
    3日以内出荷
    両面テープ付きで、壁面や床面に手軽に取り付けられるABS製配線モールです。長さ91cmで、切らずに半間スペースへ設置できます。両脇をつまむと簡単に取り外せる構造で、配線作業やメンテナンスに便利です。ダイオキシンを発生しないABSを採用した日本製です。
    材質ABSクロス石目長さ(cm)91両面テープあり
  • 熱収縮チューブ 低温収縮型 6mm 黒 住友電工ファインポリマー

    熱収縮チューブ 低温収縮型 6mm 黒

    住友電工ファインポリマー
    91税込100
    1本
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面にツヤがあります。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。
    長さ(m)1規格6mm収縮前内径(Φmm)6.5連続使用温度(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)3.5
  • 熱収縮チューブ 低温収縮型 1.5mm 黒 1mカット品 住友電工ファインポリマー

    熱収縮チューブ 低温収縮型 1.5mm 黒 1mカット品

    住友電工ファインポリマー
    88税込97
    1本
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面にツヤがあります。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。
    長さ(m)1規格1.5mm収縮前内径(Φmm)2.1連続使用温度(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)0.8
  • 熱収縮チューブ 30mm 黒 西日本電線

    熱収縮チューブ 30mm 黒

    西日本電線
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷
    長さ(m)1規格30mm収縮前内径(Φmm)30連続使用温度(℃)-55~80収縮後内径(Φmm)15
  • 熱収縮チューブ 40mm 黒 西日本電線

    熱収縮チューブ 40mm 黒

    西日本電線
    2,598税込2,858
    1本
    3日以内出荷
    長さ(m)1規格40mm収縮前内径(Φmm)40連続使用温度(℃)-55~80収縮後内径(Φmm)20
  • ショップラインパイプ吊ハンガー1.5m黒 Panasonic(パナソニック)

    ショップラインパイプ吊ハンガー1.5m黒

    Panasonic(パナソニック)
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    パイプの長さはフランジ側で切断して短くできます。
    用途1496mm、配線ダクト用 配線ダクトをパイプ吊りする場合に使用します。
  • テープ付きABS配線モール 1.8m クロス石目 日本製 オーム電機

    テープ付きABS配線モール 1.8m クロス石目 日本製

    オーム電機
    789税込868
    1本
    3日以内出荷
    両面テープ付きで、壁面や床面に手軽に取り付けられるABS製配線モールです。長さ1.8mで、切らずに一間スペースへ設置できます。両脇をつまむと簡単に取り外せる構造で、配線作業やメンテナンスに便利です。ダイオキシンを発生しないABSを採用した日本製です。
    材質ABSクロス石目長さ(m)1.8両面テープあり
  • アドバンスシリーズ 埋込入切表示スイッチセット(両切20A)シングル用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込入切表示スイッチセット(両切20A)シングル用

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    適用電線。棒型圧着端子を使用する場合。より線または、ケーブル(適用断面積:線径3.5mm2~5.5mm2. より線およびΦ2.6mmCu単線)。棒型圧着端子を使用しない場合。600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ2mm Cu単線専用
    適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)によるRoHS指令(10物質対応)対応定格入力20A 300V AC
  • ビニタイ  工具付き 30m 黒 MCO

    ビニタイ 工具付き 30m 黒

    MCO
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    ケーブルの固定や結束に最適 好きな長さで使えるカッター付き
    材質PVC、スチール線ブラック長さ(m)30幅(m)1.8
  • [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機

    [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK

    エスケイ工機
    8,998税込9,898
    1式
    9日以内出荷
    用途電線の結束、配線の湾曲部・扉への渡り線・盤間渡り線・伸縮部の保護
  • 4mmクリップオンプラグ ストーブリ / マルチコンタクト

    4mmクリップオンプラグ

    ストーブリ / マルチコンタクト
    8,998税込9,898
    1セット(10個)
    47日以内出荷
    材質(導体メッキ)Ni品名KLS4定格30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A適合プラグ4mm

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電気材料