カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 電気材料
        • ケーブル収納・配線(7)
        • 電線/ケーブル(5)
        • 電気部品(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

電気材料 :「SPV」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro PVCケーブル UL1430 RS PRO

    RS Pro PVCケーブル UL1430

    RS PRO
    5,598税込6,158
    1リール(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro PVCケーブル UL1007 RS PRO

    RS Pro PVCケーブル UL1007

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1リール(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO PVCケーブル RS PRO

    RS PRO PVCケーブル

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1リール(100m)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro ケーブルグロメット PVC RS PRO

    RS Pro ケーブルグロメット PVC

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様グロメットタイプ = 丸型パネル穴直径 = 10mm材質 = PVC色 = 黒最大パネル厚さ = 1.7mmPVC黒色グロメット. 8種類のサイズの標準グロメット(タイプ1)及び2種類のサイズの取り付けやすいグロメット(タイプ2)PVC黒色グロメットキット(品番666-4584)に適した補充品100個パックで販売RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro PVCケーブル UL1015 RS PRO

    RS Pro PVCケーブル UL1015

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1リール(100m)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro ケーブルグロメット PVC RS PRO

    RS Pro ケーブルグロメット PVC

    RS PRO
    539税込593
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様グロメットタイプ = 丸型パネル穴直径 = 6mm材質 = PVC色 = 黒最大パネル厚さ = 1.7mmPVC黒色グロメット. 8種類のサイズの標準グロメット(タイプ1)及び2種類のサイズの取り付けやすいグロメット(タイプ2)PVC黒色グロメットキット(品番666-4584)に適した補充品100個パックで販売RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ケーブルグロメット PVC RS PRO

    RS Pro ケーブルグロメット PVC

    RS PRO
    999税込1,099
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様グロメットタイプ = 丸型パネル穴直径 = 7.2mm材質 = PVC色 = 黒最大パネル厚さ = 1.7mmPVC黒色グロメット. 8種類のサイズの標準グロメット(タイプ1)及び2種類のサイズの取り付けやすいグロメット(タイプ2)PVC黒色グロメットキット(品番666-4584)に適した補充品100個パックで販売RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro PVCケーブル, 緑, 100m RS PRO

    RS Pro PVCケーブル, 緑, 100m

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1リール(100m)
    7日以内出荷
    仕様断面積 = 0.3 mm2シース色 = 緑コアストランド = 3 / 0.07 mm断熱材 = PVC外径 = 1.7mm長さ = 100mストランド数 = 3許容電圧 = 250 Vストランド径 = 0.07 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 23 AWG導体材質 = 裸銅最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +105℃タイプ = 機器ワイヤ機器ワイヤ. モバイルアセンブリの接続用に設計された超柔軟な機器ワイヤです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro PVCケーブルUL1569 RS PRO

    RS Pro PVCケーブルUL1569

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1リール(100m)
    7日以内出荷
  • RS Pro ケーブルグロメット PVC RS PRO

    RS Pro ケーブルグロメット PVC

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様グロメットタイプ = 丸型パネル穴直径 = 12mm材質 = PVC色 = 黒最大パネル厚さ = 3mm取り付けが簡単なグロメット. 所定の位置で押して差し込むだけのグロメット。. 素早く整然と所定の位置に止めるよう設計されたオープングロメット ボディ材質はPVC。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 配線グロメット PVC RS PRO

    RS PRO 配線グロメット PVC

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    材質PVCグロメットタイプ丸型
  • RS Pro ケーブルグロメット PVC RS PRO

    RS Pro ケーブルグロメット PVC

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様グロメットタイプ = 丸型パネル穴直径 = 22mm材質 = PVC色 = 黒最大パネル厚さ = 3mm取り付けが簡単なグロメット. 所定の位置で押して差し込むだけのグロメット。. 素早く整然と所定の位置に止めるよう設計されたオープングロメット ボディ材質はPVC。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ケーブルグロメット PVC RS PRO

    RS Pro ケーブルグロメット PVC

    RS PRO
    7,498税込8,248
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様グロメットタイプ = 丸型最大ケーブル径 = 12mm材質 = PVC色 = 黒最大パネル厚さ = 3mm取り付けが簡単なグロメット. 所定の位置で押して差し込むだけのグロメット。. 素早く整然と所定の位置に止めるよう設計されたオープングロメット ボディ材質はPVC。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ブラインドグロメット PVC RS PRO

    RS PRO ブラインドグロメット PVC

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様グロメットタイプ:丸型パネル穴直径:25mm材質:PVC色:黒動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+130℃最大パネル厚さ:1.5mmRs Proブラインドグロメット、ダイヤフラム付き. このRS Proブラインドグロメット(別名: クローズドグロメット又はホールプラグ)は、ダイヤフラムの機能を備えています。. 使用可能なオプション:. 605-661 605-661 20 mm 605-677 605-677 25.5 mm. ダイヤフラムとは?. ダイヤフラムとは、グロメットの「穴」の中に取り付ける薄いPVCの膜です。ガイドと保護のために、小さいワイヤをしっかり囲みます。 成形された穴により、ケーブルの引き込み 引き出しが可能になります。このダイヤフラムは、ワイヤの周囲にぴったりフィットし、多くの電気設備に必要な防塵シールを提供します。. ダイヤフラムのグロメットは、どのような場所で使用されますか?. RS Pro PVCグロメットは、金属製スイッチボックスとの併用に適しています。ほとんどの金属製スイッチボックスは、切断済みディスクに適合します。次に、ワイヤを穴に通し、周囲のダイヤフラムによってサポートします。 グロメットを使用することで、ワイヤが金属製のボックスと接触することなく、穴を通過させることができます。また、グロメットはワイヤを保護します。. 特長:. 黒色PVC ワイヤを通す穴の空いたダイヤフラム ワイヤの周囲に埃が堆積するのを防止 成形済みの穴材質PVC動作温度(℃)-40~+130RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.5パネル穴径(Φmm)25グロメットタイプ丸型
  • RS PRO 配線グロメット PVC PLIOシリーズ RS PRO

    RS PRO 配線グロメット PVC PLIOシリーズ

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    材質PVCシリーズPLIO動作温度(℃)-30~+70グロメットタイプ丸型
  • RS Pro ケーブルグロメット PVC PLIOシリーズ RS PRO

    RS Pro ケーブルグロメット PVC PLIOシリーズ

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様グロメットタイプ = 丸型最大ケーブル径 = 6mm材質 = PVC色 = 黒動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃シリーズ = PLIO最大パネル厚さ = 1.5mmPVCグロメット(黒)、タイプDK. 温度範囲: -30 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

spvテープ特集
おすすめ人気ランキング
電気材料