カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 空調・照明・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート(31)
- 電気材料
- 空調・照明・電設資材/電気材料
絞り込み
ブランド
電気材料 :「jhm」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。

電子式遅れスイッチ ガイド・チェック用 5分可変 1連1個用
神保電器(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷仕様5分可変形、電子式遅れスイッチ本体 : WJ-KDF2GC (2コモジュール)電流(A)1.5+10電圧(V)AC100
電子式遅れスイッチ ガイド・チェック用 2箇所操作形
神保電器(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷仕様5分可変形、電子式遅れスイッチ本体 : WJ-KDF2GC (2コモジュール)電流(A)1.5電圧(V)AC100
電子式スイッチ ガイド・チェック用 2箇所操作形 (遅れ機能なし)
神保電器¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷仕様遅れ機能なし、電子式遅れスイッチ本体 : WJ-KML2GC (2コモジュール)電流(A)1.5電圧(V)AC100
電子式遅れスイッチ ガイド・チェック用 多箇所操作形
神保電器¥6,398税込¥7,0381個9日以内出荷仕様5分可変形、電子式遅れスイッチ本体 : WJ-KDF2GC (2コモジュール)電流(A)1.5+10電圧(V)AC100
電子式遅れスイッチ ガイド・チェック用 5分可変 1連2個用
神保電器¥6,198税込¥6,8181個9日以内出荷仕様5分可変形、電子式遅れスイッチ本体 : WJ-KDF2GC (2コモジュール)電流(A)1.5+10、15電圧(V)AC100
電子式一時点灯スイッチ ガイド・チェック用 2箇所操作形
神保電器¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷仕様5分可変形、電子式遅れスイッチ本体 : WJ-KDMF2GC (2コモジュール)電流(A)1.5電圧(V)AC100
電子式スイッチ ガイド・チェック用 並列操作形 (遅れ機能なし)
神保電器¥5,398税込¥5,9381個9日以内出荷仕様遅れ機能なし、電子式遅れスイッチ本体 : WJ-KPFGC (2コモジュール)電流(A)1.5電圧(V)AC100
電子式一時点灯スイッチ ガイド・チェック用 5分可変形
神保電器¥5,298税込¥5,8281個9日以内出荷仕様5分可変形、電子式遅れスイッチ本体 : WJ-KDMFGC (2コモジュール)電流(A)1.5電圧(V)AC100
Jワイド補強枠スイッチ
神保電器¥4,998税込¥5,4981個36日以内出荷遅れ機能なし上記結線図例の特長一台の換気扇に対して、スイッチは洗面所側・トイレ側とそれぞれの場所に設置しています。トイレまたは洗面所の換気扇スイッチをどこか1箇所でもONにすると換気扇が起動します。通電表示はONしている場合のみ赤く点灯します。換気扇停止中、各所の換気扇スイッチはガイドランプが緑色に点灯し、位置表示します。換気扇スイッチの通電表示・位置表示が共に消灯すると、他方のスイッチで換気扇が運転中である事を示します。色ピュアホワイトスイッチ【電子式スイッチ】WJ-KPFC(2コモジュール)定格1.5A/100V AC最大負荷(W)【換気扇】5~100【白熱灯】5~150【蛍光灯(インバータ)】10~65
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料