絞り込み
使用流体
  • 空気(2)
材質
  • 樹脂(1)
ブランド
  • 日平機器
  • モノタロウ(98)
  • コガネイ(5,561)
  • CKD(2,541)
  • PISCO(ピスコ)(1,766)
  • エスコ(1,402)
  • 千代田通商(972)
  • SK11(556)
  • ParkerTAIYO(517)
  • TRUSCO(508)
  • 日東工器(443)
  • ニッタ(310)
  • AirTAC(259)
  • コンバム(旧:妙徳)(248)
  • CEJN(セイン)(230)
  • 近畿製作所(200)
  • フジキン(182)
  • TOYOX(トヨックス)(175)
  • BeHAUS(171)
  • 八興(151)
  • NAC(長堀工業)(140)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディーエアーリール 6.4×10m 日平機器

    ハンディーエアーリール 6.4×10m

    日平機器(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等ホース長さ(m)10ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300質量(kg)3.1高さ(mm)330奥行(mm)111取付金具(二次側)Rc1/4取付金具(一次側)R1/4使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
  • 大型スチールボディー ハンディーエアーリール 日平機器

    大型スチールボディー ハンディーエアーリール

    日平機器
    49,980税込54,978
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ・自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。・作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。・安全性に優れ、合理化、生産性の向上。・自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場、各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。常用圧力: 1.5MPa(15kgf/cm^2)。ソフト&耐熱ホースは巻きぐせがつきません。
    寸法A(mm)428寸法B(mm)370寸法C(mm)135
  • ハンディエアリール(小型・自動ストッパー) 日平機器

    ハンディエアリール(小型・自動ストッパー)

    日平機器(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。 作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場、各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10.0付属品取付プレートセット材質(本体)プラスチック取付金具(二次側)RC1/4取付金具(一次側)G1/4常用圧力(MPa)0.6~1.5材質(ホース)ウレタンロック自重落下式
  • ハンディーエアーリール 日平機器

    ハンディーエアーリール

    日平機器
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300高さ(mm)330奥行(mm)111取付金具(二次側)Rc3/8取付金具(一次側)R3/8使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
  • HAP-210J用交換ホース 日平機器

    HAP-210J用交換ホース

    日平機器(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷
    HAP-210J用交換ホースです。
    ホース長さ(m)9.5ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10仕様ジョイント金具付トラスコ品番783-8476適合機種HAP-210J材質ポリウレタン質量(g)570
  • エアーガン 大流量タイプ 日平機器

    エアーガン 大流量タイプ

    日平機器
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ダイヤルレギュレーター付きのエアーガンで通常のエアーガンより吹き出し口が太く大流量のため、幅広い用途で使用できます。ロングノズル付です。
    用途エアーによるホコリ、水分、油、鉄粉等の除去作業などに。トラスコ品番200-4397材質アルミ・スチール最高使用圧力210PSi(1.4MPa)空気消費量(L/min)1200L/毎分ノズル長(mm)ロングノズル:全長115・先端径Φ12(内径Φ5)本体サイズ(mm)110x25x160
  • ハンディーエアーリール(ブレーキ付) 日平機器

    ハンディーエアーリール(ブレーキ付)

    日平機器
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等ホース長さ(m)10ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10仕様ブレーキ式ストッパー(ワイヤーを引くと巻取るタイプ)セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300質量(kg)3.5高さ(mm)330奥行(mm)111取付金具(二次側)Rc1/4取付金具(一次側)R1/4使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
  • 大型スチールボディー タフティー エアーリール 日平機器

    大型スチールボディー タフティー エアーリール

    日平機器
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷
    ・自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。・作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。・安全性に優れ、合理化、生産性の向上。・自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場、各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。常用圧力: 1.5MPa(15kgf/cm^2)。ソフト&耐熱ホースは巻きぐせがつきません。
    ホース寸法(内径×外径)(mm)10.0×14.0仕様自動ストッパー付属品一次側ホース・ジョイント種別取付けタイプ材質スチール寸法A(mm)428寸法B(mm)370寸法C(mm)135取付金具(二次側)PT3/8取付金具(一次側)PF3/8常用圧力(MPa)0.6~1.5材質(ホース)ソフト&耐熱・ブレード
  • HAP-310J用交換ホース 日平機器

    HAP-310J用交換ホース

    日平機器
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    HAP-310J用交換ホースです。
    ホース長さ(m)9.5ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12仕様ジョイント金具付トラスコ品番783-8492適合機種HAP-310J材質ポリウレタン質量(g)760
  • リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時) 日平機器

    リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時)

    日平機器(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    各種生産工場、自動車整備工場等の電源として抜群の機動性を発揮します。 天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。 ケース破損防止のガードプレート採用してます。 カセット式脱着マウントを採用してます。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等仕様コンセント付、首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー、自動巻取式トラスコ品番829-0723セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス材質ボディー:ポリプロピレン質量(kg)4定格電圧(V)125コード長さ(m)10定格電流(A)12電気容量(A)10電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×330電線仕様-太さ(mm2)1.25
  • タフティーエアーリール 日平機器

    タフティーエアーリール

    日平機器
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    火花に強いです。 柔らかく、巻きぐせがつきません。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。 耐火花用です。 冬期でも硬くなりにくいです。
    用途自動車鈑金工場、溶接工場等、火花が発生する工場全般ホース長さ(m)10仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式、ガードプレート付ホース出口セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ材質ホース:特殊ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300高さ(mm)330取付金具(二次側)樹脂カプラ使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.4[14]
  • リール コンセントリール 15M 125V・10A(コード引き出し時) 日平機器

    リール コンセントリール 15M 125V・10A(コード引き出し時)

    日平機器
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷
    各種生産工場、自動車整備工場等の電源として抜群の機動性を発揮。 天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。 カセット式脱着マウントを採用。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等仕様コンセント付・コード過熱防止用サーモスイッチ付・首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー・自動巻取式トラスコ品番838-7257セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス質量(kg)8.6定格電圧(V)125定格電流(A)12芯径(mm)ST-VCT1.25電気容量(A)10芯数3材質(ボディ)ポリプロピレン
  • ホース エアーリール用ホース 8M 内径6.4mm 日平機器

    ホース エアーリール用ホース 8M 内径6.4mm

    日平機器(1件のレビュー)
    4,999税込5,499
    1個
    当日出荷
    HA-208用交換ホースです。
    材質ポリウレタントラスコ品番783-9430適合機種HA-208N質量(g)600長さ(m)8内径(Φmm)6.4外径(Φmm)10使用流体空気
  • タフティー エアーリール(自動ストッパー) 日平機器

    タフティー エアーリール(自動ストッパー)

    日平機器
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    自動巻取式、自動ストッパー、90°の首振りホースは強く、軽く、柔らかく。 作業性抜群。天井、壁面、床に取付可能。
    用途各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。ホース寸法(全長)(m)10仕様自動ストッパー付属品一次側ホースセット種別取付けタイプ寸法A(mm)330寸法B(mm)300寸法C(mm)115常用圧力(MPa)0.6~1.5材質(ホース)ソフト&耐熱・ブレード寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×330×115
  • リール ランプリールブレーキ式 日平機器

    リール ランプリールブレーキ式

    日平機器
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    各種生産工場、自動車整備工場などの作業灯または電源として抜群の機動性を発揮します。コンセントリールとしても使用できます。天井や壁に取り付けて使用できます。左右45度に首振り可能です。(固定可能)ワイヤーを引っぱると巻き取ります。ケース破損防止のガードプレート採用しています。カセット式脱着マウントを採用しています。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス材質ボディー:ポリプロピレン質量(kg)4.92018年トラスコ掲載ページ7 0829
  • リール ランプリール 日平機器

    リール ランプリール

    日平機器
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    各種生産工場、自動車整備工場などの作業灯または電源として抜群の機動性を発揮します。コンセントリールとしても使用できます。天井や壁に取り付けて使用できます。左右45度に首振り可能です。(固定可能)コードを少し引き出すとラチェットが解除され、巻き取ります。ケース破損防止のガードプレート採用しています。カセット式脱着マウントを採用しています。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。2018年トラスコ掲載ページ7 0829材質ボディー:ポリプロピレンセット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス質量(kg)4.5
  • リール コンセントリール 日平機器

    リール コンセントリール

    日平機器
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    各種生産工場、自動車整備工場などの電源として抜群の機動性を発揮します。天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。容量を超える電気が流れ過熱した際、安全感熱サーモが働き、電気を遮断します。一次側コンセントにアースピン付コンセントプラグを採用した安全設計です。ケース破損防止のガードプレート採用しています。カセット式脱着マウントを採用しています。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス材質ボディー:ポリプロピレン質量(kg)42018年トラスコ掲載ページ7 0828
  • 日平 リール ランプリールブレーキ式10M125V/10A(コード引き出し時) 日平機器

    日平 リール ランプリールブレーキ式10M125V/10A(コード引き出し時)

    日平機器
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    各種生産工場、自動車整備工場などの作業灯または電源として抜群の機動性を発揮します。 コンセントリールとしても使用できます。 天井や壁に取り付けて使用できます。 左右45度に首振り可能です。(固定可能) ワイヤーを引っぱると巻き取ります。 ケース破損防止のガードプレート採用しています。 カセット式脱着マウントを採用しています。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。仕様白熱球作業灯付・コンセント付・ブレーキ付トラスコ品番829-0724幅(mm)300材質/仕上ボディー:ポリプロピレン質量(kg)4.9高さ(mm)330奥行(mm)105電圧(V)AC125定格電流(A)6電線仕様-長さ(m)10電線仕様-芯数3C電線仕様-太さ(mm2)1.25
  • リール ランプリール 10M 125V/10A(コード引き出し時) 日平機器

    リール ランプリール 10M 125V/10A(コード引き出し時)

    日平機器
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    各種生産工場、自動車整備工場等の電源として抜群の機動性を発揮します。 天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。 作業灯付属です。 ケース破損防止のガードプレート採用してます。 カセット式脱着マウントを採用してます。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等仕様白熱球作業灯付、コンセント付、首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー、自動巻取式トラスコ品番829-0725セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス材質ボディー:ポリプロピレン質量(kg)4.5定格電圧(V)125コード長さ(m)10定格電流(A)12電気容量(A)10電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×330電線仕様-太さ(mm2)1.25
  • エアーリール用1次側接続ホース(両端金具付80cm) 日平機器

    エアーリール用1次側接続ホース(両端金具付80cm)

    日平機器(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    エアーリール用1次側接続ホース(両端金具付、80cm)です。 ワンタッチコネクターで施工しやすいです。
    ホース長さ(m)0.8セット内容ワンタッチコネクタエルボメス×1、ワンタッチコネクタオス×1、0.8mシンフレックスホース×1、メス×メスコネクター×1
  • HAP-310JT用交換ホース 日平機器

    HAP-310JT用交換ホース

    日平機器
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    HAP-310J用交換ホースです。
    ホース長さ(m)9.5ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12仕様ジョイント金具付、耐火ホーストラスコ品番783-8506適合機種HAP-310JT材質ポリウレタン、塩ビ質量(g)740
  • HAP-210JT用交換ホース 日平機器

    HAP-210JT用交換ホース

    日平機器
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    HAP-210JT用交換ホースです。
    ホース長さ(m)9.5ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10仕様ジョイント金具付、耐火ホーストラスコ品番783-8484適合機種HAP-210JT材質ポリウレタン、塩ビ質量(g)550
  • HA-206用交換ホース 日平機器

    HA-206用交換ホース

    日平機器
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    HA-206用交換ホースです。
    ホース長さ(m)6ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10トラスコ品番783-9421適合機種HA-206材質ポリウレタン質量(g)400
  • ガン エアーガン 日平機器

    ガン エアーガン

    日平機器
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    エアーを噴出して埃、水分、油、鉄粉等を吹き飛ばします。 ロングノーズルもご用意(別売)
    トラスコ品番852-3645寸法(mm)120×110×18質量(g)230
  • リール 耐火花エアーリール 20M 日平機器

    リール 耐火花エアーリール 20M

    日平機器
    65,980税込72,578
    1個
    41日以内出荷
    特性耐火花
  • リール 耐火花エアーリール 15M 日平機器

    リール 耐火花エアーリール 15M

    日平機器
    63,980税込70,378
    1個
    41日以内出荷
    特性耐火花長さ(m)15
  • リール ランプリール 15M 125V/10A 日平機器

    リール ランプリール 15M 125V/10A

    日平機器
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    各種生産工場、自動車整備工場等の電源として抜群の機動性を発揮。 天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。 作業灯付属。 カセット式脱着マウントを採用。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等仕様白熱球作業灯付・コンセント付・コード過熱防止用サーモスイッチ付・首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー・自動巻取式トラスコ品番838-7255セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス質量(kg)9.2定格電圧(V)125コード長さ(m)10定格電流(A)4芯径(mm)ST-VCT1.25電気容量(A)10芯数3材質(ボディ)スチール
  • ホース エアーリール用耐火花ホース 10M 内径8mm 日平機器

    ホース エアーリール用耐火花ホース 10M 内径8mm

    日平機器
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-7270質量(g)900特性耐火花
  • ホース エアーリール用ホース 10M 内径6.4mm 日平機器

    ホース エアーリール用ホース 10M 内径6.4mm

    日平機器
    7,598税込8,358
    1個
    翌日出荷
    メーカーエアーリール用の2分×10mウレタンホースです。
    内径(Φmm)6.4外径(Φmm)10トラスコ品番838-7260質量(g)726長さ(m)10使用流体空気
  • エアーリール用耐火花ホース10M 内径6.4mm 日平機器

    エアーリール用耐火花ホース10M 内径6.4mm

    日平機器
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-7271質量(g)749特性耐火花
  • ハンディーエアーリール(ブレーキストッパー式) 日平機器

    ハンディーエアーリール(ブレーキストッパー式)

    日平機器
    39,980税込43,978
    1台
    13日以内出荷
    ガードプレート&ジョイント付ホース採用でさらにメンテナンスが楽になりました。ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。作業性に優れており、天井、壁面に取り付け可能です。ブレーキワイヤを引くことによりホースが自動で巻き取られます。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。ホース長さ(m)10
  • 自動車整備用品 ロングノズル&プロテクターセット 日平機器

    自動車整備用品 ロングノズル&プロテクターセット

    日平機器
    4,598税込5,058
    1セット
    10日以内出荷
    ダスト吹き返しを防ぎます。圧力増量パワーノズル付属です。LB-622エアーガン大流量タイプ用のブローバックを防ぐシールドセットです。
    トラスコ品番710-1446セット内容シールド、ロングノズル、パワーノズル径(Φmm)シールド:115ノズル長(mm)210
  • リール 耐火花エアーリール ブレーキ式 日平機器

    リール 耐火花エアーリール ブレーキ式

    日平機器
    34,980税込38,478
    1台
    35日以内出荷
    柔らかく巻き癖がつきにくい、耐スパッター(耐火花)ホースです。ホースは根元のジョイントから外せるので分解せずに交換できます。天井・壁のどちらでも取り付けができます。ホース出し入れ時の摩擦による破損を防ぐガードプレートを採用しています。鉄カプラ(日東工器製)付きです。リール本体に付いているワイヤーを引くことでホースを巻き取ります。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。火花が発生する工場全般。セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次ホースAssy、樹脂カプラー材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)、耐火樹脂、ボディー:ポリプロピレン幅(mm)300厚さ(mm)115高さ(mm)335先端ホース:Rc1/4定格圧力(MPa)制限:1.4全長(m)ホース:10接続口1次側ホース:G1/4適合ホース内径×外径(Φmm)6.4×10
  • リール アースホースエアーリール 日平機器

    リール アースホースエアーリール

    日平機器
    47,980税込52,778
    1台
    35日以内出荷
    導電性ホースを使用しています。アース接続クリップはリール本体より取り出せます。天井・壁のどちらでも取り付けができます。ホース出し入れ時の摩擦による破損を防ぐガードプレートを採用しています。鉄カプラ(日東工器製)付きです。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。(特に塗装工程や火気厳禁の場所)セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次ホースAssy、メスカプラー材質ボディー:ポリプロピレン幅(mm)300厚さ(mm)115高さ(mm)335先端ホース:Rc1/4定格圧力(MPa)制限:1.4全長(m)ホース:10接続口1次側ホース:G1/4適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
  • ハンディーエアーリール黒ホース仕様 日平機器

    ハンディーエアーリール黒ホース仕様

    日平機器
    31,980税込35,178
    1台
    35日以内出荷
    ウレタンホースの強度はそのままに外装被覆を特殊コーティング。プロユース仕様です。簡単にホース交換ができます。鉄カプラ(日東工器製)付きです。ホース出し入れ時の摩擦による破損を防ぐガードプレートを採用しています。1次側ホース接続はタッチチューブ継手を使用しているため、工具を使わず簡単に脱着できます。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。付属品ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300取付二次側:Rc1/4メス、一次側:R1/4オス高さ(mm)335奥行(mm)115全長(m)ホース:15適合ホース内径×外径(Φmm)6.4×10
  • ハンディーエアーリール(ブレーキ付) 日平機器

    ハンディーエアーリール(ブレーキ付)

    日平機器
    36,980税込40,678
    1台
    35日以内出荷
    ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。付属品ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)300取付二次側:Rc1/4、一次側:R1/4高さ(mm)330奥行(mm)111先端ホース:Rc1/4定格圧力(MPa)制限:1.4全長(m)ホース:15接続口1次側ホース:G1/4適合ホース内径×外径(Φmm)6.4×10
  • ハンディーエアーリール 日平機器

    ハンディーエアーリール

    日平機器
    29,980税込32,978
    1台
    35日以内出荷
    ホースは軽く衝撃に強いウレタン製です。プロユース仕様です。簡単にホース交換ができます。ホース出し入れ時の摩擦による破損を防ぐガードプレートを採用しています。鉄カプラ(日東工器製)付きです。1次側ホース接続はタッチチューブ継手を使用しているため、工具を使わず簡単に脱着できます。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。付属品ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)、ボディー:ポリプロピレン幅(mm)300取付二次側:Rc1/4メス、一次側:R1/4オス高さ(mm)335奥行(mm)115全長(m)ホース:15適合ホース内径×外径(Φmm)6.4×10
  • タフティーエアーリール 日平機器

    タフティーエアーリール

    日平機器
    34,980税込38,478
    1台
    35日以内出荷
    柔らかく巻き癖がつきにくい、耐スパッター(耐火花)ホースです。プロユース仕様です。簡単にホース交換ができます。鉄カプラ(日東工器製)付きです。ホース出し入れ時の摩擦による破損を防ぐガードプレートを採用しています。1次側ホース接続はタッチチューブ継手を使用しているため、工具を使わず簡単に脱着できます。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場など。付属品ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス材質ホース:ポリウレタン(ブレード入り)、ボディー:ポリプロピレン幅(mm)300取付二次側:Rc1/4メス、一次側:R1/4オス高さ(mm)335奥行(mm)115全長(m)ホース:15適合ホース内径×外径(Φmm)6.4×10
  • ガン エアーガン 日平機器

    ガン エアーガン

    日平機器
    3,698税込4,068
    1個
    10日以内出荷
    レバーコック式レギュレーターですので瞬時にエアー量を調整することが可能です。先端のテーパーゴムがエアーを注入する作業などに便利です。
    用途エアーによるホコリ、水分、油、鉄粉等の除去作業などに。トラスコ品番147-0140材質スチール寸法(mm)153×45×15

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース