絞り込み
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
粒度・番手
適合材
厚さ(mm)
砥材
A・AC・AWA・AZ・C(シリコンカーバイド)・CC・CX・CXY・GC・MC・PA・PAA・SA・SD・SG・ST・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
シリーズ
その他・グリーンエース・スキルタッチ・スーパーグリーン・レヂボンエース
ブランド
モノタロウ・日本レヂボン・エスコ・ニューレジストン・NORITAKE(ノリタケ)・高速電機(富士製砥)・SK11・マキタ・ミニター・HiKOKI(ハイコーキ)・クレトイシ・レヂトン・永興電機工業・Lifework(ライフワーク)・京セラインダストリアルツールズ・BIGMAN(ビッグマン)・TRUSCO・サンフレックス・TACT(タクト)・ポリマスター(松風プロダクツ京都)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 研削砥石

プロの現場向け3M人気商品特集
708件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーエース高速度用といし RSA-K 日本レヂボン

    スーパーエース高速度用といし RSA-K

    日本レヂボン
    26,980税込29,678
    1箱(25枚)
    当日出荷
    ステンレスから鋳物まで対応可能な高性能の高速度用砥石。 キュービトロン砥粒を採用することで、多様な鋼材に対応。
    トラスコ品番296-6174粒度24厚さ(mm)6砥材キュービトロン質量(g)370穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])8400硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4320]外径(Φmm)180砥粒キュービトロン適合材ステンレス
  • 25x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP) エスコ

    25x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)

    エスコ
    620税込682
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA818AV-25適合材
  • 103x3.5mm オフセット砥石(コンクリート用/5枚) エスコ

    103x3.5mm オフセット砥石(コンクリート用/5枚)

    エスコ
    2,300税込2,530
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA809Z-10適合材コンクリート
  • 100x6mm/WA24P オフセット型砥石(5枚) エスコ

    100x6mm/WA24P オフセット型砥石(5枚)

    エスコ
    2,050税込2,255
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA809Y-124
  • スポンヂヂスク レヂトン

    スポンヂヂスク

    レヂトン(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(20枚)
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐熱・機械的強度および弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とする スポンジ状研磨砥石で、乾式研磨で用いた場合、結合剤の適度な弾性により美しい 仕上げ面が得られます。
    用途各種金属の錆取り・キズ取り・微小バリ取り 溶接面仕上げ・メッキ塗装の下地研磨・ スケール取り・タンク類の仕上げ ガラス・プラスチック・木材などの仕上げ研磨砥材C穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500外径×厚さ×穴径(mm)100×10×15適合材各種金属、ガラス、プラスチック、木材など結合度M最高使用周速度(m/s)45
  • スーパースキルタッチ SS専用パッド 日本レヂボン

    スーパースキルタッチ SS専用パッド

    日本レヂボン
    159税込175
    1枚
    当日出荷
    シリーズスキルタッチ
  • ミニモ ファイバーストーンホイール #240 Φ25X0.6 2入 ミニター

    ミニモ ファイバーストーンホイール #240 Φ25X0.6 2入

    ミニター
    6,198税込6,818
    1パック(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番499-7433粒度240厚さ(mm)0.6質量(g)9穴径(Φmm)1.8刃径(Φmm)25対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • ミニモ ファイバーストーンホイール #240 Φ22X0.6 2入 ミニター

    ミニモ ファイバーストーンホイール #240 Φ22X0.6 2入

    ミニター
    5,198税込5,718
    1パック(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番499-7395粒度240厚さ(mm)0.6質量(g)9穴径(Φmm)1.8刃径(Φmm)22対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • 研削砥石100Φ(金属用) WA材 サンフレックス

    研削砥石100Φ(金属用) WA材

    サンフレックス
    1,698税込1,868
    1枚
    6日以内出荷
    回転工具に取付け研削、研磨する砥石です。
    用途各種金属の研削、研磨粒度#80厚さ(mm)13砥材WA材穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)100砥粒WA許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材金属
  • 7エース メントリ用 ニューレジストン

    7エース メントリ用

    ニューレジストン
    5,898税込6,488
    1箱(25枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    オフセット砥石の耐久性とフレキシブル砥石の仕上がりが1枚で実現。従来であれば、エッジ部分の「粗削り」⇒「仕上げ」が同時に可能です。工程によって砥石を使い分ける必要が無いので、砥石の取替えの手間が省けます。
    用途造船、橋梁など厚さ(mm)6
  • レジノイドフレキシブル砥石 HiKOKI(ハイコーキ)

    レジノイドフレキシブル砥石

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番767-5062粒度36厚さ(mm)3.7適合ツール125mmディスクグラインダ穴径(Φmm)22最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)125
  • スーパータッチ ニューレジストン

    スーパータッチ

    ニューレジストン
    5,498税込6,048
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業厚さ(mm)3
  • 研削砥石(非鉄用) サンフレックス

    研削砥石(非鉄用)

    サンフレックス
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
    材質GC材粒度#100厚さ(mm)13直径(Φmm)75穴径(Φmm)12.7砥粒GC許容回転数(min-1[r.p.m])6500適合材非鉄外径(mm)75
  • 平型砥石 DA クレトイシ

    平型砥石 DA

    クレトイシ
    2,498税込2,748
    1枚
    5日以内出荷
    硬くて熱に敏感な鋼類をはじめとして、全ての種類の切り込み量の少ない研削に使用されています。 水色タイプ
    用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼、特殊鋳鉄等の難研削材の研削用
  • 切断砥石小次郎 トーケン

    切断砥石小次郎

    トーケン
    2,990税込3,289
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    巌流の耐久性・切れ味! 鉄工・ステンレス両方OK! 両面補強
    粒度46厚さ(mm)1.6砥材AZ穴径(Φmm)15硬度R外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)80
  • ハイ7エース ニューレジストン

    ハイ7エース

    ニューレジストン
    17,980税込19,778
    1箱(25枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    7エースをベースにした超高速度用研削砥石です。
    厚さ(mm)6
  • 汎用ビト砥石MPA1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石MPA1号

    NORITAKE(ノリタケ)
    2,798税込3,078
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
    多気孔性質(ポーラス)砥石ですので、砥粒間隔が広く、気孔が均一に分布しており、砥粒保持力も強いため、研削熱が少なくクリープフィード研削等の高能率加工に最適です。
    形状1砥材MPA対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど最高使用周速度(m/min)2400結合剤V35P
  • 汎用ビト砥石PA1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石PA1号

    NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷から32日以内出荷
    高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
    形状1砥材PA対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど結合剤V35R
  • 汎用ビト砥石CXY1号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石CXY1号

    NORITAKE(ノリタケ)
    15,980税込17,578
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
    形状1砥材CXY対応材質SCr、SKH、SCMなど最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400
  • 汎用ビト砥石GC6号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石GC6号

    NORITAKE(ノリタケ)
    4,398税込4,838
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
    形状6砥材GC穴径(Φmm)31.75最高使用周速度(m/min)1800砥粒GC結合剤V81R
  • 汎用ビト砥石GC12号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石GC12号

    NORITAKE(ノリタケ)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
    形状12粒度120H厚さ(mm)13砥材GC寸法A(mm)6最高使用周速度(m/min)2000砥粒GC結合剤V81R粒度、硬度120H寸法J(mm)75寸法K(mm)75寸法U(mm)3外径(mm)150
  • てんとう虫タッチ・ソフト クレトイシ

    てんとう虫タッチ・ソフト

    クレトイシ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(20枚)
    当日出荷
    高い柔軟性で鋼材にフィットし、平面研削に最適です。
    用途ステンレス・一般鋼薄板溶接部のビード・バリ取り及び仕上研磨厚さ(mm)2穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)外径(Φmm)100砥粒HA(アルミナ系)
  • スキルタッチR-2 専用砥石用 パット100用 日本レヂボン

    スキルタッチR-2 専用砥石用 パット100用

    日本レヂボン
    169税込186
    1枚
    翌々日出荷
    用途コンクリート補修用砥石専用パット。(R-2専用)適合サイズ(mm): 100用シリーズスキルタッチ
  • 205x19x15.9mm [A# 60P] 平砥石 エスコ

    205x19x15.9mm [A# 60P] 平砥石

    エスコ
    3,930税込4,323
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA818AX-23粒度60P厚さ(mm)19穴径(Φmm)15.88砥粒A外径(mm)205
  • 鋸目立用砥石 テイケン

    鋸目立用砥石

    テイケン
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    粒度80厚さ(mm)4砥材アルミナ穴径(Φmm)32外径(Φmm)150結合度M最高使用周速度(m/s)33
  • GCといし クレトイシ

    GCといし

    クレトイシ
    2,798税込3,078
    1枚
    5日以内出荷
    粒度120厚さ(mm)6.4穴径(Φmm)15.88硬度H外径(Φmm)205グリーン購入法適合
  • D-KEN13用 CBN砥石 ビックツール

    D-KEN13用 CBN砥石

    ビックツール
    25,980税込28,578
    1枚
    当日出荷
  • 刃物研磨機用砥石 200-60 マキタ

    刃物研磨機用砥石 200-60

    マキタ
    10,980税込12,078
    1枚
    3日以内出荷
    用途9820・98201用粒度60
  • 黒皮取り ゴム砥石 100x6x15 #24 TACT(タクト)

    黒皮取り ゴム砥石 100x6x15 #24

    TACT(タクト)
    13,980税込15,378
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    ゴム砥石で 黒皮取りを手早くスムーズに!!
    用途溶接の焼け取り、サビ取り、汚れ取り、微妙なキズ取り、バリ取りに。粒度#24・オリーブ最高回転数(min-1[r.p.m])12000寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6t×15
  • 網目ディスク砥石 HiKOKI(ハイコーキ)

    網目ディスク砥石

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,498税込2,748
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    厚さ(mm)1.8穴径(Φmm)15外径(Φmm)102
  • 金属用 オフセット砥石 エースゴールドII 【RA-GII】 日本レヂボン

    金属用 オフセット砥石 エースゴールドII 【RA-GII】

    日本レヂボン
    399税込439
    1個(1セット)
    5日以内出荷
    レヂボンエースゴールドIIは、一般鋼の研削作業に適した汎用品。外径125mmx厚さ6mmx穴径22mm
    用途金属や石材などの研削作業に。
  • 金属用 オフセット砥石 エースゴールドII 【RA-GII】 日本レヂボン

    金属用 オフセット砥石 エースゴールドII 【RA-GII】

    日本レヂボン
    229税込252
    1個(1セット)
    5日以内出荷
    レヂボンエースゴールドIIは、一般鋼の研削作業に適した汎用品。外径100mmx厚さ6mmx穴径15mm
    用途金属や石材などの研削作業に。
  • 石材・ガラス用 オフセット砥石 レヂボンベスト【RB】 日本レヂボン

    石材・ガラス用 オフセット砥石 レヂボンベスト【RB】

    日本レヂボン
    449税込494
    1個(1セット)
    5日以内出荷
    外径100mmx厚さ6mmx穴径15mm。グラインダーの砥石カバーを装着してください。
    用途レヂボンベストは幅広い用途をラインナップ。GCタイプは石材・ガラスなどの非金属の研削作業に。
  • ステンレス用 オフセット砥石 エースゴールド 【RA-G】 日本レヂボン

    ステンレス用 オフセット砥石 エースゴールド 【RA-G】

    日本レヂボン
    369税込406
    1個(1セット)
    5日以内出荷
    外径100mmx厚さ6mmx穴径15mm。グラインダーの砥石カバーを装着してください。
    用途レヂボンエースゴールドは、オフセット砥石のベーシックタイプです。本品はステンレス鋼の研削作業に。
  • スキルネット【SN】(オフセット形) FRP・プラスチック・非金属用 研磨砥石 日本レヂボン

    スキルネット【SN】(オフセット形) FRP・プラスチック・非金属用 研磨砥石

    日本レヂボン
    399税込439
    1個(1セット)
    5日以内出荷
    レヂボンスキルネット(オフセット型)は、目詰まりしにくい形状で、アルミ・真鍮・プラスチック・FRPの研磨作業に適しております。外径100mmx積層2Px穴径15mm
    用途金属や石材などの研削作業に。
  • ミニブルーセラック オフセットタイプ ニューレジストン

    ミニブルーセラック オフセットタイプ

    ニューレジストン
    4,398税込4,838
    1箱(10枚)
    当日出荷
    三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。オフセット形状のため、作業中に移動フランジが邪魔にならず、ベタ使いが可能です。ニューレジストン独自のパワーブレード設計を利用した専用パットにより研削圧を調節することで研削時の目潰れを防止し、高い研削力を持続します。クッション性のあるパットで、ワークへの当たりが柔らかく、研削感触が良くなります。研磨ディスク、パット、フランジが一体型構造(ワンタッチ式)のため、芯ブレや変形が生じません。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業【パット】黄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上グラインダ用 切削盤用 GC 305X32X76.2 NORITAKE(ノリタケ)

    卓上グラインダ用 切削盤用 GC 305X32X76.2

    NORITAKE(ノリタケ)
    46,980税込51,678
    1箱(3個)
    翌々日出荷
    GC砥材使用 非鉄系材料の自由研削、精密研削に使用します。
    用途適用被削材:超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金など。超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金などトラスコ品番825-6092材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度120厚さ(mm)32砥材GC硬度H砥粒GC結合剤V外径(mm)305穴径(mm)76.2RoHS指令(10物質対応)対応砥石周速度(m/s)33
  • 研削盤用 SA NORITAKE(ノリタケ)

    研削盤用 SA

    NORITAKE(ノリタケ)
    24,980税込27,478
    1箱(5個)
    当日出荷
    SA砥材使用 単結晶砥粒を使用した高能率研削に適した砥石です。精密研削分野の円筒研削、平面研削等で使用します。
    用途適用被削材:SUS300系、SKH、SUHなど。SUS300系(オーステナイト系)、SKH、SUHなどトラスコ品番825-6652材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度46厚さ(mm)19薄グレー砥材SA硬度I砥粒SA結合剤V外径(mm)205穴径(mm)50.8砥石周速度(m/s)40
  • 切削盤用 CX NORITAKE(ノリタケ)

    切削盤用 CX

    NORITAKE(ノリタケ)
    25,980税込28,578
    1箱(3個)
    翌々日出荷
    CX、CXY砥材使用 ニューセラミックス砥材を使用し、高硬度鋼の研削や焼入鋼の高能率研削に使用します。主に精密研削で使用し、円筒研削、金型研削、工具研削を高能率で行えます。
    用途適用被削材:SCr、SKH、SCMなど。SCr、SKH、SCMなどトラスコ品番825-6300材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度80厚さ(mm)19砥材CX硬度J砥粒CX結合剤V外径(mm)180穴径(mm)31.75砥石周速度(m/s)40
  • 卓上グラインダー用 研削盤用 WA 赤 NORITAKE(ノリタケ)

    卓上グラインダー用 研削盤用 WA 赤

    NORITAKE(ノリタケ)
    23,980税込26,378
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    WA砥材使用 焼入鋼などの鉄系材料の自由研削、一般研削、工具研削、精密研削、金型研削に使用します。
    用途適用材質:SC、SCr、SK、SKSなど。 赤ボンドと白ボンドの大きな性能差はありません。SC、SCr、SK、SKSなどトラスコ品番825-6895材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度60厚さ(mm)25砥材WA硬度J砥粒WA結合剤V外径(mm)205穴径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応砥石周速度(m/s)40
研削砥石