絞り込み
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
粒度・番手
適合材
厚さ(mm)
砥材
A・AC・AWA・AZ・C(シリコンカーバイド)・CC・CX・CXY・GC・MC・PA・PAA・SA・SD・SG・ST・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
シリーズ
その他・グリーンエース・スキルタッチ・スーパーグリーン・レヂボンエース
ブランド
モノタロウ・日本レヂボン・エスコ・ニューレジストン・NORITAKE(ノリタケ)・高速電機(富士製砥)・SK11・マキタ・ミニター・HiKOKI(ハイコーキ)・クレトイシ・レヂトン・永興電機工業・Lifework(ライフワーク)・京セラインダストリアルツールズ・BIGMAN(ビッグマン)・TRUSCO・サンフレックス・TACT(タクト)・ポリマスター(松風プロダクツ京都)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 研削砥石

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
710件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 左官道 コンクリート 3枚 日本レヂボン

    左官道 コンクリート 3枚

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個(3枚)
    当日出荷
    長時間の作業でも疲れにくく優れた柔軟性により振動を軽減します。検索作業の負担を軽減します。ダイヤ製品に比べて重さ約五分の一です。コンクリートのはつり作業や、面取り、コンクリート補修作業全般はもちろん、釘や番宣などの切断作業も可能です。
    用途コンクリート研削作業。材質炭化珪素・フェノール樹脂・ガラスクロス砥材CC16、粒度:BF寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×3×15最高使用周速度(m/s)72m/s入数3枚組
  • グリーンエースゴールド 日本レヂボン

    グリーンエースゴールド

    日本レヂボン
    539税込593
    1枚
    翌々日出荷
    鉄もステンも美しく仕上げる砥石です。低振動・低騒音・ソフトな研削感、検索面への抜群なフィット感で研削作業を優しくする砥石です。対象物に深い傷をつけないエッジレス形状にしました。もらい錆を防ぐ材料を使用しています。1種類の砥石で、鉄にも難削材であるステンレス鋼にも対応します。
    用途一般鋼・ステンレス鋼の研削や研磨作業。寸法(mm)外径×厚さ×孔径:100×3×15最高使用周速度(m/s)72m/s(4300m/min)
  • スーパーレヂテクマX 1枚 日本レヂボン

    スーパーレヂテクマX 1枚

    日本レヂボン
    689税込758
    1枚
    翌々日出荷
    ワンタッチで脱着可能な、X-LOCKシステム対応グラインダ専用の研削砥石です。X-LOCKシステムは締め付け工具が不要なので、簡単に取り付け・取り外しができます。群を抜く研削性能と耐摩耗性を誇る最高級品です。あたりの柔らかさでスムーズに研削・研磨ができます。ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた研削力を発揮します。ビード取り(小)・バリ取り(小)・スパッタ取り・面取りなどさまざまな作業にお使いいただけます。
    用途一般鋼・ステンレス鋼などの研削・研磨作業。適合材質:一般鋼・炭素鋼・工具鋼・ステンレス鋼・チタン・ハイテン材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス質量(g)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000硬度砥材粒:36最高使用周速度(m/s)72m/s(4300m/min)寸法(外径×厚さ)(mm)125×3.5
  • エースゴールドステン用 日本レヂボン

    エースゴールドステン用

    日本レヂボン
    449税込494
    1枚
    翌々日出荷
    ステレンス鋼に抜群の耐久力と研削力を誇り、経済性に優れた砥石です。ステンレス鋼に適した研削砥石です。
    用途ディスクグラインダー用研削作業。材質と材粒:ステンレス用、本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂タイプステンレス鋼・合金鋼用最高使用周速度(m/s)72m/s
  • スカットBコンクリコンパネ用 イチグチ

    スカットBコンクリコンパネ用

    イチグチ
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    インパクトドライバーでコンパネに残った「やっかいなノロ」を軽快に弾き飛ばします。型枠・建築関連職人様から要望があった「現場でコンクリート補修作業ができる製品」を人気のスカットシリーズで開発しました。汚れ落としや継ぎ部分のバリ取りにも最適です。
    用途木製コンパネ・鋼製コンパネのノロ落とし。材質ジルコニア外径(Φmm)外径:75適合材コンクリート
  • オフセット型研磨用弾性砥石”スキルタッチ S” 砥材:WA 日本レヂボン

    オフセット型研磨用弾性砥石”スキルタッチ S” 砥材:WA

    日本レヂボン
    5,998税込6,598
    1箱(20枚)
    4日以内出荷
    多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性といしの汎用品です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
    用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。トラスコ品番852-4746セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度(#)100厚さ(mm)3砥材WA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリーンスター 100×6×15 富士製砥

    グリーンスター 100×6×15

    富士製砥
    5,598税込6,158
    1箱(25枚)
    当日出荷
    特殊製法により研削時の低振動・低騒音を実現します。爽快な使用感で特殊配合による高い研削能力と高い作業性が得られます。
    用途一般鋼材・ステンレス鋼の様々な金属研磨作業に。トラスコ品番272-3348粒度(#)36厚さ(mm)6砥材MC穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100
  • オフセット砥石”グリーンカップ” ニューレジストン

    オフセット砥石”グリーンカップ”

    ニューレジストン
    19,980税込21,978
    1箱(25枚)
    当日出荷
    【黒皮キラー】。黒皮取り専用です。黒皮取りに驚異的な性能を発揮します。難しい作業とされているH鋼・ボンデン鋼等の黒皮取りに独自に開発された砥石です。
    用途黒皮取り、ステンレス鋼の粗取り・白皮取り、アルミ研削、ロボットの先端工具。粒度(#)24厚さ(mm)6穴径(Φmm)22最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニアルミ13 ニューレジストン

    ミニアルミ13

    ニューレジストン
    1,798税込1,978
    1箱(5枚)
    当日出荷
    【アルミの研削作業にこの1枚】 アルミの研削作業にこの1枚 100mmでは届かなかった狭い箇所のアルミ研削作業に! 特殊処理で非鉄金属特有の溶着、目詰まりを解消します。 砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2.7倍です。
    用途アルミ・銅合金などの非鉄金属のバリ取り、表面研削、配管用炭素鋼鋼管(白管)、亜鉛メッキ鋼管の溶接前メッキ剥がし粒度#36穴径(Φmm)9.53適合材アルミ・銅合金などの非鉄金属最高使用周速度(m/s)50(3000m/min)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 研磨用 弾性ゴム砥石 ホイール(金属用) ポリマスター(松風プロダクツ京都)

    研磨用 弾性ゴム砥石 ホイール(金属用)

    ポリマスター(松風プロダクツ京都)
    6,498税込7,148
    1袋(1個)
    4日以内出荷
    使用時の騒音や振動が少なく、押し当てる力を調整しながら、精密に仕上げることが可能です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
    用途貴金属の研磨、加工部品などの表面調整研磨に最適です。
  • NSXオフセット型切断砥石 BIGMAN(ビッグマン)

    NSXオフセット型切断砥石

    BIGMAN(ビッグマン)
    519税込571
    1個
    4日以内出荷
    粘りの強いステンレス材質に対する切断時には、バリが出にくい性能をもっており、切離れに対して性能を発揮します。
    用途一般鋼材・ステンレスの切断に最適です。(軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、鉄・ステンレスパイプなど)適合材ステンレス
  • エコフレックス 高速電機(富士製砥)

    エコフレックス

    高速電機(富士製砥)
    7,598税込8,358
    1箱(30枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    優れた研削力と耐久性、しかも汎用性のアップに成功した鋼材を選ばないオールマイティー砥石です。環境に優しいフレキシブル砥石です。テーパー形状により外周部が内周部より1mm厚いので従来品に比較し1.5倍長持ちします。使用面模様の溝が外周部で1.8mmと通常より0.8mm深くなっているので模様がすぐ無くならず切れ味が持続します。砥粒と結合剤の組み合わせにより、従来品より切れ味が30%UPし、ステンレス薄板等の研削で焼けが少なくなります。
    用途一般鋼・鉄骨・ビート取り・製缶熔接部のバリ取り・ステンレス鋼(中・軽)研削用厚さ(mm)2(3)砥材SE砥粒(セラミック砥粒)穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材一般鋼・鉄骨・ビート取り・製缶熔接部のバリ取り・ステンレス鋼(中・軽)研削用最高使用周速度(m/s)72
  • スターフレックス 高速電機(富士製砥)

    スターフレックス

    高速電機(富士製砥)
    6,498税込7,148
    1箱(30枚)
    5日以内出荷
    特殊製法による高い柔軟性と軽快な作業性が実現したフレキシブル砥石です。特殊配合により高い研磨能力を発揮します。目詰まりしにくい研磨面の新スリット形状です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用砥材WA穴径(Φmm)15外径(Φmm)100結合剤BF適合材一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用最高使用周速度(m/s)72
  • X-LOCK オフセット砥石 プレミアムタイプ 125mm TYROLIT

    X-LOCK オフセット砥石 プレミアムタイプ 125mm

    TYROLIT
    549税込604
    1枚
    当日出荷
    TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。X-LOCK取付機構モデルで、ワンタッチで取付及び取外し可能です。
    用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に。トラスコ品番388-8275粒度30厚さ(mm)7砥材A穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125適合材一般鋼、ステンレス鋼など最高使用周速度(m/s)80
  • オフセット砥石    5枚組 E-Value

    オフセット砥石 5枚組

    E-Value
    829税込912
    1個
    当日出荷
    切れ味・耐久性を兼ね備えた汎用タイプの砥石です。研削量が多く、耐久性のある汎用砥石の5枚セットです。
    用途一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼の研削。粒度WA36P厚さ(mm)4砥材A穴径(Φmm)15外径(Φmm)100対応ディスクグラインダー専用適合材一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
  • スポンジ砥石 SK11

    スポンジ砥石

    SK11
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    深いキズをつけずにきれいな仕上がり面が得られます。目詰まりしにくく、切削熱によるヤケがありません。曲面にもよくなじみます。砥石などでの研削後の仕上加工に最適です。
    用途鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮などの金属研磨。粒度C80厚さ(mm)14直径(Φmm)75砥材Cタイプ万能アーバー・ロングサイズアーバー用穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種電気ドリル適合材鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮など
  • スーパーブラック ニューレジストン

    スーパーブラック

    ニューレジストン
    9,698税込10,668
    1箱(25枚)
    当日出荷
    【ハードな研削作業に頼れる漆黒の1枚!】 抜群の耐久性で砥石1枚あたりの作業量が大幅にアップ! 汎用オフセット砥石と比較し、約3倍の総研削量! 適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、重研削でも長時間らくらく作業ができる、人に優しい砥石です。
    用途一般鋼、高張力鋼、ステンレス鋼のビード取り、バリ取り、面取り、開先取りなどハードな研削作業粒度#36厚さ(mm)5穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材一般鋼、高張力鋼、ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)
  • キャストエース ニューレジストン

    キャストエース

    ニューレジストン
    10,980税込12,078
    1箱(25枚)
    当日出荷
    粗い粒度と高い硬度で、研削抵抗に負けないです。 鋳鉄の研削に特化した高耐久、高研削な砥石です。 特に高い研削力が求められるダクタイル鋳鉄(FCD)に最適で、研削作業の改善に繋がります。 日本製です。
    用途鋳鉄のバリ取りなどの重研削作業粒度#20厚さ(mm)6砥材AZ20S硬度S適合材鋳鉄最高使用速度(m/s)72
  • レヂボンエースゴールド 高速度用といしRA-G 日本レヂボン

    レヂボンエースゴールド 高速度用といしRA-G

    日本レヂボン
    11,980税込13,178
    1箱(25枚)
    3日以内出荷
    高速度の研削に対応した重研削用オフセットといしです。
    用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。シリーズレヂボンエース
  • フレキシブル砥石 BIGMAN(ビッグマン)

    フレキシブル砥石

    BIGMAN(ビッグマン)
    369税込406
    1枚
    4日以内出荷
    一般的なコンクリート・石材用のフレキシブル砥石です。
    用途コンクリート・石材研磨用穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
  • ミニ 砥石 PVA 90*13 道刃物工業

    ミニ 砥石 PVA 90*13

    道刃物工業
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    ミニハイスケアー2型専用。中研ぎ専用の砥石で、ミニハイスケア2型に付け替えて使用。焼き戻りの恐れがありますので刃先を水に浸けて冷やしながらお使いください。
    用途木彫全般粒度GC100(#100相当)砥材PVA穴径(Φmm)10外径(Φmm)90寸法(Φ×mm)90×13適合材
  • 105x6mm/#36 オフセット型砥石(高耐久/5枚) エスコ

    105x6mm/#36 オフセット型砥石(高耐久/5枚)

    エスコ
    2,000税込2,200
    1袋
    翌日出荷
    粒度#36寸法(mm)Φ105×6×15穴最大回転数(min-1[r.p.m])13100入数5枚
  • オフセット砥石NT 新栄製砥

    オフセット砥石NT

    新栄製砥
    9,898税込10,888
    1箱(25枚)
    10日以内出荷から11日以内出荷
    優れた切れ味を長時間持続させる経済的な汎用タイプのオフセット砥石です。広島県で製造。
    用途一般鋼用厚さ(mm)6砥材A/WA穴径(Φmm)22硬度P外径(Φmm)180適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
  • ミニカップ TACT(タクト)

    ミニカップ

    TACT(タクト)
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    小物部品及び狭い部分の面取り、バリ取りから仕上げまですべてをこなす砥石です。
    厚さ(mm)10穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])8000外径(mm)54
  • タクトジスク セット ステンレス用(普通回転 12000回転以下用) TACT(タクト)

    タクトジスク セット ステンレス用(普通回転 12000回転以下用)

    TACT(タクト)
    13,980税込15,378
    1セット(6枚)
    翌々日出荷
    コーナー仕上げ、微バリ取り、面取り、研削作業が容易にできます。 サビ取り、塗装はがし、ヤケ・汚れ取り、黒皮取りなどと同時に、研磨効果が得られます。 フェノール樹脂等の接着剤で砥粒を保持していないので、粉塵、目づまりが非常に少なく衛生的です。 安全性は抜群、割れのない弾性ラバー砥石です。 研削物への熱伝導が低く、「ヤケ」が入りにくい構造です。 弾性効果により騒音、振動が少なくなりました。 二次バリを出さないので作業時間を短縮できます。 面取り、均一した面を出す研削作業に抜群の威力!
    用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り などセット内容T1-46(粒度#46)、T1-80(粒度#80)、T1-120(粒度#120)、T1-180(粒度#180)、T1-240(粒度#240)、T1-360(粒度#360)厚さ(mm)6タイプステンレス用穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)100
  • ニューポリトン DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    ニューポリトン

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    2,598税込2,858
    1枚
    6日以内出荷
    高品質のダイヤモンドを使用しています。滑らかな研磨で費用効果の高い長寿命を実現。
    用途御影石・花崗岩・大理石等天然石の平面、曲面部分の研磨及び艶出し。加工湿式
  • 150x16x15.88mm/GC#120平砥石 エスコ

    150x16x15.88mm/GC#120平砥石

    エスコ
    4,330税込4,763
    1個
    翌日出荷
    用途非鉄金属粒度GC120Hサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
  • 150x16x15.88mm/WA#60K平砥石 エスコ

    150x16x15.88mm/WA#60K平砥石

    エスコ
    3,300税込3,630
    1個
    翌日出荷
    用途ステンレス粒度WA60Kサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
  • 100x2mm/AC36フレキシブル砥石(5枚) エスコ

    100x2mm/AC36フレキシブル砥石(5枚)

    エスコ
    1,620税込1,782
    1個
    翌日出荷
    柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。
    用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに粒度AC36穴径(Φmm)15最大回転数(min-1[r.p.m])13690寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15
  • ハードホイール ミユキ産業

    ハードホイール

    ミユキ産業
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番114-1292粒度100厚さ(mm)25ブラウン質量(g)645タイプX83-CH最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(mm)205穴径(mm)15.88
  • 納得 高速電機(富士製砥)

    納得

    高速電機(富士製砥)
    5,498税込6,048
    1箱(25枚)
    5日以内出荷
    納得の使い心地と低コストを実現しました。ワーク研削時に衝撃が加わっても、コバ欠けしないので使って安心。熱の発生を大幅に減少させている為、薄鉄板のソリを軽減。研削時に手に跳ね返る振動が少なく、研削時の粉塵が少ない。耐久性に強く、研削量に対し摩耗量が少ない為、ランニングコストを軽減。
    用途一般鋼材、超合金鋼、鋳造、アルミニウムの研削に対応。粒度30厚さ(mm)6砥材AWA硬度P適合材最高使用周速度(m/s)80
  • スーパーZ 富士製作所

    スーパーZ

    富士製作所
    6,398税込7,038
    1セット(25枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    ジルコニア砥粒をベースに開発した高級品です。優れた切れ味に耐久性も高まりステンレス研削や鋳物など重研削に威力を発揮します。
    用途ステンレス鋼材・一般鋼材・鋳物。材質ジルコニア砥粒砥材Z最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300硬度Q最高周速度72m/s(4320m/min)適合材ステンレス穴径(mm)152018年トラスコ掲載ページ5 0895
  • TKX 12号皿型砥石 GC TKX

    TKX 12号皿型砥石 GC

    TKX
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    工具の再研磨など。
    用途合金鋼・ステンレス鋼砥材GC砥石周速度(m/s)33
  • レジノイド砥石 125mm HiKOKI(ハイコーキ)

    レジノイド砥石 125mm

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)13砥材WA硬度P結合剤B最高使用周速度(m/s)50外径(mm)125穴径(mm)12.7
  • ビトリファイド砥石 125mm HiKOKI(ハイコーキ)

    ビトリファイド砥石 125mm

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    厚さ(mm)13結合剤V外径(mm)125穴径(mm)12.7
  • 研磨砥石 E-Value

    研磨砥石

    E-Value
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    ミニベンチグラインダーでの金属の中砥ぎ用です。刃物の研ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに適しています。普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼の研磨に適しています。
    用途ミニベンチグラインダーでの金属の中砥ぎ用。適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用粒度A80厚さ(mm)13内径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000外径(Φmm)75適合材
  • セフティポリッシュ B SK11

    セフティポリッシュ B

    SK11
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    両頭グラインダー用の研削砥石です。硬くもろい為、鋭利な切刃の新生が早く、高硬度な超合金・石材に最適です。
    用途超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類の研削。砥材GC穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー使用砥石砥材GC・粒度120・結合度H・結合剤V・形状1・緑形A適合材超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類
  • セフティポリッシュ B目立用 SK11

    セフティポリッシュ B目立用

    SK11
    2,298税込2,528
    1枚
    翌々日出荷
    両頭グラインダー用の研削砥石です。硬さが幾らか低い分靭性は高く、普通鋼・鋳鉄などには十分な切削力を発揮します。
    用途普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼・その他の研削。砥材A穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー砥石寸法(mm)厚さ6.4使用砥石砥材A・粒度80・結合度N・結合剤V・形状1・緑形D適合材普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼など
  • フレキシブル 一般鋼 E-Value

    フレキシブル 一般鋼

    E-Value
    1,698税込1,868
    1パック(3枚)
    翌々日出荷
    軽快作業の汎用タイプです。柔軟性に優れ使いやすい研磨砥石です。
    用途金属(鉄)への研磨作業。穴径(Φmm)15対応機種ディスクグラインダー専用適合材金属(鉄)最高使用周速度(m/s)72
  • 研磨砥石 SK11

    研磨砥石

    SK11(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    刃物の砥ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに最適です。万能アーバー、ロングサイズアーバーに取付け、鉄、軽金属の加工、切削に便利です。
    用途金属の加工・研削用。刃物の砥ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落とし作業。粒度A36P厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)3000対応機種電気ドリル
研削砥石