絞り込み
粒度・番手
適合材
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: 研磨材

プロの現場向け3M人気商品特集
22,191件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 研磨布 王冠印

    研磨布

    王冠印(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(50枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    王冠印研磨布として愛用されております最も一般的な研磨布です。 基材に平織を使用していますので、お好みの大きさに切って御使用下さい。
    用途主に手作業用で金属の研削研磨・サビ落とし・オシレイティング研磨寸法(mm)230×280砥材A(溶融アルミナ)適合材金属接着剤G/G(グルー)
  • ブライト900 鉄工タイプ ツボサン

    ブライト900 鉄工タイプ

    ツボサン(20件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
    用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能種別鉄工用適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
  • PA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm) TRUSCO

    PA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1パック(10本)
    当日出荷
    焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
    用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))形状円筒厚さ(mm)13軸径×軸長(mm)3×30適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mmマッハモーター Φ3mm
  • 電着ダイヤモンドバー 円筒型 ヤナセ(柳瀬)

    電着ダイヤモンドバー 円筒型

    ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スコッチブライト 工業用パッド8447 3M(スリーエム)

    スコッチブライト 工業用パッド8447

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(20枚)
    当日出荷
    繊維が太く、強靭、かつ、耐久性があります。鋳鍛造品のサビ取り、汚れ取り、及び頑固な付着物の除去などに適しています。特に湯洗に効果を発揮します。
    用途付着物除去トラスコ品番126-6357粒度#280寸法(mm)150×230赤茶砥材A(酸化アルミニウム)質量(g)32グレードFアズワン品番2-7694-06
  • 竹ブラシ太曲柄 ナイロン毛長 SK11

    竹ブラシ太曲柄 ナイロン毛長

    SK11
    609税込670
    1本
    当日出荷
    既存品よりも毛を植え込む穴サイズを大きくし、毛量を増やしたブラシです。柄が適度に曲がっているため、平面だけではなく、曲面などにも使いやすい形状です。毛が抜けにくいよう、平線植え込みタイプを採用しています。毛丈が、約35mmになった毛長仕様です。
    用途汚れ落とし・水洗いに。毛丈(mm)約35毛材ナイロン
  • 切断砥石 金の卵355  (ステンレス/金属用) レヂトン

    切断砥石 金の卵355 (ステンレス/金属用)

    レヂトン(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(3枚)ほか
    当日出荷
    ステンレス鋼材の切断に最適。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した切断砥石。力を入れずに軽く押さえるだけで切断できる。バリ、焼けが少ない。ステンレスを中心に多種の鋼材の切断に威力を発揮。
    用途金属切断、切断、鋼材切断、薄板切断、パイプ切断、ステンレス、単管パイプ切断に。粒度46砥材AZ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300シリーズ金の卵硬度P外径×厚さ×穴径(mm)355×2.1×25.4適合材ステンレス、金属最高使用周速度(m/s)80
  • インパクト用ベタディスク 金属・木工用 ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用ベタディスク 金属・木工用

    ヤナセ(柳瀬)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    平面研磨が楽々 インパクトドライバー対応 平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能! 軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
    用途金属・木工研磨寸法(mm)50×6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーアシレックス ライム KOVAX(コバックス)

    スーパーアシレックス ライム

    KOVAX(コバックス)(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷
    P1000相当のマジック式空研ぎタイプで専用ス-パ-アシレックスで使用。
    用途各種樹脂研磨、金属塗装研磨用適合材樹脂、金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンバフ PROXXON(プロクソン)

    シリコンバフ

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    839税込923
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷
    研磨剤混入型バフです。シャフト径2.35mmのバフです。
    用途金属研磨用バフ。
  • 六角軸軸付砥石 ステンレス用 EARTH MAN

    六角軸軸付砥石 ステンレス用

    EARTH MAN(6件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ステンレス加工、バリ取り
    用途ステンレス用(適応材:ステンレス・鉄・軽金属)軸径(Φmm)(六角)6.35粒度WA60(ステンレス用)最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材ステンレス・鉄・軽金属適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
  • 耐水ペーパー ベルスター研磨材工業

    耐水ペーパー

    ベルスター研磨材工業(9件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(10枚)
    当日出荷
    1829年創業、ドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒がなく、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手になじみやすく深いキズが入りにくいため、美しい仕上面が得られます。
    用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨。金属や木工塗装面の研磨。長さ(mm)280幅(mm)230砥材シリコンカーバイド(C)適合材金属、木材、プラスチック、陶器
  • 超硬バーセットCシリーズ TRUSCO

    超硬バーセットCシリーズ

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。材質超硬軸径(Φmm)6適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
  • アルミ13 ニューレジストン

    アルミ13

    ニューレジストン(5件のレビュー)
    309税込340
    1枚ほか
    当日出荷
    【アルミの研削作業にこの1枚】 パラフィンワックスによる特殊処理でアルミなどの非鉄金属特有の溶着、目づまりを解消した砥石で、高い研削力を発揮します。 砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2倍。優れた研削性能が持続します。 アルミだけでなく、目詰まり・溶着しやすい亜鉛めっき剥がしにも最適。
    用途アルミなどの非鉄金属のバリ取り、表面研削。 配管用炭素鋼鋼管(白管)・亜鉛めっき鋼管の溶接前めっき剥がし。粒度36厚さ(mm)6
  • ダイヤモンドシャープナー コンパクト 斬丸

    ダイヤモンドシャープナー コンパクト

    斬丸(11件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    簡単・スピーディーに切れ味復活!カーブのある刃や小さな刃物など、あらゆる刃物がこれ1本で。滑りにくく、握りやすい!2重成型グリップ
    用途平面:チップソー・鍬・鋏・刃物工具などの平らな刃に。曲面:鎌・ナタなどのカーブある刃に粒度400寸法(mm)200×70×17材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)31材質(グリップ)TPR+PPアズワン品番64-4067-53
  • 工業用ブラシ ハンドブラシ オズボーン

    工業用ブラシ ハンドブラシ

    オズボーン(8件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。ワイヤの折れが少ない長寿命品です。
    用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、主体とする、溶接業・製缶業など。形状(ブラシ)J型幅(mm)15全長(mm)265毛丈(mm)25行数1植付(mm)140線径(mm)0.3
  • 六角軸付スモールジスクサンダー サンフレックス

    六角軸付スモールジスクサンダー

    サンフレックス(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    スモールジスクサンダーは、六角軸に小径でフラットなペーパーを取り付けた商品です。 ペーパー基材は少し弾性があり、狭所や狭い面積での使用に適しています。
    用途狭い場所での金属、木材、塗料はがし等粒度100厚さ(mm)1.4砥材A軸径六角軸対辺6.35mm適合材金属、木材など
  • 茶カツ仕上バフ 有明鍍研材工業

    茶カツ仕上バフ

    有明鍍研材工業(9件のレビュー)
    529税込582
    1枚
    当日出荷
    古綿生地を特種に組み合わせたバフです。新生地より柔らかい仕上げができます。青棒を付けて一般金属の仕上げ加工ができます。樹脂用研磨剤を付けて樹脂の加工ができます。
    用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)材質古綿生地厚さ(mm)6~10適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
  • マルチサンドペーパー替ベルト TRUSCO

    マルチサンドペーパー替ベルト

    TRUSCO(2件のレビュー)
    399税込439
    1パック(3本)
    当日出荷
    用途マルチサンドペーパー(MSPシリーズ)専用替ペーパー砥材アルミナ質研削材(A)ベルト寸法(mm)6×324
  • DGR-110SC用 ソフトパッド 100mm EARTH MAN

    DGR-110SC用 ソフトパッド 100mm

    EARTH MAN(11件のレビュー)
    859税込945
    1枚
    当日出荷
    用途面ファスナーマジックタイプ適合DGR-110SC外径(Φmm)100
  • 超硬バー(Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Aシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    形状タイプ8
  • ブライト900 ヴァリト-M クランク型 ツボサン

    ブライト900 ヴァリト-M クランク型

    ツボサン(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。
    用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。形状
  • 切断砥石 秀吉1.0 ノートン(サンゴバン)

    切断砥石 秀吉1.0

    ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(10枚)
    当日出荷
    太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。切断スピード&耐久性のバランスタイプです。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。
    用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)1.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
  • 高性能マルチダイヤモンドホイール スーパーマルチ レヂトン

    高性能マルチダイヤモンドホイール スーパーマルチ

    レヂトン(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    多種多様な部材を切断可能!。従来のダイヤモンドホイールでは切断が困難だった鉄・ステンレスも切断が可能です。外径変化がなく作業効率アップ!外径が小さくならない為、安定した一発切断が可能です。切断砥石と比べて耐久性が100倍以上となっており、砥石の磨耗による付け替え作業が約100回以上軽減されます。より安全でより効率的な作業が可能となっております。
    用途鉄、ステンレス、鋳鉄管、エキスパンドメタル、塩ビ、FRP、ガラス、石材、コンクリート、レンガ、自動車ボディー、タイヤ、油圧ホース、シャッター、木材などの切断が可能です厚さ(mm)1.3適合材鉄、ステンレス、鋳鉄管、エキスパンドメタル、塩ビ、FRP、ガラス、石材、コンクリート、レンガ、自動車ボディー、タイヤ、油圧ホース、シャッター、木材
  • 石こうボードヤスリ スタンダード モノタロウ

    石こうボードヤスリ スタンダード

    モノタロウ(6件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    石こうボード・プラスチック・木材などの荒削りや面取り、金属のサビ取り、ペンキはがし、板金の中間仕上げ時に便利なヤスリです。
    用途石こうボード・プラスチック・木材などの荒削りや面取り、金属のサビ取り、ペンキはがし、板金の中間仕上げに。 平刃は平面凸部加工向き、甲丸刃は湾曲部加工向きになります。材質刃:炭素工具鋼(SK7)、ハンドル:PP幅(mm)42全長(mm)156
  • 組ヤスリ(5本組) KTC

    組ヤスリ(5本組)

    KTC
    4,498税込4,948
    1セット(5本)
    当日出荷
    滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピンググリップを採用した、金属加工用のヤスリ。
    セット内容ZKF1A-2H(平型)、ZKF1A-2HR(半丸型)、ZKF1A-2R(丸型)、ZKF1A-2S(角型)、ZKF1A-2T(三角型)
  • 六角軸フェルトバフ(砲弾) サンフレックス

    六角軸フェルトバフ(砲弾)

    サンフレックス(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    チャックですべりにくい六角軸タイプのフェルトバフ。回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
    用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。材質フェルト形状砲弾型許容回転数(min-1[r.p.m])最大5000六角軸
  • 標準切断砥石 EX-つるぎ355 5X5 高速電機(富士製砥)

    標準切断砥石 EX-つるぎ355 5X5

    高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(5枚)
    当日出荷
    種別1枚補強粒度36厚さ(mm)3砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850シリーズつるぎ硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)355主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 飛騨の匠 颯 日本レヂボン

    飛騨の匠 颯

    日本レヂボン(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(10枚)
    当日出荷
    一般鋼およびステンレス鋼に対応。 スムーズな切れ味を実現。 驚異の切断スピードにより作業時間を短縮!!
    粒度60厚さ(mm)1.0砥材AZ穴径(Φmm)15シリーズ飛騨の匠硬度P外径(Φmm)105主要切断材料ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)80
  • あしつけ替えパッド F(フラット) SHINEX(シャイネックス)

    あしつけ替えパッド F(フラット)

    SHINEX(シャイネックス)(5件のレビュー)
    799税込879
    1個
    欠品中
    F(フラット)は中心部に2本スリットが入っているので、瓦棒のジョイント部のあしつけ作業に最適。
    用途F(フラット)専用替えパッド材質不織布研磨剤粒度#80研磨面サイズ(mm)100×250
  • 細工用ヤスリ Y-SK11

    細工用ヤスリ

    Y-SK11(1件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷
    小さな細工に適した、中目の平ヤスリです。鉄を中心とする金属の小さな細工に最適です。
    用途鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。仕様鉄工用、柄付き
  • 六角軸付ネジリブラシ TRUSCO

    六角軸付ネジリブラシ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    六角軸タイプなので電動工具に簡単に装着できます。 異径線を使用。 丸線ネジリブラシの約4倍の軸強度です。 ストップナット付きです。 先端は緩衝用に樹脂加工しています。
    用途ステンレス、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。使用工具:電気ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000シャンク径(Φmm)6.35材質(軸)スチール(SPHC)適合材ステンレス、アルミなど芯線径(Φ)2(異径線)2本ネジリ六角幅(mm)(ストプナット)10
  • 8x180mm 柄付ブラシ(真鍮製/3本) エスコ

    8x180mm 柄付ブラシ(真鍮製/3本)

    エスコ(2件のレビュー)
    735税込809
    1箱
    当日出荷
    エスコ品番EA109E-1
  • ホイールブラシ・鋼線 ヤナセ(柳瀬)

    ホイールブラシ・鋼線

    ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    タイプ鋼線Φ0.3
  • ウレタンバフ(細目) U-TOOLS (埼玉精機)

    ウレタンバフ(細目)

    U-TOOLS (埼玉精機)(2件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    対応製品83P、83HP・52寸法(mm)Φ50×20外径(Φmm)50
  • 白マジックサンディングペーパー マキタ

    白マジックサンディングペーパー

    マキタ(2件のレビュー)
    699税込769
    1袋(10枚)
    当日出荷
    仕様目詰まり防止加工、塗装剥がし寸法(mm)96×96
  • ステンレス兼用金工刃 マキタ

    ステンレス兼用金工刃

    マキタ(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    用途ステンレス・金工用厚さ(mm)2.0以下(材料)
  • マンドレール リューター(日本精密機械工作)

    マンドレール

    リューター(日本精密機械工作)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1パック(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    各種ホイール型工具などを取り付けて使用します。高精度に製作されているため各種工具を取り付けた時、振れが少なく精度の良い加工が出来ます。
  • ワイヤーブラシ STAHLWILLE(スタビレー)

    ワイヤーブラシ

    STAHLWILLE(スタビレー)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    全長(mm)270質量(g)140毛丈(mm)30ブラシ幅(mm)20

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材