絞り込み
粒度・番手
適合材
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: 研磨材

プロの現場向け3M人気商品特集
22,191件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンジンカッター用切断砥石 金属用 サンピース

    エンジンカッター用切断砥石 金属用

    サンピース(5件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1箱(5枚)
    当日出荷から翌日出荷
    仕様両面補強粒度30厚さ(mm)4硬度BF砥粒A結合度R適合切断材パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス
  • すき間っち SHINEX(シャイネックス)

    すき間っち

    SHINEX(シャイネックス)(6件のレビュー)
    379税込417
    1本ほか
    当日出荷
    面で磨ける新素材。 サンドシート(不織布研磨材)を積層した物を柄の先端に接着してあり、磨きにくい角、溝、すき間が磨ける。
    用途サビや汚れ落とし、木部のケバ取り、機械の掃除、水垢落としなど砥材ナイロン不織布(研磨粒子付き)
  • BSネジタルスコライトホイル(六角) イチグチ

    BSネジタルスコライトホイル(六角)

    イチグチ(2件のレビュー)
    839税込923
    1個ほか
    当日出荷
    繊維のパワーで目詰まりなくマイルドに仕上ます。素材をほとんど削りません。
    用途ステンレス、金属の研磨 汚れ落とし、木工RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ハイピッチシートタイプ S1-5P FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチシートタイプ S1-5P

    FUJI STAR(三共理化学)(9件のレビュー)
    259税込285
    1セット(5枚)
    当日出荷
    マジック脱着式のサンダーやパッドなどに、ワンタッチで取り付けられ、何度でも貼り換えが可能です。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
    用途内装・木工・塗装・金属研磨作業の効率化に!種別マジック式材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン寸法(mm)75×110適合材木工、金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトサンダー15用取替用研磨ベルト 神沢

    ベルトサンダー15用取替用研磨ベルト

    神沢(15件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(4枚)
    当日出荷
    セット内容研磨ベルト×4本、M10キャップ×1個、カーボンパット×1枚
  • KA1000・KA2000用サンドペーパー BLACK&DECKER

    KA1000・KA2000用サンドペーパー

    BLACK&DECKER(4件のレビュー)
    499税込549
    1パック(5枚)
    当日出荷
    適合機種KA1000・KA2000
  • 白棒 光陽社

    白棒

    光陽社(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途金属全般の中磨き用種別固形研磨剤質量(g)340~390寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約150×50×25適合材金属全般工程中磨き適合バフサイザルバフ、硬い綿バフRoHS指令(10物質対応)対応
  • エンド型ブラシナイロン TRUSCO

    エンド型ブラシナイロン

    TRUSCO(2件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
    用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。軸径(Φmm)3摘要仕上げ、艶出し、クリーニング最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)36使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)ナイロン0.2
  • 精密用ダイヤモンドヤスリセット TRUSCO

    精密用ダイヤモンドヤスリセット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1セット(5本)
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。形状5種類各1本=5本1セット種類セット適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • 電動工具用ベベルブラシ TRUSCO

    電動工具用ベベルブラシ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
    用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。適合適合グラインダー:砥石径100mm用質量(g)180ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)85ねじ径(M×P)10×1.5適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなどねじ径(Φmm)10金具径(Φmm)62
  • PZ コンクリート・石材用 ウェーブ オフセット砥石 No.27 100mm用 PROZONE

    PZ コンクリート・石材用 ウェーブ オフセット砥石 No.27 100mm用

    PROZONE(4件のレビュー)
    309税込340
    1枚
    当日出荷
    補強ネット2枚入
    用途ブロック・レンガ・コンクリートなどのはつり・面取りに粒度16厚さ(mm)2.5/3.5砥材GC穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])71.7[4300]外径(Φmm)103適合材ブロック・レンガ・コンクリートなどアズワン品番64-4062-53
  • 切断砥石 トーケン

    切断砥石

    トーケン(6件のレビュー)
    879税込967
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
    用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。硬度R
  • 精密用ヤスリ 140mm グリップ付き ツボサン

    精密用ヤスリ 140mm グリップ付き

    ツボサン(1件のレビュー)
    609税込670
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    一般金属加工用のヤスリです。 精密仕上げ用の切削加工に適しています。 柄部には樹脂グリップ加工が施されており作業性を高めます。
    用途鉄、軽金属、プラスチックの切削加工に。仕様ソフトグリップ付材質SK材全長(mm)140刃長(mm)65目の粗さ精密目包装ブリスターパック適合材一般金属
  • 紐(ひも)ヤスリ ミッチェル

    紐(ひも)ヤスリ

    ミッチェル
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    切れにくく耐久性、作業性の良い紐(ひも)ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われており、紐の特性を生かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなどの研磨作業を効率よく行えます。
    用途手の届かないような細かい部分の研磨に。一般鋼材、木材、プラスチックなど。1巻長さ(m)15
  • 金柄チャンネルブラシ ワイヤー 好川産業

    金柄チャンネルブラシ ワイヤー

    好川産業
    289税込318
    1本
    当日出荷
    あらゆるメンテナンス作業に最適のサイズです。軽作業に適しています。 幅が狭いので細かな箇所にも使用できます。
    用途研磨作業、金属品のサビ取り、バリ取り、材質ワイヤー毛丈(mm)約15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金の卵 X-LOCK125 レヂトン

    金の卵 X-LOCK125

    レヂトン
    4,998税込5,498
    1箱(10枚)
    当日出荷
    金の卵の切れ味をX-LOCKでも。より安全で、よりスムーズに。ワンタッチで取り付け・取り外し。装着できたことがしっかり分かる。ワンタッチ取り付け、取り外しにより、フランジの締め忘れ、ゆるみなどによる事故を未然に防ぎます。" カチッ" という音でしっかり装着できたことを確認できるだけでなく、回転方向が決まっているアクセサリーでも誤って装着してしまうことはありません。フランジ締付工具 不要。
    用途ステンレス・金属の切断用粒度#60厚さ(mm)1.3砥材AZ穴径(Φmm)22.23シリーズ金の卵外径(Φmm)125主要切断材料ステンレス・金属結合度P最高使用周速度(m/s)80
  • ワイヤーホイールブラシ 高島産業

    ワイヤーホイールブラシ

    高島産業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
    用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
  • スモールベルト 10×330 NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    スモールベルト 10×330

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ジルコニア砥粒を使用した研磨ベルトです。 強靭で切削性が良く研磨作業の効率をUPします。
    用途10×330仕様の機械使用可能。鋼板接合部分の研磨。小面積研磨及び狭部の研磨。鋳物・アルミ研磨にも使用可能です。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330適合材鋼板、鋳物、アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • サビ取りアフロ君 ベビー SK11

    サビ取りアフロ君 ベビー

    SK11(1件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    ミニルーターでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。ヘッドは狭所にも入る20mmです。ひつこい汚れや、サビ等をミニルーターの回転力を使って落とします。 アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。
    用途サビ取り、汚れ落とし。軸径(Φmm)3最高回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)20材質(軸)材質(ヘッド)研磨不織布
  • ダイヤモンドカップサンダー SK11

    ダイヤモンドカップサンダー

    SK11(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    面で削る中仕上げ用ダブルタイプです。ダイヤモンドを厳選し、納得の研削力と耐久性を実現しました。
    用途コンクリート石材類の研削作業。内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)100適合材コンクリート石材材質(刃)刃先:ダイヤモンド材質(ボディ)炭素鋼最高回転速度(min-1)13700
  • チャンネルブラシ真鍮 SK11

    チャンネルブラシ真鍮

    SK11(2件のレビュー)
    709税込780
    1本
    当日出荷
    真鍮や銅などの磨きだしに適した真鍮線のチャンネルブラシです。柔らかい金属にもキズをつけにくい真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しに最適です。
    用途真鍮・銅の磨きだし。タイプチャンネルブラシ材質(毛)真鍮線適合材真鍮・銅
  • ナイロンディスク EARTH MAN

    ナイロンディスク

    EARTH MAN
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    面ファスナータイプで専用ソフトパッドに簡単装着。軽くて使いやすい!目づまりしにくい。
    用途ステンレス・アルミなどの研磨に。サビ・塗装落としに。径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500~6000
  • セツダントイシVシリーズ BOSCH(ボッシュ)

    セツダントイシVシリーズ

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    112税込123
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • エンドレスベルト(アランダム) TRUSCO

    エンドレスベルト(アランダム)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(10本)
    当日出荷
    広く普及しているベルトサンダー100×915サイズ用のベルトです。 重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。 湿式乾式共に使用できます。 鋼材、木工共に使用可能です。
    用途各種バリ取り、表面処理。工具の修正、粗傷取り。金属部品の研削、研摩。長さ(mm)915幅(mm)100砥材アランダム砥粒(A)ベルト幅(mm)100基材ベルト長さ(mm)915適合材鋼材、木工
  • 超硬バー 先丸円筒型 TRUSCO

    超硬バー 先丸円筒型

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    形状先丸円筒
  • 先曲チャンネルブラシ (真鍮線) サンフレックス

    先曲チャンネルブラシ (真鍮線)

    サンフレックス(4件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    多様な用途に使用される手作業ブラシです。
    用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。材質真鍮線形状(ブラシ)J型全長(mm)220毛丈(mm)15ブラシ長(mm)75
  • 電着ダイヤラッパ SK(新潟精機)

    電着ダイヤラッパ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒を電着したプレートに作業性のよいPCハンドルを組み合わせました。
    用途焼入れ鋼の成形・修正、金型仕上、超硬工具・ハイス・セラミック工具・ナイフ・包丁などの刃研ぎに使用します。厚さ(mm)12全長(mm)145質量(g)20全幅(mm)16ダイヤ寸法(mm)44×12適合材焼入れ鋼、超硬工具、ハイス、セラミック
  • キングタイガー Y'sGOD

    キングタイガー

    Y'sGOD(28件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    静かで直進性がよくノコ刃のブレを抑える、静音・制振レーザースリット ヤニ・サビ・切粉に強く滑りがいい切断を実現する、ブラックコーティング 高い耐久性で長寿命の高硬度チップ採用
    コート切断可能 材質木材、集成材、MDF材、合板・カラー合板、石膏ボード等
  • ダイヤモンドドライカップ Xタイプ Three Hand

    ダイヤモンドドライカップ Xタイプ

    Three Hand(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1枚
    当日出荷
    広い面積の面取り・研削加工に! 荒・中研削用
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材等の研削に仕様乾式材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプXタイプ適合材コンクリート、ブロック、レンガ、石材等
  • 木工用クロスベルト モーター印

    木工用クロスベルト

    モーター印(14件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット(10本)
    当日出荷から16日以内出荷
    木工研削に適した新しいタイプの砥材を耐湿性に富んだ特殊処理を施した基材にレジン接着しロングライフを極限まで可能とし仕様になっております。 木工生地研磨・合板研磨・不燃材研磨・化粧合板やつき板の仕上げ研磨・塗装研磨等、研削から研磨等、幅広い活躍を約束する製品です。
    寸法(mm)100×915砥材AAベルト幅(mm)100基材Xwベルト長さ(mm)915適合材木工接着剤R/R
  • アラカンスタンダード タジマツール(TJMデザイン)

    アラカンスタンダード

    タジマツール(TJMデザイン)(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    板金の中間仕上げ、石こうボード・プラスチック・木材の荒削り、面取り、金属のサビ取り、ペンキはがしなど、面倒な研削作業が手軽にスピーディにできる、いままでにない新しいタイプの工具です。従来の刃物と違い安全性が高く、どなたでも簡単に使えます。刃は高品質のスチールを超硬質焼き入れ加工後、サビ止め効果のあるパーカー処理を施してありますので、長時間の使用にも耐えます。 AK-STDH(平刃)平面凸部加工向き、AK-STDR(甲丸刃)湾曲部加工向き
    用途板金・石こうボード・プラスチック・木材研削用工具。幅(mm)42質量(g)75奥行(mm)160適合替刃AKB-STDH(平刃)、AKB-STDR(甲丸刃)
  • 軸付フラップホイール(6mm軸) ヤナセ(柳瀬)

    軸付フラップホイール(6mm軸)

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(5本)ほか
    当日出荷から23日以内出荷
    研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。
    軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸 回転ヤスリ カッター目(木工用) RELIEF

    六角軸 回転ヤスリ カッター目(木工用)

    RELIEF(15件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途木材、アルミ、樹脂、軽金属などの研削、研磨作業に。許容回転数(min-1[r.p.m])5000ヤスリ部形状カッター目適合材木材、アルミ、樹脂、軽金属など六角軸対辺(mm)6.35
  • サンドラバー 中京研磨

    サンドラバー

    中京研磨(14件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ドイツ生まれの安全、無害な弾性クリーナーです。 完全耐水、耐油タイプですから用途に応じて乾式湿式に使い分けができます。 サンドペーパーが使えるところにはほとんど使えます。 サンドラバー1個でサンドペーパーほぼ50枚分に相当します。
    用途木工作の表面仕上げなどに。 塗装面の表面のサビ、ヨゴレ落し。 ナイフ、包丁、刃物類のサビ落し。 タイルの目地のヨゴレ落し。 ステンレス・アルミサッシのヘアラインの手直し、ヨゴレ落し。 三輪車、自転車、オートバイ、自動車のサビ落し。寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×65×18
  • バンド10X20 TRUSCO

    バンド10X20

    TRUSCO(5件のレビュー)
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    用途使用工具:エアマイクログラインダー・電気ドリル。適合機種GPD-1020種別バンド砥材A質量(g)14最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内径×幅(mm)9.4×20
  • ダイヤモンドバー(2.35mm軸) TRUSCO

    ダイヤモンドバー(2.35mm軸)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
    適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX(オプションコレットで対応)UHT/マイクロハンドソールシリーズ(精密加工用)浦和工業/ロータリーハンドピースベッセル/エアーマイクログラインダー(Φ3mmΦ6mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)ムラキ/ゼムニュモーター(Φ3mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)粒度140全長(mm)44.5シャンク径(Φmm)2.35適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
  • スコッチブライト 仕上げベルトA-M 10×330 3M(スリーエム)

    スコッチブライト 仕上げベルトA-M 10×330

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(10本)
    当日出荷
    ”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
    用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等のサテン仕上げ仕様不織布トラスコ品番835-9036粒度180砥材A(酸化アルミニウム)ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330ベルト幅W×長さL(mm)10×330適合材ステンレス、アルミ等
  • #600 耐水ペーパー エスコ

    #600 耐水ペーパー

    エスコ
    380税込418
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷
    粒度600サイズ(mm)230×280
  • RZプロテクトMarkII (ダイヤモンドカッター) 三京ダイヤモンド工業

    RZプロテクトMarkII (ダイヤモンドカッター)

    三京ダイヤモンド工業(22件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷
    鉄筋入コンクリート(10ミリ筋)を切る深切り、直進性、切り口きれいタイプ 側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止。大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。
    用途コンクリート・ブロック切断など適合材コンクリート・ブロックチップ幅(mm)6ダイヤ層幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • アートディスクAD (アルミナ) 日本レヂボン

    アートディスクAD (アルミナ)

    日本レヂボン(5件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    削れすぎのおそれがなく研磨焼けも少ない為、なめらかで均一な仕上がりが得られます。 目詰まりがなく、スムーズな研削、研磨力が保てます。 どのような鋼材にもピッタリ吸いつきスムーズに作業が進められます。 凹凸面や複雑な形状でも、均一で安定した研削・研磨が行えます。 ノイズや振動を抑えた快適な使用感で、作業能率が向上します。
    用途一般鋼。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材