絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

22ページ目: スパナ/レンチ

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
7,893件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄口ワイドモンキーショートタイプ TRUSCO

    薄口ワイドモンキーショートタイプ

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    薄口でかつ口開きがワイドで全長も短いタイプなので、込み入った狭いところでの作業に便利です。
    用途薄いナットやダブルナットが使われている部分の作業に最適です。材質クロムバナジウム鋼
  • 薄型ワイドモンキーレンチ trad

    薄型ワイドモンキーレンチ

    trad
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ジョー部分の厚み2.5mmの薄型ワイドモンキーレンチ!。手に優しいグリップ付き。サイズ確認に便利な目盛付。
    用途キャスターの取り替えやダブルナットに。材質本体:CR-V(クロームバナジウム鋼)/グリップ部:PVC樹脂スモーク質量(g)154呼び寸法(mm)140最大開口(mm)30
  • 本締めBPレンチ短軸(ショート)7本組 ベッセル

    本締めBPレンチ短軸(ショート)7本組

    ベッセル
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    ショートタイプ(短軸仕様)7本組。本締め可能なボールポイント。オリジナル鋼材"EX剛金"(全身焼入れ、マグネット入り)日本製。斜めからの早回しが可能。最大傾き角38度(設計値)。狭い場所で作業しやすく、指が入る曲げ角度95度
    用途装置、自動車、自転車のキャップボルト、六角穴付きとめネジの締め付け緩めにセット内容対辺1.5、2、2.5、3、4、5、6mm(ショートサイズ)、ホルダータイプショート対辺(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6サイズ規格ミリ
  • コンビネーションレンチセット E-Value

    コンビネーションレンチセット

    E-Value(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    充実の12本組で、六角ボルトM4~M12に対応しています。 15mmは自転車のメンテナンスにも使用できます。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容7、8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19(mm)材質クロームバナジウム鋼
  • T形スライド式六角棒レンチ”951” Beta

    T形スライド式六角棒レンチ”951”

    Beta
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    同サイズの先端3か所で締め付けが可能です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 高トルクの締め付けに適しています。
    材質スライドバー:クロムバナジウム鋼形状T型材質(本体)モリブデンバナジウム鋼材質(軸)ニッケルクロム合金鋼材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ミニコンビネーションレンチS SK11

    ミニコンビネーションレンチS

    SK11
    1,998税込2,198
    1セット(5本)
    当日出荷
    鍛造製法で強度抜群の極小サイズのレンチセットです。ネジ径M1.6~M3の小さな六角ボルト・ナットに対応します。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容3.2、4、4.5、5、5.5mm材質クロームバナジウム鋼
  • Y型レンチ SK11

    Y型レンチ

    SK11
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    3サイズに対応するY型タイプです。Y型タイプで3サイズに対応しています。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。先端形状Y型
  • ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・レッド) トップ工業

    ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・レッド)

    トップ工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    (1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
    用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けにレッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクスプラスフラッグ型レンチ エイト

    トルクスプラスフラッグ型レンチ

    エイト
    399税込439
    1本
    当日出荷
    トルクスプラスフラッグ型レンチです 指にフィットする中央にくぼみのついた樹脂ハンドルです 油手でも滑りにくいスリットが施されています
    用途トルクスプラスねじの締結及び緩め作業に。先端形状トルクスプラス
  • 本締めボールポイントレンチ 8300BP ベッセル

    本締めボールポイントレンチ 8300BP

    ベッセル
    379税込417
    1本
    当日出荷
    奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
  • 絶縁スパナ KTC

    絶縁スパナ

    KTC
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
    規格IEC 60900:2004規格
  • 絶縁ギアレンチ Pro-Auto

    絶縁ギアレンチ

    Pro-Auto
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    絶縁のギアレンチです。
  • ASH 六角棒レンチ用連結ホルダー 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH 六角棒レンチ用連結ホルダー

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    材質プラスチック全長(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応
  • 30x32mm メガネレンチ エスコ

    30x32mm メガネレンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    2,220税込2,442
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA686A-18対辺寸法(mm)30×32
  • 17mm [Hexagon]キーレンチ エスコ

    17mm [Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA683AG-17形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M20・M22
  • 7.0x151mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ

    7.0x151mm [Ball Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    325税込358
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA683AD-7形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
  • 250mm/29mm モンキーレンチ エスコ

    250mm/29mm モンキーレンチ

    エスコ
    2,040税込2,244
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA680-250
  • クローフートレンチ(フレアタイプ) ハゼット

    クローフートレンチ(フレアタイプ)

    ハゼット
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角接続のフレアナットタイプのレンチヘッドです。 薄型12角のプロファイルにより周囲の障害物との干渉することなく作業できます。
    用途産業機械・自動車・オートバイなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • ロングボールヘックスレンチセット SIGNET(シグネット)

    ロングボールヘックスレンチセット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(9個)
    当日出荷
    ホルダー付き。
    セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10形状L型タイプロング先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
  • 両口レンチ JOKER Wera

    両口レンチ JOKER

    Wera(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷
    コンビネーションラチェットレンチ「JOKER」のヘッド部の両端がサイズ違いのオープンレンチになった仕様です。スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナではまわすことができない、なめたり、サビたボルトをまわすことができます。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
    商品構成単品
  • ループ・T-ハンドル ロング BONDHUS

    ループ・T-ハンドル ロング

    BONDHUS
    769税込846
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
    形状T型軸長(mm)229先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ショート インチタイプ BONDHUS

    六角ショート インチタイプ

    BONDHUS(3件のレビュー)
    99税込109
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • ロングボールポイント六角棒レンチ1.27mm BONDHUS

    ロングボールポイント六角棒レンチ1.27mm

    BONDHUS
    499税込549
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-7794形状L型全長(mm)74タイプロング対辺寸法(mm)1.27先端形状ボールポイント付首下長(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5
  • ショートヘッドボール付き六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ショートヘッドボール付き六角棒レンチセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット(9本)
    当日出荷
    ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。
    トラスコ品番448-2131セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質クロームバナジウム鋼形状L型タイプショートヘッド先端形状ボールポイント付質量(g/セット)412サイズ規格ミリ
  • 両頭ラチェットめがねレンチ 75度 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    両頭ラチェットめがねレンチ 75度

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    形状オフセットラチェット機構あり
  • T型 六角棒 スパナ ロングタイプ エイト

    T型 六角棒 スパナ ロングタイプ

    エイト(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    レンチ部が従来品より1.5倍以上長く、深い場所にあるボルトの締め付けに便利なT型六角棒、手触りの良い高級アセテート樹脂ハンドル付のインチサイズ。
    用途六角穴付ボルトの締緩形状T型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
  • テーパーヘッド T型 六角棒スパナ エイト

    テーパーヘッド T型 六角棒スパナ

    エイト
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    障害物を避けて斜め使用が出来るタイプで作業性も良い鉄ハンドルT型六角棒。
    用途六角穴付ボルトの締緩形状T型先端形状テーパーヘッド材質(ハンドル)RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
  • マスターツールロング六角棒L形レンチ(インチ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マスターツールロング六角棒L形レンチ(インチ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。
    形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格インチ
  • フォームタイスパナA型 ナイス

    フォームタイスパナA型

    ナイス
    899税込989
    1本
    当日出荷
    仮枠工具に使用するフォームタイの締め付けに
    全長(mm)210質量(g)190呼び寸法(mm)17(6)×21(10)商品構成単品
  • エコワイドグリップ付(薄型軽量ワイドモンキレンチ) トップ工業

    エコワイドグリップ付(薄型軽量ワイドモンキレンチ)

    トップ工業
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    アゴのでっぱり無い20%以上コンパクトなヘッド 口開きワイド、同サイズでワンクラス以上の使用範囲 先端部の厚みは薄く、本体の重量は軽量設計 裏表どちらでも同等な締付強度があります
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボンダス スタビー・Lレンチセット BONDHUS

    ボンダス スタビー・Lレンチセット

    BONDHUS(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1組
    当日出荷
    首下ショートのL形レンチです。ボンダス特殊合金、プロテニアム鋼を使用しています。硬度はHRC57~61です。ボンデックスケース入りです。L字の内径を限りなく90度に曲げました。
    トラスコ品番381-6613セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6形状L型質量(g)100表面処理プロガード黒染め加工処理先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 首下ショートエクストラロングボールポイント六角棒レンチセット スーパーツール

    首下ショートエクストラロングボールポイント六角棒レンチセット

    スーパーツール(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット(9本組)
    当日出荷
    高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。首下ショートエクストラロングサイズです。短い方の長さを、標準の1/2未満に設定していますので、狭い場所での作業に最適です。
    用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。トラスコ品番384-9481セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm形状L型質量(g)436タイプ首下ショートエクストラロング硬度HRC55~58先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • T形フレックスレンチ(ボール式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形フレックスレンチ(ボール式)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    フレックスT形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
    形状ソケット部6角形状
  • 六角棒レンチ TRUSCO

    六角棒レンチ

    TRUSCO
    579税込637
    1袋(10本)
    当日出荷
    両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
    形状L型硬度HRC48~56先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 両口スパナ TRUSCO

    両口スパナ

    TRUSCO
    669税込736
    1丁
    当日出荷
    ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。
    商品構成単品
  • ピンスパナ用交換爪 スーパーツール

    ピンスパナ用交換爪

    スーパーツール
    999税込1,099
    1組(2個)
    当日出荷
    適合機種PW100
  • ダブルフレックスロックギアレンチ Pro-Auto

    ダブルフレックスロックギアレンチ

    Pro-Auto(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    ギア数72山、送り角5度のギアにダブルフレックス機構を採用した高能率ギアレンチ。 フレックス機構は180度首振りOK。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構採用で、ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群。 本締め可能。
    形状ストレート(両頭首振り)首振りありラチェット機構あり
  • 六角ボールポイントスタビーL型レンチ(インチ 首下ショート) BONDHUS

    六角ボールポイントスタビーL型レンチ(インチ 首下ショート)

    BONDHUS(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1セット(13本組)
    当日出荷
    通常のレンチでは頭がつかえてしまう場所に適した首下ショートタイプ。 バナジウム鋼では決して出せない強度を出す為に開発されたメーカー独自の合金鋼、プロテニアム合金鋼。従来使われているバナジウム鋼に比べ20%以上も高い強度を実現し、高トルクを生み出す事ができます。 高耐蝕性のプロガード表面加工により、握りやすさだけでなく、通常の5倍の耐蝕性と高い耐溶剤性があります。
    セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:0.050(74×6)、1/16(78×7)、5/64(83×9)、3/32(88×10)、7/64(94×11)、1/8(99×11)、9/64(105×12)、5/32(111×14)、3/16(119×15)、7/32(130×18)、1/4(140×18)、5/16(161×22)、3/8(180×29)材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付硬度HRC54-61RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • 薄型オフセットレンチ TRUSCO

    薄型オフセットレンチ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    鉄板厚を3mmにすることにより、JIS保証トルクを大幅にアップしています。 ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着することにより、奥深いねじ締めにも対応します。
    用途狭い所、奥まった所のねじ締めに。 工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。幅(mm)10厚さ(mm)3全長(mm)105質量(g)40最大幅(mm)16鉄板厚さ(mm)3ヘッド幅(mm)10
スパナ/レンチ