カテゴリ
絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(62)
- エスコ(2,643)
- BONDHUS(320)
- BAHCO(バーコ)(248)
- RS PRO(220)
- エイト(217)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(204)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(202)
- Wera(190)
- TRUSCO(189)
- Pro-Auto(180)
- トップ工業(149)
- KTC(129)
- STAHLWILLE(スタビレー)(128)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(124)
- SK11(117)
- スーパーツール(112)
- SAFETY TOOLS(111)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
- DEEN(85)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

950PKLS ショートアームボールポイントヘックスキー
Wera(4件のレビュー)¥359~税込¥395~1本当日出荷から翌々日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高トルク伝達率により、作業効率もアップします。 首下寸法は非常に短くなっており、狭い個所での作業に便利です。付属品ホルダ形状L型タイプショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
DX2000 メッキボール六角棒
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥469~税込¥516~1個当日出荷ボールポイント付メッキタイプ用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント・T-ハンドル
BONDHUS(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から8日以内出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
プロホールド・T-ハンドル
BONDHUS¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から8日以内出荷ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
片口ラチェットレンチ
MCC(松阪鉄工所)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から6日以内出荷ソケットが片側のみの薄型、狭所での締め付けに最適。用途鉄骨・橋梁・土木・建設をはじめ、機械・治工具などの整備・組立など幅広い用途。
防爆モンキーレンチ
HAMACO(浜田工業)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1丁当日出荷から9日以内出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
ナイフ型 六角棒スパナ 樹脂カバー セット
エイト(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(7本)ほか当日出荷から3日以内出荷新採用の樹脂カバーにより、手ざわりが良く、握りやすくなっています。本体フレームに硬鋼板を使用しているので、従来のナイフ型よりもねじれに強く、強力に締め付けられます。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、本体フレーム:硬鋼板、カバー:PP(ポリプロピレン)形状ナイフ型先端形状六角
T型 六角棒スパナ ボルトキャッチ 鉄ハンドル
エイト¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷テーパーヘッド先端に埋め込まれたフィットリングがキャップボルトを確実に捕らえるので、片手で目的のねじ穴に挿入する事ができ、深い所や隙間にあるボルトの入れ替えに威力を発揮します。材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
六角ボールポイントL-レンチ メッキ(インチ)
BONDHUS¥7,998税込¥8,7981セット(13本組)当日出荷セット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ(13本組)形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
L型ホローレンチ ボールポイントショート ホルダーセット
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1セット(5本組)ほか当日出荷仕様ホルダー付形状L型タイプショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ロングいじり止め穴付ヘックスローブレンチ
スーパーツール(4件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷いじり止め穴は、片側(長尺側)1ヵ所に付いています。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55~58です。黒染処理をしています。材質SNCM・V先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥399~税込¥439~1本当日出荷インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
スーパー エクストラロング六角棒レンチ
スーパーツール(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1本当日出荷高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。エクストラロングサイズです。用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上SNCM・V/マットクロムメッキタイプスーパーエクストラロング硬度HRC55~58先端形状六角サイズ規格ミリ
LCWU プチコンビネーションスパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(8件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷超軽量の新世代ツール用途ナット等の締付け取外しに種別プチコンビネーションスパナ材質/仕上Cr-V・クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スパナセット (インチ)
KTC¥11,980税込¥13,1781セット(6本組)欠品中トラスコ品番373-8868セット内容・スパナ(inch)(S2-5/16×3/8、13/32×1/2、1/2×9/16、19/ 32×11/16、5/8×3/4、25/32×7/8)・ホルダ(EHS-1)質量(g)700商品構成セット品
板ラチェットめがねレンチ
KTC(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷強力な板バネにより「カチッ」「カチッ」と小気味よい連続音を発し、ラチェット作業ができます。頭部は薄形、めがね形状で狭い所の作業に適しています。送り角度(°)20
アルラッチ(アルミ製ラクラッチ)
トップ工業(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個欠品中驚きの95g、電路支持金具の取付作業に最適仕様アルミ製ラクラッチ(ロング4サイズ板ラチェットレンチ)トラスコ品番248-7217質量(g)95呼び寸法(mm)8×10・12×13寸法L1(mm)11.5基準トルク(N・m[kgf・m])8/12[1.2]、10/24[2.4]、12/40[4.1]、13/50[5.1]寸法L2(mm)12.5寸法L3(mm)17.5
マルチカラーショート 六角レンチ ボールポイント 9PC ミリ
DAYTONA(デイトナ)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷カラフルなレインボーカラーでサイズが一目でわかる九本セットのミリサイズ六角レンチ。片側は108度のショートタイプになっており、高さが出にくいため、奥まった狭い場所でも使いやすく設計。さらに、ボールポイント仕様で斜めからの作業もスムーズに行えます。サイズは1.5mmから10.0mmまで幅広く揃っており、バイクや機械のメンテナンスに便利です。用途カラフルなレインボーカラーで、サイズがひと目で判別可能な六角レンチセット(ミリ規格)。片側108度のショートタイプ設計で、奥まった狭所にも入りやすい形状。ボールポイント仕様で、斜め方向からの作業もスムーズに対応。バイクや機械のメンテナンスなど、さまざまな整備作業に便利セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0mm
マルチカラーショート 六角レンチ ボールポイント 9PC インチ
DAYTONA(デイトナ)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷カラフルなレインボーカラーでサイズが一目でわかる9本セットのインチサイズ六角レンチ。片側は108度のショートタイプになっており、高さが出にくいため、奥まった狭い場所でも使いやすく設計。さらに、ボールポイント仕様で斜めからの作業もスムーズに行えます。サイズは1/16インチから3/8インチまで幅広く揃っており、アメリカンバイクなどの整備に対応。用途カラフルなレインボーカラーで、サイズがひと目で判別可能な六角レンチセット(インチ規格)。片側108度のショートタイプ設計で、奥まった狭所にも入りやすい形状。ボールポイント仕様で、斜め方向からの作業もスムーズに対応。バイクや機械のメンテナンスなど、さまざまな整備作業に便利セット内容1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8インチ
ショートヘッドボール付六角棒レンチ(日本語パック入り)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
ショートヘッドボール付六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥749~税込¥824~1本当日出荷ベント角を100°に設定することでハンドルをしっかり握ることができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)※ボールポイント部では本締めできません。極めて短いヘッドの長さと100°のアングルにより、今までアクセスできなかったネジをまわす事ができます。ワークに手が接触し怪我することを防ぎます。材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
両口ラチェットレンチ
SK11¥2,298税込¥2,5281個当日出荷虹のように様々な色が調和し、華やかさと鮮やかさが融合した神秘的な美しさが特徴的な虹色チタンコーティングを採用しました。番線加工がしやすいシノ曲がり形状です。落下防止コードの取り付け用に2ヶ所の取り付け穴が付いています。用途建設、機械、設備等あらゆる産業の六角ボルト・ナットの着脱に。全長(mm)310シノの有無あり
クロスハンドル六角棒ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥929~税込¥1,022~1本当日出荷から翌々日出荷手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適です。ハンドルは穴付きでひっかけられます。1206-2、1206-2.5、1206-3のグリップエンドには早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。用途キャップスクリューなどのねじ回しに。材質軸:特殊鋼、グリップ:複合材
BEST 9pcs.薄口スパナセット FLAT9
ベストツール¥1,798税込¥1,9781個当日出荷狭い隙間での作業に最適です。フリーサイズ対応のレンチもセットアップされ、インチサイズや特殊ナットにも使えます。携帯に便利なケース付き仕様です。各レンチに互換性のあるハンドル付なので、手に優しく、ストレスなく使用することが出来ます。ディスクグラインダーのシャフト固定や切断砥石の交換、ホビー・ギター等のパーツ調整、棚・ベッド・テレビ台等の組み立てに便利です。フリーレンチは8~17mmに対応しています。付属品専用収納キットトラスコ品番407-3239セット内容9点材質材質:カーボン鋼(焼入済み)、表面処理:ニッケルメッキ、グリップ材:PP厚さ(mm)頭部:2二面幅(mm)8、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 17、 フリーサイズレンチ
クロフートレンチ フレアータイプ3/8
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。用途六角ボルト・ナットの締結作業厚さ(mm)8差込角(mm)9.5
ステンレス製六角棒レンチ 3mm
BAHCO(バーコ)¥299税込¥3291本当日出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)103対辺(mm)3首下長(mm)23アズワン品番64-6801-81メーカー商品コード138-4305
超ロングストレートメガネ
SK11¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷高トルクを掛けやすく、また通常のレンチでは届きにくい奥まった場所にも最適です。片面オフセット形状で、ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。メガネ部はザグリがなく、ボルトとの接触面アップで確実なトルク伝達ができ、低頭ボルトにも最適です。レンチ本体ははスーパーフラット加工でミラーポリッシュ加工。質感は抜群です。用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。仕様クロームメッキ
22mm 打撃めがねレンチ
エスコ¥1,020税込¥1,1221個当日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)14寸法(mm)22全長(mm)155質量(g)230
19mm 打撃めがねレンチ
エスコ(2件のレビュー)¥940税込¥1,0341個当日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)13寸法(mm)19全長(mm)145質量(g)200






























































![両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物] 両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597838-260903-02.jpg)
![超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物] 超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597881-260903-02.jpg)