絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: スパナ/レンチ

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
7,893件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクスナイフレンチ (いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクスナイフレンチ (いじり防止タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    折りたたみナイフ式のトルクスレンチ。コンパクト設計で持ち運びに大変便利。
    セット内容T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H先端形状いじり止めトルクス寸法(幅W×長さL)(mm)30×100刃先T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H
  • リバーシブルラチェットレンチ SK11

    リバーシブルラチェットレンチ

    SK11
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。左右回転切替えスイッチはワンフィンガーで簡単に操作可能です。本締めが可能です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様左右切替えレバー付材質クロームバナジウム鋼ラチェット機構あり
  • ボールエンドトルクスレンチ 8500BTX ベッセル

    ボールエンドトルクスレンチ 8500BTX

    ベッセル
    429税込472
    1本
    当日出荷
    狭い箇所に有効なボール形状のトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大25°(設計値)です。斜めから早回しが可能なため、自動車整備作業などに最適です。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材傾き角(°)25サイズ規格ミリ
  • 本締めボールポイントレンチ9本組 8309BP ベッセル

    本締めボールポイントレンチ9本組 8309BP

    ベッセル
    5,298税込5,828
    1セット(9本組)
    当日出荷
    奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入りトラスコ品番167-6910セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質EX剛金全長(mm)1.5:80.5、2:88、2.5:96.5、3:104、4:114、5:125、6:139、8:162、10:182材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP質量(g)313先端形状ボールポイント首下長(mm)1.5:17.5、2:19、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50傾き角(°)38サイズ規格ミリ
  • 本締めボールポイントレンチ短軸仕様9本組  8200BP ベッセル

    本締めボールポイントレンチ短軸仕様9本組 8200BP

    ベッセル
    5,298税込5,828
    1セット(9本組)
    当日出荷
    狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身焼入、マグネット入りトラスコ品番160-6197セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10材質EX剛金全長(mm)1.5:80.5、2:88、2.5:96.5、3:104、4:114、5:125、6:139、8:162、10:182材質/仕上軸:ビット材、ホルダ:PP質量(g)282角度(°)短軸95先端形状ボールポイント首下長(mm)1.5:5.5、2:7、2.5:8.5、3:11、4:13、5:16、6:19、8:24、10:29傾き角(°)38サイズ規格ミリ
  • スーパーボールレンチセットハンドル付 (セミロングタイプ) WISE(若穂囲製作所)

    スーパーボールレンチセットハンドル付 (セミロングタイプ)

    WISE(若穂囲製作所)(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1セット
    当日出荷
    ボールポイントでありながら、六角棒レンチ同様の強靭なトルクで本締めが可能です。
    セット内容1.5~10mm先端形状ボールポイント
  • マイクロ六角L型レンチセット trad

    マイクロ六角L型レンチセット

    trad
    699税込769
    1セット(13本)
    当日出荷
    マイクロサイズから一般まで揃った六角L型レンチセット! ダブルホルダー付。 マイクロサイズ入なので精密機器のメンテナンスやホビーに最適!
    セット内容六角L型レンチ13サイズ・ホルダー材質L型レンチ:CR‐V、ホルダー:PEサイズ0.71・0.89・1.27・1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0・8.0・10.0mm質量(g)310先端形状六角呼び寸法S(mm)0.71・0.89・1.27・1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0・8.0・10.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートめがねレンチ TRUSCO

    ショートめがねレンチ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    979税込1,077
    1本ほか
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。 ショートタイプで狭小箇所でも使い勝手がいいです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • ボールポイント六角棒レンチ 42DKEL GEDORE

    ボールポイント六角棒レンチ 42DKEL

    GEDORE
    359税込395
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    ダブルボールエンドなので、狭い箇所や突き出た障害も角度を付けて作業できます。
    材質クロムバナジウム鋼、表面:亜鉛メッキ先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0740
  • 両口スパナ GEDORE

    両口スパナ

    GEDORE
    879税込967
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 ハンドル軸はスリムタイプです。
    仕様クロムメッキ仕上げ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
  • 六角ショート 4.5ミリ BONDHUS

    六角ショート 4.5ミリ

    BONDHUS
    99税込109
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番820-4926材質プロテニアム合金鋼(表面はプロガード加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。)全長(mm)79質量(g)18対辺寸法(mm)4.5先端形状六角首下長(mm)26サイズ規格ミリ
  • スパナセット(インチサイズ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スパナセット(インチサイズ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    7,998税込8,798
    1セット(6丁)
    当日出荷
    美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。 丸形とやり形の特長を併せ持った独自のヘッド形状です。 グッドデザイン賞受賞品です。
    トラスコ品番828-3529セット内容3/8×7/16、1/2×9/16、19/32×5/8、11/16×3/4、25/32×7/8、15/16×1inch、DSB-1214、1618、1920、2224、2528、3032材質/仕上構造用鋼/メッキ処理質量(kg)1商品構成セット品
  • 六角棒レンチ BIGMAN(ビッグマン)

    六角棒レンチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    62税込68
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状L型
  • ボールP六角棒レンチロング BIGMAN(ビッグマン)

    ボールP六角棒レンチロング

    BIGMAN(ビッグマン)
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状L型タイプロング先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
  • ボールポイントレンチセット ホーザン

    ボールポイントレンチセット

    ホーザン(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(7本)
    当日出荷
    首下、全長ともにショート 取り回し抜群!
    セット内容W-113-1.5、W-113-2、W-113-2.5、W-113-3、W-113-4、W-113-5、W-113-6材質特殊合金鋼形状L型質量(g)1、2、3、5、9、17、27寸法A(mm)4、5、6、8、9、11、13対辺寸法(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0止ねじM3、M4、M5、M6、M8、M10、M12寸法B(mm)51、58、65、74、78、89、101先端形状ボールポイント質量(g/セット)74六角穴付ボルトM1.6/M2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8傾き角(°)20、20、20、20、16、16、16RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げハードクロムメッキサイズ規格ミリ
  • 極薄スパナ TAKAGI(高儀)

    極薄スパナ

    TAKAGI(高儀)(4件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    家具などの組み立てなどに便利な薄型タイプ。
    用途机・椅子・ワゴンなどのキャスターの取り替えなどに。商品構成単品
  • ライトモンキー(グリップ付) フジ矢

    ライトモンキー(グリップ付)

    フジ矢
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。 狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適です。 0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。 目盛付です。 軽量・薄型タイプかつワイドな開口により、狭い場所で様々なサイズのボルトを回すのに最適です。 でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。 ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。 0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。 目盛り付です。 すべりにくいグリップ付タイプです。
    仕様薄型、軽量、目盛り付トラスコ品番833-8453全長(mm)256材質/仕上特殊鋼/クロムメッキ質量(g)277最大口開き(mm)43
  • 21x23mm メガネレンチ エスコ

    21x23mm メガネレンチ

    エスコ(3件のレビュー)
    1,160税込1,276
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA686A-13対辺寸法(mm)21×23
  • 13 x16mm 両口スパナ エスコ

    13 x16mm 両口スパナ

    エスコ
    575税込633
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685A-8.6二面幅(mm)13×16商品構成単品
  • 8mm  コンビネーションギアレンチ エスコ

    8mm コンビネーションギアレンチ

    エスコ
    970税込1,067
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA684RA-8
  • 19mm 片目片口スパナ(ショートサイズ) エスコ

    19mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)

    エスコ(1件のレビュー)
    700税込770
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA684AS-19二面幅(mm)19
  • 19mm [Hexagon]キーレンチ エスコ

    19mm [Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA683AG-19形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M24・M27
  • ステンレスコンビネーションレンチセット SIGNET(シグネット)

    ステンレスコンビネーションレンチセット

    SIGNET(シグネット)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    錆びに強いステンレスは、建築現場などの屋外の様々な現場で活用できます。専用ホルダー付き
    セット内容8・10・11・12・13・14・15・17・19(mm)
  • 11PCS ショート六角レンチセット JTC

    11PCS ショート六角レンチセット

    JTC
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、7、8、10、12mm先端形状六角入組点数11RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガネレンチ(Slim-Line) PROXXON(プロクソン)

    メガネレンチ(Slim-Line)

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
    用途ボルト・ナット回し形状オフセットRoHS指令(10物質対応)対応
  • レインボーショートヘッド六角棒セット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    レインボーショートヘッド六角棒セット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。ボール部では30°まで傾けて回す事が可能ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保ホルダー付き。
    セット内容'1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm形状L型質量(g)412タイプショートヘッド先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • オープンリングスパナ STAHLWILLE(スタビレー)

    オープンリングスパナ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
    商品構成単品
  • メガネレンチ75° STAHLWILLE(スタビレー)

    メガネレンチ75°

    STAHLWILLE(スタビレー)(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    軽さと剛性感を両立するI型ボディー
    仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)形状オフセット
  • 絶縁メガネレンチ SIGNET(シグネット)

    絶縁メガネレンチ

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼規格EN60900規格
  • 絶縁スパナ SIGNET(シグネット)

    絶縁スパナ

    SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼規格EN60900規格
  • ロングボールヘックスレンチセット(ブルーコーティング SIGNET(シグネット)

    ロングボールヘックスレンチセット(ブルーコーティング

    SIGNET(シグネット)
    1,998税込2,198
    1セット(9個)
    当日出荷
    サビに強いブルーコーティングを採用
    セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10形状L型タイプロング先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
  • インチ ロングボール 六角レンチセット SIGNET(シグネット)

    インチ ロングボール 六角レンチセット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(9個)
    当日出荷
    ホルダー付き。
    セット内容1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • ボールレンチ ENGINEER(エンジニア)

    ボールレンチ

    ENGINEER(エンジニア)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • L型ヘクスローブレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    L型ヘクスローブレンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    先端形状ヘックスローブ
  • 新型コンビネーションスパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
    トラスコ品番407-9302セット内容CS-08、CS-10、CS-12、CS-13、CS-14、CS-17、CS-19質量(g)900
  • ギアレンチ6mm Pro-Auto

    ギアレンチ6mm

    Pro-Auto
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番774-2401全長(mm)125質量(g)27二面幅(mm)6ラチェット機構あり
  • 六角棒スパナ エキストラロング 単品 エイト

    六角棒スパナ エキストラロング 単品

    エイト
    119税込131
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    形状L型タイプエキストラロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
  • ウィングタイプ六角キーハンドル Wiha(ビーハ/ノガ)

    ウィングタイプ六角キーハンドル

    Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    形状T型先端形状六角
  • コンビネーションラチェットレンチ Wera

    コンビネーションラチェットレンチ

    Wera
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    ラチェット機構あり
  • ボールポイント・L-レンチ BONDHUS

    ボールポイント・L-レンチ

    BONDHUS
    509税込560
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状ボールポイント付
スパナ/レンチ