カテゴリ
絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(62)
- エスコ(2,643)
- BONDHUS(320)
- BAHCO(バーコ)(248)
- RS PRO(220)
- エイト(217)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(204)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(202)
- Wera(190)
- TRUSCO(189)
- Pro-Auto(180)
- トップ工業(149)
- KTC(129)
- STAHLWILLE(スタビレー)(128)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(124)
- SK11(117)
- スーパーツール(112)
- SAFETY TOOLS(111)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
- DEEN(85)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

ベント板ラチェットレンチ
トップ工業(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷使い易さ抜群。15度ベントタイプ用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。仕様本体プレートはステンレス使用![5.0mm[40- 80mm]ヒンジピンレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526941-150817-02.jpg)
5.0mm[40- 80mm]ヒンジピンレンチ
エスコ(1件のレビュー)¥7,070税込¥7,7771個当日出荷エスコ品番EA613XS-4材質特殊鋼全長(mm)220二面幅(mm)5商品構成単品ピン径(Φmm)5ピン開き(mm)40~80![1.5mm[ 7- 40mm]自在ピンレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526792-260417-02.jpg)
1.5mm[ 7- 40mm]自在ピンレンチ
エスコ(4件のレビュー)¥2,440税込¥2,6841個当日出荷エスコ品番EA613XR-1全長(mm)115二面幅(mm)1.5商品構成単品ピン径(Φmm)1.5ピン開き(mm)7~40
3x 3.5mm 薄口スパナ
エスコ(2件のレビュー)¥1,310税込¥1,4411個当日出荷エスコ品番EA615-1材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)1.5寸法(mm)3×3.5全長(mm)120二面幅(mm)3×3.5商品構成単品
ボールドライバー・L-レンチセット
BONDHUS(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(13本組)当日出荷材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。(ニッケル、クロム、モリブデン)セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:0.050(15×74)、1/16(16×78)、5/64(18×83)、3/32(19×88)、7/64(21×94)、1/8(22×99)、9/64(24×105)、5/32(25×111)、3/16(29×119)、7/32(32×130)、1/4(35×140)、5/16(40×161)、3/8(45×180)材質プロテニアム合金鋼形状L型六角棒(先端:ボールポイント)先端形状ボールポイント付加工プロガード組数13硬度HRC50~61RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
ラチェットメガネレンチ
ネグロス電工¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷72ギアタイプなので送り角度が約5° (メーカー従来品の1/4)と細かく、より狭い場所でもねじ締め作業ができます。 。ラチェット機構(切替レバー付き)により素早い締め付けができます。 。スライド機構により9タイプのソケットとビットアダプターを有し、様々な作業に使用できます。 。ソケットがディープ形状なので凹部での締め付けができます。 。サイズ17ソケットが薄肉仕様になっているため薄型のチャンネルでも締め付けができます。質量(g)340対辺(mm)8、9、10、11、12、13、14、17ラチェット機構あり
8サイズマルチラチェットレンチ
trad¥3,500税込¥3,8501個当日出荷1本で使用頻度の高い8サイズに対応!幅広い作業に使用可能!。ショートタイプで携帯性に優れ、狭い箇所での作業に最適!。インナーソケットをスライドさせればアウターソケットでボルトの締緩作業が可能。軽くてコンパクトなので携帯性・操作性に優れ、通常のギアレンチやマルチラチェットに比べて、狭い箇所や角度のきつい現場での作業に最適。90ギア構造により、より細かな作業が可能。よく使う8サイズを1本にまとめているので、腰袋にはこれ一本を入れるだけで、たくさんの工具を持ち歩く必要がありません。用途複数のボルトサイズが混在する作業現場、電設作業や車の簡易修理など。全長(mm)160材質(本体)クロムバナジウム合金鋼質量(g)250サイズ(mm)8/10/12/13/14/15/17/19
両口メガネレンチ
SATA¥569~税込¥626~1丁当日出荷40°のオフセット形状により、浅い段差や狭い場所でも安定した締め作業ができます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。錆びにくい仕様です。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)角度(°)【首】40
首振ラチェットコンビネーションレンチ
フジ矢¥2,598~税込¥2,858~1丁当日出荷ギア数90(4°送り)を採用することで振り幅が小さく、狭い場所でもナットを締めることができます。高精度のギア加工により、ガタつきを抑制。本締め可能です。万が一ラチェット側が壊れた場合、ラチェットヘッドのみの交換が可能です。別売り交換用ラチェットをお求めください。本体に抜き穴加工を施すことで、軽量化され、腰道具の負担を軽減します。本体の抜き穴加工は落下防止コードの取付けにも使用いただけます。ギア部の表側に金のリングを施すことで、表裏を一目で認識できます。用途狭い場所のボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適です。材質特殊鋼色ブラック/ゴールドタイプラチェット交換可能ギア数90ギア(4°送り)
クロスハンドル六角棒ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から翌日出荷手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適です。ハンドルは穴付きでひっかけられます。1206-2、1206-2.5、1206-3のグリップエンドには早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。用途キャップスクリューなどのねじ回しに。材質軸:特殊鋼グリップ:複合材、グリップ:複合材
ハイラッチ
トップ工業¥7,398税込¥8,1381個当日出荷アルマイト処理により耐久性・耐摩耗性がアップ。高級感のあるディープレッドカラーを採用。2段爪の採用で電路支持金具等の締め付けに十分な強度があり、本締めができます。用途従来品の1/2の振り幅でもギア送り可能。空転トルクが軽く、使い心地の良い板ラチェット。電路支持金具などの取り付けに仕様保証トルク(N・m) 8×10×12×13:16.8/28.0/60.0/70.0材質(本体プレート/ソケット)アルミ合金/Cr-V全長(mm)146.5質量(g)145対辺寸法(mm)8×10、12×13ギア数36
穴付六角棒スパナセット
エイト¥1,398税込¥1,5381個当日出荷六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。いじり止め付きのキャップボルトに対応しています。用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。セット内容2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm材質SNCM+V特殊合金鋼先端形状六角
両口ラチェットロング
BIGMAN(ビッグマン)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷シノ形状がストレートに17度曲がっているので、一定の位置に決めやすく番線が巻きやすい。また穴合わせもしやすく、曲がりにより手のひらにフィットし力が入れやすいです。用途ボルトの締め付け、番線の締め付けに。仕様12角サーフェイス材質本体:S45C、ソケット:Cr-v色シルバータイプロング穴径(mm)落下防止穴:5(2穴)ギア数30
たて型モーターレンチ アルミ製
(18件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個欠品中アルミ合金製ですのでメッキ加工を施したナットなどに傷を付けにくいレンチです。 製品の質量は約200gと軽いので従来のレンチよりも片手での操作が簡単に行う事が出来ます。用途水栓、トラップ管、混合栓などのメンテナンス作業に。銅、真鍮などのナット類の締め付けに最適です。水道管の水漏れや部品交換などにご使用頂けます。材質アルミニウム合金全長(mm)204質量(g)195最大開き(mm)68
薄型スパナセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業に最適です。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業に、厚みが薄くアクセス困難な場所での作業に付属品布袋トラスコ品番195-4858材質構造用鋼寸法(mm)8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19質量(kg)0.73商品構成セット品アズワン品番64-4815-89
片口ディープめがねレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1丁当日出荷柄部から頭部までが一体であり、めがね部が貫通しているので長いナットを締結する場合にレンチの底に当たってしまう恐れがありません。用途深い穴に埋め込まれたナットやボルトの強力な締結に、めがね部が深いので長いナットを傷付けないで締め付ける際に材質特殊鋼形状ストレート
ボールポイント六角棒レンチセット
SK11¥2,398税込¥2,6381セット(9本)当日出荷斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。ハードクロームメッキ処理により、摩耗・腐食を防ぎます。特殊合金鋼使用のため高強度・靭性・耐久性に優れています。用途六角ボルト、ネジ締め用9本組ボールポイントセミロング六角棒レンチセット。仕様硬質ハードクロームメッキ処理材質特殊合金鋼(SNCM+V)タイプセミロング先端形状六角傾斜角度(°)約25
ボールポイント六角棒レンチセット
E-Value¥1,498税込¥1,6481セット(9本)当日出荷斜めからのアプローチが可能、操作性は抜群です。持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプです。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質クロームバナジウムタイプエキストラロング先端形状六角傾斜角度(°)最大約25サイズ規格ミリ
フレックスラチェットレンチ
SK11¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様首振り機構付材質クロームバナジウム鋼仕上クロームメッキ鏡面仕上首振りありラチェット機構あり
クイックワイドモンキレンチ
スーパーツール¥3,198~税込¥3,518~1丁当日出荷早送りのクイックウォーム機構により素早いサイズ合わせが可能です。ウォームは、プッシュバネ機構でガタなしです。ハンドル部は、手に優しい設計です。軽量、薄型モデル。握り部が幅広でしっかりと握れる。材質クロムバナジウム鋼
絶縁ドライバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷付属品樹脂ケース入セット内容【絶縁ドライバー】(1)先端規格:-0.5×3.0/軸長:100mm/全長:200mm/質量:45g、(2)先端規格:-0.8×4.0/軸長:100mm/全長:200/質量:45g、(3)先端規格:-1.0×5.5/軸長:125mm/全長:140mm/質量:77g、(4)先端規格:-1.2×6.5/軸長:150mm/全長:270mm/質量:114g、(5)先端規格:+No.1/軸長:80mm/全長:195mm/質量:70g、(6)先端規格:+No.2/軸長:100mm/全長:220mm/質量:102g、【検電ドライバー】先端規格:-0.5×3.0/軸長:70mm/検電範囲:100~250V/質量:23g質量(kg)1.3セット商品数7アズワン品番64-4815-93
マジカアダプター赤黒
WISE(若穂囲製作所)(2件のレビュー)¥639税込¥7031セット当日出荷トリプルハンドル・リターンハンドルの貫通穴に装着することで、小さいサイズの六角レンチもスムーズに使用できます。色赤、黒サイズ大、小
4サイズウォーブルラチェット
SK11(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷多サイズのレンチを持ち歩いていたものを1本に集約した省力化レンチです。球状ギアで自由な角度で作業が可能。障害物を避けての作業ができ、持ち手のスペースも確保できます。障害物を避けての作業ができ、持ち手のスペースも確保できます。落下防止用コードが取り付け可能な穴付きです。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。寸法(mm)8×10×12×13首振角度(°)(最大)15
フレックスロックギアレンチ19mm
Pro-Auto¥2,998税込¥3,2981個当日出荷正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。ギア数72山送り角5°(8ミリのみギア数60山 送り角6°)で本締め可能です。サテンクロム仕上げです。トラスコ品番320-7200厚さ(mm)11.2(めがね)、8.4(スパナ)全長(mm)215質量(g)236対辺寸法(mm)19
Tハンドルヘックスローブレンチ
ハゼット¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷T型ハンドルのトルクスレンチです。 ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。 強度とねばりを両立したプロユースモデルです。用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
両首振ラチェットめがねレンチ(インチ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷両側にラチェット機構のついためがね部を設け、一本で2サイズに対応! 両ヘッドともに角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮! 滑らかな曲線デザインで握りやすい形状。 首回り角度15°ずつの角度調整機能採用。 作業中に角度が変わる煩わしさを解消!!用途航空機・外車・自転車・バイクなどの整備、メンテナンスに最適!形状ストレート(両頭首振り)タイプ首振首振りありラチェット機構あり
レインボーショートヘッド六角セット(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。ボール部では30°まで傾けて回す事が可能ヘッド部のベント角は100°で、ハンドルを握るクリアランスを確保ホルダー付き。セット内容'1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm形状L型質量(g)377タイプショートヘッド先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボール付レインボーレンチセット(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1セット当日出荷PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
レインボーレンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥529~税込¥582~1本当日出荷から翌日出荷PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
コンビネーションレンチセット
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581セット(11個)当日出荷壁掛・持ち運び兼用ホルダー付き。セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22
ピボットヘッド六角レンチセット
BONDHUS(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781セット当日出荷トラスコ品番495-8241セット内容3、4、5、6、8、10mm形状ピボットヘッド先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角棒レンチ(ポリ袋)2.5mm
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥98税込¥1081個当日出荷形状L型対辺寸法(mm)2.5先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4






![5.0mm[40- 80mm]ヒンジピンレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526941-150817-02.jpg)
![1.5mm[ 7- 40mm]自在ピンレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526792-260417-02.jpg)






















































![両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物] 両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597838-260903-02.jpg)
![超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物] 超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597881-260903-02.jpg)