絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: スパナ/レンチ

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
7,893件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 17mm 打撃めがねレンチ エスコ

    17mm 打撃めがねレンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    850税込935
    1個
    当日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)13寸法(mm)17全長(mm)145質量(g)200
  • 17x19mm 両口スパナ(ステンレス製) エスコ

    17x19mm 両口スパナ(ステンレス製)

    エスコ
    3,690税込4,059
    1本
    当日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)17×19全長(mm)170
  • 8x10mm 両口スパナ(ステンレス製) エスコ

    8x10mm 両口スパナ(ステンレス製)

    エスコ
    1,600税込1,760
    1本
    当日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)8×10全長(mm)100
  • ラチェットレンチセット SK11

    ラチェットレンチセット

    SK11(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(3本)
    当日出荷
    狭い場所でも作業性抜群、本締め可能なラチェットレンチの3本組セットです。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容10・13・17mmラチェット機構あり
  • フレックスラチェットレンチ SK11

    フレックスラチェットレンチ

    SK11
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    SK11SPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラー、総磨き仕上げです。高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。落下防止コード用の取付け穴付きです。
    用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。タイプ首振りタイプ首振りありラチェット機構あり
  • ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・ブラック) トップ工業

    ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・ブラック)

    トップ工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    (1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。
    用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けにブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートボールポイント剛短レンチセット WISE(若穂囲製作所)

    ショートボールポイント剛短レンチセット

    WISE(若穂囲製作所)
    4,198税込4,618
    1セット(7本)ほか
    当日出荷
    独自の熱処理と熱間曲げ加工で、折れにくく、角ナメしにくくなっています。ボールポイントでありながら、ハンドルを使用して本締めが可能です。首下寸法が短くなっているので、狭い場所での作業に最適です。コンパクトで携帯性に優れたショートタイプです。
    用途六角穴付ボルトの締付け、取り外し作業形状L型先端形状ボールポイント付メッキ特殊クロムメッキサイズ規格ミリ
  • オフセットアダプター30mm ANEX

    オフセットアダプター30mm

    ANEX
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    大型ボルト、ハイトルク作業に対応した協力タイプ。狭いところのボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mmです。
    用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。材質炭素鋼、PP+TPE、合金鋼質量(g)753差込角(mm)H30最大トルク(N・m)500アズワン品番64-8407-42差込角凹(mm)6.35差込角凸(mm)H30
  • 両口ラチェットレンチ(メッキ仕様) トップ工業

    両口ラチェットレンチ(メッキ仕様)

    トップ工業
    4,698税込5,168
    1丁
    当日出荷
    シノ部はホゾ合わせがしやすいストレート形状です。
    用途建設、機械、設備等あらゆる産業のボルト・ナットの着脱に材質クロムバナジウム鋼、表面処理:メッキ厚さ(mm)50全長(mm)310質量(g)430
  • 片口打撃スパナ 三木ネツレン

    片口打撃スパナ

    三木ネツレン(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    商品構成単品
  • 吊りバンドラチェットレンチ SK11

    吊りバンドラチェットレンチ

    SK11(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    電気・空調設備工事に適したサイズをひとつに集約、素早い吊バンド施工にも対応した多機能レンチです。72山ギア採用で細やかな動きで狭い場所で威力を発揮、本締め可能な高トルクプロ仕様です。12mmスパナは抜き差ししなくてもクイック廻しが可能なスピードスパナを採用しており、スピーディーな作業が可能です。両面各ポジションに切り替えレバーがあるため、回転方向の切り替えの操作性は抜群です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。呼び寸法【ソケット】10mm・13mm(13mm側に蝶ネジ廻し溝付き)、【スパナ】12mmオープンヘッドスピードタイプギア数72山(送り角度5度)
  • フリーレンチ trad

    フリーレンチ

    trad
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    モンキー・パイプレンチ・スパナ1本3役の多機能レンチ 3点でボルトをしっかりはさみこむのでスムーズに回せます ミリ・インチ兼用
    用途配管パイプの締め付け、貫通ボルト・ナットの取り付け、自転車の補修サイズ9~14mm・3/8~1/2、15~22mm・9/16~13/16RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパナ(インチサイズ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スパナ(インチサイズ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    649税込714
    1丁
    当日出荷
    美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。丸形とやり形の特長を併せ持った独自のヘッド形状です。グッドデザイン賞受賞品です。
    商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0516
  • 六角T-ハンドルレンチ BONDHUS

    六角T-ハンドルレンチ

    BONDHUS
    799税込879
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    レンチは一体型です。ハンドルを握れば長手での本締めができます。 力の入れやすいラバーグリップ・二十形成ハンドルを採用しています。 T型ハンドルのため、油、水、汚れによるすべりがありません。
    材質クロムバナジウム、亜鉛メッキ軸長(mm)150先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASH ライツールコンビネーションスパナプチコン 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH ライツールコンビネーションスパナプチコン

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイントレンチセット ホーザン

    ボールポイントレンチセット

    ホーザン
    3,298税込3,628
    1セット(7本)
    当日出荷
    障害物に当たりにくい 全長ショートタイプ
    セット内容W-112-1.5、W-112-2、W-112-2.5、W-112-3、W-112-4、W-112-5、W-112-6材質特殊合金鋼形状L型質量(g)1、2、3、6、11、19、31寸法A(mm)14、16、18、20、25、28、32対辺寸法(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0止ねじM3、M4、M5、M6、M8、M10、M12寸法B(mm)51、58、65、74、78、89、101先端形状ボールポイント質量(g/セット)83六角穴付ボルトM1.6/M2、M2.5、M3、M4、M5、M6、M8傾き角(°)20、20、20、20、16、16、16RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げハードクロムメッキサイズ規格ミリ
  • 軽量ワイドモンキー TAKAGI(高儀)

    軽量ワイドモンキー

    TAKAGI(高儀)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    フレキシブルギアレンチ+モンキーレンチ。口開きワイド&軽量!落下防止コード取付穴付。
    用途狭い場所・配管・高所作業などに。
  • 12x14mm メガネレンチ エスコ

    12x14mm メガネレンチ

    エスコ(2件のレビュー)
    715税込787
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA686A-7対辺寸法(mm)12×14
  • 19x21mm メガネレンチ エスコ

    19x21mm メガネレンチ

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA686A-12対辺寸法(mm)19×21
  • 6x 7mm メガネレンチ エスコ

    6x 7mm メガネレンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    535税込589
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA686A-0.6対辺寸法(mm)6×7
  • 5/8"  片目片口スパナ エスコ

    5/8" 片目片口スパナ

    エスコ
    670税込737
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA684B-5
  • 11mm 片目片口スパナ(ショートサイズ) エスコ

    11mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)

    エスコ(3件のレビュー)
    335税込369
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA684AS-11二面幅(mm)11
  • 36x160mm/8.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型) エスコ

    36x160mm/8.0 片口スパナ(ショートハンドル・薄型)

    エスコ
    4,140税込4,554
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA615AS-36二面幅(mm)36商品構成単品
  • ボールポイント・六角ロングL-レンチセット BONDHUS

    ボールポイント・六角ロングL-レンチセット

    BONDHUS(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    14Kで表面処理することにより、耐蝕性を高めています。
    形状L型タイプロング先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量六角レンチセット JEFCOM(ジェフコム)

    軽量六角レンチセット

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • 薄口スパナ(インチ) STAHLWILLE(スタビレー)

    薄口スパナ(インチ)

    STAHLWILLE(スタビレー)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    厚みは2~3mmと大変薄くなっています。特に事務機関係では必需品です。
    商品構成単品
  • 薄口スパナ STAHLWILLE(スタビレー)

    薄口スパナ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    厚みが2~3mmの大変薄いスパナ。特に事務機関係では必需品です。
    商品構成単品
  • 折りたたみ式ヘックスレンチセット SIGNET(シグネット)

    折りたたみ式ヘックスレンチセット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    コンパクトに折りたためて携帯に便利な折りたたみ式ヘックスレンチセット。
    セット内容2.5・3・4・5・6・7・8・10形状ナイフ型本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×37×37(折りたたみ時)サイズ規格ミリ
  • 45°メガネレンチ(コンパクトタイプ) SIGNET(シグネット)

    45°メガネレンチ(コンパクトタイプ)

    SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1丁ほか
    当日出荷から翌日出荷
    ヘッド部がコンパクトなメガネレンチ。ミラー仕上げ。 オフセット部がコンパクトで短く狭い場所でも使いやすい。
  • コンビネーションレンチセット JTC

    コンビネーションレンチセット

    JTC
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    ケース入りで持ち運びにも便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)

    Tハンドル六角レンチ

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    729税込802
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途手にピッタリフィットする独特のハンドル形状が最高の使いやすさと最強の締め付けトルクを生み出します。 ロングタイプも揃えていますので届きにくい場所でハイトルクを必要とする作業に最適です。形状T型材質/仕上ブレード:クロームバナジウム鋼、焼入れ、ニッケルメッキ仕上げ先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ループ・T-ハンドル スタンダード BONDHUS

    ループ・T-ハンドル スタンダード

    BONDHUS
    729税込802
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    形状T型軸長(mm)152先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 絶縁スパナ 1000V KNIPEX(クニペックス)

    絶縁スパナ 1000V

    KNIPEX(クニペックス)
    2,598税込2,858
    1丁ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    鍛造により大変頑丈です。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの鍛造クロームバナジウム鋼。 DIN EN/IEC60900基準に適合しています。 各部の寸法は絶縁コーティングを施す前の数値です。
    規格DIN EN/IEC60900基準
  • ギアレンチ1/4 Pro-Auto

    ギアレンチ1/4

    Pro-Auto
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番774-2533全長(mm)120質量(g)26二面幅(inch)1/4ラチェット機構あり
  • コンビネーションレンチ23mm S.E.K.(スエカゲツール)

    コンビネーションレンチ23mm

    S.E.K.(スエカゲツール)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番774-6008材質クロームバナジューム鋼全長(mm)300質量(g)350二面幅(mm)23
  • コンビネーションレンチ19mm Pro-Auto

    コンビネーションレンチ19mm

    Pro-Auto
    1,198税込1,318
    1丁ほか
    当日出荷
    材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)19
  • コンビネーションレンチ16mm S.E.K.(スエカゲツール)

    コンビネーションレンチ16mm

    S.E.K.(スエカゲツール)
    899税込989
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番774-5958材質クロームバナジューム鋼全長(mm)190質量(g)124二面幅(mm)16
  • 7本組コンビネーションレンチセット インチサイズ Pro-Auto

    7本組コンビネーションレンチセット インチサイズ

    Pro-Auto
    6,698税込7,368
    1セット
    当日出荷
    メガネとスパナを合体させた片目片口レンチです。 整理保管に便利なレンチホルダー付きです。
    用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業トラスコ品番853-3551セット内容コンビネーションレンチ(3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4mm)、収納ホルダー材質クロームバナジューム鋼質量(kg)0.9
  • 六角ロング 9/64インチ BONDHUS

    六角ロング 9/64インチ

    BONDHUS(1件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-8411形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)9/64サイズ規格インチ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#8
  • ロングボールドライバー3mm BONDHUS

    ロングボールドライバー3mm

    BONDHUS
    899税込989
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番823-0679形状ドライバー型質量(g)24対辺寸法(mm)3先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5
スパナ/レンチ