絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: スパナ/レンチ

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
7,893件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウィングタイプトルクスキーハンドル Wiha(ビーハ/ノガ)

    ウィングタイプトルクスキーハンドル

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    889税込978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    先端形状ヘックスローブ
  • コンビネーションレンチ(ショートタイプ) 603 ハゼット

    コンビネーションレンチ(ショートタイプ) 603

    ハゼット
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • ナイフ型 六角棒 スパナ エイト

    ナイフ型 六角棒 スパナ

    エイト
    1,298税込1,428
    1セット(7本)
    当日出荷
    折りたたんでメタルケースに収納出来るので携帯に便利で紛失もしにくいナイフタイプ六角棒。
    用途六角穴付ボルトの締緩形状ナイフ型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボールポイント・ショートL-レンチ BONDHUS

    ボールポイント・ショートL-レンチ

    BONDHUS(1件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプショート表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 六角T-ハンドル BONDHUS

    六角T-ハンドル

    BONDHUS(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角ハンドル長さ(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • スターL-レンチセット BONDHUS

    スターL-レンチセット

    BONDHUS
    3,898税込4,288
    1セット(8本組)
    当日出荷
    世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途星型穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口ラチェットレンチロングソケット MCC(松阪鉄工所)

    両口ラチェットレンチロングソケット

    MCC(松阪鉄工所)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ソケットはロングサイズとレギュラーサイズの両口。 ソケット部の首が長く、従来品ではできなかった鉄骨建築のC型鋼・H型鋼など、深い凹所のネジ締めが可能。
    用途鉄骨・橋梁・鉄塔工事などに最適。
  • ショートラチェットメガネレンチ両頭首振り KTC

    ショートラチェットメガネレンチ両頭首振り

    KTC
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    72ギア、ショートタイプ
    形状ストレート(両頭首振り)首振りありラチェット機構あり
  • SKH 六角レンチ(インチねじ用) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SKH 六角レンチ(インチねじ用)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    55税込61
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    インチねじの取付け・取りはずし
    形状L型材質/仕上合金鋼/四三酸化鉄被膜(黒)先端形状六角サイズ規格インチ
  • 超ロングフレックスギアレンチ Pro-Auto

    超ロングフレックスギアレンチ

    Pro-Auto(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    狭く奥深い場所でも使い勝手に優れている超ロング&首振り機構付きのギアレンチです。
    用途奥まった箇所のボルトナットの締付けに形状ストレート(片頭首振り)首振りありラチェット機構あり
  • 六角ボールポイントL-レンチ メッキ BONDHUS

    六角ボールポイントL-レンチ メッキ

    BONDHUS(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(9本組)
    当日出荷
    セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(45×15)、2(51×18)、2.5(58×20)、3(65×22)、4(73×26)、5(83×32)、6(95×37)、8(108×44)、10(125×49)形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • ロングボールポイントヘックスローブレンチ スーパーツール

    ロングボールポイントヘックスローブレンチ

    スーパーツール
    539税込593
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55~58です。黒染処理をしています。
    先端形状ヘックスローブ
  • 六角ボールポイント スタビー L-レンチ 黒染め BONDHUS

    六角ボールポイント スタビー L-レンチ 黒染め

    BONDHUS(2件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    首下ショート 表面加工は、通常の黒染め処理の5倍も耐食性があります。
    形状L型表面処理プロガード黒染め加工処理先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • ボンダス ゴリラグリップ・ナイフ式レンチ BONDHUS

    ボンダス ゴリラグリップ・ナイフ式レンチ

    BONDHUS(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1組
    当日出荷
    グリップ部は、特殊強化プラスチック(FRP)で、鋼鉄製に比べ40%も強いボディーです。1本ごとに溝が仕切ってあるので、必要なサイズがすぐに取り出せます。プロガード(TM)加工仕上げ(通常の5倍も耐食性があります)です。硬度はHRC 57-61(ブレード部)です。
    用途軽作業向け六角レンチ。トラスコ品番356-8580セット内容5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32(インチ)1.5、2、2.5、3、4、5(mm)形状ナイフ型質量(g)130先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ/インチ
  • 六角棒レンチセット9本入 TRUSCO

    六角棒レンチセット9本入

    TRUSCO(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(9本組)
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
    トラスコ品番366-9327セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型質量(g)385硬度HRC52-56表面処理黒染め先端形状六角質量(g/セット)385サイズ規格ミリ
  • ヘックスローブレンチセット(ナイフ式) TRUSCO

    ヘックスローブレンチセット(ナイフ式)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    いじり止め付きヘックスローブねじに対応します。ヘックスローブレンチとグリップが90度で固定でき、作業が楽になります。ポケットナイフのように必要サイズだけ引き出して使えます。折りたたみ式なので、携帯に便利です。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。材質はクロムバナジウム鋼です。
    トラスコ品番366-8983セット内容T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H材質クロムバナジウム鋼質量(g)172タイプナイフ式先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • ロングボールポイント六角棒レンチ スーパーツール

    ロングボールポイント六角棒レンチ

    スーパーツール
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。ロングサイズです。
    用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。材質SNCM・V形状L型材質/仕上SNCM・Vマットクロムメッキタイプロング硬度HRC55~58先端形状ボールポイント付熱処理55~58HRCサイズ規格ミリ
  • クイックラチェットめがねレンチセット 7pcs TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クイックラチェットめがねレンチセット 7pcs

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し作業が可能です。
    用途配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。トラスコ品番389-3740セット内容RMQ-08、10、12、13、14、17、19質量(g)960ラチェット機構あり
  • スティックボールレンチセット(ステッキ型)補助ハンドル付 WISE(若穂囲製作所)

    スティックボールレンチセット(ステッキ型)補助ハンドル付

    WISE(若穂囲製作所)(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1セット(9本)
    当日出荷
    特に狭い場所で六角レンチを差し込めるように曲げ部分を短くしてあります。 ボールポイントを使う時は、補助ハンドルの六角穴にレンチ切株部をさしこんでハンドルと延長することができます。 硬度はHRC59~61です。
    トラスコ品番212-2626セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10形状L型全長(mm)80(1.5mm)・90(2mm)・105(2.5mm)・120(3mm)・142(4mm)・160(5mm)・184(6mm)・203(8mm)・227(10mm)質量(g)420先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • レボウェイブ コンビネーションスパナ JIS 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    レボウェイブ コンビネーションスパナ JIS

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)
    819税込901
    1丁ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。
    用途各種工場のボルトナットの締結作業に。
  • ギアーテックアダプター(ソケット用) SK11

    ギアーテックアダプター(ソケット用)

    SK11(7件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    クイックリリース機構付きでソケットを簡単に着脱でき、確実に保持します。 ラチェットレンチにセットすれば、差込角ソケットを使用することが出来ます。
    用途ギアテックラチェットレンチにセットしてラチェットハンドルとしてご使用下さい。仕様クイックリリース機構付き
  • ワイドモンキーショートタイプ スーパーツール

    ワイドモンキーショートタイプ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    口開きはワンサイズ上のワイドタイプ 薄型・軽量で作業性抜群 軽量タイプでありながら、JIS.H級をクリア
  • 45°×6°めがねレンチ nepros

    45°×6°めがねレンチ

    nepros(6件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    形状オフセット
  • 6pcボールポイントセット ベストツール

    6pcボールポイントセット

    ベストツール(7件のレビュー)
    939税込1,033
    1セット(6本組)
    当日出荷
    軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール 折込式のレンチシリーズ。用途に応じてお選び下さい。 6角ボルト等に斜めがけでも使えます。
    セット内容2、2.5、3、4、5、6mm形状ナイフ型全長(mm)90(折りたたみ時)先端形状ボールポイント付組数6材質(ハンドル)アルミニウム材質(レンチ)クロームバナジウムサイズ規格ミリ
  • プロフィットツールスパナ KTC

    プロフィットツールスパナ

    KTC(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    先端部をテーパー形状にし、メーカー従来品に比べ厚さを薄く、特に先端部分を薄くしました。口径サイズは1サイズのみ。各種機械のダブルナット締緩作業にも便利です。従来のスパナが使いにくい場所、自動車のキャブレター回りやマニホールド取付け部分など、特に狭い場所やボルト・ナットが薄い場所などの作業に有効です。
    商品構成単品立ち上がり角(°)25(片側のみ)
  • E型トルクス ロングストレートめがねレンチ KTC

    E型トルクス ロングストレートめがねレンチ

    KTC(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    長い全長と片側ツバ付きのめがねで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。輸入車(特に米車・欧州車)のテンショナープーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。
    形状ストレート
  • 6.0mm[40- 80mm]ヒンジピンレンチ エスコ

    6.0mm[40- 80mm]ヒンジピンレンチ

    エスコ
    7,070税込7,777
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA613XS-5材質特殊鋼全長(mm)220二面幅(mm)6商品構成単品ピン径(Φmm)6ピン開き(mm)40~80
  • 30 mm ラチェット メガネレンチ エスコ

    30 mm ラチェット メガネレンチ

    エスコ
    8,890税込9,779
    1個
    当日出荷
    頑丈な作り。クロームメッキ仕上げ
    エスコ品番EA602KD-30形状ストレート全長(mm)305質量(g)585寸法A(mm)58.7対辺寸法(mm)30寸法C(mm)14.3サイズ(mm)30ラチェット機構あり
  • スタビーメガネレンチセット Excellent kobo

    スタビーメガネレンチセット

    Excellent kobo(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(6本組)
    当日出荷
    用途自転車の整備等に最適セット内容(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、17×19材質S45C形状オフセット全長(mm)6×7mm:90、8×9mm:105、10×11mm:110、12×13mm:125、14×15mm:140、17×19mm:170対辺寸法(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、17×19
  • コンビネーションスパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コンビネーションスパナセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    9,398税込10,338
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    コンビネーションスパナのセットです。整理用の樹脂トレーがついています。トレーは別売のメタルケース【MCT3】に収まります。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業用サイズミリ表面処理鏡面梨地先端形状スパナ、12角めがねRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイドモンキレンチ SK11

    ワイドモンキレンチ

    SK11
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    虹のように様々な色が調和し、華やかさと鮮やかさが融合した神秘的な美しさが特徴的な虹色チタンコーティングを採用しました。幅厚ハンドルは力を掛けても手への当たりが優しく、作業中の安定感も抜群です。口を大きく開いた時もあごの出っ張りが少なく、狭い場所にも便利です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
  • ワイドモンキー BIGMAN(ビッグマン)

    ワイドモンキー

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワイドサイズなので幅広いサイズのボルトやナットに対応できるモンキーレンチ。
    用途口径部を調整することで色々なサイズのボルトやナットなどを回すことが出来るワイドモンキー。 サイズが自由に調整できるので、回したいボルト・ナットのサイズに合うレンチをもっていなかったときや、平行な面が2つある部品(L形コネクタなど)を回すときに使えます。材質本体 CR-Vブラック
  • 六角棒スパナセット パイプ付 エイト

    六角棒スパナセット パイプ付

    エイト
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。増し締めパイプの2本セット(5・6mm用と8・10mm用)です。テーパーヘッドの六面がボルト穴にすき間なく密着し、ボルトを回すので摩耗が少なくなっています。直、斜め、どちらの使用にもボルトと穴との接触面を大きくしたので、キッチリと噛み合いスリップしません。
    用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。仕様増し締め用パイプ付きセット内容1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm材質SNCM+V特殊合金鋼タイプエクストラロング先端形状六角
  • モンキー型クローンフットレンチ BAHCO(バーコ)

    モンキー型クローンフットレンチ

    BAHCO(バーコ)
    10,980税込12,078
    1個
    欠品中
    薄肉なので、今まで届きにくかった個所へも簡単にアクセスできます。狭い個所やアクセスしにくい個所に。
    幅(mm)65寸法(mm)0~29材質/仕上特殊工具鋼/メッキ仕上高さ(mm)14.5差込角(inch)3/8アズワン品番64-6797-89メーカー商品コード128-2846
  • クロフート 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    クロフート

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    17,980税込19,778
    1丁
    当日出荷
    自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。
    用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に。材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
  • クローフートレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    クローフートレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。
    用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に。材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ差込角(mm)19
  • マグネットT型レンチホルダー SK11

    マグネットT型レンチホルダー

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    強力マグネットでピタッと張り付くT型レンチホルダーです。 T型レンチ5本の収納が可能です。 補助具を取付け、ツールボックスの縁枠にフックすればより安定します。
    用途T型レンチの収納・整理。使用荷重(kg)1.5kg以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×140×140
  • 電気工事用トルクアダプター ANEX

    電気工事用トルクアダプター

    ANEX
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    設定トルクでネジのオーバートルクを防ぐ
    用途配電盤のネジ締め推奨仕様取付本数:1本設定トルク(Nm)1.1ねじサイズM3.5使用可能回数約5000回
  • 両口ダブルソケットレンチ(ショートタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    両口ダブルソケットレンチ(ショートタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    一本で4サイズ
    用途傾くソケット採用(約15°)障害物を避けて締付けできる。六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ。ラチェット機構。ショートタイプ。4サイズOK材質スチール
  • デミオ・ノート用ブリーダーメガネレンチ DEEN

    デミオ・ノート用ブリーダーメガネレンチ

    DEEN
    2,200税込2,420
    1本
    当日出荷
    DEENから遂に登場!『デミオ』用ブレーキブリーダーレンチ!! ブリーダープラグへのアプローチを考慮したディープオフセットの75°を採用従来作業では、7×9mmの組み合わせのレンチが各メーカーにて生産されていなかった為にフロントとリアのエア抜き作業の際にメガネレンチを二種類用意しなくてはならなかったのがDEEN『デミオ用』ブレーキレンチ一本用意するだけで作業が可能になりました。 マツダデミオ、日産ノート、ラフェスタ等のブリーダーに最適な7×9mmの組み合わせ、
    全長(mm)190
スパナ/レンチ