絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

42ページ目: スパナ/レンチ

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
7,892件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーロライン ボールポイント六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    オーロライン ボールポイント六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    529税込582
    1本
    5日以内出荷
    サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに形状L型表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 鳶仕様ラチェットレンチ トップ工業

    鳶仕様ラチェットレンチ

    トップ工業
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷
    正逆は切り替え爪式です。 番線を巻きやすいシノ形状です。(シノ曲り角度17°) ソケット部はナットが貫通しない安全設計です。 一定の位置を決めやすく作業効率がアップします。 シノの先が見やすい絶妙なシノ曲がりのため、穴合わせの際、シノの位置を確認しやすく効率よく作業が行えます。
    用途建設、機械、設備等あらゆる産業のボルト・ナットの着脱に、羽子板ボルトや建築用金物、ホールダウン金物等の作業に最適トラスコ品番168-0222材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)50全長(mm)305質量(g)430対辺寸法(mm)19×24
  • ステンレス製モンキーレンチ BAHCO(バーコ)

    ステンレス製モンキーレンチ

    BAHCO(バーコ)
    9,498税込10,448
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO6787に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼
  • 22.0x23.0mm薄口スパナ エスコ

    22.0x23.0mm薄口スパナ

    エスコ
    870税込957
    1個
    当日出荷
    材質カーボンスチール厚さ(mm)3寸法(mm)22×23全長(mm)200二面幅(mm)22×23商品構成単品
  • 19.0x21.0mm薄口スパナ エスコ

    19.0x21.0mm薄口スパナ

    エスコ
    770税込847
    1個
    当日出荷
    材質カーボンスチール厚さ(mm)3寸法(mm)19×21全長(mm)175二面幅(mm)19×21商品構成単品
  • 6.0x7.0mm薄口スパナ エスコ

    6.0x7.0mm薄口スパナ

    エスコ
    335税込369
    1個
    当日出荷
    材質カーボンスチール厚さ(mm)3寸法(mm)6×7全長(mm)100二面幅(mm)6×7商品構成単品
  • 六角レンチ(ショートタイプ) 8300HX-S ベッセル

    六角レンチ(ショートタイプ) 8300HX-S

    ベッセル
    599税込659
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ショートタイプです。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様六角レンチショートタイプです。材質/仕上ビット材タイプショート先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ) 8200BP-S ベッセル

    本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ) 8200BP-S

    ベッセル(1件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。仕様全身熱処理、マグネット入り材質EX剛金材質/仕上軸:ビット材タイプショート角度(°)短軸95先端形状ボールポイント傾き角(°)38サイズ規格ミリ
  • Y形レンチ FPC

    Y形レンチ

    FPC
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    用途Y形のボックスレンチです。
  • 六角L-レンチ いじり止め ロングセット 6本組 BONDHUS

    六角L-レンチ いじり止め ロングセット 6本組

    BONDHUS(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    ボンダス独自開発のプロテニアム特殊合金鋼[[R上]]を鋼材に使用しています。六角いじり止めタイプのボルトに使用するためのレンチです。
    用途六角いじり止め付きボルトの締付け作業に。航空宇宙関係:ロケットやジェット機などあらゆる航空宇宙機器にいじり止めネジが使用されています。専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。自動車製造:乗用車、トラックの構造上、いじり止めネジが採用されています。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学:大学のキャンパス内の設備にいじり止めネジが使用されています。電子機器、備品、デスクなどの盗難防止、 破損防止、私用防止の目的でいじり止めネジが採用されています。キャンパスは不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、一般的にこのような対策がなされています。更生施設:被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。通常の六角ネジ等だと外されてしまう可能性があるため、このような対策が施されています。病院、医療施設:医療機器を安全に使用するために用いられています。人命にかかわることであり、医療機器自体が高価な精密機器であるため、専門の技術者以外が誤って操作することのないように、いじり止めネジが使用されています。軍事関係:全ての軍種においていじり止めネジが使用されています。陸軍、海軍、空軍の軍事基地においていじり止めネジが採用されており、設備や備品の紛失防止、 破損防止、また外部からの妨害行為を抑止しています。公共の空間、交通機関:市区町村の地方自治体では、公共のモノを守るためにいじり止めネジを採用しています。 不特定多数の人が行き交う場所である故に、いたずらや破損などの被害にあう可能性が高いため、通常のレンチでは外すことができないようにいじり止めネジが採用されています。電車、バス、旅客機など公共交通機関において、いじり止めネジが使用されています。乗客が勝手に備品をいじらないように使用されています。RV、船舶:RVや船舶は一般的な乗用車とは異なる点が多くあるため、専門の整備士のみが整備できるように、主に燃料系統と電気系統にいじり止めネジが使用されています。小売店:小売店は窃盗の格好の対象であるため、高価な商品を万引きの被害から守るためにショーウィンドウやディスプレイにいじり止めネジが使用されています。セット内容2.5、3、4、5、6、8mm材質プロテニアム合金鋼(R)(表面プロガード加工)質量(g)202セット商品数6本先端形状六角(いじり止め穴付)サイズ規格ミリ
  • 板ラチェットレンチ Bcross

    板ラチェットレンチ

    Bcross(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット
    当日出荷
    両口のラチェットレンチ5本のセットで、幅広いサイズのボルト・ナットの締め付け、ゆるめが可能です。ラチェット式なので、効率的に締め付け、ゆるめが可能です。25°角度付なので、狭く奥まった場所でも効率的にトルクをかけることができます。
    用途ボルト、ナットの締め付け、緩めに。セット内容ラチェットレンチ:6×8、10×12、11×13、14×17、19×21寸法(mm)6、8、10、11、12、13、14、17、19、21組数5本
  • メガネレンチセット Bcross

    メガネレンチセット

    Bcross
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    メガネレンチ6本のセットで、幅広いサイズのボルト・ナットの締め付け、ゆるめが可能です。レンチを一つに収納でき、持ち運びや保管管理に便利なホルダ付です。
    用途ボルト、ナットの締め付け、緩めに。セット内容両口スパナ:8x9、10x11、12x14、13x15、17x19、21x22組数6本
  • コンビレンチセット WURTH(ウルト)

    コンビレンチセット

    WURTH(ウルト)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼形状リング側角度15°、ヘッドオフセット15°規格ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738表面クロムメッキ、研磨加工済みヘッドおよびリング特性(リング側ドライブ)OWERDRIV複六角
  • 四角ラチェットスパナ NGK(永木精機)

    四角ラチェットスパナ

    NGK(永木精機)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    正逆切り替え無しです。片爪タイプです。ハンドル部は滑りにくく、強力で壊れにくいラチェットスパナです。10mm~19mmまでは2重四角(八角)になっています。
    材質特殊鋼表面処理クロムメッキ
  • ボールポイント六角棒レンチセット TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1セット(7本)
    当日出荷
    トラスコ品番103-8235セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、ホルダ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)82.5タイプスタンダード表面処理黒染め先端形状ボールポイント
  • 六角棒レンチセット TRUSCO

    六角棒レンチセット

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番103-8218セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、ホルダ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)108タイプロング表面処理黒染め先端形状六角
  • 曲りシノ付両口ラチェットレンチ(ショートタイプ) スーパーツール

    曲りシノ付両口ラチェットレンチ(ショートタイプ)

    スーパーツール
    3,598税込3,958
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番108-3414材質合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)50全長(mm)240対辺寸法(mm)17×19
  • 防爆コンビネーションレンチ A-MAG

    防爆コンビネーションレンチ

    A-MAG
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質アルミニウム青銅
  • 短シノ ラチェットレンチ MCC(松阪鉄工所)

    短シノ ラチェットレンチ

    MCC(松阪鉄工所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ショートタイプ、曲りシノ付き。狭所でのネジ締め、番線締めもラクラク。
  • ローレット入六角レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ローレット入六角レンチセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
    種別パックナシアズワン品番62-1350-38
  • コンビレンチセット (SlimーLine) PROXXON(プロクソン)

    コンビレンチセット (SlimーLine)

    PROXXON(プロクソン)
    8,598税込9,458
    1セット(12本)
    当日出荷
    手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。 表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。 スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。 クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。 寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。 プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
    用途ボルト・ナット回しセット内容1/4"、 9/32"、 5/16"、 11/32"、 3/8"、 7/16"、 1/2"、 9/16"、 5/8"、 11/16"、 3/4"、 13/16" (インチ)アズワン品番64-9674-60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギアレンチ・マイクロ・スピーダーコンビレンチ PROXXON(プロクソン)

    ギアレンチ・マイクロ・スピーダーコンビレンチ

    PROXXON(プロクソン)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    プロクソン・ギアレンチ マイクロスピーダーシリーズ レーザーマーキングでより明確にサイズを明記 ホコリ・ゴミの侵入を防ぐ完全に密閉されたヘッドに72枚歯内蔵 トルク耐久性はDIN/ISO規格をクリア ヘッドは15度のオフセットに固定され平面作業時の干渉を防ぎながらボルト・ナット回しが可能
    用途ボルト・ナット回し歯数72枚オフセット15°RoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり
  • スーパーボールレンチ(ショート) WISE(若穂囲製作所)

    スーパーボールレンチ(ショート)

    WISE(若穂囲製作所)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ボールポイントで本締めが可能です。硬度HRC60°による強靭さとニッケルクロムメッキによる表面処理で優れた耐摩耗性を発揮します。
    用途六角穴付ボルトの締め付けに最適です。先端形状ボールポイント
  • ピアスボールレンチセット WISE(若穂囲製作所)

    ピアスボールレンチセット

    WISE(若穂囲製作所)
    4,698税込5,168
    1セット(6本)
    当日出荷から翌日出荷
    従来の六角レンチでは反復角度が最低60°必要です。 このレンチは表裏交互に締めるだけで反復角度30°の締め付けが可能です。 その秘密は線に対して15°ずらした加工(特許)を施したことです。
    先端形状ボールポイント
  • 6pcs.メガネレンチセット trad

    6pcs.メガネレンチセット

    trad
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    材質本体:クロームバナジウム鋼寸法(mm)8×9・10×12・12×14・14×17・17×19・21×24対辺寸法(mm)8×9、10×12、12×14、14×17、17×19、21×24仕上クロームメッキ
  • ステンレス六角レンチ&ドライバーセット trad

    ステンレス六角レンチ&ドライバーセット

    trad
    1,998税込2,198
    1セット(6本)
    当日出荷
    ステンレス製なのでサビにくい! ナイフ式で携帯に便利です!
    材質ステンレス質量(g)150先端形状六角・プラス・マイナス刃先ドライバー:+No.2/-5mm呼び寸法S(mm)六角3.0・4.0・5.0・6.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 短ガチャ ストレート トップ工業

    短ガチャ ストレート

    トップ工業
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    コンパクトで軽量です。ストレート形状でホゾ合わせがしやすいです。
    材質本体:S55C、ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)230質量(g)2752018年トラスコ掲載ページ4 0422
  • 絶縁片口スパナ GEDORE

    絶縁片口スパナ

    GEDORE
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    スパナ部は15°の角度付き
    仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1954
  • ダブルラチェットめがねレンチ GEDORE

    ダブルラチェットめがねレンチ

    GEDORE
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。ストレート形状で薄口ですので、狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
    仕様梨地仕上げ材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0475
  • 967SL トルクスHF マルチカラーヘックスキーセット Wera

    967SL トルクスHF マルチカラーヘックスキーセット

    Wera
    8,398税込9,238
    1セット
    当日出荷
    ホールディングファンクションにより、ボルト、ねじを手の支えなしで取り付けられます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
    トラスコ品番856-2064セット内容ホルダ、9、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40材質工具鋼質量(g)248.4先端形状トルクス2018年トラスコ掲載ページ4 0805
  • 油圧ホース スーパーツール

    油圧ホース

    スーパーツール
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    手動ポンプ全般に使用可能です。
    用途単動式シリンダ用油圧ポンプ用トラスコ品番837-0738セット内容カップリング(メス):HCFN付(シリンダ側取付用)材質ゴム2018年トラスコ掲載ページ7 1490
  • コンビネーションラチェットレンチ8本セット SATA

    コンビネーションラチェットレンチ8本セット

    SATA
    9,998税込10,998
    1セット(8本)
    当日出荷
    ・独自形状とピンメカニズムで滑りやすい場所も4ヶ所でしっかりとつかめます。 ・サーフィスドライブ機構で確実に締め付けます。 ・ラチェット部分は標準送り角30°に対して送り角5° ・ボックスとスパナの両方にラチェット機能付
    セット内容8mm:L 140mm、A 16.0mm、10mm:L 159mm、A 19.0mm、11mm:L 165mm、A 20.6mm、12mm:L 171mm、A 21.7mm、13mm:L 178mm、A 23.6mm、14mm:L 190mm、A 25.9mm、17mm:L 225mm、A 30.5mm、19mm:L 248mm、A 34.0mm
  • ショートシノ付めがねレンチ(トルシアボルト用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ショートシノ付めがねレンチ(トルシアボルト用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    5,298税込5,828
    1丁
    当日出荷
    トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。 防錆効果の高いメッキによる美しい外観。 落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴を2ヶ所用意しています。
    用途トルシア型高力ボルトの締め付け・鉄骨の穴合わせにトラスコ品番124-0293質量(g)870タイプショート寸法L(mm)375寸法H(mm)57寸法L1(mm)44寸法D(mm)55寸法T(mm)17二面幅(mm)36
  • T型スライドハンドル六角レンチ DAYTONA(デイトナ)

    T型スライドハンドル六角レンチ

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ハンドルは同サイズのレンチになっていてL型レンチとしても使用でき、取り外してコンパクトに持ち運ぶことも可能。
  • 全ネジレンチ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    全ネジレンチ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    軽天・ケーブルラック・配線など、全ネジボルトの作業に、抜群の威力を発揮。 W3/8、W1/2が兼用。 着脱がワンタッチ。
    全長(mm)148質量(g)235最大径(Φmm)30
  • 板ラチェットレンチ ミツトモ

    板ラチェットレンチ

    ミツトモ(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
    オフセット型になります。 薄型、軽量で締める・ゆるめる作業が、ワンタッチで切り替えができます。
    用途自動車整備・軽量鉄骨・家庭用器具の組み立て、補修、修理などの仮締め用に大変便利です材質カーボン鋼
  • ASH ライツールコンビネーションスパナプチコンセット6本組 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH ライツールコンビネーションスパナプチコンセット6本組

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    5,598税込6,158
    1セット(6本)
    当日出荷
    ライツールの特長である軽量化・機能的なフォルム・高い作業性に携帯性をプラスしました。 気軽に持ち運べるのでキーホルダやストラップとしても使用できます。 軽量化のネックである強度を確保し、JIS規格をクリアしてます。
    用途ナットの締結作業トラスコ品番792-0482セット内容8、10、12、13、14、17mm材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:ニッケルクロムメッキ質量(g)195RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイント六角棒レンチ BIGMAN(ビッグマン)

    ボールポイント六角棒レンチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    179税込197
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    六角穴のボルト・ネジ締めに。斜め締めができるボールポイント
    形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
  • 総磨きシルバーメッキ ショートラチェットレンチ 17X21mm トップ工業

    総磨きシルバーメッキ ショートラチェットレンチ 17X21mm

    トップ工業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    正逆は切り替え爪式です。 作業性を追求したコンパクトなショートサイズです。 軽量かつコンパクトなため、腰から下げても邪魔になりません。 1本1本職人による手磨きのこだわりの逸品です。 柄部のシノは鉄骨の穴合わせなどに便利です。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
    トラスコ品番431-0535材質特殊合金鋼厚さ(mm)50全長(mm)250シルバー質量(g)370対辺寸法(mm)17×21頭部幅(mm)41
  • ショートエコワイド エコフォーク バイオレット トップ工業

    ショートエコワイド エコフォーク バイオレット

    トップ工業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    先端厚さは極薄2.5mmです。
    用途水道、ガス、エアコンなどの配管の込み入った場所でのナット締めなど、広範囲のねじ締めに適しています。トラスコ品番722-7779材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)117質量(g)95最大口開き(mm)7~26先端厚さ(mm)2.5
スパナ/レンチ