絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
9,465件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナットキャッチソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ナットキャッチソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    着脱作業時にボルト・ナット類の落下防止が可能です。マグネット式ではないので鉄粉がつきません。
    差込角(mm)9.5
  • インパクトレンチ用ホイールナットソケット・セット KTC

    インパクトレンチ用ホイールナットソケット・セット

    KTC(7件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット(3本)
    当日出荷
    新設計で耐久性UP!! アルミホイール専用のソケットです。 めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。
    用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。トラスコ品番823-0850セット内容BP49-17、19、21質量(g)560タイプロング薄肉寸法L(mm)100寸法H(mm)BP49-17/22、BP49-19/24、BP49-21/26寸法S(mm)(六角)BP49-17/17、BP49-19/19、BP49-21/21寸法D1(Φmm)BP49-17/24、BP49-19/26、BP49-21/27.5寸法D2(Φmm)25寸法l(mm)18機能ゴムクッション付き寸法sq.(mm)12.7
  • ソケットレンチセット E-Value

    ソケットレンチセット

    E-Value(6件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット(40点組)
    当日出荷
    ラチェットハンドルは72山ギアを採用。また、ソケットサイズは5.5mm~19mmまでフルサイズ対応(ミリ)です。ディープソケットはエクステンションバーを使用せずにダイレクトに深い所に使えるだけでなく、持っているだけでカッコイイ!
    セット商品数40ソケット内容(mm)【6.35sq】5、5.5、6、7、8、9【9.5sq】10、11、12、13、14、15、16、17、18、19【9.5sqディープ】10、12、13、14、17セット内容6.35sqソケット(5・5.5・6・7・8・9mm)、9.5sqソケット(10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm)、9.5sqディープソケット(10・12・13・14・17mm)、9.5sqラチェットハンドル、9.5sqユニバーサルジョイント、9.5sqエクステンションバー(75・150mm)、ソケットアダプター(凹9.5mm×凸6.35mm)、ビットアダプター、6.35sqドライバーハンドル、クロスビット(No.1・2・3)、マイナスビット6mm、六角ビット(2.5・3・4・5・6mm)、トルクスビット(T10H・T15H・T20H)材質クロームバナジウム質量(kg)2.44表面処理クロームメッキケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×150×145
  • ラチェットハンドル G付き SK11

    ラチェットハンドル G付き

    SK11(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    握りやすく、滑りにくいTPRグリップです。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。
    用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。歯数72山
  • 電動ドライバー用ソケットアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    電動ドライバー用ソケットアダプター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)軸長(mm)6.35
  • 1/4"sqx10mm ディープソケット エスコ

    1/4"sqx10mm ディープソケット

    エスコ(7件のレビュー)
    265税込292
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA687AT-10
  • スイベルラチェットハンドル SIGNET(シグネット)

    スイベルラチェットハンドル

    SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    ヘッドを垂直に回転させて早回しが可能 ヘッド上部を回転させることで回転方向を切替可能
    ギヤ歯数100首振あり
  • 電動ドリル用首振ソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    電動ドリル用首振ソケットアダプター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
  • ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    269税込296
    1セット(3個)ほか
    当日出荷
    ソケットホルダー(アルミタイプ)用クリップです。
  • ビットソケット ショート 7mm(ハンガー) ミトロイ(水戸工機)

    ビットソケット ショート 7mm(ハンガー)

    ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番817-5532二面幅(mm)7
  • ホイールナット用4角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ホイールナット用4角ソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    穴角4角RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用薄型ホイルナット 差込角12.7mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用薄型ホイルナット 差込角12.7mm

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    自動車用ホイールナット締付け・緩め作業専用にご使用ください。 ホイールナットの脱着に適した薄形形状です。 ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイール用など)の損傷を防ぎます。
    材質構造用鋼差込角(mm)12.7機能ゴムクッション付き
  • ロングヘキサゴンビットソケット用交換ビット KTC

    ロングヘキサゴンビットソケット用交換ビット

    KTC(3件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    セット内容ビット1本、止めねじ1本全長L(mm)108先端形状ヘキサゴン
  • ビットソケット ロング ミトロイ(水戸工機)

    ビットソケット ロング

    ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様インパクトドライバー対応形状花形寸法L(mm)155
  • ソケット(六角タイプ) nepros

    ソケット(六角タイプ)

    nepros(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
    差込角(mm)12.7穴角六角
  • 9.5sq12角ソケット(インチ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5sq12角ソケット(インチ)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
    形状12角差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用ユニバーサルジョイントL型 トップ工業

    電動ドリル用ユニバーサルジョイントL型

    トップ工業(6件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    首振り角度30°と固定(直線)状態に、使い分ける事ができます。 接続したドライバビットに、インパクトの打撃を伝達できる耐久性があります。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
    用途インパクトドライバーのヘッド部を、障害物から逃がしてのネジ締め作業ができます。 固定(直線)状態にした場合は、エクステンションバーとしても使用できます。 壁際や狭所等の作業環境に最適です。仕様インパクト対応寸法L(mm)114.5寸法D(mm)20差込角対辺(mm)6.35差込角S(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用強軸ソケット トップ工業

    電動ドリル用強軸ソケット

    トップ工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    40V対応(7.2~18Vいずれも対応)。抜群の耐久性を発揮。シャンク部を見直しねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用で高耐久・長寿命を実現。6角サーフェイス。
    用途各種ボルト・ナットの着脱にトルク(N・m)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトドライバ用ソケットビット 難攻不落 (6角) KTC

    インパクトドライバ用ソケットビット 難攻不落 (6角)

    KTC
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。取り回しのしやすいスタンダードタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
    用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。形状6角タイプスタンダード差込角(mm)6.35
  • ビットスルー両口Wソケット SK11

    ビットスルー両口Wソケット

    SK11(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーと電工ドライバー等で使える設備工事に最適なダブルソケットです。 お手持ちの110mm以上のビットと組み合せてスライドさせれば2サイズボックスドライバーとして使用できます。 駆動軸差替え式を採用しているので、万一軸が折れてもお手持ちの75mm以上のビットで使用できます。2サイズ対応の多機能なソケットビットです。 電動工具、電工ドライバーそれぞれに装着可能です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様ビット刃先:+2・+2軸径(Φmm)6.35(六角)材質(本体)スチール対応18Vインパクト対応
  • 3/8”(9.5mm)差込 蝶ネジ用ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8”(9.5mm)差込 蝶ネジ用ソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)寸法L(mm)32差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.
  • ラチェットビット&ソケット セット 27pcs モノタロウ

    ラチェットビット&ソケット セット 27pcs

    モノタロウ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(27点組)
    当日出荷
    1/4サイズのラチェットハンドル、ビット、ソケットビットがセットになった27点組のお得なセットです。 ラチェットハンドルはアルミニウム製で軽量です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数27セット内容【ラチェットレンチ】ソケット:4、6、8、10、13・プラス:PH0、PH1、PH2、PH3・マイナス:SL2、SL3、SL4、SL5、SL6・ヘックスローブ:T6、T8、T10、T15、T20・ポジ:PZ1、PZ2、PZ3・六角:H2.5、H3.0、H3.5、アダプター(1/4)質量(g)300ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×85×34
  • インパクト用ユニバーサルジョイント JTC

    インパクト用ユニバーサルジョイント

    JTC(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    全長(mm)63差込角(mm)12.7外径D(Φmm)31RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリーラチェット PROXXON(プロクソン)

    ロータリーラチェット

    PROXXON(プロクソン)(9件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    ハンドルを振れない場所でもグリップ回転でソケットを回せる「ツイスト・ロータリー機構」に加え、グリップエンドへ差込角1/4インチ(6.3mm)を装備。ドライバーグリップやTハンドルを装着して使用するなど、さらに多彩な使用法が広がりました。車のエンジンルーム、オートバイのメンテナンスや修理など、狭い場所・奥まった場所のソケットをラクラク回せます。 安心の2年間保証!
    用途ボルト・ナット回し歯数52枚歯ギア送り角度(°)6.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトレンチ用ワンタッチアダプター トップ工業

    インパクトレンチ用ワンタッチアダプター

    トップ工業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    スライド式で、ソケット類をワンタッチ着脱できます。 ソケットレンチ用ソケットに加え、インパクトレンチ用ソケットでは、わずらわしいOリング・ピンの付け替えが不要です。 Oリング・ピン付きです。
    トラスコ品番483-4071材質SCM435質量(g)510寸法L(mm)75寸法D1(mm)42寸法D2(mm)44寸法S1(mm)19.0(3/4”)寸法S2(mm)19.0(3/4”)
  • ボールポイントヘックスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ボールポイントヘックスビット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ヘックスビットソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ヘックスビットソケットセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    先端形状ヘキサゴンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ビットソケット ショート 19mm(ハンガー) ミトロイ(水戸工機)

    ビットソケット ショート 19mm(ハンガー)

    ミトロイ(水戸工機)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番817-5521二面幅(mm)19
  • スタンダードソケット32mm S.E.K.(スエカゲツール)

    スタンダードソケット32mm

    S.E.K.(スエカゲツール)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • コンパクト ショート ラチェットハンドル KTC

    コンパクト ショート ラチェットハンドル

    KTC(6件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    差込角(sq.)9.5寸法L(mm)80歯数36送り角度(°)10仕様21世紀バージョントラスコ品番307-5567種別コンパクトショート、21世紀バージョン質量(g)90タイプ小判形寸法B(mm)22寸法T(mm)10
  • インパクトソケット用Oリング TRUSCO

    インパクトソケット用Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷
    インパクト用ソケットの消耗部品です。
    用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
  • ユニバーサルビットソケット ミトロイ(水戸工機)

    ユニバーサルビットソケット

    ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    首振り角度は30度。コーナー等の狭いところでも楽に作業が可能。ダブルナットもまわせ安定感のよいディープタイプ
    仕様インパクトドライバー(14.4V)対応形状花形寸法L(mm)100
  • クイックアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クイックアダプター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(43件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで、指先でスピーディな早回し作業が可能。 アルミボディで軽量化を実現。 滑りにくく作業性を追及したローレット加工。
  • ディープソケット9.5mm(インチ) KTC

    ディープソケット9.5mm(インチ)

    KTC(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角12角差込角(sq.)9.5
  • 1/4ソケットレンチセット E-Value

    1/4ソケットレンチセット

    E-Value(10件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1セット(11点組)
    当日出荷
    ラチェットハンドルは72山ギアを採用。狭い場所での作業に対応します。
    差込角(mm[inch])6.35(1/4)セット商品数11ソケット内容(mm)5.5、6、7、8、10、12、13、14付属品メタルケースセット内容ソケット(5.5、6、7、8、10、12、13、14mm)、ラチェットハンドル、ユニバーサルジョイント、エクステンションバー75mm材質クロームバナジウム表面処理クロームメッキ
  • 25.4sqロングソケット FPC

    25.4sqロングソケット

    FPC(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SCM(クロムモリブデン)差込角(sq.)25.4(1/1")
  • 19.0sq6角ディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    19.0sq6角ディープソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
    形状6角差込角(mm)3/4"(19)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットホルダークリップセット KTC

    ソケットホルダークリップセット

    KTC(10件のレビュー)
    499税込549
    1セット(5個)ほか
    当日出荷
    ソケットホルダークリップセット用スペアクリップです。
  • ソケットレンチセット SK11

    ソケットレンチセット

    SK11
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    6.3mm、9.5mm差込角のハンドル、ソケットを52点をセットした本格的なソケットレンチセットです。差込角別にソケットの色分けをしており、差込角ごとの識別が容易です。ラチェットハンドルは72山ギアを採用しており、細やかな動きが可能で狭い場所での作業は抜群です。ソケットは面接触設計で、応力の集中を防ぎボルトやナットの角を傷めにくく確実な作業が可能です。六角穴付きボルト対応のヘックスビットソケット、T型トルクスネジ対応のヘックスローブビットソケットもサイズも豊富にセットしています。
    用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。セット内容6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、エクステンションバー100mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、9.5mm差込角ソケット(8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、ディープソケット(8・10・12・14・17mm)、ヘックスビットソケット(3・4・5・6・8・10・12mm)、ヘックスローブビットソケット(T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50)、エクステンションバー(75・150mm)、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、スピンナーハンドル材質クロームバナジウム鋼質量(g)4300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅440×高さ50×奥行き190
ソケット/ソケットレンチ