絞り込み
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
9,470件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1/4ソケットレンチセット E-Value

    1/4ソケットレンチセット

    E-Value(10件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1セット(11点組)
    当日出荷
    ラチェットハンドルは72山ギアを採用。狭い場所での作業に対応します。
    差込角(mm[inch])6.35(1/4)セット商品数11ソケット内容(mm)5.5、6、7、8、10、12、13、14付属品メタルケースセット内容ソケット(5.5、6、7、8、10、12、13、14mm)、ラチェットハンドル、ユニバーサルジョイント、エクステンションバー75mm材質クロームバナジウム表面処理クロームメッキ
  • 12.7sq.ソケットホルダークリップセット KTC

    12.7sq.ソケットホルダークリップセット

    KTC(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    ホルダーの形状変更により、従来品よりソケットが差込みやすく外しやすい。しかもソケット保持力はアップ。(持運び時抜けにくい)。差込角別にホルダーのカラーリングを設定。
    寸法H(mm)26.5寸法A(mm)25差込角(sq.)12.7
  • ”Z-EAL” ラチェットハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ”Z-EAL” ラチェットハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。握りやすい樹脂グリップを採用しています。
    歯数72材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットハンドル フルターン可変グリップタイプ モノタロウ

    ラチェットハンドル フルターン可変グリップタイプ

    モノタロウ(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    プッシュリリース付きのスイベルヘッドラチェットで、ヘッドは約180度回転します。グリップを可変してT型ハンドル/ドライバーグリップと、トルクの変化に合わせて使えます。ラチェットの最小回転角は5°(72ギヤ)と細かい回転にも対応します。
    用途オートバイの車載工具、各種メンテナンス材質本体:クロームバナジウム鋼、グリップ:ナイロン全長(mm)137レッド質量(g)142グリップ径(Φmm)約24.2(最太部)仕上クロームメッキ送り角度(°)5差込角(inch)3/8(9.5mm)ギヤ歯数72
  • 3/8sqソケットホルダー DEEN

    3/8sqソケットホルダー

    DEEN(2件のレビュー)
    1,600税込1,760
    1個
    当日出荷
    3/8SQのソケットを立てて収納出来るホルダーです。
    寸法(mm)収納可能サイズ:6~20寸法(幅W×高さH)(mm)337×77差込角(sq.)9.5[3/8]
  • ヘックスビットソケット SK11

    ヘックスビットソケット

    SK11
    589税込648
    1個
    当日出荷
    六角穴付きボルトを締めたり緩めたりする場合に便利なソケットです。六角穴ボルトの締結に使用します。
    用途六角穴付きボルトの締め緩め作業。材質ソケット:クロームバナジウム鋼差込角(mm[inch])9.5(3/8)適合ねじ六角穴付きボルト
  • インパクトドライバ用ソケットビット 難攻不落 (6角) KTC

    インパクトドライバ用ソケットビット 難攻不落 (6角)

    KTC
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    内部のビット部を長くしたトーション効果を持たせる独自構造で、高耐久を実現。高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。取り回しのしやすいスタンダードタイプです。KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。口径部は集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
    用途6.35mmのインパクトドライバに使用できるソケットビット。形状6角タイプスタンダード差込角(mm)6.35
  • アルミソケットホルダー KTC

    アルミソケットホルダー

    KTC
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    樹脂製のクリップでソケットを固定するソケットホルダー。 インパクトレンチ用ソケットのピン・リングを装着した状態で着脱可能。 差込角別に異なるレールカラーで、ソケットの識別が容易。 レールサイズは共通のため、クリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを一つのレールで管理できる。
    幅(mm)25.4全長(mm)338.5
  • 3/8”(9.5mm)差込 蝶ネジ用ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8”(9.5mm)差込 蝶ネジ用ソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)寸法L(mm)32差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.
  • 電動ドリル用ユニバーサルジョイントスライドロック式 トップ工業

    電動ドリル用ユニバーサルジョイントスライドロック式

    トップ工業
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    最大首振り角度30°曲がります。 全長87mmのショートタイプでコーナー・壁際での作業も楽々。 スライドロック式で着脱がスムーズにでき安全に確実に各種ビット類を固定します。 スライドロック部は空転するので指で押さえることで先端のブレを抑えることができます。
    用途インパクトドライバーのヘッド部を、障害物から逃がしてのネジ締め作業ができます。 壁際や狭所等の作業環境に最適です。トラスコ品番779-6552材質SCM435全長(mm)87質量(g)73差込角(mm)6.35外径D(Φmm)(本体)18首振角度(°)30
  • ロータリーラチェット PROXXON(プロクソン)

    ロータリーラチェット

    PROXXON(プロクソン)(9件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷
    ハンドルを振れない場所でもグリップ回転でソケットを回せる「ツイスト・ロータリー機構」に加え、グリップエンドへ差込角1/4インチ(6.3mm)を装備。ドライバーグリップやTハンドルを装着して使用するなど、さらに多彩な使用法が広がりました。車のエンジンルーム、オートバイのメンテナンスや修理など、狭い場所・奥まった場所のソケットをラクラク回せます。 安心の2年間保証!
    用途ボルト・ナット回し歯数52枚歯ギア送り角度(°)6.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • エキステンションバー SIGNET(シグネット)

    エキステンションバー

    SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。
    軸径(Φmm)12外径(Φmm)17差込角(sq.)3/8
  • ヘックスビットソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ヘックスビットソケットセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    先端形状ヘキサゴンRoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクスプラスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    トルクスプラスビットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ビットソケット ショート 17mm(ハンガー) ミトロイ(水戸工機)

    ビットソケット ショート 17mm(ハンガー)

    ミトロイ(水戸工機)
    1,098税込1,208
    1本
    欠品中
    トラスコ品番817-5518二面幅(mm)17
  • 6角セミディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    6角セミディープソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    形状6角寸法L(mm)40差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.穴角9.5角RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用アルファユニバーサルソケットアダプター トップ工業

    電動ドリル用アルファユニバーサルソケットアダプター

    トップ工業(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    軸折れに強い(7.2V、14.4V、18V対応)。 ねじれ応力を緩和、耐久性2倍(メーカー比) 電動ドリルで各サイズのソケットが使用できます。 最大首振り角度30度。
    用途パワーが強い電動工具機種に適しています。 インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットが使用可能。 壁際や狭所等の作業環境に最適。トラスコ品番433-0935全長(mm)92.5質量(g)115差込角(mm)12.7
  • 電動ドリル用ソケットビット スーパーツール

    電動ドリル用ソケットビット

    スーパーツール(3件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    18V電動・インパクトドライバー対応。12角フラワーソケットで、ナットにスムーズに差し込めます。ビット着脱式だから、ソケットの寿命まで使用できます。市販のドライバービットで使用できます。サイズによって、色が違うから便利です。
    付属品ドライバビット(DB2S65)×1
  • 電動ドリル用コンパクトソケット8本セット トップ工業

    電動ドリル用コンパクトソケット8本セット

    トップ工業(3件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1セット(8本)
    当日出荷
    建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。 フックボルト、コーチねじなどに適します。 ソケット奥行45mmです。 取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。 本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。 18Vインパクト対応です。
    トラスコ品番405-2099セット内容EDS-7C・8C・10C・12C・13C・14C・17C・19C材質クロムモリブデン鋼質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×153×40RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクト ショート ラチェットハンドル KTC

    コンパクト ショート ラチェットハンドル

    KTC(6件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    差込角(sq.)9.5寸法L(mm)80歯数36送り角度(°)10仕様21世紀バージョントラスコ品番307-5567種別コンパクトショート、21世紀バージョン質量(g)90タイプ小判形寸法B(mm)22寸法T(mm)10
  • ユニバーサルビットソケット ミトロイ(水戸工機)

    ユニバーサルビットソケット

    ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    首振り角度は30度。コーナー等の狭いところでも楽に作業が可能。ダブルナットもまわせ安定感のよいディープタイプ
    仕様インパクトドライバー(14.4V)対応形状花形寸法L(mm)100
  • ヘックスソケット ロング(ボールポイントタイプ) ミトロイ(水戸工機)

    ヘックスソケット ロング(ボールポイントタイプ)

    ミトロイ(水戸工機)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    寸法L(mm)137差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D2(Φmm)25先端形状ボールポイントヘキサゴン
  • 超ロングソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    超ロングソケット(6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    超ロングタイプの対辺六角形状です。長いねじが突き出たボルト・ナット用で自動車のバンパー回り・ドアヒンジなどのスパナ・めがねレンチでは作業が困難な狭い箇所に最適です。
    用途自動車整備用全長(mm)120寸法L(mm)120差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角6角
  • ヘキサゴンビットソケット KTC

    ヘキサゴンビットソケット

    KTC(5件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    質量(g)36寸法D(mm)16先端形状ヘキサゴン差込角(sq.)6.3
  • スタッドボルトソケット(差込角12.7mm) NAC(長堀工業)

    スタッドボルトソケット(差込角12.7mm)

    NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    全長(mm)50差込角(mm)12.7
  • 9.5sq.T型トルクスビットソケット KTC

    9.5sq.T型トルクスビットソケット

    KTC(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ビットの交換が可能です。
    仕様パワーフィット先端形状T型トルクス差込角(sq.)9.5
  • インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
    用途インパクトレンチで使用します適合ピン/P3016SOリング/RINGP16S差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9.5sq6角ソケット(インチ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5sq6角ソケット(インチ)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
    差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12.7sqオフセットエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    12.7sqオフセットエクステンションバー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。
  • 電動ドリル用ユニバーサルジョイントL型 トップ工業

    電動ドリル用ユニバーサルジョイントL型

    トップ工業(6件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    首振り角度30°と固定(直線)状態に、使い分ける事ができます。 接続したドライバビットに、インパクトの打撃を伝達できる耐久性があります。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
    用途インパクトドライバーのヘッド部を、障害物から逃がしてのネジ締め作業ができます。 固定(直線)状態にした場合は、エクステンションバーとしても使用できます。 壁際や狭所等の作業環境に最適です。仕様インパクト対応寸法L(mm)114.5寸法D(mm)20差込角対辺(mm)6.35差込角S(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドライバーソケット全ネジ TRUSCO

    電動ドライバーソケット全ネジ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1丁
    当日出荷
    全ネジボルト専用。全ネジボルトをくわえて回します。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
    用途建設工事・電設工事に最適。材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)軸径(Φmm)6.35全長(mm)70
  • ユニバーサルビットアダプター trad

    ユニバーサルビットアダプター

    trad
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    引くと首振り・押すとストレート、2通りの使い方で大変便利。壁際やコーナーなどの狭いところで大活躍。インパクト対応
    材質本体:CR-V6150、カラーカバー:アルミ合金軸径(Φmm)六角:6.35全長(mm)100首振角度(°)15
  • エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エクステンションバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
    用途ラチェットハンドルに装着しソケット長を延長材質構造用鋼質量(g)単体:125寸法L(mm)75寸法d(mm)14.5寸法L1(mm)16差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)24寸法L2(mm)61本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×24×75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動ドリル用強軸インパクトソケットアダプター トップ工業

    電動ドリル用強軸インパクトソケットアダプター

    トップ工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。インパクト用ソケットを安全に接続する為、ピンを連結する穴付きです
    用途インパクトドライバー等に装着してインパクト用ソケットが使用できます材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 40V対応インパクトドライバ用ソケットビット KTC

    40V対応インパクトドライバ用ソケットビット

    KTC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    。40Vの高トルク仕様のインパクトドライバ用ソケットビット。コンパクトで取り回しに優れたストレートタイプ。インパクトドライバへの抜き差しがスムーズに行えるビット先端形状を採用。仮設足場や鉄骨締結など高所作業を安全に行える落下防止機能付き。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。
    全長(mm)115差込角(mm)6.35
  • 3/8ソケットレンチセット SK11

    3/8ソケットレンチセット

    SK11
    4,698税込5,168
    1セット(12点組)
    当日出荷
    12ピース入りのソケットとレンチのセットです。クイックリリース機構で、ソケットの脱着はボタンを押すだけで簡単にできます。72山ギアラチェットハンドルで、細やかな動きが可能で狭い場所での作業性は抜群です。
    用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。付属品メタルケース入り仕様メタルケース入りセット内容3/8インチDR(ラチェットハンドル(ギア数72山))・エクステンションバー(75・150mm)・ソケット(8・10・12・13・14・15・17・19mm)・ユニバーサルジョイント材質/仕上クロームバナジウム鋼(ミラーポリッシュ仕上)質量(g)7777差込角(mm[inch])9.5(3/8)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅7777×高さ7777×奥行き7777
  • レースウェイソケット ベッセル

    レースウェイソケット

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    外径19.9mmの超薄六角ソケットでレースウェイへの抜差しが楽々です。ソケット部は高強度、全身焼入、SCM鋼パイプ材使用(クロムモリブデン鋼)。ネジの出代が長くても安心、深穴設計ソケット。軸折れに強い、軸圧入式。ナットの六角部を傷つけないソケット形状
    用途レースウェイ内のナット締め作業。対辺寸法(mm)17
  • アルミソケットレール用クリップ単品 SQ.クリップ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    アルミソケットレール用クリップ単品 SQ.クリップ

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)
    499税込549
    1セット(5点組)
    当日出荷
    クリップ数5pcs.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットレンチセット 770M TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 770M

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット(16点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
    用途自動車整備差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数16点(ソケット:13/ハンドル:3)ソケット内容(mm)【12角】08、10、11、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-1733セット内容ソケット(12角):4D-08、10、11、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/ショートスピンナハンドル:NS4S/エクステンションバー:321(150mm)質量(kg)3.5差込角(mm)12.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ケースMCT2適合トレーTCB020
  • ソケットレンチセット 760MS TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 760MS

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(17点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
    差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数17点(ソケット:13/ハンドル:4)ソケット内容(mm)【6角】10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番369-7142セット内容ソケット(6角):4S-10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/ショートスピンナハンドル:NS4S/エクステンションバー:321(150mm)/ボールジョイント:BJ40質量(kg)3.8差込角(mm)12.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ケースMCT2適合トレーTCB019
ソケット/ソケットレンチ