カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(61)
- エスコ(2,302)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(976)
- NAC(長堀工業)(705)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(570)
- KTC(391)
- Pro-Auto(328)
- ミトロイ(水戸工機)(327)
- BAHCO(バーコ)(308)
- JTC(229)
- FPC(217)
- トップ工業(213)
- STAHLWILLE(スタビレー)(211)
- SIGNET(シグネット)(197)
- ハゼット(189)
- S.E.K.(スエカゲツール)(169)
- nepros(158)
- WILLIAMS(132)
- TRUSCO(125)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(120)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

インパクトトルクスビットソケット1/2"SQ.DR.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷1/2sq-12.7mm インパクトトルクスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応差込角(mm)12.7[1/2]寸法H(mm)20全長L(mm)58寸法D(mm)25先端形状トルクス(ヘックスローブ)
インパクトヘックスビットソケット1/2"SQ.DR.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷から5日以内出荷1/2sq-12.7mm インパクトヘックスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応差込角(mm)12.7[1/2]寸法H(mm)20全長L(mm)98寸法D(mm)25
インパクトトルクスビットソケット3/8"SQ.DR.
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷3/8sq-9.5 インパクトトルクスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応差込角(mm)9.5[3/8]寸法H(mm)20.6全長L(mm)92寸法D(mm)22先端形状トルクス(ヘックスローブ)
チェーンエクステンションドライブバー
CUSTOR(クストー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷ウォーターポンプ等・パワーステアリング・及びトランスミッション・ドアヒンジのような閉じ込められたスペースの作業性をUPさせます。用途届かなかった奥まった箇所・ラチェットレンチの振り角のない箇所のボルト/ナットの脱着に。付属品1/4・3/8アダプター各1個質量(g)374径(Φmm)ギヤ:28ギア数12枚
駆動部6角付変換アダプター6個組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けたアダプターシリーズです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナやメガネレンチ等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能です。セット内容2233A-KH、3322A-KH、3344A-KH、4433A-KH、4466A-KH、6644A-KH、レール150mm差込角(mm[inch])凹6.35[1/4]→凸9.5[3/8]、凹9.5[3/8]→凸6.35[1/4]、凹9.5[3/8]→凸12.7[1/2]、凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8]、凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]、凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2]
3/4"(19mm)SQ. 大型車用インパクトホイールナットソケット(コンビネーションタイプ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷大型車のダブルタイヤ用コンビネーションソケットです。中間部を色分けし一目でサイズ確認が行えます。 ソケット内部、インナーナット用4角開口部の面取りを改良することによりインナーナットとのはめ合わせがしやすくなりました。 全長は75mm。差込角3/4”sq.寸法L(mm)75寸法H(mm)12差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D2(mm)44二面幅(mm)19ソケット形状4角
1/2"(12.7mm)SQ. 駆動部6角付エクステンションアダプター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けた凸凹が同じ1/2"(12.7mm)アダプターです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(22mm)やメガネレンチ(22mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。寸法L(mm)34.4寸法H(mm)22穴角6角差込角(inch)1/2
Z-EALホイールナットソケット21mmプロテクターカバー付き
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷フリーターンクロスレンチにマッチしたホイールナットソケットです。 ホイールへの接触ダメージを軽減する樹脂製ホイールプロテクターとナット頂点部を保護するストッパーを搭載し、一目でサイズが分かる色分けも行っています。 レンチ接合部のガタつきを低減させます。 全長は65mm、6角仕様。差込角は1/2”sq.全長(mm)65色黄質量(g)155寸法H(mm)25差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D1(mm)27.5寸法D2(mm)29機能ホイールダメージ軽減、プロテクター付き、ガタつき低減穴角6角
1/2"(12.7mm)SQインパクトロッキング変換アダプター(12.7mm→19mm)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷インパクトソケット交換時のわずらわしい固定具(Oリングとピン)の操作を不要にするロッキングアダプターシリーズに、変換アダプタータイプを追加発売!緻密なローレット加工を施したスライド部を指で動かすと、差し込み部のボールがリリースし、(インパクト用)ソケットを装着できます。これで、ソケットはロックされ安心して作業にかかれます。ソケットをはずすときは逆にローレット部をスライドさせます。油がついた手でも滑りにくいローレット仕上げで、使い勝手の良いロッキングアダプターです。 スライド部は、本体と連結していませんので空転します。差込角1/2”SQから3/4"SQへの変換タイプです。質量(g)460寸法L(mm)75差込角(mm[inch])凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]寸法D1(mm)42寸法D2(mm)30
ハネPソケット
KAKUI¥2,198税込¥2,4181個当日出荷「ハネセパ」と「Pコン」を差し替えなしで回すことができるので、作業時間の短縮ができるソケット。セパレーターの種類が変わるたびにソケットを付け替えることなく作業ができる。ハットセパ(ハネセパ2分5厘・十字穴)・Pコン(12mm・六角)どちらも使用可能。用途型枠作業用(セパレーター施工用)。摘要六角12mm・ハネセパ2.5分兼用タイプハットセパ・Pコン兼用軸の形状6.35六角軸適合電動機インパクトドライバーまたはクラッチ付電動ドリル
六角軸ディープソケット
iHelp¥799税込¥8791個当日出荷いろいろなボルト・ナットの着脱作業に用途19ミリM12・W7/16用軸径6.35ミリ六角軸ディープソケット軸径(Φmm)6.35寸法(mm)19(M12・W7/16用)穴角6角![12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)[14コ組] KTC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73071819-211021-02.jpg)
12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)[14コ組]
KTC¥35,980税込¥39,5781個当日出荷差込角(sq.)12.7セット商品数14ソケット内容(mm)12、13、14、17、19、21、22、24、27、30、32付属品ピン・リング仕様アンパックシステム/パワーフィットセット内容インパクトレンチ用ソケット:BP4M-12TP、13TP、14TP、17TP、19TP、21TP、22TP、24TP、27TP、30TP、32TP/インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント:BJP4A/インパクトレンチ用エクステンションバー:BEP4-075、150質量(kg)3.6タイプミリケース寸法(mm)W385×D120×H50
3/8sqラチェットリング
DEEN¥4,000税込¥4,4001個当日出荷指先で回せるコンパクトサイズのラチェットです。 一般的なラチェットハンドルを使用できないような狭い場所での作業に活躍します。 付属のラチェットめがねアダプターを差し込む向きを変えることで回転方向の切り替えができます。 別売りのビット用アダプターと組み合わせることで、 ビットを差してラチェットドライバーとしてもお使いいただけます。 アダプターを装着せずに、13mmのラチェットめがねレンチとしても使用可能です。仕様付属アダプター:3/8sq(DNGA3813)寸法(mm)(ギア)13全長(mm)33ヘッド高さ(mm)23.2差込角(sq.)9.5[3/8]ギア数72
3/8sqスイベルラチェット
DEEN(1件のレビュー)¥8,400税込¥9,2401本当日出荷ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。差込角(sq.)9.5[3/8]全長(mm)205ギア数72首振ありヘッド高さ(mm)31.2ヘッド幅(mm)32.3
3/8sqラチェットハンドル
DEEN¥6,200税込¥6,8201本当日出荷「GEARSET」にも採用されている3/8sqスタンダードラチェットハンドルです。 握ったときの重量バランスが良いと定評があります。 油が付着した際も簡単に拭き取りができるポリッシュタイプのハンドルにはグリップエンド側を持ったときに人差し指~中指が、短くヘッド側を持ったときに小指がかかりやすいようにくびれが設けられています。全長(mm)180ヘッド高さ(mm)32.3差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)30.1ギア数72
1/4sqラチェットリング
DEEN¥3,500税込¥3,8501個当日出荷指先で回せるコンパクトサイズのラチェットです。 一般的なラチェットハンドルを使用できないような狭い場所での作業に活躍します。 付属のラチェットめがねアダプターの差し込む向きを変えることで回転方向の切り替えができます。 別売りのビット用アダプターと組み合わせることで、 ビットを差してラチェットドライバーとしてもお使いいただけます。 アダプターを装着せずに、10mmのラチェットめがねレンチとしても使用可能です。仕様付属アダプター:1/4sq(DNGA1410)寸法(mm)(ギア)10全長(mm)27ヘッド高さ(mm)18.2差込角(sq.)6.35[1/4]ギア数72
1/4sqスタビヘックスローブビットソケット
DEEN¥882税込¥9701個当日出荷イベント機材関係のオクタノルムで良く利用されるサイズの極短ビットソケットです。全長(mm)19.5差込角(sq.)6.35[1/4]
1/2sqインパクトソケットセット
DEEN¥13,000税込¥14,3001セット当日出荷インパクトソケットに求められる耐久性を重視し、従来のタイプと比較してあえて肉厚に仕上げたヘビーデューティーモデルです。セット内容10:外径15.5mm/全長38mm/テスト耐トルク154.6N.m、12:外径18.0mm/全長38mm/テスト耐トルク205.2N.m、13:外径19.2mm/全長38mm/テスト耐トルク251.2N.m、14:外径20.5mm/全長38mm/テスト耐トルク284.8N.m、17:外径24.0mm/全長38mm/テスト耐トルク478.5N.m、19:外径26.5mm/全長38mm/テスト耐トルク568.2N.m、21:外径29.0mm/全長38mm/テスト耐トルク573.1N.m、22:外径30.0mm/全長38mm/テスト耐トルク573.4N.m、24:外径33.0mm/全長38mm/テスト耐トルク573.6N.m、27:外径37.0mm/全長42mm/テスト耐トルク574.2N.m、30:外径41.0mm/全長42mm/テスト耐トルク574.3N.m、32:外径43.0mm/全長42mm/テスト耐トルク574.4N.m差込角(sq.)12.7[1/2]
1/2sq伸縮式スピンナーハンドル
DEEN¥13,000税込¥14,3001個当日出荷収納時や作業スペースが限られた場所では短く、トルクフルに使用したいときは伸ばして使用できる伸縮式のスピンナーハンドルです。 ドライブは、リクエストの多かった45度オフセットタイプを採用。 ローレットタイプのグリップはオイルが付いた手でも滑りにくく作業ができます。差込角(sq.)12.7[1/2]全長(mm)410/525/640
1/4sqアングルアダプタ
DEEN(1件のレビュー)¥1,400税込¥1,5401個当日出荷差込角を90°変換するアダプターです。 ハンドル類、エクステンションバーなどアダプター類と組み合わせることで作業が困難な複雑な場所へアクセスできます。全長(mm)23.4差込角(sq.)6.35[1/4]
マグネットパネル
DEEN¥6,600税込¥7,2601個当日出荷裏面にマグネットの付いた薄型のソケットホルダーです。 付属の金属プレートを使う事でマグネット機能を無くして使う事も出来ます。付属品スタッド:1/4SQ、3/8SQ、1/2SQ用各12個寸法(幅W×奥行D)(mm)305×155商品構成単品
DNMR300用3/8SQスタッド10個入り
DEEN(1件のレビュー)¥791税込¥8701セット当日出荷マグネット式ダブルレールホルダー用のクリップです。10個入り差込角(sq.)9.5[3/8]クリップ数10
ヘクサロビュラ穴用ソケット T-20
DAYTONA(デイトナ)¥279税込¥3071個当日出荷材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)先端サイズT-20先端形状トルクス差込角(inch)3/8
クロスビットソケット
SK11¥589税込¥6481個当日出荷プラスねじの締め緩め作業に最適です。プラスねじNO.2の締め緩め作業に使用します。用途プラスねじの締め緩め作業。仕様ANSI、DIN規格適合材質ソケット:クロームバナジウム鋼サイズ(+)No.2差込角(mm[inch])9.5(3/8)先端形状プラス
ユニバーサルジョイントセット
SK11(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷ソケットとハンドルの間に取り付け、真っ直ぐに作業できない複雑な場所に使用します。上下左右二軸首振り機能で斜めの角度から作業が可能です。ソケットとハンドルの間に取り付けることにより、真っ直ぐに作業できない複雑な場所でも作業ができます。用途真っ直ぐに作業できない複雑な場所での作業。セット内容差込角6.35・9.5・12.7mm材質クロームバナジウム鋼
ソケットレンチセット
E-Value(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷ラチェットハンドルとソケットセットを一つにコンパクト収納、携帯に便利です。ラチェットハンドルとソケットをコンパクトに収納できます。用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。セット内容ソケット:8、10、12、13、14、15、17、19mm、ラチェットハンドル形状六角質量(g)615差込角(mm[inch])9.5(3/8)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅26×高さ210×奥行き33
ユニバーサルソケットセット
SK11¥2,698税込¥2,9681セット(5個)当日出荷狭くて複雑な場所で威力を発揮します。障害物の多い狭い場所などで威力を発揮します。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト(ミリ)に対応します。最大45度程度の角度をつけた作業も可能です。用途差込角9.5mmのミリサイズ対応ソケット5個組セット。仕様ソケットホルダー付材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄サイズ幅95×高さ350×奥行き35mm質量(g)380差込角(mm[inch])9.5(3/8)ソケット内容ソケットホルダー付クリップの色赤サイズ(mm)10・12・13・14・17
六角ソケット(ねじ保持機能つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から4日以内出荷六角ボルトや六角ナットを保持できるソケットです。 線リングで内向きに押された2つのボールが、六角ボルトや六角ナットをソケット内に保持し、落下を防止します。 磁力を利用した保持方法とは異なり、六角ボルトや六角ナットの材質を問いません。また、ソケットに磁力による異物の付着がありません。 通常のソケットと同じようにご使用いただけます。用途機器・装置・車両などの組立・整備でねじを手で保持できない狭所に 機械部品を混入させたくない食品機器など、メンテナンス時の機器内へのねじ落下対策に材質(本体)SCM435/ニッケルクロムメッキ、(線リング)SWPA、(ボール)SWCH
IDソケット ダブル
MUST TOOL¥2,398税込¥2,6381個当日出荷40Vのインパクトドライバー対応!別売の落下防止アダプター(品番コード:19782・19797)と同時利用で、軸折れによる落下を防ぎます。用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に。軸径(Φmm)6.35対辺寸法(mm)17/21
IDソケット シングル
MUST TOOL¥899~税込¥989~1個当日出荷から4日以内出荷40Vのインパクトドライバー対応!用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に。軸径(Φmm)6.35
首振ラチェットハンドル
ハゼット¥29,980税込¥32,9781個当日出荷首振りヒンジ付きラチェットレンチです。 ロングタイプで奥まった場所の作業ができます。 樹脂グリップ付ですので手の滑りを防ぎ、手に優しく力をかけやすくしています。 耐荷重優先のギア数構成ですが、ギアの軽いフィーリングが好評です。用途自動車、産業機械整備など。トラスコ品番195-5856歯数32全長(mm)511材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂質量(kg)1.08差込角(mm)12.7アズワン品番64-8393-37
6.3sq.T型トルクスビットソケット
nepros¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷チタンコーティングにより耐磨耗性を向上しています。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。用途T型トルクスネジの締結、緩め作業。材質/仕上特殊工具鋼差込角(mm)6.35先端形状トルクスビット対辺T型トルクス
8790 HMA ホールディングファンクションソケット
Wera¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷ホールディングファンションにより、ボルト、ナットを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。クロムメッキ仕上げです。用途締付作業に。材質特殊工具鋼全長(mm)23差込角(mm)6.35ソケット形状六角
3/4"(19mm)SQ. インパクトサーフェイスソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷から5日以内出荷差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.寸法D2(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
1/4"(6.35mm)SQ. トルクスソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
1/4"(6.35mm)SQ. 12角ソケットレールセット 12ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット5日以内出荷セット内容4/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14質量(g)200差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
1/4"(6.35mm)SQ. 6角ソケットレールセット 12ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷セット内容4/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14質量(g)200差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応

















![12.7sq.インパクトレンチ用ソケットレンチセット(セミディープ薄肉)[14コ組] KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73071819-211021-02.jpg)