カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(61)
- エスコ(2,300)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(976)
- NAC(長堀工業)(705)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(571)
- KTC(391)
- Pro-Auto(328)
- ミトロイ(水戸工機)(327)
- BAHCO(バーコ)(308)
- JTC(229)
- FPC(217)
- トップ工業(213)
- STAHLWILLE(スタビレー)(211)
- SIGNET(シグネット)(197)
- ハゼット(189)
- S.E.K.(スエカゲツール)(169)
- nepros(158)
- WILLIAMS(132)
- TRUSCO(125)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(120)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

狂研六角軸インパクトアダプタ
SK11¥1,198税込¥1,3181個当日出荷グラインダー用ディスクがインパクトドライバーで使用できます。インパクトドライバーやドリルドライバー、電動ドリルでご使用頂けます。穴径15mmディスクに取付できます(切断砥石やオフセット砥石は使用不可です)。インパクトしかもっていない方でも100mmディスクを使用でき、作業効率が上がります。オーバーリングは15mm以内で使用してください。用途100mmディスクをインパクトドライバー等に接続するアタッチメント。材質炭素鋼軸径(Φmm)6.35取付Φ100mm以下対応最高回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)53穴径15
六角軸ショートソケット 5pcs
iHelp¥869税込¥9561セット当日出荷各種ボルト・ナット締め付けに使用できるショートソケットセット。レーザーマーキングナンバリングをしているので、ひと目でサイズがわかる。角部R設計なのでナットの角を傷めにくくなっており、ゴールドカラー。用途各種ボルト・ナット締め付けに。付属品専用ホルダー仕様レーザーマーキングナンバリングセット内容8mm:M5用ボルトナット、10mm:M6用ボルトナット、12mm:小型M8用ボルトナット、13mm:M8用ボルトナット、14mm:小型M10用ボルトナット材質クロムバナジウム鋼(Cr-v)軸径(Φmm)6.35(六角軸)長さ(mm)溝まで:13寸法(mm)8/10/12/13/14全長(mm)65タイプショートソケット深さ(mm)27適合工具インパクト18V対応入数5PcsメッキGOLD COLOR
スタビーツールセット
E-Value¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷狭い場所での作業に便利なショートタイプの工具を集めました。家具の組み立て・メンテナンスなど、家庭・事務所の常備工具として最適です。モンキーレンチはボルトの締め付けとパイプ廻しの2つの用途に使用できます。ラチェットドライバーは手首の反復動作で握り直さず連続作業が可能です。用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。入組点数43点
防爆ソケットレンチ
PROMOTE(プロモート)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から3日以内出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途ソケット類を組み合せ、六角ボルトやナットの締め付けや緩めに使用します。差込角(mm)12.7
防爆ラチェットハンドル
PROMOTE(プロモート)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途正転と逆転の切り替えでボルトやナットを連続して回すことができます。全長(mm)240質量(g)550差込角(mm)12.7
ヘキサゴンビットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,898~税込¥7,588~1セット当日出荷から3日以内出荷凹型のソケットホルダー(アルミタイプ)の採用により整理して保管が可能です。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用サイズミリ先端形状ヘキサゴンRoHS指令(10物質対応)対応
ビットラチェットセット(ラズベリー)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,698税込¥7,3681セット(1個)当日出荷数量限定生産、ラズベリー仕様です。組み合わせることで様々な使い方が可能です。細かな送り角度と早回し機能により狭い場所での作業に便利です。用途(+)ねじ、(-)ねじ、T型トルクスねじ、六角穴付ボルトの締付け、緩め作業用。トラスコ品番609-0364セット内容29点材質ケース:メタル
SQ. トルクスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷45度組み時など、狭くなりがちなエキシビジョンシステムの固定。ボルトに対応可能な超ショートタイプのビットソケットです。トラスコ品番547-4340材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)23差込角(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサゴンビットソケット
KTC¥769税込¥8461個当日出荷ビット部は差込式で交換が可能です。スタンダードタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。材質特殊工具鋼差込角(mm)9.5
レンチセット
WIZ'A¥899税込¥9891個当日出荷用途六角穴付きボルトや六角穴付き止めネジの締め付けや緩めに仕様約30度の角度で早回しが可能、狭い箇所での作業可能セット内容ショートヘッド六角棒ボールポイントレンチ×7本材質レンチ:クロームバナジウム鋼、ホルダー:PVC色シルバー/ブラックレンチサイズ(mm)L型:1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0セット商品数7
1/4DR.23PCソケットセット
Pro-Auto¥4,998税込¥5,4981セット欠品中コンパクトで持ち運びにも便利なソケットセットです。ラチェットはスマートヘッドでスタビータイプです。トラスコ品番596-8884セット内容【23点】ソケット:4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、11、12、13、14mm、ラチェットハンドル100mm、ウォーブルエクステンションバー100mm、ドライバービット[[+]]No.1、2、スペシャルビット(穴付):T10、15、20、25、27、30差込角(mm)6.35ケース寸法(mm)奥行:84、間口:160、高さ:35ハンドル内容スタビーラチェット85mm対辺スプラインRoHS指令(10物質対応)対応ソケット内容(mm)4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、11、12、13、14
9.5sq.ラチェットハンドルヘッドリペアキット
KTC¥2,998税込¥3,2981セット欠品中BR390用のリペアキット適合BR390セット内容ドライブギアAssy・クロウ・ピン×2・スプリング×2・レバー・フタ・皿小ねじ×2質量(g)67差込角(sq.)9.5
インパクト用ボールジョイント
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から3日以内出荷外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。材質構造用鋼
軸交換式ビットソケット
MUST TOOL¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷RBS19-6K ビット交換式ソケット 19mm 6角 36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
軸交換式ビットソケット
MUST TOOL¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷RBS27-6K ビット交換式ソケット 27mm 6角 36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
ピン&Oリングセット
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1袋当日出荷インパクトソケット用のピン・0リングセット。用途インパクトソケット用。仕様適応製品:差込角12.7mm(1/2”)用
3/8プチソケット
SEK¥379~税込¥417~1個当日出荷から4日以内出荷高さ、外径とも超プチサイズです。ソケットは、各種ハンドル、アタッチメント等に取り付け六角ボルト・ナットを締め緩めをする工具です。ソケットは、ボルト・ナットを完全に抱き込んだ状態で使用するので、大きなトルクを出す作業に最適です。高さ、外径とも従来品とくらべ、最大30パーセントコンパクトに設計されています。コンパクト設計により狭く複雑な箇所での作業に最適です。六角ボルト・ナットの角を傷つけない面接触タイプです。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロムバナジューム鋼差込角(mm)9.5(3/8インチ)
3/8ロングヘックスビットソケットハンガーセット
Pro-Auto¥5,898税込¥6,4881個当日出荷8個組ロングヘックスビットソケットハンガー9.5(3/8)セットセット内容3・4・5・6・7・8・10・12mm・ハンガー質量(g)600差込角(sq.)9.5
725/2726-3/8ラチェットハンドル用リペアキット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ラチェットハンドル用リペアキットです。適合ラチェットハンドル(36ギア):2725Z-3/8、2725X-3/8(L160)、2726Z-3/8、2726Z-3/8(L160)トラスコ品番122-1446質量(g)45差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
超ショートソケット&ラチェットセット
JTC¥13,980税込¥15,3781個欠品中15個セット 差込:12.7mm&22mm 専用板ラチェット:差込12.7mm ソケット高さ:28mmセット商品数15
SHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 3/8インチ(9.5mm)角
ミルウォーキーツール¥979~税込¥1,077~1個7日以内出荷鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼) ノンスリップ六面接触デザイン。6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン 彫り込み&インク注入でサイズ識別が容易にタイプディープタイプ差込角(mm)9.5
ロングソケットビット
KOSEI¥1,998税込¥2,1981個当日出荷18V対応のインパクトドライバー用ロングソケットビットです。 首下の長いボルト・ナットの締め緩めにも対応したロングサイズ仕様です。 軸折れに強い強靭な高級鋼材NKD-1鋼を使用しています。 ハードな使用でも長寿命を実現しました。 ビットとソケットの接合部は3ポイントロックの特殊圧入式(PAT)により衝撃を分散する事で耐久力が向上しました。 ビットにかかる負荷を計算し、軸部の全長を最適な長さで再設計する事で従来品よりも耐久性がアップしました。用途インパクトドライバーや電動ドライバーを使った首下の長いボルト・ナットの締め緩めに。材質六角軸部:NKD-1鋼(HRC60℃±2)、ソケット部:CR-V鋼全長(mm)153タイプ六角口径軸(mm)6.35
781/A ソケットアダプター 3/8 1/4
Wera(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷取り付け、取り外しに対応する溝付きです。握りやすいローレット表面仕上げです。トラスコ品番342-5734材質特殊合金鋼全長(mm)25.2差込角凹(mm)6.35差込角凸(mm)9.5
インパクトレンチ用タップ用ソケット(差込角12.7)
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。用途ねじさらい作業に。材質材質:クロムモリブデン鋼差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sq.ショートラチェットハンドル
nepros¥12,980税込¥14,2781個当日出荷6.3sq.のラチェットハンドル本体に9.5.sq.ドライブを組み込んだコンパクトタイプのラチェットハンドルです。小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化で、より使いやすくなりました。精密8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。プッシュボタンを押さない限り不意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。用途六角ボルト・ナットや六角穴付きボルトの締結。差込角(sq.)9.5全長(mm)100ギヤ歯数90送り角度(°)4仕様リペアキット品番:NBR390A-K寸法(mm)26×17×100質量(g)160ハンドル径(Φmm)17寸法B(mm)26寸法T(mm)14部品番号リペアキット品番:NBR390A-K
F型接栓ソケット
TSUNODA(ツノダ)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷3つの作業を可能にする特殊機構 同軸ケーブルに挿す 分配器で締める 蝶ネジを回す。 挿入機能…力が入りやすいのでF型接栓を簡単に挿入できます。挿入ミス防止の確認窓付き。 スパナ機能…分配器でF型接栓を締める際、狭い端子ピッチに対応したスパナとして使えます。 蝶ネジ回し…分配器(ブースター)の屋外取付に必要な蝶ネジ回しも簡単。電動ドライバーで速く確実に締められます。用途アンテナケーブルのF型接栓の取付け作業に材質機械構造用合金鋼全長(mm)95質量(g)60焼入硬度無酸化全体焼き入れ 43~47HRC
ソケットアダプター
ベッセル¥949税込¥1,0441本当日出荷スパナがかけられます。増締め、緩めができます。 スパナやモンキーレンチを使って、強力な締め付けや固いねじの緩めが可能な六角ボルスター付き。用途自動車、バイクの整備、機械のメンテナンスに軸径(Φmm)六角:6.35寸法(mm)58×13×13全長(mm)58色シルバー直径(Φmm)13対辺(mm)六角ボルスター:10電圧(V)18対応差込角(mm[inch])6.35(SQ1/4")
Oリング
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,098税込¥1,2081セット(10個)当日出荷差込角1/2”sq(12,7mm)インパクトソケット用のОリングです。対辺サイズが15~41mm迄のインパクトソケットに。対辺(mm)15~41迄差込角(sq.)1/2”(12.7mm)RoHS指令(10物質対応)対応