カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(61)
- エスコ(2,300)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(976)
- NAC(長堀工業)(705)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(571)
- KTC(391)
- Pro-Auto(328)
- ミトロイ(水戸工機)(327)
- BAHCO(バーコ)(308)
- JTC(229)
- FPC(217)
- トップ工業(213)
- STAHLWILLE(スタビレー)(211)
- SIGNET(シグネット)(197)
- ハゼット(189)
- S.E.K.(スエカゲツール)(169)
- nepros(158)
- WILLIAMS(132)
- TRUSCO(125)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(120)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

TORXビットソケット
ハゼット(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から9日以内出荷HAZETの代名詞とも言われるヘキサゴンソケットの生産技術を踏襲したトルクス(R)ソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現し、チタンコーティングで耐摩耗性を上げています。 ショートブレードです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
インパクト用ソケットセット(差込角12.7mm)
トップ工業¥27,980税込¥30,7781セット当日出荷メタルケース入りで持ち運びに大変便利です。バラけず保管にも大変便利です。 Oリング・ピン付きです。用途各種ボルト・ナットの着脱作業に。セット内容インパクト用ソケット:PT-417・419・421・422・424・426・427・430・432・436 ユニバーサルジョイント:PUN-4 エクステンションバー:PX-4075材質SCM435質量(g)2500差込角(mm)12.7(1/2”)セット商品数12ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×340×120RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角サーフェイスソケット
電動ドリル用替軸ソケットロングタイプ
トップ工業¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷軸が折れてもワンタッチで交換でき、非常に経済的です。 ソケット部のシャンクとの接触面は精度が非常に高く、芯ブレすることなく長期に渡るご使用にも耐えうる強度を備えています。 シャンク自体も強度に優れ、耐久性は約2倍となっております(メーカー両頭ビット比) ソケット部の奥行寸法は110mmと超ロングタイプです。用途建築用金具・型枠金物などの組み立て、解体作業に最適です。 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています。トルク(N・m)75RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用アルファソケット(18Vインパクト対応)
トップ工業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷22mmサイズ追加!!軸折れに強い!ねじれ応力を緩和、耐久性2倍(メーカー比) ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。 エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。 ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします。 ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 ハンガータイプのみ。用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。 建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です。トラスコ品番779-6528材質SCM435全長(mm)95質量(g)125奥行(mm)(ソケット)45外径D(Φmm)(ソケット)29.5対辺寸法(mm)22トルク(N・m)75深さH(mm)(六角部)20RoHS指令(10物質対応)対応
強力型ラチェットハンドル
トップ工業¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷大きい開口部:爪の切替え部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすくメンテナンスが容易です。 セーフティコード用穴付き:セーフティコード用の穴付きです(高所作業中の工具の落下や、紛失防止に) 抜群のグリップ力:荷重を加えたときに小指が引っ掛かるので、しっかりと握ることができるハンドル形状。 ラチェットレンチ機構:メーカーラチェットレンチ機構を取り入れ、あらゆる過酷な環境下でも、安定したラチェット動作が得られる強力型ラチェットハンドルです。 2段爪の採用:爪の噛み合わせが2つ山のため、荷重をしっかりキャッチし、耐荷重性抜群、送りはスムーズです。用途水道・建築・土木などの室外作業に適しています。 自動車・機械・設備関連にも多岐に渡り、お使いいただけます。(整備・保守・点検・組立など)寸法d2(Φmm)6寸法t2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーグリップ 1/4貫通式
PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷1/4(6.3mm)ソケット用ドライバーグリップグリップ後方部に1/4(6.3mm)用差込口装備でTハンドルやエクステンションバーが取付け可能用途ボルト・ナット回し差込角(mm)6.3材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)140差込角(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応
クラブラチェット
PROXXON(プロクソン)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から翌日出荷主軸位置よりオフセットされたハンドルでより効果的なトルクをかける事が可能で作業箇所も目視出来る、特殊形状クラフラチェットハンドルTPR製のラバーグリップで握りやすく、強力なトルクがかけられます。RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルエキステンション
KOTO¥7,998税込¥8,7981個当日出荷自由に曲げられ手の届かない曲がりくねった狭いスペースでも使用できるエクステンションです。材質/仕上鉄/メッキ差込角(sq.)9.5
マグネットディープソケットセット
KTC¥13,980税込¥15,3781セット(5個)当日出荷マグネットによりボルト・ナットの落下を防ぎます。マグネットASSYは押し込む事で移動する為、スタッドボルトにも使用できます。マグネットがボルト・ナットに直接当たりにくく、マグネットの破損を防止します。マグネットASSYの突出量が大きいので、座付きボルトや背の低いナットもキャッチします。横向きや下向きでもボルト・ナットを保持して、作業出来ます。用途ボルト・ナットの締緩作業付属品ソケットホルダトラスコ品番483-6065質量(g)480差込角(mm)9.5ソケット内容(mm)12角(8、10、12、13、14)ソケット形状12角
ソケットアダプター
SIGNET(シグネット)¥299税込¥3291個当日出荷10mmのギアレンチに装着することで、1/4インチSQのラチェットハンドルの様に使用することができます。寸法(mm)ギアレンチ側10、ソケット側1/4インチSQ
1/2DR ミリ ディープインパクトソケットセット
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット(10個)当日出荷ケース付き。セット内容10、11、12、13、14、17、19、21、22、24mm差込角(inch)1/2
1/4DR エキステンションバー
SIGNET(シグネット)¥799税込¥8791本当日出荷奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。軸径(Φmm)8全長(mm)250外径(Φmm)12.5差込角(sq.)1/4
ロングスピンナーハンドル
SIGNET(シグネット)¥6,998税込¥7,6981丁当日出荷ミラー仕上げのメッキが美しいロングスピンナーハンドル超ロングタイプ。差込角(sq.)1/2全長(mm)600幅(mm)29表面処理メッキ
3/8SQ ヘクスローブソケットセット
SIGNET(シグネット)¥8,998税込¥9,8981セット欠品中E型・T型両方に対応するヘクスローブソケットセット。ブローモールドケース入り。セット内容3/8インチSQヘクスローブビットソケットT10、15、20、25、27、30、40、45、50、55、60、3/8インチSQヘクスローブソケットE4、5、6、7、8、10、11、12、14、16、18、20、ヘクスローブレンチE6×E8、E10×E12、E14×E18、E20×E24、【セット内容2】1/4インチHEXいじり止めヘクスローブビットTX10、15、20、25、27、30、40、ビットアダプター1/4インチHEX×3/8インチSQ差込角(inch)3/8
ユニバーサルジョイント
SIGNET(シグネット)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷入り組んだ所での作業を容易にするユニバーサルジョイント。全長(mm)51外径(Φmm)19差込角(sq.)3/8
ロッキングエクステンションバーセット
JTC¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。セット内容6.3mmロッキングエクステンション 50・100・150mm 9.5mmロッキングエクステンション 75・150・250mm12.7mmロッキングエクステンション 75・125・250mmRoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトショートラチェットハンドル(ホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷ギアとカムが8段噛み合う新機構(クサビ式)にすることで確実な仕事と、効率性の良い操作性を両立しました。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。ヘッド部に歯数72枚のギアを内蔵し、送り角6°を実現しました。トラスコ品番469-9971歯数60全長(mm)88質量(g)60差込角(mm)凸6.35
サイクロップラチェット・スピード セット
Wera¥29,980~税込¥32,978~1セット当日出荷から翌日出荷軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。生産国CZ
Z-EAL クイックスピンナー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)トラスコ品番481-9781全長(mm)18質量(g)15差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.外径(Φmm)20.3RoHS指令(10物質対応)対応
継足ソケットアダプター
トップ工業¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷持出、継足ソケットの取り付け・取り外しに最適です(全長50mmにも対応)。 ラチェットレンチ・メガネレンチに接続してご使用ください。 脱落防止ボール付きです。全長(mm)100
インパクト用ディープソケット 差込角12.7mm
トップ工業(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌日出荷付属品Oリングピン付材質SCM435差込角(mm)12.7寸法l(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
絶縁ソケット
トップ工業¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌日出荷実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
1/2DR.ソケットハンガーユニット420mm
Pro-Auto¥999税込¥1,0991丁当日出荷ソケットの紛失防止に役立ちます。 ソケットの整理保管に大変便利です。用途差込角12.7ミリのソケットの整理保管にトラスコ品番774-3670材質アルミニウム全長(mm)420質量(g)96差込角(mm)12.7クリップ13個付