カテゴリ
絞り込み
差込角(mm[inch])
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(61)
- エスコ(2,300)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(976)
- NAC(長堀工業)(705)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(571)
- KTC(391)
- Pro-Auto(328)
- ミトロイ(水戸工機)(327)
- BAHCO(バーコ)(308)
- JTC(229)
- FPC(217)
- トップ工業(213)
- STAHLWILLE(スタビレー)(211)
- SIGNET(シグネット)(197)
- ハゼット(189)
- S.E.K.(スエカゲツール)(169)
- nepros(158)
- WILLIAMS(132)
- TRUSCO(125)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(120)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

Z-EALトルクスビットソケットレールセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥12,980税込¥14,2781セット(8本組)欠品中狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)付属品ソケットレールトラスコ品番407-6206セット内容T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)440差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ドライバーソケット(スタンダードタイプ)
NAC(長堀工業)¥599~税込¥659~1本当日出荷電動ドライバーなどでのボルトやナットの締め付け用です。耐久性の高い特殊鋼(焼き入れ)を使用し、価格もリーズナブルです。用途電動ドライバー等での六角ボルトや六角ナットの締め付け用材質特殊鋼(焼き入れ)ソケット差込角(mm)5
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)
ミトロイ(水戸工機)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から8日以内出荷適合(ピン)PP8-2(リング)PR8-1形状6角寸法L(mm)110差込角(mm[inch])25.4[1]寸法D2(Φmm)54
インパクトレンチ用 ユニバーサルジョイント
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷適合(ピン)PP6-2(リング)PR6-4質量(g)760寸法L(mm)86差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D1(Φmm)44寸法D2(Φmm)42寸法l(mm)51首振角度(°)30
インパクトレンチ用 エクステンションバー
ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から8日以内出荷適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(Φmm)25
インパクトレンチ用 ユニバーサルエクステンションソケット
ミトロイ(水戸工機)¥5,498~税込¥6,048~1個5日以内出荷から7日以内出荷コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)250首振角度(°)30
T型スライドハンドル
ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷差込角(mm[inch])12.7[1/2]仕様JIS規格品材質/仕上JIS規格品寸法H(mm)39寸法d(mm)39寸法D(Φmm)14
スペアソケット(ディープタイプ)
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から7日以内出荷形状12角寸法L(mm)80差込角(mm[inch])12.7[1/2]ソケット形状12角
ヘックスソケット(パワータイプ)
ミトロイ(水戸工機)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から翌々日出荷用途インパクトレンチ用寸法L(mm)110差込角(mm[inch])25.4寸法D2(Φmm)54
ヘックスソケット ロング(パワータイプ)
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から6日以内出荷用途インパクトレンチ用差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長L(mm)200
ドライバーアダプター
NAC(長堀工業)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ドライバーアダプターを使用することで、電動ドライバーなどでもインパクトソケットの使用を可能にすることができます。六角対辺(mm)6.35
インパクト用エクステンションバー(凹凸25.4)
TRUSCO¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用エクステンションバーです。材質クロムモリブデン鋼差込角(mm)25.4適合OリングTO3516(差込角凹凸9.5)、TO4024(差込角凹凸12.7)、TO5036(差込角凹凸19.0)、TO7045(差込角凹凸25.4)
ソケット(6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥499税込¥5491個当日出荷スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。仕様インチサイズトラスコ品番369-4658全長(mm)22質量(g)10差込角(mm)6.35穴角6角対辺寸法(inch)5/32
インパクト用ヘキサゴンソケット(差替式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から翌々日出荷差替式のためビットを交換して使用できます。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)25.4
インパクト用ソケットセット(メタルトレー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥39,980税込¥43,9781セット(12個)当日出荷外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。付属品メタルトレートラスコ品番387-6811全長(mm)485質量(kg)7.5差込角(mm)19.0寸法d(mm)175ソケット内容6NV-24、26、27、30、32、35、36、41、46、50ハンドル内容インパクト用エクステンションバー(NE60-150:150mm)、インパクト用ボールジョイント(NJ60)深さH(mm)85
インパクト用エクステンションバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 インパクトレンチなどの動力工具用差込角(mm)凹凸25.4
12角ディープソケット (差込角9.5mm)
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 12角設計で、作業しやすいです。 深い個所のナット、およびボルトが突出したナットを回すのに最適です。 材質はクロムバナジウム鋼です。全長(mm)63差込角(mm)9.5表面処理ノンクロムメッキ溝深さ(mm)28穴角12角
ソケットレンチセット (差込角12.7mm)
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。差込角(mm)12.7ソケット内容(mm)(12角)8、10、12、13、14、17、19、21、22、24質量(kg)1
25.4sqエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)1"(25.4mm)SQ寸法D(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応
19.0sq12角ディープソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。形状12角RoHS指令(10物質対応)対応
6.35sqラチェットハンドル(ショート)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。 爪の先端を2段にし、その2ヶ所の面でギヤを支えています。 この構造によって従来のシングルタイプより約30%のトルクアップを達成しております(メーカー比)。質量(g)55寸法L(mm)75寸法H(mm)11.4差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(mm)22寸法T(mm)18.7ギヤ歯数20RoHS指令(10物質対応)対応
6.35sq6角ソケット(インチ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥519~税込¥571~1個当日出荷から5日以内出荷ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。形状6角差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
9.5sq. セミディープソケットセット
KTC(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681セット(5個組)当日出荷仕様パワーフィット21世紀バージョンツールトラスコ品番373-8442セット内容・セミディープソケット(六角)(B3M-08、10、12、14、17)・ソケットホルダー5個組(EHB305)種別パワーフィット21世紀バージョンツール質量(g)400差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角6角差込角(sq.)9.5
19mm差込 インパクトアダプター 凸25.4mm ボール式
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷インパクトレンチの差込角を変換するアダプターです。 凸側ボールロック式です。トラスコ品番828-0664セット内容Cリング材質クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットアダプターセット
trad¥799税込¥8791個翌々日出荷差込角のサイズを変換できます。セット内容凹6.35mm→凸9.5mm / 凹9.5mm→凸6.35mm / 凹9.5mm→凸12.7mm / 凹12.7mm→凸9.5mm材質クロムバナジウム鋼質量(g)約140寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約92×112×23
ソケットアダプター
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼差込角凹(mm)19
ディープソケットブラック
大橋産業(BAL)¥969税込¥1,0661個4日以内出荷ナットの角を傷めないフェイスキャッチソケットタイプ。□ドライブ 12.7mmの工具で使用でき、アルミホイールに対応。対応工具:電動インパクトレンチ、トルクレンチ。メーカー【BBTOOL】No.5000 充電式インパクトレンチにも対応。用途タイヤ交換時のホイールナットの脱着付属品ピン×1、Oリング×1材質クロムモリブデン鋼
1/2 インパクト12角ソケットセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷セット内容14405M(12角ソケット)10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,24,27差込角(mm)12.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ケース】330×68×48