絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,990件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10mm レバー式ベンダー エスコ

    10mm レバー式ベンダー

    エスコ
    6,080税込6,688
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA215M-10
  • フレアーリングツール [メートリックサイズ] エスコ

    フレアーリングツール [メートリックサイズ]

    エスコ
    4,720税込5,192
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA206Mタイプミリ適合サイズ(Φmm)4・6・8・10・12・14・16
  • ピンチオフツール エスコ

    ピンチオフツール

    エスコ
    13,000税込14,300
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA543B
  • チューブカッター エスコ

    チューブカッター

    エスコ
    2,240税込2,464
    1個
    当日出荷
  • 1/2インチ スプリングベンダー エスコ

    1/2インチ スプリングベンダー

    エスコ
    305税込336
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA218-4材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)305適合管径(Φinch)(銅管外径)1/2適合管なまし銅管用
  • カッター替刃 エスコ

    カッター替刃

    エスコ(1件のレビュー)
    285税込314
    1個
    当日出荷
    適合EA202C用エスコ品番EA202C-1寸法A(mm)15.3寸法D(mm)3寸法B(mm)4.5寸法C(mm)8.8
  • ミニチューブカッター替刃 インペリアル

    ミニチューブカッター替刃

    インペリアル(1件のレビュー)
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    仕様銅管・ステンレス管兼用替刃適合ミニチューブカッター(TC-1050、227FA)トラスコ品番123-6628質量(g)19寸法a(mm)15寸法b(mm)4.9寸法c(mm)3
  • プラマーソー(廻し引き用) 河部精密工業(KSK)

    プラマーソー(廻し引き用)

    河部精密工業(KSK)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    管工、建工、電工等あらゆる作業に最適です。 D型ハンドル、エラストマグリップと用途に応じてお選び下さい。 刃長/刃渡(mm):210
    トラスコ品番162-0754種別ナイフ/プラマーソー摘要260mm14山刃付適合替刃/ナイフ品番PM-SPK
  • チューブカッター替刃 PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    チューブカッター替刃

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    7,498税込8,248
    1セット(5枚)
    当日出荷
    替え刃
    形状チューブカッター替刃
  • 自動切上チェーザ AC・NPT25Aー50A REX(レッキス工業)

    自動切上チェーザ AC・NPT25Aー50A

    REX(レッキス工業)
    26,980税込29,678
    1組
    当日出荷
    優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
    用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4755適合機種NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、N100A質量(g)1.1寸法NPT自動切上1ー2
  • パイプレンチ はくでん

    パイプレンチ

    はくでん
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    配管作業などで丸パイプや継手の締付け・取り外しに使用できます。歯付きジョーがパイプをしっかり保持し、滑りにくい構造です。調整ねじにより開口幅を変更でき、さまざまなサイズのパイプに対応します。本体は高炭素鋼製で、強度と耐久性に優れています。ハンドル部分には滑り止め用のカバーが装着されています。長いハンドル形状により、大きなトルクをかけやすい設計です。
    用途水道管・ガス管など、パイプ類への継手の付け外し材質ヘッド: クロムバナジウム鋼 本体: 高炭素鋼
  • パイプカッタ替刃鋼管・SUS管用 アサダ

    パイプカッタ替刃鋼管・SUS管用

    アサダ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    適合機種ビーバー25 アストロニック1以外の全機種
  • PVCパイプケーブルソー エスコ

    PVCパイプケーブルソー

    エスコ
    1,420税込1,562
    1本
    翌々日出荷
    【使用方法】パイプにワイヤーを通し、ゆっくりと均一な圧力をかけてパイプが切断されるまでワイヤーを前後に動かします。
    パイプ径(Φmm)最大切断:200材質(ケーブル)ステンレスケーブル長(mm)610
  • パイプレンチ トップマン[工具・金物]

    パイプレンチ

    トップマン[工具・金物]
    829税込912
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    水道管・白管の配管作業に便利
  • 黒の匠 ステンレスフレキ管専用カッター スーパーツール

    黒の匠 ステンレスフレキ管専用カッター

    スーパーツール
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    切りくずがなく、切れ味抜群で、切り口スッキリです。本体とカッタホイール部の両サイドのローラーにより、フレキ管を最後までスッキリ切断します。スペア用替刃をノブに内蔵しています。
    用途単山のコルゲート管用。ガス・水道用ステンレスフレキ管、被覆ステンレスフレキ管の切断に。
  • パワーエングレイバー シルエットジャパン

    パワーエングレイバー

    シルエットジャパン
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    アクリル、金属板、銀粘土などの素材の表面を削ることで彫刻を施せるツールです。デブリトレイと併せてご使用ください。
    対応商品CURIO2先端サイズ(mm)2.5ツールホルダー2(電動)
  • ブレーキチューブフレアツールセット JTC

    ブレーキチューブフレアツールセット

    JTC
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    SAE、DIN シングル&ダブルフレア用
    用途パイプの先端にフレア加工を施すための工具です。パイプの切断・フレア加工ができます。・セット内容:フレアリングツール、バリ取りツール、パイプカッター、チューブ曲げツール適合4.75mm銅管適合壁厚(mm)(最大)銅管またはアルミ用 :1
  • エンビカッタ 極(替刃) MASTERTOOL

    エンビカッタ 極(替刃)

    MASTERTOOL
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷
    耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。
    用途エンビカッター用(MP63・MP63G・MP63F)替刃として。適合本体MP63・MP63G・MP63F寸法(mm)140×100×3質量(g)137切断径(mm)外径:63切断荷重(kg)約14
  • バネクランプ TAKAGI(高儀)

    バネクランプ

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    挟む物を傷付けにくいスポンジパッド付き 。バネ式で作業がラク! 。様々な用途で使用可能!
    用途木工・大工作業、撮影の備品に 。一般クラフト、袋留めに材質【本体】カーボン鋼【咥え部】EVA樹脂開口幅(mm)最大25
  • 脚付パイプバイス REX(レッキス工業)

    脚付パイプバイス

    REX(レッキス工業)
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
    しっかり締め付け耐久性に優れています。一般鋼管用です。
    用途ワークの固定に。トラスコ品番122-9184幅(mm)950~1010型式VL1高さ(mm)1035~1125タイプ鋼管用奥行(mm)600~640適合パイプ6A~65A(1/8~2 1/2)
  • キャピラリーチューブカッタ A-Gas Japan

    キャピラリーチューブカッタ

    A-Gas Japan
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    キャピラリーチューブ専用で、きれいに切断できます
    全長(mm)135
  • ドレンクリーナ突破ガン(ワイヤ5本セット) アサダ

    ドレンクリーナ突破ガン(ワイヤ5本セット)

    アサダ
    63,980税込70,378
    1個
    欠品中
    (手軽)本体は軽量800g。持ち運びも本体、ワイヤ、バスケットの他各種ヘッドと充電ドリルドライバのみで手軽。(迅速)充電ドリルドライバ(別売)を動力源にすぐ作業可能。(突破力)頑固な詰まりも粉砕除去。最大2,000min-1の超高速回転で詰まり抜きもラクラク。低速~高速まで回転コントロール自在。管への衝撃抑制、詰まり対象物への清掃強弱も任意のまま。
    付属品ワイヤΦ13mm×1.2m(5本) バスケット、クラッシャヘッド スパイラルソー40、ワイヤキーTG 収納ケース質量(g)800回転数(min-1[r.p.m])最大2000(要別売)パイプ径(Φmm)【清掃能力】50~100【最大延長距離】15.6m(ワイヤ13本まで)
  • スピードソー替刃 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スピードソー替刃

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番166-8195材質全長(mm)302
  • ウォーターカッター AOI

    ウォーターカッター

    AOI
    33,980税込37,378
    1箱
    当日出荷
    1本僅か80gで取付が簡単です。コンクリート構造物用の水切り材です。独自の形状で伝い水を効果的にカットします。組立式取付台が同梱されています。1液接着剤でラクラク施工が可能です。
    用途橋梁壁高欄下部の水切りに。構造物庇下部の水切りに。トラスコ品番257-1821セット内容ウォーターカッター20本、エポボンド1CH(接着剤)3本、専用取付台2組材質EPDM幅(mm)1040高さ(mm)65奥行(mm)220
  • チューブベンダー BBKテクノロジーズ

    チューブベンダー

    BBKテクノロジーズ
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。
    用途銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。タイプインチ用曲げ角度(°)0~180
  • TA550SF用バッテリー イチネンTASCO

    TA550SF用バッテリー

    イチネンTASCO
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
  • エンビカッタ63替刃 強力刃 MASTERTOOL

    エンビカッタ63替刃 強力刃

    MASTERTOOL
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    MP-63・MP-63G用替刃(温暖お勧めモデル)
    用途MP-63・MP-63G用替刃(温暖お勧めモデル)全長(mm)140品番【本体】MP63・MP63G・MP63GBG質量(g)137タイプ耐久性重視モデル切断径(mm)【外径】63切断荷重(kg)約20
  • フレアROCKET PROSTYLE

    フレアROCKET

    PROSTYLE
    44,048税込48,453
    1セット
    3日以内出荷
  • みずはり玉 アラオ

    みずはり玉

    アラオ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    一輪車用空気入れであっという間に膨らみます。 3サイズのドレインにセットできます。
    用途防水施工時の水張り試験用ボール適合100、125、150用トラスコ品番255-0669材質天然ゴム厚さ(mm)2.4摘要100、125、150用
  • パイプ挿入工具 りょうかん レバーホイスト無し 川村製作所

    パイプ挿入工具 りょうかん レバーホイスト無し

    川村製作所
    79,980税込87,978
    1セット
    4日以内出荷
    エンビ管専用工具です。 パイプに乗せて鎖を掛けるだけの簡単操作です。 両引き接合でパイプの安定挿入ができます。 取り外しも簡単です。
    セット内容締付部材エット×2セット、収納袋×1枚
  • 廃棄物パイプカッター コジット

    廃棄物パイプカッター

    コジット
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ハンドルに挟んでくるくるまわしてスパッ! 物干し、パイプベッド、ハンガーラックをカットして不燃ゴミに
    材質本体:アルミニウム合金、刃:高炭素クロム軸受鋼、ハンドル:ABS樹脂質量(g)約255
  • 推進ドロップヘッド K9-102 RIDGID(日本エマソン)

    推進ドロップヘッド K9-102

    RIDGID(日本エマソン)
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
  • 818 アルミストレートパイプレンチ RIDGID(日本エマソン)

    818 アルミストレートパイプレンチ

    RIDGID(日本エマソン)
    21,980税込24,178
    1丁
    当日出荷
  • ショットプラグ(逆止弁付) 尾崎亀商店

    ショットプラグ(逆止弁付)

    尾崎亀商店
    31,980税込35,178
    1ケース(100本)
    4日以内出荷
    高圧ポンプ専用プラグです。 モルタル・タイル壁のクラックや浮きの止水、補修工事に適しています。 注入作業時には特殊形状のゴム管で下穴に固定されますので、使用中に圧力で飛び出す心配がありません。 また、材料が漏れないよう逆止弁も備えられています。 両逆止弁付なので、薬液を注入した後すぐに注入口を除去できるので、より早く仕上げ作業にかかることができます。
  • フランジオープナー 北興

    フランジオープナー

    北興
    63,980税込70,378
    1台
    3日以内出荷
    フランジのパッキン交換の為のフランジ間開閉作業を、安全且つ迅速に実現します。 小さなフランジ口径から大きなフランジ口径まで、幅広いサイズに対応します。
    材質/仕上スチール
  • タケノコニップル スチール ホーシン(HOSHIN)

    タケノコニップル スチール

    ホーシン(HOSHIN)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    バイパスリング(ブッシング)と排水ホースを接続します。
  • 止水ボール空気注入ホース(圧力計付) ホーシン(HOSHIN)

    止水ボール空気注入ホース(圧力計付)

    ホーシン(HOSHIN)
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    止水ボールに空気を注入する為に使用します。
    仕様圧力計付
  • パイプブラシ ホーシン(HOSHIN)

    パイプブラシ

    ホーシン(HOSHIN)
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    ロープに取付け管内清掃します。 下水管清掃時に最適です。
    用途下水管内清掃器具にパイプブラシは最適です。材質円筒状の樹脂部:HDPE(高密度ポリエチレン)、ブラシ部:Elastan(ポリウレタン)
  • パイプカッター替刃 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    パイプカッター替刃 替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    用途銅、真鍮、ステンレス管トラスコ品番207-4966適合機種9031-02BKセット内容ニードルベアリング、クイックリリースアクセル材質/仕上高品質ボールベアリング鋼質量(g)8アズワン品番64-8393-12
  • パイプカッター KNIPEX(クニペックス)

    パイプカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    マルチレイヤーパイプ、空圧パイプ、アルミ複合パイプ、プラスチックパイプ等の切断が可能です。 パイプの受け部分が広いのできれいに垂直に切断できます。 オープンスプリング内蔵で連続作業も楽です。
    全長(mm)185材質/仕上本体:ファイバーグラス入りプラスチック、刃部:高強度特殊鋼替刃仕様標準:9029-01
水道・空調配管用工具