カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(26)
- RIDGID(日本エマソン)(745)
- エスコ(674)
- REX(レッキス工業)(328)
- アサダ(324)
- イチネンTASCO(219)
- スーパーツール(204)
- カンツール(199)
- MCC(松阪鉄工所)(142)
- BBKテクノロジーズ(68)
- TRUSCO(61)
- KNIPEX(クニペックス)(41)
- HIT(ヒット)(31)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(30)
- トップ工業(27)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(27)
- SK11(27)
- IKURATOOLS(育良精機)(25)
- カクダイ(25)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
18ページ目: 水道・空調配管用工具
商品豆知識

フレキシブルカッタ
室本鉄工¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷軽量・コンパクト。ローラカム方式により軽快な切れ味。用途合成樹脂製可とう電線管(CD管)の切断トラスコ品番454-9473全長(mm)220質量(g)150切断能力(mm)外径Φ38
ネジゲージ 25A
REX(レッキス工業)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷管用テーパねじのチェックに使用します。用途管用テーパおねじのチェック仕様ネジゲージ25Aトラスコ品番809-4635質量(g)160
チューブカッター替刃
スーパーツール¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現。トラスコ品番813-0586直径(Φmm)25.7質量(g)8刃径(Φmm)25.7適合カッター旧型(TC206H・TC502H)
超強力チューブカッタ
A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581台当日出荷大きなグリップで回しやすい!銅管、ステン管、鉄管切断OK! ワンタッチ替刃交換式付属品替刃1枚全長(mm)133切断サイズ1/8~1-1/8(4~28mm)
エキスパンダクス
BBKテクノロジーズ¥57,980税込¥63,7781セット当日出荷適合なまし銅管専用セット内容エキスパンダクス本体、エキスパンダクスヘッド(3/8・1/2・5/8・3/4・7/8・1・1"-1/8)、エキスパンダクスケース方式(拡管)手動式本体質量(g)875(ヘッド含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×125×45拡管能力3/8~1-1/4、1-1/2(7サイズ)
フレアナットレンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷配管用のレンチです。トラスコ品番369-8696セット内容M26-1011、1214、1719全長(mm)155、160、165質量(g)340
PCワイヤ (Φ16mm×2.3m)
アサダ¥18,980税込¥20,8781本当日出荷必要な長さまでワイヤの延長ができます。 詰まりの原因に応じたヘッドに付け替えができます。 硬すぎず柔らかすぎないワイヤは、40Aのエルボもラクラク通過し、詰まり箇所まで確実に到達します。 折れ・曲がりに強いストロングワイヤです。 目詰まりを防ぎ汚れにくいプラスチック芯入りです。用途ドレンクリーナ用ワイヤ。トラスコ品番376-0456適合機種ドレンクリーナーR72862長さ(m)2.3ワイヤー径(Φmm)16ワイヤー長さ(m)2.3清掃管径(mm)40~150
銅管ブラシ用替ブラシセット
スーパーツール(3件のレビュー)¥659税込¥7251セット当日出荷高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫です。仕様内ブラシ=2、外ブラシ=2トラスコ品番363-4965適合機種CB461/2用内面ブラシ・1/2用外面ブラシ・3/4用内面ブラシ・3/4用外面ブラシ質量(g)20
スーパーツール チューブリーマ ステンレス管用
スーパーツール(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷ステンレス管から銅管まで、40枚刃によるスムーズな面取り、キレイな仕上り。用途内径、外径両用の面取り。 ステンレス・銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ管に最適。 本体材質:アルミニューム 刃部材質:SAE8660
ローデンロスピ8H+EPLUS
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷手動・電動兼用タイプです。 ドリルアダプタ付きで、電動ドリルを使用しての作業が可能です。 コシが強いSCワイヤなので、Sトラップも簡単に入ります。 軽くて腐食に強いプラスチック製ドラムを採用しています。 ワイヤを簡単&素早くロックできる3つ爪チャックです。用途トイレ、浴室、洗面所等の詰まりの除去に。付属品ワイヤ(寸法(mm×m)/8×7.5)トラスコ品番351-7683質量(kg)3.5寸法幅203×奥行203×高さ395mmパイプ径(Φmm)(清掃能力パイプ径)20~75動力手動有効距離(m)(清掃能力)7.5
ハンディスネーク
カンツール¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷主に台所の流しや洗面台など、比較的小さく、細い排水管の清掃に使用します。 小型で重量も軽いため、持ち運びが簡単で使用する場所を選びません。用途排水管などの詰まり掃除に。 一般住宅からビル、病院、工場等幅広い用途に使用可能。寸法幅200×奥行200×高さ330mmパイプ径(Φmm)(清掃能力パイプ径)25~50動力手動
塩ビ管連結工具 パイラー
スーパーツール(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷から翌々日出荷取り付け・取り外しが簡単でスピーディーです。 狭い場所や溝の中でも作業OKです。用途塩ビ管(Oリングタイプも可)の差し込み、圧入に。
ツバ出し・カッターセット
スーパーツール¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷ラチェット操作で楽に2サイズの2山・3山の均一できれいなツバ出しです。用途水道用フレキ管(単山のコルゲート管)のツバ出し加工に。トラスコ品番178-1235セット内容ツバ出し工具(TH406R)フレキ管専用カッター(TC105NF)専用プラスチックケース質量(kg)2.2質量(kg/セット)2.2適合管外径(Φmm)13、20
クイックレバー式チューブベンダー(銅・ステンレス用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。 右手レバーは2段階の切替式です。用途軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工(鉄は使用できません)。タイプミリ用曲げ角度0~180°
チュービングツールセット
スーパーツール¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷インチ・ミリ共に多くのサイズに適合します。用途銅・アルミ・真鍮の主に油圧配管時の45°フレア加工に。仕様ミリサイズ用トラスコ品番178-1189質量(kg)1.9タイプミリ用適合管径(外径)4、6、8、10、12、14、16
チューブカッタ
REX(レッキス工業)¥6,698税込¥7,3681丁当日出荷ローラー、刃部、ノブ部にベアリングを採用し、軽くシャープな切れ味です。 小型で狭所切断に最適です。トラスコ品番338-4012全長(mm)83質量(g)180肉厚(mm)(最大)1切断能力3/16~1 1/8(4~28mm)適合替刃RB28SK
ハンディーモールカッター
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷切断位置が2箇所です。(ガイドA、ガイドB) 正確な45°切断が可能です。 安全ストッパー付で不用意な刃の開口を防ぎます。 片手でワンタッチ開口(安全ストッパー付)できます。 アルミ合金で軽量です。用途幅100mmの樹脂製アーチ型配線カバーなどの切断。トラスコ品番322-2675全長(mm)317質量(g)670刃長(mm)110切断能力(mm)(ガイドA直角)幅100以下、(ガイドB直角)幅70以下、(ガイドA45度)幅70以下
アジャスタブルレンチ
アックスブレーン¥5,998税込¥6,5981個当日出荷片手で簡単!サイズをアジャスト!。ラチェット機能で作業効率UP!。軽量!アルミハンドル!使用方法1.サムトリガーを押し上げ、爪を開く。2.爪をパイプに合わせてからサムトリガーをはなし、作業する。3.サムトリガーを押し下げ、開放する。
4ヘッドチューブベンダー
スーパーツール(4件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881台当日出荷グラスファイバー入強化プラスチック製1丁で4サイズの曲げ加工。 曲げ角度0~180°用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などの曲げ作業。トラスコ品番178-0913全長(mm)265質量(g)340適合管径(Φmm)5・6・8・10曲げ半径(mm)16.0(5・6)、23.5(8・10)
フレキシブルコンデンサーブラシセット
イチネンTASCO¥14,980税込¥16,4781個当日出荷軸が自由に曲がります。特殊仕上のため、サビの発生がありません。用途TA503CS、TA503FS用セット内容グリップハンドル×1本エキステンションバー×2本豚毛ブラシ(14Φ・16Φ)×各1本真鍮ブラシ(10Φ・14Φ)×各1本種別取替用取付ねじ1/4サイズ(mm)グリップハンドル/602、エクステンションバー/577
45°ダブルフレァセット
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のダブルフレア加工に。トラスコ品番125-6459セット内容フレアリングツール/ダブルフレアアダプター(5個)/プラスチックケース質量(kg)1.4タイプインチ用寸法適合管外径(インチ):3/16、1/4、5/16、3/8、1/2質量(kg/セット)1.4