カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(26)
- RIDGID(日本エマソン)(745)
- エスコ(674)
- REX(レッキス工業)(328)
- アサダ(324)
- イチネンTASCO(219)
- スーパーツール(205)
- カンツール(199)
- MCC(松阪鉄工所)(142)
- BBKテクノロジーズ(68)
- TRUSCO(61)
- KNIPEX(クニペックス)(41)
- HIT(ヒット)(31)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(30)
- トップ工業(27)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(27)
- SK11(27)
- IKURATOOLS(育良精機)(25)
- カクダイ(25)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
39ページ目: 水道・空調配管用工具
商品豆知識

トイレ詰まりの常備品 トイレでポン
キクロン¥259税込¥2851個翌日出荷場所をとらずに常備しておける新発想のトイレ詰まり解消商品!トイレットペーパーなどの詰まりに対して、付属の専用カバーを便座にかぶせ、付属のスポンジを使って押し込むことで排水口に水を送り、床や手を汚さずつまりを解消することができます。コンパクトなパッケージなので、保管場所にも困らず、緊急性の高いトイレ詰まりに対して「いざという時」の備えが手軽にできる商品です。
ロスピ8H+E PLUS スタンド付
アサダ¥52,980税込¥58,2781個当日出荷ドリルアダプタ付きで、電動ドライバーを使用しての作業が可能。※ドリルチャック式の電動ドライバーを使用してください。※電動ドリルドライバーご使用時、必ずハンドルを取り外してからご使用ください。コシが強く、Sトラップもラクラク通過。しっかり保持できる、握りやすく滑りにくいグリップ。軽くて腐食に強いプラスチック製ドラムを採用。3つ爪チャックで素早く確実にワイヤをロック。用途浴室、洗面台等の詰まりの除去に。付属品バルブヘッド付Nワイヤ Φ8mm×7.5m、スタンド(ロスピ用)質量(kg)3.4ワイヤー径(Φmm)8清掃管径(mm)Φ20~Φ75清掃能力距離(m)7.5
セフ塩ビ管カッター 替刃
タジマツール(TJMデザイン)¥1,998税込¥2,1981枚5日以内出荷水道工事などの塩ビパイプ切断に最適!。硬質塩化ビニール管の切断。塩ビ管カッター。セフフック付で腰周りに装着可能。※セフホルダーは別売となります。切り口がシャープな高精度加工の刃を採用。塩ビパイプなど外径42mmまでの切断が可能。軽量コンパクト設計。新ストッパー採用で片手でロックが可能。安全ロープ用穴付。替刃式用途硬質塩化ビニール管の切断適合本体SFDK-EKCタイプ替刃適合被削材種VP30、VW30、VE36まで
エンビカッタ 極(替刃)
MASTERTOOL¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。用途エンビカッター用(MP48・MP48G・MP48F)替刃として。適合本体MP48・MP48G・MP48F寸法(mm)95×65×3質量(g)54切断径(mm)外径:48切断荷重(kg)約17
エンビカッタ 極(替刃)
MASTERTOOL¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。用途エンビカッター用(MP38・MP38G・MP38F)替刃として。適合本体MP38・MP38G・MP38F寸法(mm)85×55×3質量(g)45切断径(mm)外径:38切断荷重(kg)約15
エンビカッタ 極
MASTERTOOL¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷切断力30%UP。耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。5mmの隙間でキワ切り可能で、握り幅が小さく使いやすい。用途硬質塩化ビニル管・HIVP管・HT管・電線保護管・耐衝撃性硬質塩ビ電線管・ガス管などの切断に。付属品電線モール用アタッチメント(対応サイズ:0~3号)寸法(mm)229×92×23色ブラック質量(g)308タイプ耐久性重視モデル切断径(mm)外径:48切断対象硬質塩化ビニル管(0~VP40)/HIVP管(0~HIVP40)/HT管(0~HI40)/保温材付管(0~Φ48mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ48mm)/ポリブデン管(0~Φ48mm)/電線保護管(0~VE42)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE42)/ガス管(0~PE42)/一般用ポリエチレン管(0~PE42)/水道配水用ポリエチレン管(0~Φ48mm)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~Φ48mm)作業範囲最小スペース約130mm切断荷重(kg)約17適合替刃MP048F
複合管・プラスチックパイプ用カッター
KNIPEX(クニペックス)¥29,980税込¥32,9781丁3日以内出荷労力を最大60%削減、自由回転ブレードにより、切断時の摩擦を最小限に抑えながらチューブを回転させます。回転により、ブレードは最小限の変形でチューブに簡単に貫通できます。幅広のプラスチックサポートにより、完璧な直角カットが可能。従来の固定刃ハサミよりも容易に多層アルミパイプやプラスチックパイプを切断できます。アルミニウム層の厚みを増した多層パイプにも適しています。 非常に狭い切断面を得ることが可能。安全な持ち運びのためのロック機構付き。人間工学に基づいたマルチコンポーネントカバー付き。用途最大Φ26mmの多層パイプおよびプラスチックパイプの切断用寸法(mm)210×81×38質量(g)391ハンドルコンフォートグリップ替刃仕様90 25 25 E01
配管用ロバストツールケース
KNIPEX(クニペックス)¥249,800税込¥274,7801個90日以内出荷コントロールキャビネットキー:001101、ツールケース「Robust26」:002133LE、強力ニッパー:7406180、プライヤーレンチ:8603300、ハイテク・ウォーターポンププライヤー:8701180/8701300、万能ナイフ:9010165BK、プラスチック管・シーリングスリーブ用カッター:902210BK、パイプカッター:903102SB、マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):3.5mm(982035SL)/5.5mm(982055SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー:PH1(982401SL)/PH2(982402SL)、Stabila社製定規1白:2m(01114)、Picard社製300gハンマー:101-0300、Stabila社製水平器30cm:2281、Wera社製六角レンチのセット:1.5~10mm(0022086)。耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。防塵、密閉、防水機能を搭載しています。空気孔バルブ、南京錠付きです。書類入れ:ツールポケットとツールストラップ付きの汚れをはじくツインウォールPPシート製ツールパネルです。ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能です。エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドルです。耐衝撃性ポリプロピレン製、防塵性、防水性、耐熱性があるため、厳しい作業条件にも対応します。大変な作業もスマートに実施:19個のツールポケットと61個の保持ループに加え、自由にレイアウトできるアルミニウム製の仕切りシステムにより、最大限の柔軟性を実現します。出張に便利:伸縮式ハンドルや、スムーズに回るキャスターなど、飛行機移動に適した構造によって快適性を向上します。 KNIPEXツール12点とブランド品質ツール計17点を装備しました。質量(kg)9.7容量(L)26.4耐荷重(kg)25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×225×550耐熱温度(℃)-30~80入数17点
配管用ツールバックパック
KNIPEX(クニペックス)¥199,800税込¥219,7801個90日以内出荷コントロールキャビネットキー:001101、ツールバック:002150LE、強力ニッパー:7406180、プライヤーレンチ:8603300、ハイテク・ウォーターポンププライヤー:8701180/8701300、万能ナイフ:9010165BK、プラスチック管・シーリングスリーブ用カッター:902210BK、パイプカッター:903102、SBエンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー:0.08~16mm2(975314)、マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー:3.5mm(982035SL)/5.5mm(982055SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー:PH1(982401SL)/PH2(982402SL)、Stabila社製定規白:2m(01114)、Picard社製300gハンマー:101-0300、Stabila社製ポケットレベル:18115、Stabila社製水平器:30cm(2281)、Wera社製六角レンチのセット:1.5~10mm(0022086)。体とツールにフィット:大きく開く前面と背面、取り外し可能なツールボード、背中のパッドにより、実用性と快適性を実現します。自分好みにカスタマイズ可能:革新的なFIDLOCKコネクタとMOLLEウェビングにより、最適な柔軟性を提供します。あらゆる課題に対応:ツール、測定器、ノートブック、またはタブレット用に2つに独立された仕切りがあります。持続可能なリサイクル合成繊維で作られた耐久性のある生地、泥はねに強く、手入れも簡単です。耐衝撃性プラスチック製の防水性の成形底部(高さ6 cm)により、開閉時に直立姿勢を維持可能です。内側にモールストラップ1本、外側にモールストラップ4本を備え、アダプー、カラビナ、アクセサリーを取り付け可能です。瞬時に着脱できるFIDLOCKコネクタ付きです。合計21個の保持ループと37個のポケット(一部はジッパー付き)を装備しました。ツールケースの伸縮式ハンドルに固定するラゲッジストラップが付いています。一部はDIN EN 60900に基づくVDE検査済みです。 KNIPEXツール12点とブランド品質ツール計17点を装備しました。質量(g)2900 (空荷時)/6550容量(L)18耐荷重(kg)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×530×210ポケット数37個入数17点
配管用ツールケース
KNIPEX(クニペックス)¥179,800税込¥197,7801個翌日出荷プライヤーレンチ(86 03 250), ウォーターポンププライヤー(88 01 250), ウォーターポンププライヤー(88 01 300), ニッパー(70 06 160), ソー(306125), ニッパー(1664000000), エクスプレスキー(90958), 折りたたみ定規Stabilaシリーズ400(L240 00055), 平刷毛(75040-015),Picard スチールワイヤーブラシ5列 280 mm(75060-005), Picard 石膏ミキシングボウル 127 x 94(75063-000), Picard 塗装工用へら40mm(75075-040), Rennsteig 電工用タガネ250 x 10 mm(361 252 1), Ruthe ロックスミスハンマー300g(3003010119), Stabila カーペンターペンシル(15212), Stabila 水準器 モデル70 30 cm(2281), Wera 6角キーセット 1,5 - 10 mm(0022086), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 0,6 x 3,5 x 100 mm(031582), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,0 x 5,5 x 125 mm(031587), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,2 x 6,5 x 150 mm(031588), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH1 x 80 mm(031601), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH2 x 100 mm(031603), Zenten パイプカッター 3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2"(6135-0)一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。高品質工具31点のセットです。伸縮ハンドルと伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスターです。安全にロックする、2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠です。ラベル欄付きです(ラベル用シール2枚付き)人間工学に基づいたハンドルです。ABS 素材を使用した頑丈な仕様で、ブラックカラーです。アルミ製フレームです。金属ヒンジです。ふたの中に書類入れ付きです。汚れをはじく31個のツールポケット付きのツールボードです。合計54個のインサートオプションです。仕様最大収納量(g):20質量(g)10855容量(L)33外寸(mm)W430×H280×D515内寸(mm)W350×H200×D480
パイプレンチ (S型)
KNIPEX(クニペックス)¥29,980税込¥32,9781丁翌日出荷S型スタイルです。アゴの開きをワンプッシュで素早く、精密に調節可能です。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。プライヤーハンドルをうっかり動かしてしまうことがありません。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。鍛造ボディーにより大変頑丈です。追加焼き入れした刃は耐摩耗性に優れています。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げです。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼です。仕様つかみ能力(パイプ径;Φinch):つかみ:2.3/4全長(mm)560質量(g)2456ハンドルプラスチックコーティングクランプ幅(mm)70仕上プライヤー:グレーパウダーコートパイプ径(Φmm)つかみ:70内径(inch)2能力(mm)つかみ(ナット):70内径(mm)50
UVカットリフォームフレキ(定尺・ガイドナット付) 定尺・ガイドナット付
KISS¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷ガイドナット付でツバ出し加工が不要です。見える配管箇所に役立ちます。手曲げ加工が簡単にできます。部材が少なくコストダウンになります。被覆材が耐候性のため、屋内・屋外を兼用でお使い頂けます。寸法(mm)304使用温度範囲(℃)80最小曲げ半径(mm)40被覆外径(mm)20ねじサイズG1/2パイプ外径(Φmm)16
チェーザ
REX(レッキス工業)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。トラスコ品番122-8251適合機種F(NS、S、N)80A/NS(S)50A材質工具鋼寸法手動切上1 1/2~2
コーナーレンチ アルミコーナーパイプレンチ
ヒット商事¥39,980税込¥43,9781丁当日出荷白管専用です。本体は特殊アルミ合金を鍛造し軽くて強力です。従来のレンチでは使いにくい場所でも楽に使えます。上アゴが脱着しますので替刃交換が容易にできます。用途設置配管作業、壁際の配管に最適ですトラスコ品番685-4774材質本体はアルミ合金製、刃部は特殊鋼全長(mm)900(呼称)呼び寸法くわえられる管:65A~125A口開き(mm)幅150適合管外径(Φmm)150
カメラヘッドガイドカメラヘッドガイド
RIDGID¥3,198税込¥3,5181セット9日以内出荷カメラの傷を防いだり、管内で滑りやすくするためにカメラヘッドの先端に取り付けて使用します。25mmカメラヘッド用のカメラヘッドガイドです。トラスコ品番788-3218適合機種rM200・コンパクト2ヘッド径(Φmm)カメラ:25外径(mm)36
塩ビ管用電着ダイヤモンドホイール (両面取り付)
トップ工業¥8,998税込¥9,8981枚3日以内出荷電着ダイヤ刃と側面独自の刃形で塩ビ管の切断と面取りに最適です。厚さ(mm)1.6質量(g)36被削材塩ビ管・人造大理石付属リング穴径(Φmm)20外径(mm)125穴径(mm)22
塩ビ管用電着ダイヤモンドホイール (面取り付)
トップ工業¥5,998税込¥6,5981枚3日以内出荷小型サイズが登場!塩ビ管の切断と面取りはこの1枚でデキる。小型でコンパクト、高所や狭いところに。電着ダイヤ刃と側面独自の刃状で塩ビ管の切断と面取りに最適です。厚さ(mm)1.6質量(g)35被削材塩ビ管・人造大理石外径(mm)76穴径(mm)10
ドレンパイプ小径内径カッター
トップ工業¥15,980税込¥17,5781セット3日以内出荷ドレンパイプを変形させずに切断!電動ドリルに接続してドレンパイプを切断できます。適合ドレンパイプ:20・50セット内容小型内径カッター用シャンクアダプターTNC-SA・小型内径カッター用替刃TNC-18C・六角棒レンチ・ガイド版寸法(mm)六角軸:6.35質量(g)95
キャピラリーチューブカッター
エスコ¥1,520税込¥1,6721個(1個)翌日出荷エスコ品番EA202AB-1材質本体:スチール、ハンドル:プラスチック全長(mm)137切断能力(mm)チューブ:3.18~4.76(1/8”~3/16”)
フレアーリングツール (軽量)
エスコ¥18,000税込¥19,8001個(1個)翌日出荷電動ドリルドライバー、ラチェットハンドル(1/2"DR)、手動と3通りの使い方ができます(電動ドライバー使用時は別売のアダプターが必要)。材質アルミ(本体・バー)質量(g)850タイプインチ適合チューブなまし銅管用フレア角度(°)45適合銅管径3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”
エキスパンダーボディー
エスコ¥21,500税込¥23,6501個(1個)翌日出荷エキスパンダーヘッドはEA208A-3~14よりお選び下さい。材質本体:アルミ、ヘッド:スチール、ハンドル:プラスチック全長(mm)370質量(g)850タイプエキスパンダー本体
エキスパンダーセット
エスコ¥39,500税込¥43,4501セット(1セット)翌日出荷樹脂ケース、ヘッド付き。エキスパンダーヘッドはEA208A-3~-14よりお選び下さい。全長(mm)370質量(kg)2.4(ボディのみ:850g)サイズエキスパンダーヘッド:3/8”・1/2”・5/8”・3/4”・1”
ねじ切りセット
エスコ¥69,600税込¥76,5601セット(1セット)翌日出荷セット内容:パイプレンチ(EA546H-350) (全長:350mm、パイプ外径:60mm、重量:1.6kg)、パイプカッター(EA339GA-11) (適合管外径呼:10~32mm(1/8"~1.1/4")、重量:1.1kg)、ウォーターポンププライヤー (全長:240mm、パイプ径:1.1/4、最大開口:32mm、重量:0.2kg)。配管工の作業に必要なツールのセットです。 ダイヘッドの位置が中心より少し外した位置にあり、ラチェット式の為、狭い場所での作業がしやすい形状です。 軽量ダイヘッドラチェットシステムなので、簡単に交換できます。 ダイヘッドは両側に配置できます。 ハードタイプのプラスチックケース付き。仕様付属ダイヘッド&チェザーサイズ:1/2・3/4・1"全長(mm)本体:630質量(kg)8ケース寸法(mm)430×350×150ねじ切り能力1/4"-1.1/4"
TPC-650用 替刃
trad¥499税込¥5491個翌日出荷用途銅管・アルミ管・薄肉ステンレス鋼管用。銅管・真鍮管・アルミ管・塩ビ管(肉厚3mm以下)。薄肉ステンレス鋼管・鋼管(肉厚1.2mm以下)材質SUJ-2対応機種TPC-642/TPC-650
パイプカッターミニ
trad¥979税込¥1,0771個当日出荷銅管・アルミ管・真鍮管・塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス鋼管の切断に!。面取りリーマー付材質本体:亜鉛ダイキャスト、刃部:SKS3全長(mm)70質量(g)115肉厚(mm)最大:3切断能力(Φmm)3~22
TRAD パイプカッター
trad¥2,798税込¥3,0781個翌日出荷銅管・アルミ管・真鍮管・塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス管の切断に!。面取りカッター付材質本体:アルミダイキャスト、刃部:SKS3全長(mm)155質量(g)300切断能力(Φmm)42
パイプレンチ
BOSCH(ボッシュ)¥8,298税込¥9,1281丁翌々日出荷ボッシュプロフェッショナルハンドツールシリーズです。つかみサイズ調整可能です。最大パイプつかみ範囲60mmです。用途配管、設備工事などにおけるパイプ、ナット締め、緩め作業材質金属部:クロムバナジウム合金鋼全長(mm)420質量(g)1310寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)26×425×70範囲(mm)【最大パイプつかみ】60RoHS指令(10物質対応)対応
S型パイプレンチ45°
BOSCH(ボッシュ)¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷ボッシュプロフェッショナルハンドツールシリーズです。つかみサイズ調整可能です。最大パイプつかみ範囲60mmです。S型スタイル仕様です。用途配管、設備工事などにおけるパイプ、ナット締め、緩め作業材質金属部:クロムバナジウム合金鋼全長(mm)420質量(g)1380寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)26×420×84範囲(mm)【最大パイプつかみ】60RoHS指令(10物質対応)対応