カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(26)
- RIDGID(日本エマソン)(927)
- エスコ(673)
- REX(レッキス工業)(328)
- アサダ(324)
- イチネンTASCO(219)
- スーパーツール(205)
- カンツール(198)
- MCC(松阪鉄工所)(142)
- BBKテクノロジーズ(68)
- TRUSCO(61)
- KNIPEX(クニペックス)(41)
- HIT(ヒット)(31)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(30)
- トップ工業(27)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(27)
- SK11(27)
- IKURATOOLS(育良精機)(25)
- カクダイ(25)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
36ページ目: 水道・空調配管用工具
商品豆知識

CSカーボンプレート
アルゴファイルジャパン¥999税込¥1,0991箱当日出荷細くてもしなりがほぼ無い丈夫なカーボンファイバー製です。材質カーボンファイバー幅(mm)10厚さ(mm)1全長(mm)75
タスコ配管工具セット
イチネンTASCO¥23,980税込¥26,3781セット3日以内出荷大人気のTASCO BLACKが入った特別セット!セット内容TB550TA、TB520CT、TA560AG、TA920FB
冷媒ダブルプレスソケット31.75・38.1用専用締付工具
ベンカン¥789,800税込¥868,7801セット翌々日出荷用途ベンカン冷媒ダブルプレスソケット31.75・38.1用専用締付工具付属品プレスリング31.75、38.1・アダプタージョー・冷媒用ラインマーカー・専用油性マーカーペン・大径用六角ゲージ・バッテリー2個・充電器寸法(mm)387×111×75質量(kg)4(アダプタージョー装着時)使用ジョーアダプタージョー1個(31.75用・38.10兼用) / プレスリング2個(31.75用/38.10用)口径31.75 / 38.10
被覆銅管用ベンダーホイールシューセット
BBKテクノロジーズ¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から4日以内出荷ラチェットチューブベンダーRB-147Wの本体を使用します。用途空調用被覆銅管曲げ加工用。曲げ角度(°)90
ポータブルバンドソーブレード
ハウスビーエム¥8,898税込¥9,7881箱(5本)7日以内出荷細かいピッチで刃の振動を抑え綺麗な切断を実現しました。パイプ類、鋼材等の切断作業に使います。用途パイプ類、鋼材などの切断に。トラスコ品番379-7372適合機種ボッシュ:GCB18Vli/アサダ:H60E幅(mm)13厚さ(mm)0.5全長(mm)730山数14/18
銅管修正ツール1/4''~7/8''仕様
イチネンTASCO¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷扁平した銅配管を、円形に近い状態に戻す修正ツール。扁平した銅管を数回挟み込み加圧する事で円形に近い状態に戻します。全長(mm)275質量(g)340適合銅管径1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8"
スマートチューブカッター
イチネンTASCO¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷スプリングが内蔵されたチューブカッター。ブレードシャフト内スプリング内蔵。チタンコーティングブレード。特殊ローラーPAT.Pにより内バリが極端に少なくバリ取りラクラク。全長(mm)133材質(刃)チタンコーティング刃適合銅管径1/8"~11/4"(4~32mm)
ソケットスクレーパN-Ⅱ用150ライナ
REX(レッキス工業)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷マルチサイズスクレーパ、さらに使いやすくモデルチェンジ!。パイプへの取付け、取外しが簡単です。それぞれ1台で各種パイプサイズにマルチに対応可能です。携帯に便利な専用キャリングケース付きです。切削した切粉が絡まりにくく、安定のスクレープ作業が可能です。
ソケットスクレーパN-Ⅱ用125ライナ
REX(レッキス工業)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷マルチサイズスクレーパ、さらに使いやすくモデルチェンジ!。パイプへの取付け、取外しが簡単です。それぞれ1台で各種パイプサイズにマルチに対応可能です。携帯に便利な専用キャリングケース付きです。切削した切粉が絡まりにくく、安定のスクレープ作業が可能です。
ソケットスクレーパN-Ⅱ用100クランプ
REX(レッキス工業)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷マルチサイズスクレーパ、さらに使いやすくモデルチェンジ!。パイプへの取付け、取外しが簡単です。それぞれ1台で各種パイプサイズにマルチに対応可能です。携帯に便利な専用キャリングケース付きです。切削した切粉が絡まりにくく、安定のスクレープ作業が可能です。
ソケットスクレーパ75N-Ⅱ
REX(レッキス工業)¥88,980税込¥97,8781台4日以内出荷マルチサイズスクレーパ、さらに使いやすくモデルチェンジ!。パイプへの取付け、取外しが簡単です。それぞれ1台で各種パイプサイズにマルチに対応可能です。携帯に便利な専用キャリングケース付きです。切削した切粉が絡まりにくく、安定のスクレープ作業が可能です。付属品なし適合サイズ50~75
ソケットスクレーパ200N
REX(レッキス工業)¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷マルチサイズスクレーパ、さらに使いやすくモデルチェンジ!。パイプへの取付け、取外しが簡単です。それぞれ1台で各種パイプサイズにマルチに対応可能です。携帯に便利な専用キャリングケース付きです。切削した切粉が絡まりにくく、安定のスクレープ作業が可能です。適合サイズ150・200
ソケットスクレーパ150N-Ⅱ
REX(レッキス工業)¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷マルチサイズスクレーパ、さらに使いやすくモデルチェンジ!。パイプへの取付け、取外しが簡単です。それぞれ1台で各種パイプサイズにマルチに対応可能です。携帯に便利な専用キャリングケース付きです。切削した切粉が絡まりにくく、安定のスクレープ作業が可能です。付属品100用クランプ、125・150用ライナ適合サイズ50~150
ソケットスクレーパ100N-Ⅱ
REX(レッキス工業)¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷マルチサイズスクレーパ、さらに使いやすくモデルチェンジ!。パイプへの取付け、取外しが簡単です。それぞれ1台で各種パイプサイズにマルチに対応可能です。携帯に便利な専用キャリングケース付きです。切削した切粉が絡まりにくく、安定のスクレープ作業が可能です。付属品100用クランプ適合サイズ50~100
角間柱穴あけ工具
ネグロス電工¥51,980税込¥57,1781台15日以内出荷ケーブルを迂回させる必要がなく、最短ルートで配線できます。 。1回のハンドル操作で角間柱に貫通穴をあけられます。 。ホルソーに比べ、騒音や切粉が出ません。 。ケーブル保護ブッシング(KG22)を取り付けて、安全な通線が行えます。用途可動部の隙間に指等を入れないでください。怪我の恐れがあります。 。適合角間柱以外には使用しないでください。工具破損の恐れがあります。 。ご使用時は保護手袋などの保護具を着用してください。怪我の恐れがあります。 。当て板部を密着させた状態で穴をあけてください。傾いたまま作業すると角間柱の変形、及び工具破損の恐れがあります。全長580質量(kg)3.4板厚(mm)適合角間柱:0.5以下
チューブカッター パイプ用
はくでん¥4,498~税込¥4,948~1個7日以内出荷狭いスペースでも手軽にパイプを切断できるコンパクトなカッターです。ステンレスや銅・アルミ・PVCなど幅広い素材に対応し、適合外径と肉厚範囲内で安定した切断が可能です。切断時の刃調整がしやすいノブと軽量なボディで作業性に優れています。携帯性に優れ、配管工事や現場作業での持ち運びにも便利です。材質刃先: アルミ合金・クロムメッキ
チューブベンダー
はくでん¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷チューブを潰さずに滑らかな曲げ加工ができる工具です。角度ゲージ付きで、正確な曲げ角度を確認しながら作業できます。軽量で持ち運びやすく、現場での作業に適しています。配管や機械保守などで幅広く利用されています。用途パイプの曲げ加工全長(mm)190タイプインチ曲げ半径(mm)24適合配管1/4”(6.35)・5/16”(7.9375)・3/8”(9.53)曲げ角度(°)0~90
チューブベンダー
はくでん¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷チューブを潰さずに滑らかな曲げ加工ができる工具です。 。角度ゲージ付きで、正確な曲げ角度を確認しながら作業できます。 。軽量で持ち運びやすく、現場での作業に適しています。 。配管や機械保守などで幅広く利用されています。用途パイプの曲げ加工タイプインチ曲げ角度(°)0~180
ベルトレンチ ハンドルタイプ 炭素鋼
はくでん¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷持ちやすいハンドルで大きなトルクをかけやすく、傷付けずに作業ができます。 。広い使用範囲に対応し、各種フィルターや円筒物の締緩作業に最適です。用途締め付け、取り外し全長(mm)230質量(kg)0.28ベルト幅(mm)19使用範囲(mm)約60~140ベルト厚(mm)5材質(ハンドル部)45#鋼
ダ円サヤフレキカッター
オンダ製作所¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷・ダ円サヤ管に樹脂管を通管後、中の樹脂管は切らずに外のダ円サヤ管だけを切断可能。・架橋ポリエチレン管ペアのアルミテープ縦裂き専用カッター内蔵。適合管ダ円サヤ管10A×2
プラスインローター
KIドリル¥12,980税込¥14,2781本当日出荷ビニールパイプを内面から切断できます。排水口立ち上がりのパイプを床面にツライチ切断・面取り可能です。便器用床フランジ取付塩ビ管も切断・面取り可能です。24時間換気でパイプフードの取付時のパイプを内面から切断可能です。トラスコ品番708-8275外径(mm)60
万能プラスチックカッター
SUS(エスユーエス)¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷フレームガード等の樹脂材を切断する為のカッターです。45度の角度が付いている為、45度カットが容易に出来ます。トラスコ品番127-8944
防爆 チェーンレンチ
HAMACO¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。トラスコ品番778-9301材質ベリリュウム銅合金全長(mm)600管径(Φmm)最大100
ゴムベルトレンチ用交換ベルト
トップ工業¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷業界最小級のコンパクトベルトレンチ!。全長155mm、ベルト巾は15.5mとコンパクトで狭く込み入った場所での作業に便利です。ゴム付きベルトで対象物を傷つけません。用途宅内配管、リフォーム関係の配管等、各種配管の取り付け取外しに。材質ベルト:ナイロン・ゴム
スーパートロニック2000E-AMP(付属品なし仕様)
アサダ¥239,800税込¥263,7801台当日出荷既設管の増設・修繕工事など、狭い場所でのねじ切り作業に。軽量・小型でどんな現場にも持ち運びラクラク。充電式のため、作業時に電源確保不要で電源コードが邪魔にならず、現場状況に左右されずに安全作業が可能。18V4Ahのリチウムイオンバッテリ搭載、フル充電で1”サイズで10口、2”サイズで5口切削可能。高耐久で長寿命のブラシレスモータ搭載、カーボンブラシが交換不要でメンテナンスフリー。チェーザ付ダイヘッドは、スーパートロニック2・ハンドスレッダ3と互換性有。付属品パイプグリップ、アダプタ組(1/4"~1.1/4")、ケース
強力型パイプレンチ
エスコ¥52,200税込¥57,4201本翌日出荷鍛造鉄製。完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ/開放スムーズ。ジョーは交換可能。高合金鋼製の刃は耐久性抜群。調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去。ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部。頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすいビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率。全長(mm)(呼び)900質量(kg)8.7外径(Φインチ)(パイプ)5
被覆管用スプリングベンダー
エスコ¥1,770税込¥1,9471本翌日出荷被膜銅管用。なまし銅管用。使用方法:1.銅管の中に差し込んで、手で銅管を曲げます。2.銅管がつぶれずに小さいRで曲げ加工ができます。材質スチール (亜鉛メッキ)全長(m)2.6適合管(銅管)1/4”用