絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,990件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フォーマーリング イチネンTASCO

    フォーマーリング

    イチネンTASCO
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷
    適合管の呼び銅管:13/4インチ(44.45)
  • エキスパンダヘッド(TA525VA、TA525VB用) イチネンTASCO

    エキスパンダヘッド(TA525VA、TA525VB用)

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    TA525VA、TA525VB用オプション
    サイズ15/8″
  • フォーマーリング イチネンTASCO

    フォーマーリング

    イチネンTASCO
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
  • RS PRO パイプカッター 3 → 22 mm RS PRO

    RS PRO パイプカッター 3 → 22 mm

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    切断能力 = 3 → 22 mm。材料カット = 銅。ボディ材質 = 亜鉛合金。。パイプカッター(3 → 22 mm). From RS PRO, this professional automatic pipe cutter is a highly efficient way to cut copper pipes. With an internal circular steel alloy blade, the pipe cutter simply clips onto appropriately sized pipes, and then can easily be rotated around the pipe for a quick and clean cut. It can be adjusted by an easy-to-use knurled nut, and is perfect for use in confined spaces. Compact and easy-to-use, this copper pipe cutter is fantastic toolbox addition for professionals and enthusiasts alike. Features and Benefits Steel wheels and rollers Die cast body Compact size perfect for use in confined spaces Ideal for use on microbore or standard central heating systems Fast and clean cuts Applications These circular cutters are perhaps the most efficient way to cut copper piping, delivery a fast and cleaner cut than a hacksaw. Their compact size means they can be used in tight and difficult to reach locations where a hacksaw would be impractical. As such, they are often used by plumbers and maintenance workers in both domestic and commercial plumbing applications. From boiler work to installing a sink, these copper pipe cutters are an essential addition to the plumber's tool kit. Why RS PRO. RS PRO aims to be your go-to brand for reliability and value for money. We source high-quality parts at great prices and test everything with our in-house experts to ensure the quality you need. When it comes to tools, we know that versatility and dependability are what you need. As such, we stock a variety of mainstay and specialist tools to suit any application. Whether you're a professional electrician, plumber, builder or DIY enthusiast, RS PRO is here to support you. スチールホイール及びローラー ダイキャストボディ 狭い場所での使用に最適なコンパクトサイズ マイクロボア又は標準のセントラルヒーティングシステムでの使用に最適
  • RS PRO パイプカッター ホースカッター 13 mm RS PRO

    RS PRO パイプカッター ホースカッター 13 mm

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    切断能力 = 13 mm。材料カット = プラスチック。ボディ材質 = プラスチック。切断タイプ = ホースカッター。。RS Pro エアコンホースカッター. RS PRO のこの高品質ホースカッターは、最大 1/2 インチサイズのゴム製ホースの切断に最適です。この軽量でコンパクトな工具は、限られたスペースでの使用に最適で、手の届きにくい場所での作業に便利です。 人間工学に基づいたグリップと熱処理を施したステンレススチールブレードを備えたこの工具は、丈夫で使いやすい製品です。ビニールホースからゴムチューブまで、この RS Pro ホースカッターは信頼性の高いサービス工具です。 特長と利点 ステンレススチール製の Durable ブレード コンパクトで軽量なデザインでポケットサイズに最適 快適なグリップゾーンにより、ユーザーの疲労が軽減されます 最大 13 mm までの可変材料のほとんどのホースを切断できます 用途 このホースカッターは、さまざまな種類のホースやチューブに使用できますが、空調ホースを考慮して設計されています。コンパクトな設計により、スペースや障害物が懸念される設置済みの機械の周囲での使用に最適です。エアコンホースを簡単に切断できるので、設置やメンテナンスの用途に最適です。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
  • RS PRO パイプカッター Midi 3 → 29 mm RS PRO

    RS PRO パイプカッター Midi 3 → 29 mm

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    切断能力 = 3 → 29 mm。材料カット = 黄銅、銅。ボディ材質 = 亜鉛合金。切断タイプ = Midi。。RS PRO 12
  • RS PRO カッターブレード 交換用ブレード 15 mm RS PRO

    RS PRO カッターブレード 交換用ブレード 15 mm

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    切断能力 = 15 mm。材料カット = 黄銅、銅。ボディ材質 = 合金鋼。切断タイプ = 交換用ブレード。。RS Pro 銅管カッター. RS PRO のこの業務用自動パイプカッターを使用すると、銅管を非常に効率的に切断できます。内側にスチール合金ブレードを使用しているパイプカッターは、適切なサイズのパイプにクリップで留めるだけで、パイプの周囲で簡単に回転させることができ、迅速かつきれいに切断することができます。 コンパクトで使いやすいこの銅パイプカッターは、プロや愛好家に最適な工具箱に欠かせない製品です。パイプカッターのブレードは交換可能で、工具の寿命が長くなっています。 ; 813-2710 813-2710 は、交換用スチール合金ブレードです。 特長と利点 亜鉛ダイカスト構造 Durable 合金鋼製ブレード 15 mm および 22 mm の円周 高速かつクリーンな切断 銅管、黄銅管、チューブに適しています 用途 この丸形カッターは、銅配管を切断するための最も効率的な方法で、弓のこぎりよりも高速できれいに切断できます。 このコンパクトなサイズにより、弓のこぎりが使用できない狭い場所や届きにくい場所で使用することができます。このため、配管工やメンテナンス作業員などが、家庭用及び業務用配管用途でよく使用されています。ボイラー作業からシンクの設置まで、この銅製パイプカッターは、配管工の工具キットに不可欠です。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
  • RS PRO パイプカッター オートマチック 15 mm RS PRO

    RS PRO パイプカッター オートマチック 15 mm

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    切断能力 = 15 mm。材料カット = 黄銅、銅。ボディ材質 = 亜鉛合金。切断タイプ = オートマチック。。RS Pro 銅管カッター. RS PRO のこの業務用自動パイプカッターを使用すると、銅管を非常に効率的に切断できます。内側にスチール合金ブレードを使用しているパイプカッターは、適切なサイズのパイプにクリップで留めるだけで、パイプの周囲で簡単に回転させることができ、迅速かつきれいに切断することができます。 コンパクトで使いやすいこの銅パイプカッターは、プロや愛好家に最適な工具箱に欠かせない製品です。パイプカッターのブレードは交換可能で、工具の寿命が長くなっています。 ; 813-2710 813-2710 は、交換用スチール合金ブレードです。 特長と利点 亜鉛ダイカスト構造 Durable 合金鋼製ブレード 15 mm および 22 mm の円周 高速かつクリーンな切断 銅管、黄銅管、チューブに適しています 用途 この丸形カッターは、銅配管を切断するための最も効率的な方法で、弓のこぎりよりも高速できれいに切断できます。 このコンパクトなサイズにより、弓のこぎりが使用できない狭い場所や届きにくい場所で使用することができます。このため、配管工やメンテナンス作業員などが、家庭用及び業務用配管用途でよく使用されています。ボイラー作業からシンクの設置まで、この銅製パイプカッターは、配管工の工具キットに不可欠です。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
  • RS PRO パイプカッター スプリング・ロード 6 → 50 mm RS PRO

    RS PRO パイプカッター スプリング・ロード 6 → 50 mm

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    切断能力 = 6 → 50 mm。材料カット = 銅。切断タイプ = スプリング・ロード。。パイプカッター - (6 → 50 mm). 6-50 mm (1/4 → 2インチ)のパイプに対応 クイックリリース機構
  • RS PRO パイプカッター 10 mm RS PRO

    RS PRO パイプカッター 10 mm

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様切断能力 = 10 mm材料カット = 黄銅、銅ボディ材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パイプカッター 22 mm RS PRO

    RS PRO パイプカッター 22 mm

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様切断能力 = 22 mm材料カット = 黄銅、銅ボディ材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パイプカッター 22 mm RS PRO

    RS PRO パイプカッター 22 mm

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様切断能力 = 22 mm材料カット = 黄銅、銅ボディ材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パイプカッター 15 mm RS PRO

    RS PRO パイプカッター 15 mm

    RS PRO
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    仕様切断能力 = 15 mm材料カット = 黄銅、銅ボディ材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パイプカッター 15 mm RS PRO

    RS PRO パイプカッター 15 mm

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様切断能力 = 15 mm材料カット = 黄銅、銅ボディ材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パイプカッター RS PRO

    RS PRO パイプカッター

    RS PRO
    26,980税込29,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro パイプカッターは、プラスチックを切断しますRS PRO のパイプカッターは、チューブやパイプをきれいかつ正確に切断するためのツールです。修理作業中にパイプやチューブの損傷した部分を取り付けたり取り外したり、交換したりする前に、パイプを一定の長さに切断するのに最適です。 カッターを押し込むと、ラチェット式ブレードが徐々に閉じ、パイプの切断が完了します。このカッターは、 PVC CPVC PEX などのさまざまなチューブを切断することができます。 テクノポリマープラスチックチューブカッターは、耐久 Durable 及び信頼性の高い性能を発揮する固体デザインです。最大 15 mm まで切断できます。パイプカッターは、きれいでプロフェッショナル品質の切断が可能で、弓のこなどの代替品よりも多くの場合、便利で安全に使用できます。この工具は、プロの配管工が使用しています。家庭での DIY 作業にも便利です。特長と利点チューブおよびパイプカッター テクノポリマー製 プラスチックの切断に適しています 10 個入りパックで販売 最大カットサイズ: 15 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様材料カット = プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO カッターブレード 15 mm RS PRO

    RS PRO カッターブレード 15 mm

    RS PRO
    5,798税込6,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro チューブカッターRS Pro のチューブカッターは、さまざまなタイプのプラスチックチューブの切断に最適です。耐久性に優れています。このカッターのブレードは交換可能です。特長と利点. 取り扱いが簡単 .正確なデザイン . 簡単に使用可能 .ステンレススチールブレード .耐久性用途.カスタム配管システム .液体の取り扱い .パイプ切断
    仕様切断能力 = 15 mm材料カット = プラスチック
  • RS PRO パイプカッター 15 mm RS PRO

    RS PRO パイプカッター 15 mm

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1セット
    7日以内出荷
    RS Pro チューブカッターRS Pro のチューブカッターは、さまざまなタイプのプラスチックチューブの切断に適しています。耐久性に優れています。このカッターは、きれいかつ正確で正確に切断できます。直径 3 → 15 mm のチューブを切断できます。チューブ軸に対して直角のきれいな切断が可能です。ナイロンやポリウレタンなどのプラスチックチューブは、このカッターで切断できます。このカッターのブレードは交換可能です。特長と利点. 取り扱いが簡単 .ポリアセタールボディのステンレススチール製ブレード .正確なデザイン .耐久性 . 簡単に使用可能用途.カスタム配管システム .液体の取り扱い .パイプ切断
    仕様切断能力 = 15 mm材料カット = プラスチックボディ材質 = プラスチック
  • フォーマーリング イチネンTASCO

    フォーマーリング

    イチネンTASCO
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷
    適合銅管径15/8(41.28)
  • チューブカッター イチネンTASCO

    チューブカッター

    イチネンTASCO
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    ベアリング内蔵ローラーと切れ味抜群の刃を採用。最上級のクオリティで仕上げられたチューブカッター。シャープな切れ味で高耐久。スペア替刃1枚付属。ベアリング搭載のため、切断が容易。軽量で持ち運びにも便利。
    適合管外径(インチ)1/8~3/4
  • セイフティーシュー A-Gas Japan

    セイフティーシュー

    A-Gas Japan
    939税込1,033
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    適合機種FS-510H
  • ベンダリバースアダプタ A-Gas Japan

    ベンダリバースアダプタ

    A-Gas Japan
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
    適合機種FS-510H
  • スプリングベンダ A-Gas Japan

    スプリングベンダ

    A-Gas Japan
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    断熱材をはがさず銅管の内側に入れて曲げられますステンレス製なのでスベリが良く、作業性・耐久性が抜群!!。なまし銅管専用
    全長(mm)2500
  • スプリングベンダ A-Gas Japan

    スプリングベンダ

    A-Gas Japan
    559税込615
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    安価なスチール製。銅管の外側にかぶせて曲げられます。なまし銅管専用
  • コンデンサブラシセット A-Gas Japan

    コンデンサブラシセット

    A-Gas Japan
    9,398税込10,338
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容馬毛Φ14mm×1、馬毛Φ16mm×1、真鍮Φ10mm×1、真鍮Φ14mm×1、延長バー 600mm×2、ハンドル×1
  • フレアツール A-Gas Japan

    フレアツール

    A-Gas Japan
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    5サイズタイプのコンパクト設計。ラチェット式なので手に負担が少なく楽にフレアリング加工できます。ダイヤルを左右に切替可能
  • フレアツール A-Gas Japan

    フレアツール

    A-Gas Japan
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    アルミ製の超軽量タイプにラチェット機能を付けた最新のフレアツールです。軽い上にラチェット式なので驚く程、楽に加工できます。R410A、R32第2種フレア加工規格対応品
    適合なまし銅管(第1種2種)長さ(mm)135幅(mm)150適合規格第2種フレア加工規格(JIS B8607)適合サイズ1/4、 3/8、 1/2、 5/8機構ラチェットハンドル、クラッチ式(フレア仕上がり時にハンドル空回り機能)
  • フレアツール A-Gas Japan

    フレアツール

    A-Gas Japan
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    アルミ製の超軽量タイプフレアツールです。軽いので手への負担が少なくすみます。R410A、R32第2種フレア加工規格対応品
    適合なまし銅管(第1種2種)長さ(mm)135幅(mm)135適合規格第2種フレア加工規格(JIS B8607)適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8機構クラッチ式(フレア仕上がり時ハンドル空回り機能)
  • フレアツール A-Gas Japan

    フレアツール

    A-Gas Japan
    24,980税込27,478
    1セット
    5日以内出荷
    FS-500Rのケースセット。5サイズタイプのコンパクト設計。ラチェット式なので手に負担が少なく楽にフレアリング加工できます。ダイヤルを左右に切替可能
  • フレアスウェイジングセット A-Gas Japan

    フレアスウェイジングセット

    A-Gas Japan
    9,198税込10,118
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容フレア(1/8"・3/16"・1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・5/8"・3/4")、スウェイジング…3/16"・1/4"・5/16"・3/8"・7/16"・1/2"・5/8"・3/4")、収納ケース
  • エキスパンダセット A-Gas Japan

    エキスパンダセット

    A-Gas Japan
    67,980税込74,778
    1セット
    3日以内出荷
    新冷媒・従来冷媒。肉厚銅管3/4"(1.2mm厚)対応。1/4"~1-1/8"迄のフルサイズのヘッドセット
    セット内容エキスパンダ本体 全長360mm、ヘッド 1/4"・3/8"・1/2"・5/8"・3/4"・7/8"・1"・1-1/8"(8サイズ)
  • エキスパンダヘッド A-Gas Japan

    エキスパンダヘッド

    A-Gas Japan
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
    適合機種FS-520C、FS-520H
  • エキスパンダヘッド A-Gas Japan

    エキスパンダヘッド

    A-Gas Japan
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    今まで無かったエキスパンダの1/4"ヘッドが遂に完成しました。効率の良い配管作業に役立ちます
    適合機種FS-520C、FS-520H
  • リーマ A-Gas Japan

    リーマ

    A-Gas Japan
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    内面・外面のバリ取りOKの40枚刃仕様
    適合管ステンレス・銅・アルミ・鋼鉄・樹脂
  • ベンダ本体 A-Gas Japan

    ベンダ本体

    A-Gas Japan
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    適合機種FS-510H
  • ベンダセット A-Gas Japan

    ベンダセット

    A-Gas Japan
    28,980税込31,878
    1セット
    5日以内出荷
    ラチェット式ベンダのスタンダードタイプです。1/4"~7/8"までのなまし銅管を正逆90°曲げ加工ができます。特殊樹脂製のセーフティーシュー&ガイドで銅管を傷つけません。スリム軽量ボディが手によくなじみ、少ない力でキレイに早く作業ができる優れものです
    セット内容本体、セイフティーシュー (1/4"・5/16"・3/8"・1/2"・5/8"・3/4"・7/8")、セイフティーガイド (1/4"~3/8"兼用、1/2"~7/8"兼用)、リバースアダプタ
  • チューブベンダ A-Gas Japan

    チューブベンダ

    A-Gas Japan
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    レバー式。なまし銅管専用。今も変わらない往年の定番ベンダです。低価格、高品質の決定版。180°までの曲げ加工が楽にできる
  • エアコンドレンパイプカッター イチネンTASCO

    エアコンドレンパイプカッター

    イチネンTASCO
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    TA643VP用替刃
    用途替刃
  • ダイヘッド(水道・ガス管用) アサダ

    ダイヘッド(水道・ガス管用)

    アサダ
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷
    ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
    適合ビーバー50、80、100、スーパーマチックトラスコ品番613-0922適合機種BE5AA、BE5AT、BE511、BE8AA、BE8AT、BG50AA、BG50AT、BG50PT材質鋳鉄寸法(inch)自動1/2~3/4
  • フレックスシャフト RIDGID(日本エマソン)

    フレックスシャフト

    RIDGID(日本エマソン)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    充電式ドリルドライバを動力として使用。電源不要の為使用環境を選びません。ワイヤー先端に取り付けたチェーンノッカーが回転し、効率よくパイプを清掃します。本体外装はバックルにて固定してあり、容易に分解が可能。メンテナンス性が向上しました。
    用途配管清掃セット内容本体及び一部付属品(充電ドライバは含まれていません)材質本体:樹脂、ケーブル:鉄
  • SKカワニシ SKX用ストップリング用開放ナット SKカワニシ

    SKカワニシ SKX用ストップリング用開放ナット

    SKカワニシ
    509税込560
    1個(1個)
    5日以内出荷
    ポリエチレン管の50mmで取り外しの際に使用します。
    用途ポリエチレン管の取り外しに。トラスコ品番178-6285材質バーミキュラ鋳鉄
水道・空調配管用工具