カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(26)
- RIDGID(日本エマソン)(745)
- エスコ(674)
- REX(レッキス工業)(328)
- アサダ(324)
- イチネンTASCO(219)
- スーパーツール(205)
- カンツール(199)
- MCC(松阪鉄工所)(142)
- BBKテクノロジーズ(68)
- TRUSCO(61)
- KNIPEX(クニペックス)(41)
- HIT(ヒット)(31)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(30)
- トップ工業(27)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(27)
- SK11(27)
- IKURATOOLS(育良精機)(25)
- カクダイ(25)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
37ページ目: 水道・空調配管用工具
商品豆知識

防爆 チェーンレンチ
HAMACO¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。トラスコ品番778-9301材質ベリリュウム銅合金全長(mm)600管径(Φmm)最大100
ゴムベルトレンチ用交換ベルト
トップ工業¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷業界最小級のコンパクトベルトレンチ!。全長155mm、ベルト巾は15.5mとコンパクトで狭く込み入った場所での作業に便利です。ゴム付きベルトで対象物を傷つけません。用途宅内配管、リフォーム関係の配管等、各種配管の取り付け取外しに。材質ベルト:ナイロン・ゴム
スーパートロニック2000E-AMP(付属品なし仕様)
アサダ¥239,800税込¥263,7801台当日出荷既設管の増設・修繕工事など、狭い場所でのねじ切り作業に。軽量・小型でどんな現場にも持ち運びラクラク。充電式のため、作業時に電源確保不要で電源コードが邪魔にならず、現場状況に左右されずに安全作業が可能。18V4Ahのリチウムイオンバッテリ搭載、フル充電で1”サイズで10口、2”サイズで5口切削可能。高耐久で長寿命のブラシレスモータ搭載、カーボンブラシが交換不要でメンテナンスフリー。チェーザ付ダイヘッドは、スーパートロニック2・ハンドスレッダ3と互換性有。付属品パイプグリップ、アダプタ組(1/4"~1.1/4")、ケース
強力型パイプレンチ
エスコ¥52,200税込¥57,4201本翌日出荷鍛造鉄製。完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ/開放スムーズ。ジョーは交換可能。高合金鋼製の刃は耐久性抜群。調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去。ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部。頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすいビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率。全長(mm)(呼び)900質量(kg)8.7外径(Φインチ)(パイプ)5
被覆管用スプリングベンダー
エスコ¥1,770税込¥1,9471本翌日出荷被膜銅管用。なまし銅管用。使用方法:1.銅管の中に差し込んで、手で銅管を曲げます。2.銅管がつぶれずに小さいRで曲げ加工ができます。材質スチール (亜鉛メッキ)全長(m)2.6適合管(銅管)1/4”用
銅管リーマー (ラチェット式)
エスコ¥8,900税込¥9,7901個翌々日出荷ラチェット式。内径用。ボディはアルミダイカスト製でとても軽く、長時間使用しても疲れません。仕様ラチェット式寸法(mm)39×62材質(本体)アルミダイカスト製刃先5枚刃材質(ブレード)刃物工具鋼製内径(mm)34適合銅管外径(mm)3~25(1/8”~1”)
レバー式ベンダー
エスコ¥49,800税込¥54,7801組翌々日出荷跡がついたり、削りくずが出ません。材質(本体・ケース)アルミ製ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)930×280×175(内寸:910×260×155)適合銅管径1/4”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”曲げ角度(°)最大180
パイプレンチ (ノンスパーキング)
エスコ¥153,700税込¥169,0701丁翌日出荷米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。ノンマグネティック、防爆、防錆。材質アルミニウム青銅全長(mm)915質量(g)4310口幅(mm)最大:144材質(ハンドル)アルミニウム
パイプレンチ (オフセット型/アルミ合金)
エスコ¥21,800~税込¥23,980~1本翌々日出荷天井、床配管の締め付けに便利です。ジョーがハンドルと平行に開くので、頭上作業や狭い場所での作業に最適。フックジョーの先端が薄いので、窮屈な部分にもスムーズに入り、作業を容易にします。同サイズの鉄製レンチに比べ約50%軽量ながら、強度はほとんど変わりません。
ベンダーヘッド (逆作用)
エスコ¥16,100税込¥17,7101セット翌々日出荷なまし銅管用。ベースに45°、90°の目盛り付き。使用方法:1.本体の取付けナット(2ヶ所)を緩めてはずします。2.先に希望するサイズのガイドベースを本体の先端ピンにはめます。3.次に2と同サイズのシューベースを取りつけボルトに差し込み、取付けナットで固定します(図1)。4.パイプをセットします。曲げ箇所のセンターをシューのセンターにセットしてください(図2)。5.上ハンドルを上下に作動させますと、ギヤー機構によりガイドベースを押し出します(図3)。曲げる角度は、シューベースのメモリにガイドベース後部を合わせてください。6.レバーを反対方向に一杯にひろげるとガイドベースがスプリング機構で自動的に戻ります(図4)。材質アルミ鋳物+スチール適合品番EA270、BS、BS-2管外径(inch)銅管:3/4”
ベンダーボディ
エスコ¥22,200税込¥24,4201個翌日出荷なまし銅管用。エアコン据付工事においては、システム内を循環する冷媒の圧力損失を最小限に抑えること、潤滑油が圧縮機に戻ること、設置工事中や設置後に冷媒を漏洩させないことが重要です。曲げ加工時にシワが生じると冷熱の繰り返しによる伸縮がこの部分に集中する危険性が増し、管の疲労割れ・長割れにより漏洩トラブルの原因となります。ラック式ですので、3/4"までの曲げ加工ができます。狭い場所での作業に便利です。曲げ加工にはEA270-3H~EA270-6H、逆作用には、EA270-6HBのベンダーヘッドと併用してください。使用方法ベンダーヘッドの取付け方:1.本体の取付けナット(2ヶ所)を緩めてはずします。2.先に希望するサイズのシューを本体の先端ピンにはめます。3.次に2と同サイズのガイドベースを取りつけボルトに差し込み、取付けナットで固定します(図1)。銅管の曲げ加工4.パイプをセットします。曲げ箇所のセンターをシューのセンターにセットしてください(図2)。5.上ハンドルを上下に作動させますと、ギヤー機構によりシューを押し出します(図3)。曲げる角度は、ベンダーヘッドのメモリにシュー後部を合わせてください(図4)。6.レバーを反対方向に一杯にひろげるとシューがスプリング機構で自動的に戻ります(図5)。材質アルミ鋳物+スチール全長(mm)490質量(kg)1.7![[PP・PE管用]チューブカッター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71315959-260209-02.jpg)
[PP・PE管用]チューブカッター
エスコ¥21,000~税込¥23,100~1個翌々日出荷ノブを正逆に回す事でカッターの位置を前後に調整できます。ワンタッチでカッターの位置をリリースできるため連続作業が容易です。リーマー内蔵。材質(本体)アルミニウム材質(刃)合金鋼
フレアーナット用トルクレンチ
エスコ¥9,170~税込¥10,087~1丁翌日出荷エアコン、冷凍機用。フレアーナット用。新冷媒(R410A)用。全長(mm)280質量(g)570口径(Φmm)29精度(%)±3以内適合ナット径(Φmm)フレアナット:15.88 (5/8”)
フレアーナット用トルクレンチセット
エスコ¥24,400税込¥26,8401組3日以内出荷セット内容:EA723BK-1、EA723BK-2、EA723BK-4。冷媒漏洩防止の必須アイテムです。フレアナットレンチの締め付けは正しく行わないと、締付不足または締付過ぎによるフレア部破損を引き起こし、冷媒漏れの原因となります。 トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付ができます。 規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。力を緩めると元の状態に戻ります。 ツールケース(EA509AG-12)付です。仕様口径×トルク(mmXNm):17×18、22×38、26×55精度(%)±3適合パイプ径(Φmm)6.35 (1/4”)、9.53 (3/8”)、 12.7 (1/2”)
フレアーリングツール (ラチェット式)
エスコ¥29,800税込¥32,7801個翌々日出荷新冷媒対応。偏芯コーン付き。ラチェット式ハンドルの為、ハンドルの往復動作でフレア加工ができます。フレア量産を行っても疲れません。なまし銅管3/4”(肉厚1.2mm)対応。フレアコーンに銅カスが付着するとガス漏れの原因になります。定期的に清掃しましょう。またフレアー加工する際は、事前に銅管のバリ取りを必ず行って下さい。寸法(mm)190×90×130 (H)質量(kg)1.6適合管外径(インチ)銅管:3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”
フレアーリングツール
エスコ¥16,400税込¥18,0401個翌日出荷新冷媒対応。なまし銅管3/4”(肉厚1.2mm)対応。偏芯コーン付き。45°用。フレアコーンに銅カスが付着するとガス漏れの原因になります。定期的に清掃しましょう。またフレアー加工する際は、事前に銅管のバリ取りを必ず行って下さい。寸法(mm)190×90×130 (H)質量(kg)1.42適合管外径(インチ)銅管:3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”
フレア-ナット用トルクレンチ
エスコ¥8,400~税込¥9,240~1本翌日出荷フレアーナット用。エアコン、冷凍機器用。ゴムグリップで握り良いです。使用方法表示トルクが掛かると、カチッという音がしてサブ画像のように根元が曲がります。また、力を緩めると元の状態に戻ります。全長(mm)240精度(%)トルク:±3以内
フランジセパレーターセット
エスコ¥225,200税込¥247,7201セット翌々日出荷錆ついたり、ガスケットのこびり付きではずれにくいフランジを完全に傷めず分離することができます。爪をフランジのボルト穴にひっかけて、2個を均一に縮め込むようにすると安全です。ガスケットの交換、整備作業が早く、安全にパイプの接続・フランジの取り外し作業ができます。パイプ径(Φmm)250~1200質量(kg/個)6適合寸法(mm)ボルト穴爪:24~34
ケーブル (EA340RA用)
エスコ¥70,100税込¥77,1101個翌日出荷旧EA340RA、旧RA-1用アダプター付ケーブル。10~40mmの排水管清掃に最適。グレーの筒の中にケーブルを収納することができます。質量(kg)3.6寸法(Φmm×m)ケーブル:8×7.6
ドレンクリーナー (兼用式)
エスコ¥7,170税込¥7,8871個翌々日出荷手動・電動ドリル兼用。Φ6.5mmケーブル専用。手動のほか、電動ドリル取り付けによる使用が可能です。寸法(mm)180×202質量(kg)1.5パイプ径(Φmm)清掃可能:32~50寸法(Φmm×m)ケーブル:6.5×7.6
エキスパンダーセット
エスコ¥75,000税込¥82,5001セット3日以内出荷エキスパンダーヘッドはEA208-3HB~-16Hよりお選び下さい。なまし銅管用。全長(mm)380材質(本体)クロムモリブデン鋼ケース寸法(mm)410×160×55 (H)材質(ケース)スチール寸法(inch)エキスパンダーヘッド:3/8・1/2・5/8・3/4・1
エキスパンダーヘッド
エスコ¥9,450税込¥10,3951個翌々日出荷EA208BS、208H、旧EA208、旧208HA、旧208E専用。なまし銅管用。6本の爪押さえピン。爪痕が縦線で残りますので、矯正の為少しパイプを回し最後の仕上げをするときれいに仕上がります。材質クロムモリブデン鋼呼び径(mm)冷媒管:12.7呼び径水道管:3/8”適合管外径(インチ)銅管:1/2”
エキスパンダーヘッド
エスコ¥9,200~税込¥10,120~1個翌日出荷EA208、208BS、208H、208HA、旧208E専用。爪痕が縦線で残りますので、矯正の為少しパイプを回し最後の仕上げをするときれいに仕上がります。なまし銅管用。6本の爪押さえピン。爪先端部だけが開くのを防ぎますので、銅管がセットしやすく確実な拡管ができます。
エキスパンダーボディー
エスコ¥26,700税込¥29,3701個翌日出荷EA208エキスパンダー本体。エキスパンダーヘッドはEA208-3H~-16Hよりお選び下さい。なまし銅管用。2段式トランスミッションにより、小さな力で拡管作業ができます。継手、パイプなどの口径矯正にも使用できます。直管の場合、焼きなましてご使用ください。使用方法:本体のロックを外し、ピンを下げてエキスパンダーヘッドをねじ込んでください。1.銅管をカッティングの後、バリを取り、爪の先端部分を銅管に差し込んでください。2.爪の部分を根元まで確実に差し込み、ロックをかけてレバーを両手で押しながら拡管します。3.一気に拡管すると、銅管は割れてしまいます。また、ゆっくりやっても管を回さずに広げると、爪痕がタテ線で残ります。矯正のため少しパイプを回しながら仕上げていくときれいに仕上がります。4.レバーをおろして、ロックを外します。本体のピンが下がり、エキスパンダーヘッドの爪がすぼまりので、銅管を抜いてください。全長(mm)380
エンドパイプレンチ (アルミ合金)
エスコ¥14,700税込¥16,1701丁翌々日出荷ハンドルがアルミ製のため、普通のパイプレンチより軽量です。狭いスペースやパイプが壁に近く並行に並んで入り場合でも、迅速にしかも簡単に作業ができます。材質アゴ部:鉄鋳物製全長(mm)呼び:250質量(kg)0.4材質(ハンドル)アルミ鋳物製パイプ外径(Φmm)40
チューブカッター (被覆銅管用)
エスコ¥10,200税込¥11,2201個翌々日出荷被覆銅管用の刃が装着されています。被覆銅管は3/4”まで切断可能。適合管外径:1/4”~1.1/8、銅管 (被覆)幅(mm)25全長(mm)65高さ(mm)51
チェーンレンチ
エスコ¥8,330税込¥9,1631丁翌日出荷完全鍛造、2度の熱処理を施しております。弾力性と耐久性に優れた強化鋼チェーン。全長(mm)300質量(g)750材質(ハンドル)鍛造鉄パイプ外径(Φmm)Φ6~115材質(チェーン)硬化スチール
チューブベンダーセット (ラチェット式)
エスコ¥42,400税込¥46,6401組翌々日出荷なまし銅管用。ラック式で2段階のハンドル操作角度により狭い場所での作業も楽にできます。90°の曲げ角度の目盛りがついていますので、早くて正確な作業ができます。エアコン据付工事においては、システム内を循環する冷媒の圧力損失を最小限に抑えること、潤滑油が圧縮機に戻ること、設置工事中や設置後に冷媒を漏洩させないことが重要です。曲げ加工時にシワが生じると冷熱の繰り返しによる伸縮がこの部分に集中する危険性が増し、管の疲労割れ・長割れにより漏洩トラブルの原因となります。適合サイズ(曲げ半径):1/2”・5/8” ・3/4” ・7/8”全長(mm)本体:415、3/4”セット時:420材質(本体)アルミ鋳物製ケース寸法(mm)570×210×140




















![[PP・PE管用]チューブカッター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71315959-260209-02.jpg)




















![ユニバーサルスピードレンチ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937338-260121-02.jpg)
![パイプカッター トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70919628-260121-02.jpg)