絞り込み
刃長(mm)
ピッチ(mm)
ブランド
- モノタロウ(8)
- Silky(ユーエム工業)(341)
- レザーソー(213)
- エスコ(173)
- SK11(145)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(133)
- 木島精工(113)
- アルスコーポレーション(96)
- BIGMAN(ビッグマン)(81)
- 角利(角利産業)(65)
- SHARK SAW(64)
- 石鋸工業(62)
- BAHCO(バーコ)(57)
- アルス(51)
- ナカヤ(45)
- バクマ工業(37)
- タジマツール(TJMデザイン)(31)
- H&H(27)
- 現場屋(26)
- E-Value(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
のこぎりとは、棒状、パイプ状、板状などの素材を切断するために使用する工具。素材の材質に応じて、金属用のこぎり、木材用のこぎり、樹脂用のこぎり、石膏ボード用のこぎりなどがあります。必ず素材に対応したのこぎりを使用してください。直線に切断するだけではなく、複雑な形状の穴加工に使用する糸のこぎりという、特殊なのこぎりや、のこぎりの刃が交換式になっているもの、コンパクトに刃を折りたためる、のこぎりもあります。
商品豆知識

折込のこぎり 替刃式
(166件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。 2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。 永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。 力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、庭木の剪定、硬木のよこ挽きなどにピッチ(mm)3折込折りたたみ式コーティングクリアコーティング(サビに強い)刃先処理衝撃焼入
G-SAW
タジマツール(TJMデザイン)(21件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)板厚(mm)0.7歯ピッチ(mm)3切り溝幅(mm)1
ゼットソー 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(84件のレビュー)¥739~税込¥813~1枚ほか当日出荷鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
ハイスパイマン(金属切断用のこぎり)
岡田金属工業所(ゼットソー)(47件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。トラスコ品番818-5849種別本体材質ハイス鋼(刃先)全長(mm)380質量(g)120ピッチ(mm)1.41刃長(mm)225板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.15刃渡り(mm)225
ゴムボーイ 替刃
Silky(ユーエム工業)(33件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
ゴムボーイ
Silky(ユーエム工業)(30件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。折込可
金切鋸刃
(24件のレビュー)¥399税込¥4391セット(6枚)当日出荷DIY用のお買い得な鋸刃です。材質はSK-7を採用しており、加工性に優れます(その分、耐摩耗性は低くなっております)。用途DIY向けの簡単な切断作業に材質炭素工具鋼SK-7(黒色メッキ処理)全長(mm)265板厚(mm)0.6刃厚(mm)0.61インチ当たり山数24山
ゼットソー
岡田金属工業所(ゼットソー)(43件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
固定フレーム 一般鉄工用
E-Value(3件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷金切のこぎりのスタンダードタイプです。24山で6~25mmの材料の切断に最適です。 。替刃は市販の250mmサイズを使用できます。蝶ネジ1本で刃の交換が出来ます。用途鉄・アルミ・真鍮・銅の切断作業。刃数24山適合サイズ(mm)250
パイプソー240替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(5枚)当日出荷プラスチック(塩ビ)パイプの切断に最適です。また、一般木材の切断や細枝の剪定にも使えます。トラスコ品番818-5839質量(g)193ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6切り幅0.93mm刃渡り(mm)225
ハンディーソー
BAHCO(バーコ)(17件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。 鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。トラスコ品番353-1970質量(g)約260刃長(mm)250山数24
パイプハクソー 250mm
TAKAGI(高儀)(3件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に材質鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト幅(mm)120厚さ(mm)20全長(mm)390ピッチ(mm)1刃長(mm)260山数24山板厚(mm)0.4刃のサイズ(mm)250材質(刃)炭素工具鋼切り幅(mm)1.3
G-SAW アルミニスト 替刃
タジマツール(TJMデザイン)(21件のレビュー)¥639~税込¥703~1枚当日出荷仮枠・剪定用(アサリあり) G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃仕様刃先衝撃(高周波)焼入れピッチ(mm)3板厚(mm)0.7切り幅(mm)1
クラフトのこ
オルファ(26件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷切り口がなめらかな替刃式細目のこです。プラスチック・木・竹・塩ビパイプなどをカットするのに便利です。トラスコ品番360-7267材質本体:ABS SUS430刃:SK-95全長(mm)315質量(g)115.6ピッチ(mm)1.6刃長(mm)160板厚(mm)0.35刃厚(mm)0.35切り幅(mm)0.35サイズ(mm)42.2×315.5×22.0RoHS指令(10物質対応)対応
ゼットソーIII 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(29件のレビュー)¥739~税込¥813~1枚ほか当日出荷どの方向でも切りやすい刃です。用途木材の精密たて・よこ・ななめ引き歯先衝撃(高周波)焼入れ
KSK プラマーソーRD 塩ビ・金属用 本体
河部精密工業(KSK)(9件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。滑りがよくさびにくいです。耐久性に優れています。用途塩ビパイプ、金属、鉄管、銅管、真鍮管。トラスコ品番361-7475全長(mm)380質量(g)135ピッチ(mm)18山刃長(mm)230板厚(mm)0.7材質(柄部)エラストマー樹脂材質(刃)焼入特殊鋼切り幅(mm)1.0±0.05
ゴム太郎 替刃
Silky(ユーエム工業)(32件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。用途大工、竹挽き
のこぎり替刃式 天然藤巻柄 替刃
(3件のレビュー)¥489~税込¥538~1本ほか当日出荷のこぎり替刃式 天然藤巻柄の替刃になります。 刃先は衝撃焼入仕様で、錆にくいクリアコーティング仕上げ。用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに材質SK85全長(mm)302ピッチ(mm)1.75刃厚(mm)0.6刃先処理衝撃焼入切り幅(mm)0.9±0.05刃渡り(mm)265
ヤニクリーン300先端工具用
Silky(ユーエム工業)(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷あらゆる木工機及び刃物にこびりついたヤニや樹液を泡で分解します。ヤニ・渋・接着剤を泡で分解するスプレーです。液だれが少ない泡タイプです。先端工具用です。用途各種刃物のヤニ取りスプレー。容量(mL)300質量(g)365
金工鋸用替刃
ENGINEER(エンジニア)(14件のレビュー)¥489~税込¥538~1パック(12本)当日出荷精密加工用鋸刃としてアサリがなく切断面が綺麗に仕上がります。用途金工、真鍮・アルミ(TN11←目が細かい、目が粗い→TN18)仕様(アサリ)なし材質SK1幅(mm)0.9全長(mm)130刃長(mm)75刃厚(mm)0.26RoHS指令(10物質対応)対応
のこぎりガイド 2×4用
(28件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷正確な角度で切断できます。 90、45、22.5°の3パターン切断ができます。 ツーバイフォー木材にもピッタリです。用途2×4や1×4木材の角度切りに全長(mm)290質量(g)330全幅(mm)126切断厚(mm)40切断幅(mm)90
鞘付剪定鋸 生木用
大五郎¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷昔ながらの鞘入・木柄剪定鋸ですが、鋸刃は本職にも満足頂けますよう生木に最適な目立てを施してあります。腰に吊り下げできるサヤ付きなので携帯に便利です。用途樹木、果樹の剪定に!
レシプロソー 金属用
岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(3枚)当日出荷レシプロソー・セイバーソー用ノコギリ替刃。 既設配管の切断・解体作業に。(鉄管・鋼管・ALC・耐火二層管・硬質樹脂) 大小2種類の混合刃で、切断スピードと耐久性をアップ!用途金属用材質バイメタル構造(刃先/ハイス鋼)板厚(mm)0.9適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
40Vmaxハンディソー
マキタ(2件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から3日以内出荷ハイパワー&コンパクト枝打ち作業から雑木切断まで対応。チェーンオイル自動給油、工具レスチェーン刃交換、チェーンテンション自動調整電源(V)直流36(40Vmax)チェーンスピード(m/s)[m/分]8[480]オイルタンク容量(mL)551充電当たりの作業量【ひば材直径50ミリ】約415本
ハイスパイマン用替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(5件のレビュー)¥799税込¥8791枚当日出荷刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。トラスコ品番818-5850種別替刃材質ハイス鋼(刃先)質量(g)46ピッチ(mm)1.41刃長(mm)225板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.15刃渡り(mm)225
宇宙ノコ
PICUS(大洋精工)¥699税込¥7691個当日出荷力要らず、方向知らずの宇宙ノコです。フレーム無しの、持ち手リング付スパイラル刃ノコギリです。刃にカットの方向性がありません。アウトドア向きで持ち運びに便利です。両手引き使いなので、狭い所や大きな材料でも切ることができます。360度が刃になっているので、上下・左右・円曲線、どの方向でも自由自在にカットできます。用途木材・金属・プラスチック等の切断。材質刃:特殊鋼刃長(mm)500刃の厚さ(mm)約径1
レザーソー LG-A 生 木
レザーソー(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷超軽量!L(エル)シリーズ。 長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。 太枝切りに最適です。 刃元が細かく刃先につれて荒くなる『ステップ改良刃(メーカーオリジナル)』はスムーズな切味でパワフルな切断をします。 縦挽き目入り(目詰まり防止用)で湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。 当然切口も綺麗。 庭木の剪定でも大活躍します。用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
ライフソークラフト145替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)¥719税込¥7911枚当日出荷刃はアサリが無いため、手作り家具・工芸品等に最適です。トラスコ品番818-5818質量(g)23ピッチ(mm)1.2刃長(mm)150板厚(mm)0.4切り幅(mm)0.4刃渡り(mm)150