カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 空調・照明・電設資材
        • 照明
          • 電球(12)
          • 作業灯(2)

照明 :「RF110」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気

    屋外投光用アイランプ 散光形

    岩崎電気(10件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
    電球の種類白熱電球種類レフ電球定格寿命(時間)2000設置場所屋外
  • レフランプ 日幸電子工業

    レフランプ

    日幸電子工業(10件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    節電約10%の仕様です。
    電源(V)110定格寿命(時間)2000ビームの開き(°)45電球形状レフランプ電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ
  • 長寿命レフランプ ELPA

    長寿命レフランプ

    ELPA(5件のレビュー)
    340税込374
    1個
    当日出荷
    長寿命タイプ。 調光機能対応。
    口金E26ホワイト定格寿命(時間)約3000電球の種類レフランプエコロジー商品長寿命
  • ビームライト E26 散光形 旭光電機工業

    ビームライト E26 散光形

    旭光電機工業(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    口金E26電球形状ビームライト型電球の種類ハロゲン
  • ハロゲンビームランプ散光 ELPA

    ハロゲンビームランプ散光

    ELPA(1件のレビュー)
    1,614税込1,775
    1個
    当日出荷
    屋内屋外兼用 散光形(ビーム角30°)
    定格寿命(時間)2000ビーム角度(°)30
  • 散光形ハロゲンビームランプ 東西電気産業

    散光形ハロゲンビームランプ

    東西電気産業
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    屋外・屋内兼用ハロゲンビームランプ
    口金E26ビーム角度(°)30
  • 白熱電球 レフランプ 東京メタル

    白熱電球 レフランプ

    東京メタル
    319税込351
    1個
    12日以内出荷から17日以内出荷
  • レフランプ135W(屋外用) 旭光電機工業

    レフランプ135W(屋外用)

    旭光電機工業
    2,398税込2,638
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)158ガラス球:クリヤ-スパッタ-定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 白熱電球 ミニレフランプ 40W型 東京メタル

    白熱電球 ミニレフランプ 40W型

    東京メタル
    259税込285
    1個
    9日以内出荷
    レフランプ(40W型)
    仕様●口金:E17●全光束(lm):300●定格寿命(時間):1000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):36●外形(mm):Φ45×68●質量(g):12.5アズワン品番68-0589-06
  • レフ球 長寿命 RF80E26 100W オーム電機

    レフ球 長寿命 RF80E26 100W

    オーム電機
    679税込747
    1個
    当日出荷
    従来品に比べ2倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)
    消費電力(W)100形式RF110V100W定格寿命(時間)3000ガラス球形状RF80エコロジー商品長寿命
  • レフ球 長寿命 RF62E26 60W オーム電機

    レフ球 長寿命 RF62E26 60W

    オーム電機
    599税込659
    1個
    当日出荷
    従来品に比べ2倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)
    形式RF110V60Wガラス球形状RF62消費電力(W)60定格寿命(時間)3000エコロジー商品長寿命
  • レフ球 長寿命 RF62E26 40W オーム電機

    レフ球 長寿命 RF62E26 40W

    オーム電機
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    従来品に比べ2倍長持ちの長寿命タイプ日本製屋内専用(屋外使用禁止)
    消費電力(W)40形式RF110V40W定格寿命(時間)3000ガラス球形状RF62エコロジー商品長寿命
  • アイ 作業灯 岩崎電気

    アイ 作業灯

    岩崎電気
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様ガード・バイス付、2重絶縁構造オレンジ口金E39電源タイプ電源コード式適合ランプRF110V270WH、RF110V450WH
  • アイ 作業灯 S0 作業灯 岩崎電気

    アイ 作業灯 S0 作業灯

    岩崎電気
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    バイスは最大締付けトルクの8.8Nm以下で締付けてください。ホルダと接続具のかん合隙間及び口出線の引出口から、雨水が浸入するおそれがありますので下向き取付けは避けてください。
    付属品GS6ガード、F4バイス付、プラグ+5mコード+ランプ付仕上:赤タイプ450W口金E39ランプセットランプ:RF110V450WH使用場所屋外・屋内用適合ランプ大きさ:4500W(屋外投光用アイランプ)
照明