カテゴリ
絞り込み
モジュール(m)
歯数
ブランド
- KHK(小原歯車工業)(684)
- RS PRO(361)
- 協育歯車(218)
- KANA(片山チエン)(88)
- 青木精密工業(39)
- エスアンドエスサイクル(22)
- 五藤歯車(14)
- 大三商会(12)
- 三興製作所[スプロケット](11)
- 加茂精工(KAMO)(11)
- KG(7)
- ロボテナ(6)
- STAHLWILLE(スタビレー)(5)
- TAMIYA(タミヤ)(5)
- APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)(4)
- FEC(エフ・イー・シー)(3)
- 椿本チエイン(2)
- イマオコーポレーション(1)
- 近江オドエアーサービス(1)
- ブランドをもっと見る
27ページ目: ギヤ、ラック

スパイラルマイタギヤ モジュール2.5 ねじれ角35°S45C
協育歯車¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷種別マイタギヤ材質S45C減速比1モジュール2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平歯車 モジュール2 SUS304
協育歯車¥3,500~税込¥3,850~1個6日以内出荷種別平歯車材質SUS304形状B1モジュール2圧力角(°)20(並歯)RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール1 ポリアセタール(白色)黄銅ブッシュ入り
協育歯車¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷種別ウォームホイール材質ポリアセタール(黄銅ブッシュ入り)軸穴径(mm)6モジュール1ねじれ右RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)8
ウォームホイール モジュール0.8 ポリアセタール(白色)
協育歯車¥949~税込¥1,044~1個5日以内出荷種別ウォームホイール材質ポリアセタールモジュール0.8ねじれ右RoHS指令(10物質対応)対応
SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1.5
KHK(小原歯車工業)¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。種別平歯車材質S45C歯幅(mm)15モジュール1.5寸法E(mm)15表面処理黒染圧力角(°)20°歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度194HB以下
SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ
KHK(小原歯車工業)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から11日以内出荷種別歯研スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20°熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 2級歯面硬度55~60HRC歯数比1
PU融着平歯車 Jシリーズ
KHK(小原歯車工業)¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。種別平歯車材質MC901(ボス部SUS303)圧力角(°)20°歯面硬度115~120HRR
NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール3
KHK(小原歯車工業)¥26,980~税込¥29,678~1個7日以内出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。種別平歯車材質MC602ST(ボス部S45C)歯幅(mm)30モジュール3寸法F(mm)17寸法E(mm)30寸法J(mm)8.5寸法G(mm)47歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面硬度115~120HRR
NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール2.5
KHK(小原歯車工業)¥35,980~税込¥39,578~1個7日以内出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。種別平歯車材質MC602ST(ボス部S45C)歯幅(mm)25モジュール2.5寸法F(mm)15寸法E(mm)25寸法J(mm)7.5寸法G(mm)40歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面硬度115~120HRR
NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール2
KHK(小原歯車工業)¥17,980~税込¥19,778~1個7日以内出荷から9日以内出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。種別平歯車材質MC602ST(ボス部S45C)歯幅(mm)20モジュール2寸法F(mm)14寸法E(mm)20寸法J(mm)7寸法G(mm)34歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面硬度115~120HRR
NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール1.5
KHK(小原歯車工業)¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。種別平歯車材質MC602ST(ボス部S45C)歯幅(mm)15モジュール1.5寸法F(mm)12寸法E(mm)15寸法J(mm)6寸法G(mm)27歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面硬度115~120HRR
KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール3
KHK(小原歯車工業)¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1K歯幅(mm)25モジュール3寸法F(mm)16寸法E(mm)25表面処理歯部以外黒染寸法J(mm)8寸法G(mm)41熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1
KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2.5
KHK(小原歯車工業)¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1K歯幅(mm)20モジュール2.5寸法F(mm)14寸法E(mm)20表面処理歯部以外黒染寸法J(mm)7寸法G(mm)34熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1
KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2
KHK(小原歯車工業)¥8,998~税込¥9,898~1個7日以内出荷種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1K歯幅(mm)16モジュール2寸法F(mm)13寸法E(mm)16表面処理歯部以外黒染寸法J(mm)6.5寸法G(mm)29熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1
KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1.5
KHK(小原歯車工業)¥7,998~税込¥8,798~1個7日以内出荷種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1K歯幅(mm)12モジュール1.5寸法F(mm)12寸法E(mm)12表面処理歯部以外黒染寸法J(mm)6寸法G(mm)24熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1
KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール1
KHK(小原歯車工業)¥9,798~税込¥10,778~1個7日以内出荷種別歯研はすば歯車材質SCM440歯幅(mm)8モジュール1寸法F(mm)12寸法E(mm)12表面処理歯部以外黒染寸法J(mm)6寸法G(mm)24熱処理調質、歯面高周波焼入歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯直角圧力角20°歯面硬度55~60HRC歯車基準断面軸直角歯数比1
CGウォームホイール Jシリーズ
KHK(小原歯車工業)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から7日以内出荷種別ウォームホイール材質FC200歯形並歯精度等級KHK W 002 4級歯車基準断面歯直角
BGウォームホイール Jシリーズ
KHK(小原歯車工業)¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)歯形並歯精度等級KHK W 002 4級歯車基準断面歯直角
AGウォームホイール Jシリーズ
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個7日以内出荷種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向歯形並歯精度等級KHK W 002 2級歯直角圧力角20°歯車基準断面軸直角![標準ラック(精度等級JIS N8級) 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89562313-140206-02.jpg)
標準ラック(精度等級JIS N8級)
三興製作所[スプロケット]¥7,698~税込¥8,468~1本3日以内出荷から5日以内出荷種別ラック材質S45C相当圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯歯面硬度95HRB以下![標準平歯車(黒染処理) モジュール5 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16384883-150316-02.jpg)
標準平歯車(黒染処理) モジュール5
三興製作所[スプロケット]¥5,490~税込¥6,039~1個12日以内出荷種別平歯車材質S45C相当形状B歯幅(mm)50モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)![標準平歯車(黒染処理) モジュール3 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16384883-150316-02.jpg)
標準平歯車(黒染処理) モジュール3
三興製作所[スプロケット]¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷種別平歯車材質S45C相当形状B歯幅(mm)30モジュール3表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)![標準平歯車(黒染処理) モジュール1 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16384883-150316-02.jpg)
標準平歯車(黒染処理) モジュール1
三興製作所[スプロケット](1件のレビュー)¥569~税込¥626~1個5日以内出荷から8日以内出荷種別平歯車材質S45C相当歯幅(mm)10モジュール1表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラックJシリーズ(完成品タイプ)
KHK(小原歯車工業)¥99,980~税込¥109,978~1本7日以内出荷種別歯研ヘリカルラック材質DIN C45(JIS S45C 相当)形状RFR圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角取付穴ピッチ(mm)125
シュネーベルガー焼入歯研ヘリカルラック
KHK(小原歯車工業)¥99,980~税込¥109,978~1本5日以内出荷種別歯研ヘリカルラック材質DIN C45(JIS S45C 相当)形状RFR圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級歯面硬度55~60HRC歯研基準面底面歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角
シュネーベルガー歯研はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1ねじれ左方向表面処理黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角






























![標準ラック(精度等級JIS N8級) 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89562313-140206-02.jpg)
![標準平歯車(黒染処理) モジュール5 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16384883-150316-02.jpg)

















![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)