カテゴリ
絞り込み
モジュール(m)
歯数
ブランド
- KHK(小原歯車工業)(684)
- RS PRO(361)
- 協育歯車(218)
- KANA(片山チエン)(88)
- 青木精密工業(39)
- エスアンドエスサイクル(22)
- 五藤歯車(14)
- 大三商会(12)
- 三興製作所[スプロケット](11)
- 加茂精工(KAMO)(11)
- KG(7)
- ロボテナ(6)
- STAHLWILLE(スタビレー)(5)
- TAMIYA(タミヤ)(5)
- APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)(4)
- FEC(エフ・イー・シー)(3)
- 椿本チエイン(2)
- イマオコーポレーション(1)
- 近江オドエアーサービス(1)
- ブランドをもっと見る
29ページ目: ギヤ、ラック

AG ウォームホイール モジュール2.5
KHK(小原歯車工業)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から5日以内出荷ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)モジュール2.5ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.14~0.27
AGF ウォームホイール モジュール2
KHK(小原歯車工業)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)モジュール2ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.11~0.24
SUW ステンレスウォーム
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。 ウォーム材としてサビに強いSUS303を採用しています。種別ウォーム材質SUS303ねじれ右方向
AGDL 複リードウォームホイール モジュール3
KHK(小原歯車工業)¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。 ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。 ホイールには耐摩耗性がよいアルミニウム青銅を使用した1級品の製品です。種別複リードウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向バックラッシ(mm)0±0.045
AGDL 複リードウォームホイール モジュール1.5
KHK(小原歯車工業)¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。 ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。 ホイールには耐摩耗性がよいアルミニウム青銅を使用した1級品の製品です。種別複リードウォームホイール材質CAC702(AlBC2)形状H1モジュール1.5ねじれ右方向ねじれ角3°26´バックラッシ(mm)0±0.045
AN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)
KHK(小原歯車工業)¥6,098税込¥6,7081個5日以内出荷料にアルミニウム青銅を採用した耐摩耗性に優れた製品です。種別ねじ歯車(スパイラルギヤ)材質CAC702(旧JIS 表示AlBC2)形状S1
SUN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)
KHK(小原歯車工業)¥5,598~税込¥6,158~1個7日以内出荷材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。種別ねじ歯車(スパイラルギヤ)材質SUS303形状S1
KSP ニッセイ歯研まがりばかさ歯車(追加工用)
KHK(小原歯車工業)¥48,980~税込¥53,878~1個5日以内出荷JIS 0級の強度、高精度製品です。 高速回転時の騒音や振動について優れた性能を発揮します。種別歯研まがりばかさ歯車材質SCM415
KSP ニッセイ歯研スパイラルマイタ(追加工用)
KHK(小原歯車工業)¥40,980~税込¥45,078~1個5日以内出荷JIS 0級の強度、高精度製品です。 高速回転時の騒音や振動について優れた性能を発揮します。種別歯研スパイラルマイタ減速比1
MMSA・MMSB 完成スパイラルマイタ
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。種別完成スパイラルマイタ材質SCM415減速比1歯数20
SMSG 歯研スパイラルマイタ
KHK(小原歯車工業)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷リーズナブルな価格の歯研製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。種別歯研スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理歯部以外黒染
MMSG 歯研スパイラルマイタ
KHK(小原歯車工業)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。種別歯研スパイラルマイタ材質SCM415減速比1
SRCPFD CPラック(両端面・取付穴加工)
KHK(小原歯車工業)¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷から3日以内出荷ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。種別ラック材質S45C形状RD表面処理黒染
SSCPG CP歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥4,598~税込¥5,058~1個翌々日出荷から3日以内出荷極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。 有機モリブデンを配合した製品。 人目につきやすい場所の場合、灰黒色の潤滑剤は敬遠される場合があります。淡黄色のGJS-1001スパースプレーグリースをお奨めいたします。種別平歯車材質S45C形状S1表面処理歯部以外黒染
KTSCP CPテーパ平歯車
KHK(小原歯車工業)¥629税込¥6921個当日出荷相手ラックをSTRCPF・STRCPFDとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。種別テーパ平歯車材質SCM440形状ST表面処理黒染
SRF ラック(両端面加工)
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷から3日以内出荷モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。種別ラック材質S45C形状RF表面処理黒染
SRGF 歯研ラック(両端面加工)
KHK(小原歯車工業)¥7,098税込¥7,8081個当日出荷耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。種別歯研ラック材質S45C形状RF表面処理歯部以外黒染
SI インターナルギヤ
KHK(小原歯車工業)(4件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷内歯車の普及品です。 低価格で応用性に富んでいます。種別インターナルギヤ材質S45C形状T1表面処理黒染
SH はすば歯車 モジュール2
KHK(小原歯車工業)¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷から5日以内出荷SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。種別はすば歯車材質S45C形状S1モジュール2表面処理黒染
KHG 歯研はすば歯車 モジュール1.5
KHK(小原歯車工業)¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1モジュール1.5表面処理歯部以外黒染
NSU 融着平歯車 モジュール2
KHK(小原歯車工業)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。種別平歯車材質MC602ST(ボス部S45C)形状S1モジュール2
NSU 融着平歯車 モジュール1.5
KHK(小原歯車工業)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。種別平歯車材質MC602ST(ボス部S45C)形状S1モジュール1.5
SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール3
KHK(小原歯車工業)¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です種別平歯車材質SUS303モジュール3
SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2.5
KHK(小原歯車工業)¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷から7日以内出荷材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です種別平歯車材質SUS303モジュール2.5
SUS ステンレス平歯車 モジュール1
KHK(小原歯車工業)¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷から5日以内出荷材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です種別平歯車材質SUS303モジュール1バックラッシ(mm)0.08~0.18
SS 平歯車 モジュール0.5
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。種別平歯車材質S45Cモジュール0.5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0~0.10公差AH7歯切基準面穴キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
SSGS 軸付歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥6,198~税込¥6,818~1個7日以内出荷軸付の歯研平歯車で、軸部を追加工することで直接軸受けにセットできます。種別平歯車材質S45C形状S7表面処理研削部以外黒染
MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール1.5
KHK(小原歯車工業)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。 ・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。種別平歯車材質SCM415形状S1モジュール1.5
MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール1
KHK(小原歯車工業)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。 ・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。種別平歯車材質SCM415形状S1モジュール1
モジュール4 歯研ウォーム
KHK(小原歯車工業)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷種別歯研ウォーム材質S45C形状W3質量(kg)1.82モジュール4ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面穴歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
モジュール3 歯研ウォーム
KHK(小原歯車工業)¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷種別歯研ウォーム材質S45C形状W3質量(kg)0.66モジュール3ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面穴歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
モジュール2.5 歯研ウォーム
KHK(小原歯車工業)¥6,798税込¥7,4781個翌々日出荷種別歯研ウォーム材質S45C形状W3質量(kg)0.4モジュール2.5ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面穴歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
モジュール2 歯研ウォーム
KHK(小原歯車工業)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から翌々日出荷種別歯研ウォーム材質S45C形状W3質量(kg)0.21モジュール2ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面穴歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7




















































![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)