カテゴリ
絞り込み
モジュール(m)
歯数
ブランド
- KHK(小原歯車工業)(684)
- RS PRO(361)
- 協育歯車(218)
- KANA(片山チエン)(88)
- 青木精密工業(39)
- エスアンドエスサイクル(22)
- 五藤歯車(14)
- 大三商会(12)
- 三興製作所[スプロケット](11)
- 加茂精工(KAMO)(11)
- KG(7)
- ロボテナ(6)
- STAHLWILLE(スタビレー)(5)
- TAMIYA(タミヤ)(5)
- APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)(4)
- FEC(エフ・イー・シー)(3)
- 椿本チエイン(2)
- イマオコーポレーション(1)
- 近江オドエアーサービス(1)
- ブランドをもっと見る
31ページ目: ギヤ、ラック

平歯車 RS PRO スチール モジュール 2 歯の数 60, ピッチ円直径 120mm
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷モジュール = 2。歯の数 = 60。材料 = スチール。ボア内径 = 15mm。ピッチ円直径 = 120mm。ハブ径 = 60mm。フェイス幅 = 20mm。。DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア . 特長. スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ギア比の範囲 位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 圧力角度: 20 ° メートル . 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減
平歯車 RS PRO スチール モジュール 1.5 歯の数 80, ピッチ円直径 120mm
RS PRO¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア 特長. スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ギア比の範囲 位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 圧力角度: 20 ° メートル 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減仕様モジュール = 1.5歯の数 = 80材料 = スチールボア内径 = 15mmピッチ円直径 = 120mmハブ径 = 60mmフェイス幅 = 15mm
平歯車 RS PRO スチール モジュール 1.5 歯の数 60, ピッチ円直径 90mm
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア 特長. スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ギア比の範囲 位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 圧力角度: 20 ° メートル 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減仕様モジュール = 1.5歯の数 = 60材料 = スチールボア内径 = 15mmピッチ円直径 = 90mmハブ径 = 50mmフェイス幅 = 15mm
ベベルギア RS PRO ポリアセタール
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷ギアは単一ユニットで販売されています。モジュールサイズが2:1比になるようにペアを組み合わせてください。デルリンべベルギア. 射出成形アセタールコポリマーベベルギアです。伸張強度: 75 N/mm 2 硬度(ロックウェルR): 110-120 ピッチ角: 63 ° 26フィート(ギア) 26 ° 34フィート(ピニオン) フェイス角度: 65 ° 36フィート(ギア) 30 ° 29フィート(ピニオン)仕様ボア = 5mmモジュール = 1歯車タイプ = ベベル材料 = POM樹脂歯の数 = 20名目ギア比 = 2:1ピッチ = 1mm圧力角度 = 20°硬さ = 110 → 120HRRRoHS指令(10物質対応)対応
ベベルギア RS PRO ポリアセタール
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷ギアは単一ユニットで販売されています。モジュールサイズが2:1比になるようにペアを組み合わせてください。デルリンべベルギア. 射出成形アセタールコポリマーベベルギアです。伸張強度: 75 N/mm 2 硬度(ロックウェルR): 110-120 ピッチ角: 63 ° 26フィート(ギア) 26 ° 34フィート(ピニオン) フェイス角度: 65 ° 36フィート(ギア) 30 ° 29フィート(ピニオン)仕様ボア = 6mmモジュール = 1歯車タイプ = ベベル材料 = POM樹脂歯の数 = 40名目ギア比 = 2:1ピッチ = 1mm圧力角度 = 20°硬さ = 110 → 120HRRRoHS指令(10物質対応)対応
マイター歯車 RS PRO スチール
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷RS PRO V11仕様ボア = 16mmモジュール = 2.5歯車タイプ = マイター材料 = スチール歯の数 = 30名目ギア比 = 1:1ピッチ = 2.5mm圧力角度 = 20°
ベベルギア RS PRO
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷RS Pro Hostform ベベルRS Pro 3 : 1 メトリック成形ベベルギアは、白色の Hostaform R C 製です2.5 歯 / 30 歯ピッチモジュールがあります。 その他の情報: ベベルギヤとは何ですか ベベルギアは円錐形のギアで、交差する 2 つの軸間で力を伝達します。 Hostaform R ギアを選ぶ理由 Hostaform R は、半結晶性の熱可塑性ポリマーです。耐摩耗性、硬度、剛性、優れた寸法安定性、長期クリープ抵抗、湿気、アルカリ溶液、燃料、及びさまざまな化学薬品に対する卓越した耐性を備えた汎用性の高いエンジニアリングプラスチックです。特長と利点特に 0.25mm と明記されていない限り、標準の許容範囲 シャフト軸は 0.025 mm 以内で交差します シャフト間の角度精度は 5 分です 取り付け距離許容差 0.05 mm ボア公差 H8 グリーソン・システムに切りなさい 20 の圧力角度 ペアで提供認定 EN 認定 DIN 3964 DIN 3967 DIN 3971仕様ボア = 18mmモジュール = 2.5歯車タイプ = ベベル歯の数 = 30名目ギア比 = 3:1ピッチ = 2.5mm圧力角度 = 20°RoHS指令(10物質対応)対応
ベベルギア RS PRO
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷RS Pro Hostform ベベルRS Pro 3 : 1 メトリック成形ベベルギアは、白色の Hostaform R C 製です1.5 歯と 45 歯のピッチモジュールがあります。 その他の情報: ベベルギヤとは何ですか ベベルギアは円錐形のギアで、交差する 2 つの軸間で力を伝達します。 Hostaform R ギアを選ぶ理由 Hostaform R は、半結晶性の熱可塑性ポリマーです。耐摩耗性、硬度、剛性、優れた寸法安定性、長期クリープ抵抗、湿気、アルカリ溶液、燃料、及びさまざまな化学薬品に対する卓越した耐性を備えた汎用性の高いエンジニアリングプラスチックです。特長と利点特に 0.25mm と明記されていない限り、標準の許容範囲 シャフト軸は 0.025 mm 以内で交差します シャフト間の角度精度は 5 分です 取り付け距離許容差 0.05 mm ボア公差 H8 グリーソン・システムに切りなさい 20 の圧力角度 ペアで提供認定 EN 認定 DIN 3964 DIN 3967 DIN 3971仕様ボア = 12mmモジュール = 1.5歯車タイプ = ベベル歯の数 = 45名目ギア比 = 3:1ピッチ = 1.5mm圧力角度 = 20°RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO モジュール 1 歯の数 35, ピッチ円直径 35mm
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様モジュール = 1歯の数 = 35ボア内径 = 8mmピッチ円直径 = 35mmハブ径 = 18mmフェイス幅 = 9mmRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO モジュール 1 歯の数 24, ピッチ円直径 24mm
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様モジュール = 1歯の数 = 24ボア内径 = 6mmピッチ円直径 = 24mmハブ径 = 15mmフェイス幅 = 9mmRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO モジュール 1 歯の数 15, ピッチ円直径 15mm
RS PRO¥2,798税込¥3,0781袋(2個)7日以内出荷仕様モジュール = 1歯の数 = 15ボア内径 = 4mmピッチ円直径 = 15mmハブ径 = 9mmフェイス幅 = 9mmRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 2 歯の数 50, ピッチ円直径 100mm
RS PRO¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷仕様モジュール = 2歯の数 = 50材料 = Hostaformボア内径 = 14mmピッチ円直径 = 100mmハブ径 = 30mmフェイス幅 = 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO Hostaform モジュール 1.5 歯の数 30, ピッチ円直径 45mm
RS PRO¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様モジュール = 1.5歯の数 = 30材料 = Hostaformボア内径 = 10mmピッチ円直径 = 45mmハブ径 = 24mmフェイス幅 = 12mmRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO モジュール 0.7 歯の数 80, ピッチ円直径 56mm
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様モジュール = 0.7歯の数 = 80ボア内径 = 10mmピッチ円直径 = 56mmハブ径 = 21mmフェイス幅 = 6mmRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO スチール モジュール 0.5 歯の数 12, ピッチ円直径 6mm
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様モジュール = 0.5歯の数 = 12材料 = スチールボア内径 = 2mmピッチ円直径 = 6mmハブ径 = 4mmフェイス幅 = 4mmRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO スチール モジュール 1.5 歯の数 36, ピッチ円直径 54mm
RS PRO¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷仕様モジュール = 1.5歯の数 = 36材料 = スチールボア内径 = 12mmピッチ円直径 = 54mmハブ径 = 35mmフェイス幅 = 17mmRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 26, ピッチ円直径 26mm
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様モジュール = 1歯の数 = 26材料 = スチールボア内径 = 8mmピッチ円直径 = 26mmハブ径 = 20mmフェイス幅 = 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
ギアラック RS PRO プラスチック 全体長2000mm
RS PRO¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷【特長と利点】。 ・ラックは2メートルの長さで提供 - 用途に合わせて簡単にカット。 ・アルミ製の固定レールは1メートルの長さで提供。【内容】 固定キット1つはM4ねじ10本とプレート10枚から構成されます。仕様●フェイス幅(mm):6.5●ピッチセンター高(mm):1材質プラスチック全長(mm)2000モジュール1.5動作温度(℃)100(MAX)柔軟性フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
Y.O スパーギアー S45C製
大三商会¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷種別平歯車材質S45C形状OA歯数23モジュールピッチ2直径(Φmm)円:46圧力角(°)20直径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)25孔径(Φmm)12
Y.O スパーギアー
大三商会¥3,098税込¥3,4081個4日以内出荷材質S45C形状OA歯数47モジュールピッチ2直径(Φmm)98、円:94圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)25孔径(Φmm)15
樹脂製平歯車(キー溝加工付き) ZCL
イマオコーポレーション¥4,398~税込¥4,838~1個5日以内出荷から8日以内出荷表記の最大トルクは、合成樹脂歯車に関するDIN規格VDI2736に準拠した試験と計算による値です。 (条件:25℃、150rpm、無潤滑) 歯とキー溝の位置関係は一定ではありません。
KS調質平歯車
KHK(小原歯車工業)¥2,790~税込¥3,069~1個7日以内出荷から10日以内出荷調質した歯車で、曲げ強度が優れており、追加で歯面焼入可能です。 KRFラックのピニオンにお勧めです。材質(本体)SCM440表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)歯面硬度225~352HB
ZSTP歯研はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥9,998~税込¥10,998~1個7日以内出荷ZSTのピニオンで、精度が良く、ヘリカルのため強度、耐摩耗性、静粛性が優れています。材質(本体)SCM440表面処理研削部以外黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品歯面硬度50~60HRCねじれ方向L
ZST シュネーベルガー
KHK(小原歯車工業)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷仕様追加工:可能形状RL質量(kg)0.11モジュール歯直角:1.5(正面ピッチ:CP5)ねじれL全長A(mm)59有効歯数9表面処理黒染圧力角(°)20材料S45Cねじれ角19°31′41″熱処理なし歯形並歯精度等級KHK R 001 2級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角歯切基準面底面歯幅B(mm)17かみあい高さD(mm)15.5高さC(mm)17
SUM ステンレスマイタ
KHK(小原歯車工業)¥7,298~税込¥8,028~1個5日以内出荷仕様追加工:可能形状B3歯数30表面処理なし圧力角(°)20材料SUS303熱処理なし歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 3級歯面硬度(187HB以下)歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥52,980~税込¥58,278~1個12日以内出荷仕様追加工:不可形状S1K歯数30モジュール6表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)150ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯先円直径D(Φmm)192基準円直径C(Φmm)180ねじ穴位置J(mm)14
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥41,980~税込¥46,178~1個12日以内出荷仕様追加工:不可形状S1K歯数25モジュール6表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)125ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯先円直径D(Φmm)162基準円直径C(Φmm)150ねじ穴位置J(mm)14
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥36,980~税込¥40,678~1個12日以内出荷仕様追加工:不可形状S1K歯数20モジュール6表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3歯幅E(mm)60ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)28全長G(mm)88歯先円直径D(Φmm)132基準円直径C(Φmm)120ねじ穴位置J(mm)14
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥39,980~税込¥43,978~1個12日以内出荷仕様追加工:不可形状S1K歯数30モジュール5表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)120ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯先円直径D(Φmm)160基準円直径C(Φmm)150ねじ穴位置J(mm)12.5
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥29,980~税込¥32,978~1個12日以内出荷仕様追加工:不可形状S1K歯数25モジュール5表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)105ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯先円直径D(Φmm)135基準円直径C(Φmm)125ねじ穴位置J(mm)12.5
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥24,980~税込¥27,478~1個12日以内出荷仕様追加工:不可形状S1K歯数20モジュール5表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.26歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)82ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯先円直径D(Φmm)110基準円直径C(Φmm)100ねじ穴位置J(mm)12.5
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥62,980税込¥69,2781個12日以内出荷仕様追加工:不可形状S1K歯数60モジュール4表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)110ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)248基準円直径C(Φmm)240ねじ穴位置J(mm)12.5
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥51,980~税込¥57,178~1個12日以内出荷仕様追加工:不可形状S1K歯数56モジュール4表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)110ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)232基準円直径C(Φmm)224ねじ穴位置J(mm)12.5
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥51,980~税込¥57,178~1個12日以内出荷仕様追加工:不可形状S1K歯数55モジュール4表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)228基準円直径C(Φmm)220ねじ穴位置J(mm)12.5
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥44,980~税込¥49,478~1個12日以内出荷仕様追加工:不可形状S1K歯数50モジュール4表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)208基準円直径C(Φmm)200ねじ穴位置J(mm)12.5
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥41,980~税込¥46,178~1個12日以内出荷仕様追加工:不可形状S1K歯数48モジュール4表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)200基準円直径C(Φmm)192ねじ穴位置J(mm)12.5
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥39,980税込¥43,9781個12日以内出荷仕様追加工:不可形状S1K歯数45モジュール4表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)90ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)188基準円直径C(Φmm)180ねじ穴位置J(mm)12.5
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥35,980~税込¥39,578~1個12日以内出荷仕様追加工:不可形状S1K歯数44モジュール4表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)90ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)184基準円直径C(Φmm)176ねじ穴位置J(mm)12.5
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥33,980~税込¥37,378~1個12日以内出荷仕様追加工:不可形状S1K歯数42モジュール4表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)90ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)176基準円直径C(Φmm)168ねじ穴位置J(mm)12.5
SSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥32,980~税込¥36,278~1個12日以内出荷仕様追加工:不可形状S1K歯数40モジュール4表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.16、上限:0.26歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)90ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)168基準円直径C(Φmm)160ねじ穴位置J(mm)12.5



















![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)