絞り込み
モジュール(m)
歯数
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

28ページ目: ギヤ、ラック

1,496件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゼネバギア 分割数:8 青木精密工業

    ゼネバギア 分割数:8

    青木精密工業
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    付属品カムフォロアCR-18×1個仕様ドライバのリング部分のみ高周波焼入材質S45C軸穴径(mm)25歯幅(mm)20表面処理黒染熱処理調質歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級寸法Wd(mm)12ボス径Bh(Φmm)120ボス長BLh2(mm)0溝幅Gh(mm)28.6
  • ゼネバギア 分割数:6 青木精密工業

    ゼネバギア 分割数:6

    青木精密工業(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    仕様ドライバのリング部分のみ高周波焼入材質S45C表面処理黒染熱処理調質歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
  • スパーギヤ ボス付(ステンレス) MP=1.0 青木精密工業

    スパーギヤ ボス付(ステンレス) MP=1.0

    青木精密工業
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    種別スパーギヤ材質SUS303モジュール1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
  • ラックギヤ KANA(片山チエン)

    ラックギヤ

    KANA(片山チエン)
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種別ラックギヤ材質S45C表面処理黒染
  • W-BOX 協育歯車

    W-BOX

    協育歯車
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷から52日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMSG 歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)

    SMSG 歯研スパイラルマイタ

    KHK(小原歯車工業)
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    種別歯研スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソンねじれ角(°)35精度等級JIS B 1704 2級歯面硬度50~60HRC歯数比1
  • 平歯車キット KHK(小原歯車工業)

    平歯車キット

    KHK(小原歯車工業)
    35,980税込39,578
    1キット
    5日以内出荷
    平歯車を2段に使用し、減速、増速が行えます。最も一般的な歯車の組合わせです。
    用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。種別平歯車質量(kg)約1取付け方法平行軸(二段)使用SS1.5-16 2個、PS1.5-22 2個歯数比1.89
  • ラックキット KHK(小原歯車工業)

    ラックキット

    KHK(小原歯車工業)
    36,980税込40,678
    1キット
    5日以内出荷
    ラックを使用すると回転を直動に変換することができます。昇降装置などに使用されます。
    用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。種別ラック&ピニオン質量(kg)約1取付け方法平行軸使用SRO1.5-500、PS1.5-20
  • マイタキット KHK(小原歯車工業)

    マイタキット

    KHK(小原歯車工業)
    35,980税込39,578
    1キット
    5日以内出荷
    かさ歯車は軸角を90度変えることが出来ます。動力の向きを変えたい場合などに使用されます。
    用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。種別マイタ質量(kg)約1取付け方法交差軸使用SM2-25、PM2-25歯数比1
  • はすば歯車キット KHK(小原歯車工業)

    はすば歯車キット

    KHK(小原歯車工業)
    35,980税込39,578
    1キット
    5日以内出荷
    はすば歯車は同じサイズの平歯車よりも強度があり、騒音が少ないというメリットがあります。
    用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。種別はすば歯車質量(kg)約1取付け方法平行軸使用SN2.5-10L、PN2.5-10R歯数比1
  • ねじ歯車キット KHK(小原歯車工業)

    ねじ歯車キット

    KHK(小原歯車工業)
    36,980税込40,678
    1キット
    5日以内出荷
    ねじ歯車は、はすば歯車を食い違い軸で使用する方法です。軽負荷の搬送装置などに使用されます。
    用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。種別ねじ歯車質量(kg)約1取付け方法食い違い軸使用SN2.5-10R、PN2.5-10R歯数比1
  • オプション品 手回しハンドル KHK(小原歯車工業)

    オプション品 手回しハンドル

    KHK(小原歯車工業)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。
    質量(kg)約0.068
  • ウォームキット KHK(小原歯車工業)

    ウォームキット

    KHK(小原歯車工業)
    36,980税込40,678
    1キット
    5日以内出荷
    1段で大きな減速をすることが出来ます。セルフロック現象によりホイール側から回転させることができません。
    用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。種別ウォームホイール質量(kg)約1取付け方法食い違い軸使用SW2-R1、PG2-20R1歯数比20
  • SWG歯研ウォーム モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SWG歯研ウォーム モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    種別歯研ウォーム材質S45C形状W3Kモジュール2.5ねじれ右方向寸法S(mm)8.5表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3 形 並歯歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向ボス径M(Φmm)30基準円直径N(Φmm)37歯先円直径O(Φmm)42歯幅P(mm)45ボス長Q(右)(mm)17全長R(mm)65ボス長Q'(左)(mm)3
  • SUSステンレス平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SUSステンレス平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質SUS303形状S1Kモジュール2.5圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯幅E(mm)25ボス長F(mm)18全長G(mm)43歯切基準面穴(H7)
  • SUSステンレス平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SUSステンレス平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質SUS303形状S1Kモジュール2圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯幅E(mm)20ボス長F(mm)16全長G(mm)36歯切基準面穴(H7)
  • SUSステンレス平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SUSステンレス平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質SUS303モジュール1.5圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯幅E(mm)15ボス長F(mm)14全長G(mm)29歯切基準面穴(H7)
  • SUSステンレス平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SUSステンレス平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    319税込351
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質SUS303モジュール1圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯幅E(mm)10歯切基準面穴(H7)
  • SUSAステンレス平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SUSAステンレス平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質SUS303形状S5Kモジュール3圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品)歯面硬度187HB以下歯面仕上げ切削歯幅E(mm)30公差AH7歯切基準面穴(H7)
  • SUSAステンレス平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SUSAステンレス平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質SUS303形状S5Kモジュール2.5圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯幅E(mm)25歯切基準面穴(H7)
  • SUSAステンレス平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SUSAステンレス平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質SUS303形状S5Kモジュール2圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯幅E(mm)20歯切基準面穴(H7)
  • SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45Cモジュール3表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
  • SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cモジュール2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
  • SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45Cモジュール1.5表面処理黒染圧力角(°)20熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級(相当品)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴(H7)
  • SSG歯研平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SSG歯研平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45C形状S1Kモジュール3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削歯幅E(mm)30ボス長F(mm)20全長G(mm)50
  • SSG歯研平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SSG歯研平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45Cモジュール2.5表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削歯幅E(mm)25ボス長F(mm)18全長G(mm)43
  • SSG歯研平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SSG歯研平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45Cモジュール2表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削歯幅E(mm)20ボス長F(mm)16全長G(mm)36
  • SSG歯研平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SSG歯研平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質S45Cモジュール1表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削歯幅E(mm)8ボス長F(mm)10全長G(mm)18
  • PSプラスチック 平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    PSプラスチック 平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質MC901モジュール3圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削歯幅E(mm)30ボス長F(mm)15全長G(mm)45歯切基準面
  • PSプラスチック 平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    PSプラスチック 平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質MC901モジュール1.5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削歯幅E(mm)15ボス長F(mm)10全長G(mm)25歯切基準面
  • PSAプラスチック 平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    PSAプラスチック 平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質MC901形状S5Kモジュール2.5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削歯幅E(mm)25歯切基準面
  • PSAプラスチック 平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    PSAプラスチック 平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    809税込890
    1個
    当日出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    種別平歯車材質MC901形状S5Kモジュール2圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削歯幅E(mm)20歯切基準面
  • CBX ベベルボックス T型 KHK(小原歯車工業)

    CBX ベベルボックス T型

    KHK(小原歯車工業)
    83,980税込92,378
    1個
    18日以内出荷
    靭 ケースは高級鋳鉄を軸受部はテーパローラベアリング使用。 低騒音・高効率 特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。 取付方向自由 軸配置の選択によりあらゆる据付けも可能。但し標準のままご使用できないばあいがります。 潤滑剤封入済 高級オイル封入出荷 速比 歯車 1/1、1/2 を用途に合せて選択可能。
  • CBX ベベルボックス L型 KHK(小原歯車工業)

    CBX ベベルボックス L型

    KHK(小原歯車工業)
    80,980税込89,078
    1個
    18日以内出荷
    靭 ケースは高級鋳鉄を軸受部はテーパローラベアリング使用。 低騒音・高効率 特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。 取付方向自由 軸配置の選択によりあらゆる据付けも可能。但し標準のままご使用できないばあいがります。 潤滑剤封入済 高級オイル封入出荷 速比 歯車 1/1、1/2 を用途に合せて選択可能。
  • ルブリケーター KHK(小原歯車工業)

    ルブリケーター

    KHK(小原歯車工業)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    ルブリケーターは、耐衝撃性の成形ポロアセタールプラスチックと、スプリングで支えられた潤滑油のしみこんだフェルトワイパーで構成されており、過度の摩擦を発生させることなく常にレールの動作面に油膜を形成するように設計されています。 潤滑油の使用によって、システムの耐荷重と寿命が大幅に向上します。
  • ベアリング KHK(小原歯車工業)

    ベアリング

    KHK(小原歯車工業)
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
    スールホールタイプのベアリングは、ほとんどの用途に適合するロングとショーとタイプの固定ボルトがあります。また、基準位置に配置する固定型と、システム調整が簡単に行える偏心型を用意してあります。 ブラインドオールタイプのベアリングは、ベアリングの背面から固定できないときに使用するもので、基準面に配置する固定型と、システム配置が簡単に行える偏心型を用意してあります。
  • ヘプコ リングレールギヤ KHK(小原歯車工業)

    ヘプコ リングレールギヤ

    KHK(小原歯車工業)
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
    摩擦の少ない構造 簡単で効率的な潤滑方法 リングレールとベアリングの遊びが少ない あらゆる角度の平面で使用可能 取付け及び取付け誤差の調整が用意 リングレールの駆動装置場所を自由に設定 他のコンポーネントを収納できる大きく開いた中央部
  • PG ウォームホイール モジュール2 KHK(小原歯車工業)

    PG ウォームホイール モジュール2

    KHK(小原歯車工業)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。 ホイール材として軽量かつ、無潤滑でも使用できるMCナイロンを採用しています。
    種別ウォームホイール材質MC901形状H1歯数20質量(kg)0.046モジュール2ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.10~0.28
  • PG ウォームホイール モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)

    PG ウォームホイール モジュール1.5

    KHK(小原歯車工業)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。 ホイール材として軽量かつ、無潤滑でも使用できるMCナイロンを採用しています。
    種別ウォームホイール材質MC901形状H1歯数20質量(kg)0.014モジュール1.5ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.09~0.25
  • AG ウォームホイール モジュール4 KHK(小原歯車工業)

    AG ウォームホイール モジュール4

    KHK(小原歯車工業)
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
    種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)モジュール4ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.19~0.32

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

ギヤ、ラック