カテゴリ
絞り込み
モジュール(m)
歯数
ブランド
- KHK(小原歯車工業)(684)
- RS PRO(361)
- 協育歯車(218)
- KANA(片山チエン)(88)
- 青木精密工業(39)
- エスアンドエスサイクル(22)
- 五藤歯車(14)
- 大三商会(12)
- 三興製作所[スプロケット](11)
- 加茂精工(KAMO)(11)
- KG(7)
- ロボテナ(6)
- STAHLWILLE(スタビレー)(5)
- TAMIYA(タミヤ)(5)
- APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)(4)
- FEC(エフ・イー・シー)(3)
- 椿本チエイン(2)
- イマオコーポレーション(1)
- 近江オドエアーサービス(1)
- ブランドをもっと見る
30ページ目: ギヤ、ラック

スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)
大三商会(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷から4日以内出荷(べタ・PA14 1/2°)種別スパーギヤー材質S45C歯幅(mm)20ピッチ(mm)16
スパーギヤーD.P (ダイヤメトラルピッチ)
大三商会¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷から9日以内出荷(べタ・PA14 1/2°)種別スパーギヤー歯幅(mm)28.58ピッチ(mm)10
スパーギヤ MP=6.0
青木精密工業¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合せお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。材質FC20(イモノ)ボス種別ボス無モジュールピッチ6.0
スパーギヤ MP=5.0
青木精密工業¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合せお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール5
スパーギヤ MP=4.0
青木精密工業¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合せお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール4
スパーギヤ MP=3.0
青木精密工業¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合せお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール3軸穴径公差JIS H7級
スパーギヤ MP=2.5
青木精密工業¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合せお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール2.5軸穴径公差JIS H7級
スパーギヤ MP=2.0
青木精密工業(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール2
スパーギヤ MP=1.5
青木精密工業(2件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール1.5
スパーギヤ MP=1.0
青木精密工業¥889~税込¥978~1個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール1
SMA完成マイタ
KHK(小原歯車工業)¥3,098~税込¥3,408~1個3日以内出荷から4日以内出荷付属品止めねじ種別完成マイタ材質S45C減速比1形状BK歯数30表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L48度12分
SMマイタ 16マイタ
KHK(小原歯車工業)¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷から5日以内出荷種別マイタ材質S45C減速比1形状B2歯数16表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L51度00分
SMマイタ 30マイタ
KHK(小原歯車工業)¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷から3日以内出荷種別マイタ材質S45C減速比1形状B3歯数30表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L48度12分
ギヤボックス”B-BOX” B-BOX BSシリーズ L形
KG¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷小型べベルギヤボックスです。KGストレートべベルギヤを内蔵しています。シンプルなデザインかつコンパクトです。高精度です。トラスコ品番456-2241材質シャフト:ステンレス(SUS303)、ボディー:アルミニウム(黒アルマイト処理)減速比2A65F12C□25E15寸法B(mm)50取付ねじ【M】M4【深さ】寸法G(mm)3.5軸端形状Φ軸径D(Φmm)(h7)6RoHS指令(10物質対応)対応バックラッシ(°)15
ブリーザーギアキット 33-4250
エスアンドエスサイクル¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:33-4250。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー
ブリーザーギア+.030オーバーサイズ 33-4247
エスアンドエスサイクル¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:33-4247。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ
ブリーザーギアキット 33-4246
エスアンドエスサイクル¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:33-4246。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー
ブリーザーギア 33-4241
エスアンドエスサイクル¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:33-4241。販売備考:OEM:25310-82A/25313-77B/25311-90。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ
ピニオンギアシャフトセット 33-4232
エスアンドエスサイクル¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:33-4232。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー
平歯車 RS PRO スチール モジュール 0.8 歯の数 35, ピッチ円直径 28mm
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷モジュール = 0.8。歯の数 = 35。材料 = スチール。ボア内径 = 8mm。ピッチ円直径 = 28mm。ハブ径 = 19mm。フェイス幅 = 6mm。。DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア . 特長. スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ギア比の範囲 位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 圧力角度: 20 ° メートル . 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減
平歯車 RS PRO POM樹脂 モジュール 0.8 歯の数 50, ピッチ円直径 40mm
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷モジュール = 0.8。歯の数 = 50。材料 = POM樹脂。ボア内径 = 6mm。ピッチ円直径 = 40mm。ハブ径 = 14.5mm。フェイス幅 = 4mm。。RS PRO POMスパーギア. RS PROスパーギアにより、産業機械に必要な電力を供給します。これらのギアは、注入成形アセタールコポリマー素材で作られているため、非常に強力で耐久性に優れています。これらのギアは、優れた耐摩耗性と低摩擦性を備え、産業機械の回転部品の速度を低減したり、トルク伝達を向上させたりするのに最適です。RS PRO Spur Gearsで次のレベルまでオペレーションを進める準備をしてください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア . 特長. 圧力角度: 20 ° メートル さまざまな歯数を用意 モジュール: 0.5、0.8、又は1 伸張強度: 94 N/mm 2 硬度(Rockwell R): 110 → 120 . 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減 . よくある質問. モジュールとは何ですか. モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO POM樹脂 モジュール 0.8 歯の数 24, ピッチ円直径 19.2mm
RS PRO¥889税込¥9781個7日以内出荷モジュール = 0.8。歯の数 = 24。材料 = POM樹脂。ボア内径 = 5mm。ピッチ円直径 = 19.2mm。ハブ径 = 10mm。フェイス幅 = 4mm。。RS PRO POMスパーギア. RS PROスパーギアにより、産業機械に必要な電力を供給します。これらのギアは、注入成形アセタールコポリマー素材で作られているため、非常に強力で耐久性に優れています。これらのギアは、優れた耐摩耗性と低摩擦性を備え、産業機械の回転部品の速度を低減したり、トルク伝達を向上させたりするのに最適です。RS PRO Spur Gearsで次のレベルまでオペレーションを進める準備をしてください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア . 特長. 圧力角度: 20 ° メートル さまざまな歯数を用意 モジュール: 0.5、0.8、又は1 伸張強度: 94 N/mm 2 硬度(Rockwell R): 110 → 120 . 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減 . よくある質問. モジュールとは何ですか. モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 RS PRO POM樹脂 モジュール 0.5 歯の数 45, ピッチ円直径 22.5mm
RS PRO¥939税込¥1,0331個7日以内出荷モジュール = 0.5。歯の数 = 45。材料 = POM樹脂。ボア内径 = 5mm。ピッチ円直径 = 22.5mm。ハブ径 = 12mm。フェイス幅 = 3mm。。RS PRO POMスパーギア. RS PROスパーギアにより、産業機械に必要な電力を供給します。これらのギアは、注入成形アセタールコポリマー素材で作られているため、非常に強力で耐久性に優れています。これらのギアは、優れた耐摩耗性と低摩擦性を備え、産業機械の回転部品の速度を低減したり、トルク伝達を向上させたりするのに最適です。RS PRO Spur Gearsで次のレベルまでオペレーションを進める準備をしてください。他にも. ストレートギア ストレートカットギア スパーホイール スパーギア . 特長. 圧力角度: 20 ° メートル さまざまな歯数を用意 モジュール: 0.5、0.8、又は1 伸張強度: 94 N/mm 2 硬度(Rockwell R): 110 → 120 . 用途. マシンツール トランスミッション スピード削減 . よくある質問. モジュールとは何ですか. モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ウォームホイールギア
RS PRO¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷モジュール = 0.8。材料 = 青銅。ピッチ円直径 = 16.11mm。歯の数 = 20。ハブ径 = 12mm。フェイス幅 = 18mm。。RS PROワームホイールギア. RS PROウォームホイールは青銅製で、ウォームギアとメッシュするように設計されています。ウォームギアとウォームホイールは、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用されます。青銅ウォームホイールを選択する理由. 高い耐摩耗性、耐腐食性、優れた機械的特性などの優れた機械的特性により、青銅はワームホイールの一般的な素材です。青銅ワームホイールは、ノイズと振動を最小限に抑え、高速で動作することでも知られています。特長と利点:. 青銅ワームホイールギア モジュール: 0.8又は1.0 歯数: 20、30、40、50 . 必要な場合もあります。高品質のワームギアが必要な場合は、RS PRO 0.8及び1ピッチモジュールのワームギアを考慮してください。ウォームギアはメートル式で、2つの垂直シャフト間の回転運動を伝達するために使用します。ワームギアは、黒色酸化物仕上げのカーボンスチール製で、ワームホイール又はワームギアと呼ばれる歯付きホイールとメッシュするワームと呼ばれるねじ山付きシャフトで構成されています。用途. 青銅ワームホイールは、次のような高い精度と信頼性が求められる用途で一般的に使用されています。 自動車、航空宇宙、産業分野の機械。







































![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)