14,106件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶剤洗浄用刷毛型ブラシ TRUSCO

    溶剤洗浄用刷毛型ブラシ

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    接着剤を使用せず、牛毛をブラシのように植え込んだタイプの刷毛型ブラシなので溶剤洗浄に最適です。
    用途シンナーなどによる溶剤洗浄用ブラシとして。トラスコ品番833-8523全長(mm)340質量(g)73種類刷毛毛丈(mm)45材質(柄部)材質(毛)牛毛主な用途掃除用毛色黒色玉厚(mm)26刷毛幅(mm)802018年トラスコ掲載ページ7 0195
  • プラスチックサッシヘラミニ SK11

    プラスチックサッシヘラミニ

    SK11
    299税込329
    1個
    当日出荷
    一般家庭のお掃除に最適な樹脂製のサッシヘラです。浴室レールの掃除に最適です。
    用途窓サッシ、窓枠、浴室など狭い箇所の掃除。材質樹脂
  • ミニマムローラー TRUSCO

    ミニマムローラー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    幅広い用途で使用できる万能タイプのローラーです。 接着剤を使用していない溶剤に強いローラーです。
    用途入り隅などの細部塗装用。種類ローラー毛丈(mm)13材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)3主な用途万能用(多用途)ローラー径(Φmm)20
  • デコラティブフィルム用カッティング定規 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    デコラティブフィルム用カッティング定規

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    2,930税込3,223
    1個
    当日出荷
    粘着フィルム施工時のドアや家具の小口を一定幅で巻込みカットが出来るスライディングガイド付定規です。
    厚さ(mm)(定規部)5、(ガイド部)6寸法(mm)80×180×100
  • ジャストサイズペーパー ヤヨイ化学

    ジャストサイズペーパー

    ヤヨイ化学(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷
    マジックテープ式サンダー用のペーパーです。 ペーパーサイズをポピュラーなマジックテープ式ハンドサンダーのプレートサイズに合わせてあります。 はみ出した部分をカットする手間が省け便利です。 一枚ずつ取り出しやすく、ペーパーが汚れにくいボックス入りタイプです。
    適合幅70×長さ240のマジックテープ式サンダーピンク
  • LVMPスプレーガン O-LIGHT2 デビルビス

    LVMPスプレーガン O-LIGHT2

    デビルビス(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    人間工学を基に改良された流線型で高級感あふれるデザイン。手の平に当たるガン面積を改良することで、よりフィット感を向上。トリガーの支点を考慮し、より良い『引き易さ』を実現。 手首の疲れ(負担)を軽減。ガンの中心部に重心を近づけ、より良いガンバランスを実現。 中低圧域(0.15~0.2MPa)での高微粒化・高塗着効率を実現。中低圧での使用でも粒子が細かくボカシ易い。中低圧での飛散も少なく、塗料を節約(経費節減)。オールマイティーに使用でき、自補修・建築・工業と幅広く使える。 メンテナンス性・性能の向上。トリガー脱着を容易にするため、アジャスターをマイナスねじ止めに。ニードルパッキンをパッキングランドへ挿入式とし、取外しが簡単に。エアーバルブシールを新方式に変更し、エア洩れを防止。 調整がしやすい。パターンバルブ形状を新設計、滑らかな調整が可能に。チーターバルブ形状を新設計、細かい微調整が可能に。ニードルツマミを大型化し調整をしやすく。
    本体質量(g)320塗料噴出量(mL/min)105~225空気消費量(L/min)95~230吹付空気圧力(MPa)0.15~0.2吹付距離(mm)200
  • 1800mmx100m 床面養生シート(静電防止) エスコ

    1800mmx100m 床面養生シート(静電防止)

    エスコ
    13,500税込14,850
    1個
    当日出荷
    ほこり等を嫌う物の養生に 芯棒は紙管となります。
    エスコ品番EA911BA-32幅(mm)1800ブルー長さ(m)100
  • 51x200mm スクレーパー(ノンスパーキング) エスコ

    51x200mm スクレーパー(ノンスパーキング)

    エスコ
    3,160税込3,476
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA642KB-2A全長(mm)200刃幅(mm)51
  • 90mm パテベラ(青) エスコ

    90mm パテベラ(青)

    エスコ
    565税込622
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA579AJ-17刃幅(mm)90
  • クロスカット定規 広島

    クロスカット定規

    広島(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    クロスジョイントカット用定規です。 螢光グリーンアクリルを使用しています。 スライドしやすいように、指穴をあけてあります。
    寸法(mm)5厚×70巾×370
  • レッドサイクロン用 排気口アタッチメント エアテックス

    レッドサイクロン用 排気口アタッチメント

    エアテックス(3件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷
  • ミナダン養生シート(スタンダード) 酒井化学工業

    ミナダン養生シート(スタンダード)

    酒井化学工業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(20枚)ほか
    翌々日出荷
    ポリプロピレンを原料とした一体中空構造のプラスチック段ボールです。中空構造なので軽くて丈夫、しかもローコスト。耐水性、耐久性、経済性に優れた画期的な素材です。対象物に傷を付ける心配もなく作業効率が大幅にアップ。さらに他素材とラミネートすることにより、緩衝性も優れたものになります。
    寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニスモールローラー用ハンドル TRUSCO

    ミニスモールローラー用ハンドル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    細口径のコア採用による業務用小型ローラーです。入り隅や雨樋の裏の壁面などの狭い場所の塗装に最適です。採用ハンドルはシャフトに強度があり、折り曲げて塗装することが可能です。
    用途ミニスモールローラー専用ハンドル。軸径(Φmm)3サイズスモール種類ハンドル材質(柄部)ポリプロピレン(PP)材質(ハンドル部)スチール
  • スキィージ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    スキィージ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ガラスフイルムやビニル壁紙のエアー抜きに。
    幅(mm)150
  • ショートステンパテベラ ハード KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ショートステンパテベラ ハード

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    下塗パテに適したパテベラです。 研磨加工がなく、ブレード部が通常より短いのでしなりも殆どなく、パテをしっかりしごくことができます。
    材質ステンレス鋼
  • ステンパテベラ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    ステンパテベラ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    スキ研磨を施し、適度な弾力があります。
    材質ステンレス鋼
  • 上塗専用パテ HIスムーズスーパー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    上塗専用パテ HIスムーズスーパー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1袋(7kg)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ・軽量タイプで粘りが少なく、へら伸びが軽く、塗りやすい。 ・壁紙との接着性がよい。 ・サンダー掛けが軽い。
    用途上塗専用パテ 石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板希釈倍率Hiスムーズスーパー100:水60~70外観クリーム色粉末施工面積(m2)約21
  • J-GRIP eco水性用 インダストリーコーワ

    J-GRIP eco水性用

    インダストリーコーワ(2件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    塗装の原点からその機能を極めた樹脂柄のハケ。 柄材にPP、毛材にBET(特殊先付毛材)を使用し作業性、仕上がりを重視し、尚且つそのまま廃棄できる環境対策商品で、燃やしても有毒ガスは発生しません。また、毛材部は取り替え交換可能。 どんな持ち方にも対応できる柄形状と角度に設定し、さらに缶エンドフック機能をつけて使用中以外にも便利で安心設計。
    形状筋違種類刷毛材質(柄部)PP材質(毛)BET主な用途水性用玉厚(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCスタンダードハケ 水性用 アサヒペン

    PCスタンダードハケ 水性用

    アサヒペン(1件のレビュー)
    529税込582
    1本(30mm)ほか
    当日出荷
    優れた品質、新しい性能でDIYペインターの幅広いニーズにお応えします
    用途小さな面積を塗る場合や、ご家庭での手軽な塗装に最適形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛主な用途水性用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 目地用コーキングヘラ    曲 ハンディ・クラウン

    目地用コーキングヘラ 曲

    ハンディ・クラウン(3件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷
    目地幅など細部のコーキング仕上げに最適なサイズ。
    材質(ブレード)ステンレス、(柄)木幅(mm)20高さ(mm)135奥行(mm)20刃長(mm)78(±2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 刷毛 エポキシ用 白豚製 金巻 筋違 モノタロウ

    刷毛 エポキシ用 白豚製 金巻 筋違

    モノタロウ(7件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    エポキシ用・コンクリート凸凹面の塗装がスムーズ
    用途建築・工業用形状筋違種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途建築用、工業用毛色茶色玉厚(mm)15
  • プラスチックヘラ 紫 ミリキザ付き 井上工具

    プラスチックヘラ 紫 ミリキザ付き

    井上工具(1件のレビュー)
    75税込83
    1枚
    当日出荷
    デルリヘラよりやや硬めなポリプロピレン樹脂性のヘラです。 片面にギザが付いているので、平らな方はパテ用に、ギザの方は接着剤の塗付けにと使い分けができます。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • PC可変タイプ コテバケ アサヒペン

    PC可変タイプ コテバケ

    アサヒペン(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    塗装作業に合わせてグリップの角度が6段階に調整可能です。 ゴム製特殊ラバー採用で、ハンドルの握りやすさ・長時間の作業でも疲れにくい設計。 スペアパッドは従来のPEN CLUBシリーズ商品が使用できます。
    材質(本体)ポリプロピレン、ナイロン、TPE種類刷毛材質(柄部)ナイロン繊維材質(毛)ナイロン繊維主な用途油性用、水性用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッドスポンジ部)ポリウレタンフォーム材質(パッド樹脂部)塩化ビニル
  • 砂骨材 レギュラーローラー 大塚刷毛製造

    砂骨材 レギュラーローラー

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。塗装面・仕上がりに合わせ、粗目・標準目・極細目のタイプからお選びいただけます。
    材質ポリウレタンフォームサイズレギュラー主な用途砂骨材用筒径(Φmm)38適合塗材砂骨材入り塗料・弾性タイル材RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精和 平フィルター 精和産業

    精和 平フィルター

    精和産業
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    用途電動エアレス「スーパー60L、60GE、LSP60」のサクションホースに取り付けるサクションフィルターセットのフィルターに
  • プラ舟(深型) リス興業

    プラ舟(深型)

    リス興業(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性も高く、塗料など溶剤にも使用可能です。
    グリーン
  • ハンマーへら( 曲り) TRUSCO

    ハンマーへら( 曲り)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。 刃部は曲がり形状の50mm・76mm幅のため、剥がし難い個所も容易に作業できます。
    用途錆落とし・ペンキはがし・ガムはがし・ステッカーはがし。仕様貫通型形状曲り刃全長(mm)235刃長(mm)110硬度HRC50°材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)2材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
  • ガン洗浄ブラシ 好川産業

    ガン洗浄ブラシ

    好川産業(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(5本)ほか
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプレーガンオイル デビルビス

    スプレーガンオイル

    デビルビス(7件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本(60mL)
    当日出荷
    スプレーガン用オイル
  • サッシヘラ 富田刃物

    サッシヘラ

    富田刃物(2件のレビュー)
    699税込769
    1本ほか
    当日出荷
    用途玄関・窓サッシのすき間の汚れ、ゴミ落としに。質量(g)44刃長(mm)112材質(柄部)強化PP材質(刃)総焼入ステンレススチール製(HRC52°)
  • FRP キャタピラローラースペア 大塚刷毛製造

    FRP キャタピラローラースペア

    大塚刷毛製造(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    樹脂塗布と脱泡兼用の豚毛製FRPローラー。優れた脱泡効果があり、樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です。
    用途樹脂塗布・脱泡用などに。材質豚毛適合ハンドル専用ハンドル
  • ワイド ヒーター用電球 進勇商事

    ワイド ヒーター用電球

    進勇商事(8件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    驚異1kWハロゲンランプです。
    長さ(mm)124径(Φmm)9電圧(V)120電球(W)1000
  • YKシート 好川産業

    YKシート

    好川産業(33件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    仕様コロナ処理種別手で切れる材質ポリエチレン半透明(乳白色)表面処理コロナ処理シート厚さ(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
  • 注ぎ口付 ひしゃく インダストリーコーワ

    注ぎ口付 ひしゃく

    インダストリーコーワ
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    注ぎ口付タイプのひしゃくです。(目盛付き)
    用途別売りの「ひしゃく専用伸縮つぎ柄(品番:14836)」を接続することで、原料や液体の汲み取り、移し替え等の作業が安全に楽に快適にできます。材質PP質量(g)108奥行(mm)180縦(mm)66横(mm)145
  • ブラックスクレーパー BIGMAN(ビッグマン)

    ブラックスクレーパー

    BIGMAN(ビッグマン)
    369税込406
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    側面も使えるロングタイプの樹脂製スクレーパー。折れにくく、適度にしなるPOM樹脂製。滑りが良いのに相手を傷つけにくいので、シールやテープの剥離に最適です。ひし形の刃形状で縦でも横でも使えます。シックなブラックボディ。
    用途シールやテープの剥離・内装・外装はがし・ウエイトリムーバーとして、多用途にお使いいただけます。材質POM
  • カーボンスクレーパー段付 SK11

    カーボンスクレーパー段付

    SK11
    309税込340
    1本
    当日出荷
    対象物を傷つけにくいプラスチック製のスクレーパーです。炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。キズを付けたくない箇所の汚れ落としに最適です。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。持ち手が邪魔になりにくい段付きタイプです。
    用途フローリング・大理石の床・石材・金属・壁等の汚れ落とし。材質ポリアミド炭素入り
  • レギュラー万能用ローラーバケセット アサヒペン

    レギュラー万能用ローラーバケセット

    アサヒペン
    879税込967
    1個
    当日出荷
    便利でお得なローラーバケセットです。レギュラーサイズのため床や壁などの広い面がスピーディに仕上がります。毛丈は中毛で平面から多少の凹凸面などに塗れる万能タイプです。セット内容 ローラートレイ(180mm)、万能用ローラーバケ(180mm 1本)
    用途水性塗料・油性塗料の塗装に(ラッカー系塗料は除く)適合塗面:水性塗料・油性塗料トラスコ品番593-9934セット内容ローラーバケ、ローラーハンドル、ローラートレイ材質ローラー:ポリエステル繊維、ハンドル:スチール・ポリプロピレン、トレイ:ポリプロピレンローラー幅(mm)180寸法(cm)17.78主な用途万能用、塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空缶無地 インダストリーコーワ

    空缶無地

    インダストリーコーワ
    749税込824
    1個
    当日出荷
    塗料の小分けに使用します。
    材質ブリキシルバー
  • ペール缶(UN規格適合品) エスコ

    ペール缶(UN規格適合品)

    エスコ
    6,260税込6,886
    1缶
    翌日出荷
    天板固着式クローズタイプ。液体の危険物用容器です。口元がドラム栓タイプのため液体を充填後、口元の締め付けの際に専用の治具を使用する必要がありません。液体用UNペールです。内容物の充填はΦ50もしくはΦ40もしくはドラム栓の口部より行います。
    材質ティンフリースチール(クロムメッキ鋼板) (JIS G 3315に準じた規格)質量(g)2200容量(L)20内径(Φmm)272~286(天側~地側)板厚(mm)胴体・天板・地板:0.5サイズ(mm)Φ276~290(天側~地側)×370(H)
  • スカイ スモールローラー 大塚刷毛製造

    スカイ スモールローラー

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    409税込450
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    マイクロファイバーを配合した特殊加工により、優れた耐久性では細くなりにくく良好な塗料含みで膜厚を確保できます。低飛散と細かい仕上がり肌を両立し、抜群の作業性を発揮します。粘度の高い高耐候性塗料にも対応可能。内装一般面から外装まで幅広く使えます。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適。狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
    芯径(mm)17適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

塗装・養生・内装用品