カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 塗装・養生・内装用品
        • 刷毛(ハケ)(5)
        • (1)
        • 内装工事関連(1)

塗装・養生・内装用品 :「竹ハケ」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油筆 竹柄 人毛 TRUSCO油筆 竹柄 人毛TRUSCO(3件のレビュー)
699税込769
1袋(5本)ほか
当日出荷
竹の柄であるため軽く、作業性に優れています。万が一機械に噛み込んでも、機械への破損が少ないです。
用途ボール盤、旋盤など、機械への油の塗布。材質(毛)人毛
白毛 竹ペン 特製 好川産業白毛 竹ペン 特製好川産業(1件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷から翌々日出荷
竹柄の感触と、ひねり塗りがしやすく、毛先のまとまりに優れる。
用途隅のダメ込み、狭間の奥の塗り 一般用形状筋違毛色白色種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途ダメ込み用RoHS指令(10物質対応)対応
KO白毛竹刷毛 尾崎亀商店KO白毛竹刷毛尾崎亀商店
85税込94
1本
当日出荷
白毛竹刷毛は、軽い竹柄製のため、ひねりやすく、毛先をまとめられるため、細部の繊細な部分への点塗りに優れます
毛色
刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ刷毛 万能タイプ 筋違モノタロウ(814件のレビュー)
129税込142
1本ほか
当日出荷
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。 山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、化繊主な用途万能用(多用途)毛色白色
赤毛 竹ボタン刷毛 好川産業赤毛 竹ボタン刷毛好川産業(2件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷から翌々日出荷
馬毛の短い軟質の毛を使用しています。 毛玉の細いものから、太いものまであらゆるサイズを用意。 染料を反物にたたき込む場合、毛先が馴染みやすく便利です。
用途方刷り込み、ローケツ染め形状立型毛色赤色種類刷毛材質(毛)馬毛、ロバ毛(尾毛)主な用途方刷り込み、ローケツ染めRoHS指令(10物質対応)対応
徳用ニス刷毛竹柄 TRUSCO徳用ニス刷毛竹柄TRUSCO
439税込483
1本
当日出荷
安くて仕上に抜群、細かい所にも美しく塗れる。
用途油性、水性、ニス用。全長(mm)220玉厚(mm)10形状筋違種類刷毛材質(柄部)材質(毛)山羊毛主な用途油性用、ニス用
再湿タイプカベ紙貼りセット アサヒペン再湿タイプカベ紙貼りセットアサヒペン
1,698税込1,868
1セット
翌々日出荷
生のり・再湿タイプのカベ紙を貼るのに便利なセットです。
用途生のり。再湿タイプカベ紙。セット内容おさえハケ(180mm)、竹ベラ(200mm)、おさえローラー(32mm)、ステンレスカット定規(220mm)、カベ紙用カッターナイフRoHS指令(10物質対応)対応

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

竹ハケ特集
おすすめ人気ランキング
塗装・養生・内装用品