カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス(3)
- 接続・省配線(制御機器)(17)
- 産業用PC用品(3)
- 電子部品(オンボード)(27)
- 検出・センサ(4)
- 報知器(1)
- 制御機器・PLC・リレー(8)
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(1)
- 電源(制御機器)(2)
- 冷却(制御機器)(2)
- 制御機器
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
絞り込み
ブランド
- HIROSE(ヒロセ電機)(9)
- GB[制御機器](9)
- omron(オムロン)(8)
- RS PRO(3)
- DiodesZetex(3)
- Seeed Studio(3)
- タカチ電機工業(2)
- マル信無線電機(2)
- AMPHENOL(2)
- ITT CANNON(2)
- ABB(2)
- ダイヤトレンド(2)
- マルツエレック(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 山洋電気(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- ワゴジャパン(1)
- ワイドミュラー(1)
- ワンダーキット(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
制御機器 :「MMD」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

AC/DCフリー電源タイプ光電センサBENシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から22日以内出荷プリ―電源アップ内蔵型でコンパクト化。 長距離でも識別可能な表示灯。 ライトオン/ダークオンスイッチ切替。 安定入光表示灯による安定動作確認。接続コード引き出しタイプ2m取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧AC1000V(50/60Hz)で1分間
Bivar 白 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒
BIVAR¥3,198税込¥3,5181袋(20個)当日出荷から7日以内出荷極数1レンズ色白レンズ形状砲弾型行数1RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント
マルチサウンド中型電子音警報器 ST25MM2シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷から11日以内出荷101~120dB帯、16音色をが外部信号線から制御可能、マルチサウンド。ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、背面のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。音量は最大102dBです。(背面ツマミで最小0dB ~最大102dBを無段階で調節可能)ボディは耐候性に優れたASA樹脂、取付けアングルには耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。(PNPオープンコレクタ接続タイプは、DC12/24Vタイプのみ受注生産で対応可能)UL規格認定品です。保護特性IP53(正方向取付け時)です。材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準:赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS) 後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS)接続NPNオープンコレクタ接続定格時間連続
SYSMAC CJシリーズ CJ2M パルスI/Oユニット
omron(オムロン)¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷から6日以内出荷電圧(V)残留/0.6以下適合規格cULus(ClassⅠ Div2危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令制御方式(高速カウンタ)目標値一致比較/48個までの目標値と、割込タスクNo.を登録帯域比較/8個または32個までの上下限値、割込タスクNo.を登録出力点数パルス出力/最大4点(パルス出力0~3)PWM出力/最大4点(PWM出力0~3)応答時間出力ON/OFF:0.1ms以下入力ON/OFF:8ms以下(PLCシステム設定により0/0.5/1/2/4/8/16/32ms切替可能)割込入力/パルスキャッチ入力:(ON)30μs以下、(OFF)150μs以下入力信号(高速カウンタ入力)加算パルス入力/加算パルス、位相差入力(4逓倍)/A相・B相・Z相、加減算パルス入力/加算パルス・減算パルス・リセット、パルス+方向入力/パルス・方向・リセット出力周波数(Hz)パルス出力/最大100k、PWM出力/最大32800パルス出力相対座標指定/00000000~7FFFFFFFHex(加算/減算各方向:2147483647)絶対座標指定/80000000~7FFFFFFFHex(-2147483648~2147483647)周波数範囲パルス出力/1pps~100kpps(1pps単位)2点×2台PWM出力/0.1Hz~6553.5Hz(0.1Hz単位で設定)または1Hz~32800Hz(1Hz単位で設定)デューティー比可変デューティ比パルス出力(PWM)機能/0.0~100.0%(0.1%単位で設定)使用電圧範囲(V)(出力負荷)DC4.75~26.4漏れ電流(mA)0.1以下命令位置決め(単独モード)時の命令/PULS命令+SPED命令、PULS命令+ACC命令、PLS2命令速度制御(連続モード)時の命令/SPED命令、ACC命令原点決め(原点サーチ、原点復帰)の命令/ORG命令割込定寸送りの命令/IFEED命令可変デューティ比パルス出力(PWM)/PWM命令ヒューズなしモード(高速カウンタ)数値範囲モード/リニアモード、リングモード出力モード位置決め、速度制御機能/連続モード(速度制御用)または単独モード(位置制御用)可変デューティ比パルス出力(PWM)機能/連続モード最大開閉電流0.3A/点、1.8A/ユニットパルス出力:最大30mA/最小7mA、PWM出力:300mA(~6.5535kHz)/100mA(6.5536kHz~32.8kHz)回路数出力:6点(6点/コモン)入力:1コモン/1回路入力電流(mA)(ON)3以上、(OFF)1以下比率周波数加減速/1pps~65535pps(4msごと)1pps単位で設定(加減速の個別設定はPLS2命令のみ可能)応答周波数(kHz)(高速カウンタ入力)加算パルス入力/100、位相差入力(4逓倍)/50、加減算パルス入力/100、パルス+方向入力/100リレー(割付けエリア)2960CH/2962CHビット 00~03入力形式DC24V入力(IN00~05/IN10~15、IN06~09/IN16~19)、ラインドライバ入力(IN00~05/IN10~15、IN06~09/ IN16~19)入力電圧範囲(V)DC24+10%、-15%(IN00~05/IN10~15、IN06~09/IN16~19)、RS-422Aラインドライバ(AM26LS31相当)に準拠(IN00~05/IN10~15、IN06~09/ IN16~19)(ラインドライバ側の電源電圧は5V±5%以内であること)供給電源外部(出力用電源入力)/DC10.2~26.4V、20mA以上カウントモード(割込入力)カウント方式:加算カウント、減算カウント(MSKS命令にて設定)カウント範囲:0001~FFFF Hex(16ビット)(設定値をA532~535/A544~547CHに設定)応答周波数:(単相)3kHz×8点割込入力の現在格納先:A536~539/A548~551入力抵抗3.6kΩ(IN00~05/IN10~15)、4.0kΩ(IN06~09/IN16~19)回路構成(入力)IN00~05/IN10~15、IN06~09/IN16~19高速カウンタ機能カウント値:リニアモード時/80000000~7FFFFFFF Hex、00000000~FFFFFFFF Hex(加算パルス時)リングモード時/00000000~リング設定値格納データ形式:16進8桁(BIN)外部インタフェースMIL割込タスクNo.No.140~147(固定)高速カウンタ点数2点×2台命令実行中の設定値変更目標周波数、加減速比率、目標位置の変更可能
Apem モジュラスイッチ本体 マッシュルームヘッドプッシュボタンオペレータ
APEM¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+55スイッチ種類マッシュルームヘッドプッシュボタンオペレータ併用可能製品A01シリーズ
Φ2.1mm DCジャック - 2P端子台 変換コネクタ
共立電子産業¥189税込¥2081個当日出荷Φ2.1mmのDCジャックから2ピンの端子台に変換するコネクタ。ハンダ付けをすることなくDCジャックの取り付けができて便利!。端子台手前に+、-の刻印あり。ジャック仕様:内径Φ2.1mm×外径Φ5.5mm。端子台仕様:ネジ止め式 / 2ピン端子台ネジ止め式 / 2ピンジャック径(Φmm)内径2.1×外径5.5![DCジャック 2.1mm-DCプラグ 2.5mm(変換プラグ) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626638-251222-02.jpg)
DCジャック 2.1mm-DCプラグ 2.5mm(変換プラグ)
GB[制御機器]¥189税込¥2081個当日出荷2.1mmDCプラグを2.5mmDCプラグに変換するコネクタです。寸法(mm)ジャック側/Φ5.5×2.1、プラグ側/Φ5.5×2.5![ワンタッチ式端子台-DCジャック 2.1mm(変換プラグ) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68803668-251222-02.jpg)
ワンタッチ式端子台-DCジャック 2.1mm(変換プラグ)
GB[制御機器]¥179税込¥1971個当日出荷内径2.1mmDCジャックとワンタッチ端子台の変換プラグです。 端子台の赤色の方がDCジャックのセンターにつながっています。
DC-POWER-JACK基板
マルツエレック¥749税込¥8241個当日出荷2.1mmDCジャックMJ-179P DIP化モジュール マル信無線電機製MJ-179P使用 2.54ピッチに変換していますので、ACアダプタの電源をブレッドボードやユニバーサル基板でそのまま使用していただけます。本体寸法(mm)15.4×15.4×21.2(ピンヘッダ含む)基板寸法(mm)15.4×15.4![DCジャック 2.1mm-スクリュー端子台(変換プラグ) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626586-251222-02.jpg)
DCジャック 2.1mm-スクリュー端子台(変換プラグ)
GB[制御機器]¥169税込¥1861個当日出荷2.1mmDCジャックとスクリュー端子台の変換プラグです。DCジャックは金属製です。仕様センター+寸法(mm)DCジャック/Φ5.5×2.1
Raspberry Pi 4B 放熱型DINレールケース RPHDシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷Raspberry Pi 4B専用のDINレール取付型ヒートシンクケースです。(35mmDINレール用)。上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質カバー:アルミダイキャスト、ベース:アルミ板色シルバー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×30×98![DCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(変換プラグ) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626595-251222-02.jpg)
DCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(変換プラグ)
GB[制御機器]¥159税込¥1751個当日出荷標準的な2.1mmDCプラグとスクリュー端子台の変換プラグです。仕様センター+プラグDC/Φ5.5×2.1mm![DCジャック 2.5mm-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626647-251222-02.jpg)
DCジャック 2.5mm-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ)
GB[制御機器]¥109税込¥1201個当日出荷2.5mmDCプラグを2.1mmDCプラグに変換するコネクタです。寸法(mm)ジャック側/Φ5.5×2.5、プラグ側/Φ5.5×2.1
ACアダプタ DC5V 2A 2.5mmDCプラグ
ダイヤトレンド¥2,998税込¥3,2981個欠品中質量(g)66出力(W)10外形寸法(mm)W33.8×D65.4×H25.4コード長さ(m)1.5出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)2周波数50/60Hz回路方式スイッチング方式極性センタープラス入力電流(A)0.3動作温度(℃)-20~40プラグ形状2.5mmDCプラグRoHS指令(10物質対応)対応プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.5
MDF6シリーズ 3.5mmピッチ2列配列小型内部電源コネクタ(UL・CSA規格認定品)ソケット用圧着端子
HIROSE(ヒロセ電機)¥579税込¥6371パック(100個)当日出荷コンタクト形状メス結線方法圧着仕様リール状バラ端子種別リール状バラ端子形状ストレート定格電圧(V)AC300定格電流(A)5適合ケーブル【AWG】#20~#22、【被覆外径】1.9~1.5
ACアダプタ <2.1mmDCプラグ>
ダイヤトレンド¥2,800税込¥3,0801台当日出荷から3日以内出荷出力DC5V 2A、DC12V 1A、DC24V 0.5Aをラインナップ。コード長さ(m)1.5入力AC100-240V 50/60Hz 0.3A回路方式スイッチング方式極性センタープラスプラグ形状2.1mmDCプラグRoHS指令(10物質対応)対応プラグ外径(Φmm)5.5動作温度範囲(℃)0~40プラグ内径(Φmm)2.1![DCジャック 1.3mm-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626620-251222-02.jpg)
DCジャック 1.3mm-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ)
GB[制御機器]¥129税込¥1421個当日出荷1.3mmDCプラグを2.1mmDCプラグに変換するコネクタです。寸法(mm)ジャック側/Φ3.5×1.3、プラグ側/Φ5.5×2.1
リード付Micro D-subコネクタ ITT Cannon MDMシリーズ 1.27mmピッチ ストレート オス
ITT CANNON¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷RoHS指令(10物質対応)対応![ワンタッチ式端子台-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68803659-251222-02.jpg)
ワンタッチ式端子台-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ)
GB[制御機器]¥179税込¥1971個3日以内出荷内径2.1mmDCプラグとワンタッチ端子台の変換プラグです。 端子台の赤色の方がDCプラグのセンターにつながっています。
Molex コネクタハウジング メス 8極 1列 2mm DuraClikシリーズ
日本モレックス(molex)¥599税込¥6591袋(10個)翌々日出荷仕様極数 = 8行数 = 1ピッチ = 2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = DuraClik併用可能製品 = 560020 、 502352 2.00 mm ピッチ DuraClikWire 対基板ヘッダですMolex 2.0 mm DuraClik標準電線対基板レセプタクルハウジング - 502351シリーズ. 高振動環境の電線対基板用途に最適な、2.0 mmピッチDuraClik 標準レセプタクルハウジングです。 この2.0 mmレセプタクルスタイル圧着ハウジングは極性とキー機能を採用して正確なかん合を実現します。さらに、内部ポジティブロックシステムも備えており、かん合をクリック音で確認できて安心です。 代表的用途は、自動車、産業、工業オートメーション、照明などです。 かん合するヘッダコネクタについては、Molexシリーズ560020及び502352を参照してください。 圧着端子については、Molexシリーズ560085及び56161(品番 ; 910-6936 910-6936 及び ; 910-6933 910-6933 を参照)長さ(mm)134幅(mm)75高さ(mm)6質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
EE-SX3350 / 4350
omron(オムロン)¥13,980税込¥15,3781箱(50個)翌々日出荷SMDタイプで溝幅5mmを実現。プリント基板表面実装タイプ。高分解能(スリット幅:0.5mm)。フォト・IC出力(しゃ光時ON(形EE-SX3350)/入光時ON(形EE-SX4350)2タイプ ラインアップあり)。SMDタイプで溝幅5mmを実現。プリント基板表面実装タイプ。高分解能(スリット幅:0.5mm)。フォト・IC出力(しゃ光時ON(形EE-SX3350)/入光時ON(形EE-SX4350)2タイプ ラインアップあり)
EE-SX3350 / 4350
omron(オムロン)¥13,980税込¥15,3781箱(50個)翌々日出荷SMDタイプで溝幅5mmを実現。プリント基板表面実装タイプ。高分解能(スリット幅:0.5mm)。フォト・IC出力(しゃ光時ON(形EE-SX3350)/入光時ON(形EE-SX4350)2タイプ ラインアップあり)。SMDタイプで溝幅5mmを実現。プリント基板表面実装タイプ。高分解能(スリット幅:0.5mm)。フォト・IC出力(しゃ光時ON(形EE-SX3350)/入光時ON(形EE-SX4350)2タイプ ラインアップあり)
EE-SX3340 / 4340
omron(オムロン)¥13,980~税込¥15,378~1箱(50個)ほか翌々日出荷から82日以内出荷SMDタイプで溝幅4mmを実現。プリント基板表面実装タイプ。高分解能(スリット幅:0.5mm)。フォト・IC出力(しゃ光時ON(形EE-SX3340)/入光時ON(形EE-SX4340)2タイプ ラインアップあり)。SMDタイプで溝幅4mmを実現。プリント基板表面実装タイプ。高分解能(スリット幅:0.5mm)。フォト・IC出力(しゃ光時ON(形EE-SX3340)/入光時ON(形EE-SX4340)2タイプ ラインアップあり)![DCジャック 2.1mm-DCプラグ 1.3mm(変換プラグ) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626629-251222-02.jpg)
DCジャック 2.1mm-DCプラグ 1.3mm(変換プラグ)
GB[制御機器]¥109税込¥1201個3日以内出荷2.1mmDCプラグを1.3mmDCプラグに変換するコネクタです。寸法(mm)ジャック側/Φ5.5×2.1、プラグ側/Φ3.5×1.3
EdgeBox RPi200(4GB)
Seeed Studio¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷4GBのRAMと16GBのeMMCを搭載した産業用エッジコントローラ Raspberry Pi Compute Module 4(CM4)を搭載した産業用エッジコンピューティングコントローラです。スケーラビリティが高く頑丈な産業用ハードウェアとして設計され、豊富なI/Oリソースが搭載されています。スマートオートメーションや産業用IoT(IIoT)に最適です。 ・最大1.5GHzで動作するRaspberry Pi Compute Module 4(CM4104032)を搭載 ・さまざまな製品に適応しやすいように豊富なインターフェースを搭載 ・工業用の絶縁型DI/DO端子とRS-485インターフェースを搭載 ・ギガビットイーサネット、2.4GHz/5GHz Wi-Fi、4G/LTE通信に対応 ・筐体はフルアルミニウムヒートシンクを用いた耐熱仕様 ・35mmDINレールと壁掛けに対応その他【周辺機器】4× UART(PM_UARTはデフォルトではデバッグシリアルに設定されています)、1× SDIO2.0 (データバス1/4ビットモード、SD Specification 2.0に準拠)、2× I2C、1× I2S、1× SPI、4× PWM、複数のGPIO寸法(mm)124×76×35インターフェース1× RJ45 (10/100M/1000M対応)、2× USB 2.0、1× HDMI 2.0a(最大4kp60fpsまで対応)、2× 絶縁型DI、2× 絶縁型DO、1× 絶縁型RS485、1× RS232、1× mini-PCIe(simカード対応)、1× M.2ソケット(2242 NVME SSDカード対応)、デュアルバンド対応802.11ac Wi-Fi (オプション)メモリー4GB RAM使用CPUBroadcom BCM2711、Quad-core Cortex-A72 64ビットSoC @1.5GHzEMI規格IEC 61000-6-2ワイヤレス通信2.4GHz/5.0GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac、Bluetooth 5.0、BLE保管温度範囲(℃)-20~+75RoHS指令(10物質対応)対応各種認証技術基準適合証明、CE、FCC動作温度範囲(℃)-20~+60ストレージ16GB eMMC、M.2ソケットのNVMe SSD(最大2TBまで)ESD保護4 kV/8 kV with IEC 61000-6-2、IEC61000-4-4![DCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(着脱可能な変換プラグ) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626611-251222-02.jpg)
DCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(着脱可能な変換プラグ)
GB[制御機器]¥219税込¥2411個3日以内出荷2.1mmDCプラグとスクリュー端子台の変換プラグです。端子台は取り外すことができます。仕様センター+プラグDC/Φ5.5×2.1mm
Seeed Studio XIAO SAMD21(ピンヘッダー実装済み)
Seeed Studio¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷ARM Cortex-M0+を搭載した超小型で低電力のArduino互換ボード Seeed Studio XIAO SAMD21は、Arm Cortex M0+(SAMD21G18)を搭載した低消費電力のArduinoマイクロコントローラです。小型サイズなので、ウェアラブルデバイスに最適です。Arduino IDEと完全に互換性があり、豊富なArduinoライブラリを利用して、小型プロジェクトを簡単に開発できます。このバージョンのXIAOは、標準の2.54mmピッチ、6mmのピンが事前にはんだ付けされています。 Seeed Studio XIAO SAMD21は、GPIO端子(14本)、アナログ端子(11本)、デジタル端子(11本)、I2C、UART、SPIが使用できます。一部の端子には複数の機能があります。たとえば、A1/D1~A10/D10ピンにはPWM機能があり、ピンA0/D0にはD/Aコンバータ機能があるため、アナログピンとして定義すると、PWM信号ではなく真のアナログ信号を取得することができます。 Seeed Studio XIAO SAMD21は、電源の供給やプログラムのダウンロードができるUSB Type-Cインターフェースをサポートしています。背面にはバッテリーをサポートする電源パッドがあり、ウェアラブルデバイスに対応しています。用途・ウェアラブルデバイス ・ラピッドプロトタイピング ・ミニArduinoボードが必要なプロジェクト ・自作キーボード ・USB開発(USBからマルチチャネルTTL/USBホストモードなど) ・複数のモック値を読み取る必要があるシナリオ仕様【パワーパッド】バッテリー電源用その他【I/Oピン】GPIO×14、アナログ×11、デジタル×11、DAC出力ピン×1、【電源およびダウンロード】USB Type-C、回路保護用カバー寸法(mm)20×17.5×6インターフェースI2C、UART、SPIメモリー256KB Flash、32KB SRAM使用CPUARM Cortex-M0+(SAMD21G18)、最大48MHzで動作LEDユーザー用LED、電源用LED、シリアルポートのダウンロード用LED×2互換性【ソフトウェア】Arduino、CircuitPythonリセットボタン2個
DINレール FDRシリーズ
タカチ電機工業¥309~税込¥340~1本3日以内出荷ボックス内部に端子台やリレー・電源・モジュール等を取付るための35mmDINレールです。ボックスの取付ボスのピッチをご確認の上、サイズをお選び下さい。各メーカーのDINレール用タイプに対応可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質A6063S-T5色シルバー表面処理シルバーアルマイト横(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
EdgeBox RPi200(2GB)
Seeed Studio¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷2GBのRAMと8GBのeMMCを搭載した産業用エッジコントローラ Raspberry Pi Compute Module 4(CM4)を搭載した産業用エッジコンピューティングコントローラです。スケーラビリティが高く頑丈な産業用ハードウェアとして設計され、豊富なI/Oリソースが搭載されています。スマートオートメーションや産業用IoT(IIoT)に最適です。 ・最大1.5GHzで動作するRaspberry Pi Compute Module 4(CM4104032)を搭載 ・さまざまな製品に適応しやすいように豊富なインターフェースを搭載 ・工業用の絶縁型DI/DO端子とRS-485インターフェースを搭載 ・ギガビットイーサネット、2.4GHz/5GHz Wi-Fi、4G/LTE通信に対応 ・筐体はフルアルミニウムヒートシンクを用いた耐熱仕様 ・35mmDINレールと壁掛けに対応その他【周辺機器】4× UART(PM_UARTはデフォルトではデバッグシリアルに設定されています)、1× SDIO2.0 (データバス1/4ビットモード、SD Specification 2.0に準拠)、2× I2C、1× I2S、1× SPI、4× PWM、複数のGPIO寸法(mm)124×76×35インターフェース1× RJ45 (10/100M/1000M対応)、2× USB 2.0、1× HDMI 2.0a(最大4kp60fpsまで対応)、2× 絶縁型DI、2× 絶縁型DO、1× 絶縁型RS485、1× RS232、1× mini-PCIe(simカード対応)、1× M.2ソケット(2242 NVME SSDカード対応)、デュアルバンド対応802.11ac Wi-Fi (オプション)メモリー2GB RAM使用CPUBroadcom BCM2711、Quad-core Cortex-A72 64ビットSoC @1.5GHzEMI規格IEC 61000-6-2ワイヤレス通信2.4GHz/5.0GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac、Bluetooth 5.0、BLE保管温度範囲(℃)-20~+75RoHS指令(10物質対応)対応各種認証技術基準適合証明、CE、FCC動作温度範囲(℃)-20~+60ストレージ8GB eMMC、M.2ソケットのNVMe SSD(最大2TBまで)ESD保護4 kV/8 kV with IEC 61000-6-2、IEC61000-4-4
音声入出力ボード
マルツエレック¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷接続が容易な音声入出力ボード マイコンやDSPにシリアルインターフェースで接続することにより、簡単に音声入出力の実験ができるボードです。各種音声処理ステムのフロントエンド回路として、ご利用いただけます。 音声入出力端子は、一般的な3.5mmステレオピンジャックです。部品はすべて実装済みですので、ケーブルで接続するだけで使用できます。 MDSPIC2012(dsPICマイコンボード)やMDSPIC3013(MDSPIC2012の機能拡張版)、トランジスタ技術2007年8月号の付録基板をはじめ、Microchip社のdsPICシリーズや一般的なDSPとダイレクトに接続できます。 アナログ回路で作ると面倒なアッテネータ/アンプやフィルタは、すべてワンチップに収まっているので、回路がとてもコンパクトです。 各種パラメータの設定は、すべてマイコン側から行えます。 水晶発振器を搭載しており、正確なタイミングでサンプリングできるので、高精度なデジタルフィルタの実験に最適です。
10cmフルレンジスピーカーシステム組立キット (2台1組)
ワンダーキット(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット4日以内出荷エンクロージャー板材からスピーカーユニットまで、すべてのパーツが揃ったフルキット。自作スピーカー初心者にもおすすめです。厚さ15mmのMDF材を採用、10cmユニットに対応した強度を確保。リアスリットバスレフ方式を採用、自然で伸びやかな低音を実現。ハンダ付け不要、配線はファストン端子を接続するだけ。高音質スピーカーユニット付属。全作業工程をカラー写真で解説した詳しい組立説明書つき。必要な工具:・プラスドライバー(No.2)・L定規、または三角定規。:別途用意して頂くもの:・木工用ボンド・吸音材仕様●スピーカーユニット口径:10cm●出力音圧レベル:85dB/W.m質量(kg)4.0(1台)形式スリットバスレフ型外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×330×265インピーダンス4Ω定格入力25W(最大入力:40W)
Φ2.1mm DCジャック パネル取付用
マル信無線電機¥239税込¥2631個4日以内出荷パネル取付型のDCジャック。適合プラグ:内径Φ2.1mm/外径Φ5.5mm。定格:DC12V 1A。形状外形Φ5.5×内径2.1 DCジャック定格DC12V 1ARoHS指令(10物質対応)対応
Φ2.1mm DCジャックパネル型/スイッチ付
マル信無線電機¥159税込¥1751個4日以内出荷DCジャックパネル型(ネジ止めタイプ)、内径Φ2.1mm、外径Φ5.5mm、DC12V/0.5A、本体色黒。固定用ネジ(2mm)は付属しません。形状外形Φ5.5×内径2.5 DCジャック定格DC12V/0.5A取付け方法パネル取り付け(ビス留め)RoHS指令(10物質対応)対応
BIXマウント台座
Sanko IB¥9,798税込¥10,7781式6日以内出荷縦に3段以上マウントを並べる場合、入線ケーブルが納まりきらなくなるのを防ぎ、MDFスペースを効率よく整理できます。 木板のMDFにQMBIX10A、QMBIX12Eを設置する際、マウント背面に50mmのケーブルルートを確保することができます。
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品

















![DCジャック 2.1mm-DCプラグ 2.5mm(変換プラグ) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626638-251222-02.jpg)
![ワンタッチ式端子台-DCジャック 2.1mm(変換プラグ) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68803668-251222-02.jpg)

![DCジャック 2.1mm-スクリュー端子台(変換プラグ) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626586-251222-02.jpg)

![DCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(変換プラグ) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626595-251222-02.jpg)
![DCジャック 2.5mm-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626647-251222-02.jpg)


![DCジャック 1.3mm-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626620-251222-02.jpg)

![ワンタッチ式端子台-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68803659-251222-02.jpg)

![DCジャック 2.1mm-DCプラグ 1.3mm(変換プラグ) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626629-251222-02.jpg)

![DCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(着脱可能な変換プラグ) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626611-251222-02.jpg)