カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • モーター制御・インバータ・電磁開閉器(3)
        • 接続・省配線(制御機器)(1)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(1)
        • 産業用PC用品(23)
        • 電子部品(オンボード)(26)
        • 検出・センサ(1)
        • 制御機器・PLC・リレー(14)
        • 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル(1)
        • 通信(制御機器)(3)
        • 電源(制御機器)(6)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「USB 1.1」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
79件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプター StarTech.com

    USBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプター

    StarTech.com
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    USBアイソレーター:最大6,000Vの電圧スパイクやグラウンドループからUSB機器と周辺機器を保護するUSBガルバニックアイソレーター。USB 2.0(12Mbps)デバイスおよび5V/250mAに対応し、コンパクトなインライン構造でプラグ&プレイ接続が可能。DINレール取り付けにも対応。TAA準拠。重要機器の保護:オートメーション設備、試験施設、製造現場などにおいて、ホストコンピューターや接続機器を電圧変動、電気ノイズ、干渉から保護するUSB絶縁アダプター。制御システムや測定装置など、停止が許されない機器に対応。耐久性構造:UL規格に準拠するPC-ABS筐体を採用し、耐摩耗性・耐熱性・難燃性を強化するUSB電位差絶縁器。IP40等級の防塵性能と、-30~75度の広い動作温度範囲に対応。過酷な環境下でも安定した動作を維持。仕様:6000V DC絶縁(最大1分間)/5V 250mAまたは5V 500mA(オプション電源)/91cm USB-B - USB-A変換ケーブル付属/USB 1.1(1.5Mbps)&2.0(12Mbps)対応/Type Mバレルプラグ仕様/CE/LVD(2014/35/EU)及びIEC/EN 62368-1準拠。 ABS&PC 94V-0筐体。ITプロフェッショナルの選択:ITプロフェッショナル向けに設計・製造されたUSBノイズ対策絶縁器。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、または電話にて承っております。
    仕様●合計最大電圧:5V●コネクタA:USB 2.0 Type-A●コネクタB:USB 2.0 Type-B●電力供給ポート:DCプラグ(タイプM、外径5.5mm、内径2.1mm)●インターフェースと転送速度:USB 1.1 (1.5 Mbps)、USB 2.0 (12 Mbps)●絶縁:6KV●最大データ転送速度:12 Mbps●電力供給方法:バスパワー●出力電圧:6 VAC●プラグタイプ:M●動作温度:-30℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:0~95%RH (結露無きこと)●色:ブラック●製品質量:72 g●製品高さ:24 mm●製品幅:89 mm●製品長さ:55 mm●付属品:USB-B - USB-A変換ケーブル (91cm)、粘着テープ、 DINレール取り付け金具セットRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB延長ユニットUSBエクステンダー ダイヤトレンド

    USB延長ユニットUSBエクステンダー

    ダイヤトレンド
    ¥75,390~税込¥82,929~
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    【USB延長】USBエクステンダー USB2.0 ハイスピードモード対応。USB規格で定められた距離は最長5mですが、ストレートケーブル(CAT7/CAT6/CAT5e対応) を使用することによりUSBデバイス間を最長100m延長します
    用途USB規格で定められた距離は最長5mですが、ストレートケーブル(CAT6/CAT5e対応) を使用することによりUSBデバイス間を最長100m延長します質量(g)ローカルユニット(LEX):64、リモートユニット(REX):71、電源ケーブル:90、ACアダプタ:132、USBケーブル:94電流(A)【出力USBバス電流】リモートユニット(REX):1電源電圧ACアダプタ/入力:AC100~240V/出力:DC24V、1Aケーブル長(m)USBケーブル:1.8、電源ケーブル:1.7使用温度(℃)0~50対応OSWindows/Mac OS/Linux等定格消費電力(W)ローカルユニット(LEX):1、リモートユニット(REX):2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ローカルユニット(LEX):57.5×87×30.4、リモートユニット(REX):57.5×87×30.4、ACアダプタ:50×88.5×34(ケーブル部:1.8m)保存温度(℃)-20~70保存湿度(%)10~90%RH 結露なきこと最大延長(m)100通信速度1.5Mbps/12Mbps/480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様ローカルユニット(LEX):RJ-45(メス)/USB B-Type(メス)、リモートユニット(REX):RJ-45(メス)/USB A-Type(メス)使用湿度(%RH)20~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0/1.1準拠
  • USB-シリアル変換ケーブル omron(オムロン)

    USB-シリアル変換ケーブル

    omron(オムロン)
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    当日出荷
    パソコンのUSBポートと形EJ1、形E5CN/E5AN/E5EN(新タイプ)を接続し、温度調節器のパラメータ設定などを簡単に行えます。
    質量(g)約100規格(USBI/F)USB Specification 1.1準拠消費電流(mA)70使用周囲温度(℃)0~+55(ただし、結露または氷結しないこと)使用周囲湿度相対湿度10~80%(ただし、結露しないこと)保存温度範囲(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)
  • USB接続リレーボード ケイシーズ

    USB接続リレーボード

    ケイシーズ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    パソコンのUSBポートを通して10個のリレーをON/OFFできる汎用入出力ボードです。コントローラにはワンチップCPU(PIC16F628)を搭載しており、ホストパソコンからは簡単なコマンド(ASCII文字列)を送るだけで手軽にリレーをコントロールできます。
    種類工作キット電源(V)DC9~12出力10組、リレー接点、NC・NO・COMの3線式入力4組、対GND接続接点入力、予備5V電源端子付きインターフェースUSB1.1準拠 基板付けBタイプコネクタ電流(mA)230(9V時最大)、270(12V時最大)動作環境Windows(98/SE、Me、2000、XP)モードリモート用電源 ON/OFFコマンド個別I/Oのコントロールコマンドおよびロボットアーム「MR-999」専用コマンド端子(電源)2.1Φセンター+(プラス)、ACアダプタ入力、(専用)ロボットアーム「MR-999」用:5 関節、正転、逆転、停止接点容量DC30V1A、AC125V0.5A
  • シリアル通信 USB2.0対応 絶縁型RS-232C 1ch マイクロコンバータ CONTEC(コンテック)

    シリアル通信 USB2.0対応 絶縁型RS-232C 1ch マイクロコンバータ

    CONTEC(コンテック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    RS-232Cシリアル通信、最高921,600bpsに対応。USB 2.0/USB 1.1規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。最大127台までコンバータを増設可能。各チャネルに送信128byte 受信384byte のバッファメモリを搭載。RS-232C制御線をソフトウェアで制御・監視が可能。Windows/Linuxの標準COM ポートとして使用可能
    シリーズPC-HELPER USB マイクロコンバータ対応OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC 2024; Windows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows Server 2025; Windows Server 2022; Windows Server 2019; Windows Server 2016 ; Linux使用コネクタD-SUB 9-pin (メス)伝送方法RS-232C [非同期]RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度300 ~ 921,600bpsグリーン購入法適合チャネル数1x RS-232C [非同期]絶縁性能絶縁耐サージバス仕様USBグリーンマーク認定
  • 高精度アナログ入出力ターミナル USB対応 CONTEC(コンテック)

    高精度アナログ入出力ターミナル USB対応

    CONTEC(コンテック)
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    当日出荷
    出力点数非絶縁出力4点(LVTTL、正論理)入力点数非絶縁入力4点(LVTTL、正論理)分解能16-bit(ADC)、16-bit(DAC)サンプリング10μsec、ch(Max.)(レート)使用コネクタ14 pin(screw-terminal)plug header入力レンジアナログ±10V出力レンジアナログ±10Vバス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠入力チャネル数8ch出力チャネル数2ch
  • Raspberry Pi 公式ACアダプター (27W USB PD Type-C) Raspberry Pi

    Raspberry Pi 公式ACアダプター (27W USB PD Type-C)

    Raspberry Pi
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi 5に最適な公式ACアダプターです。USBのカスタムPDを採用しており、5.1 V / 5 Aの他、9 V / 3 A、12 V / 2.25 A、15 V / 1.8 Aの出力が可能です(最大 27 W出力)。PSE取得済み製品。
    用途Raspberry Pi 5用電源仕様●低負荷時の効率(10%):0.879●平均アクティブ効率:0.89出力(W)25.5周波数(Hz)入力AC:50-60消費電力(W)無負荷時:0.1出力電圧(V)5.1入力電圧(V)100 - 240 ac出力電流(A)5ケーブル1.2 m 17 AWG、白コネクタUSB-C
  • USBハブ USB 5Gbps 産業用 サンワサプライ

    USBハブ USB 5Gbps 産業用

    サンワサプライ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
    DINレール取付に対応したUSB5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1/3.0)4ポートのUSBハブです。USB-IFの認証を取得しています。‐40℃の環境に対応したUSBハブです。9V~48Vの幅広い電源に対応しています。冗長電源入力に対応しています。ESD保護機能(20K)。EMC EN 55032/55035。約1mのロングケーブルで配線に便利です。VCCI ClassB取得。安心の2保証です。【ご購入前にご確認ください】 *USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。 *本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 *本製品はUSB5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1/USB3.0)規格に対応しておりますがUSB5Gbpsの規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
    仕様ACアダプタ付属なしセット内容USBケーブル、DINレールマウント、ネジ×2、ウォールマウント、プラグ端子台消費電力(W)20.4適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。対応OSWindows11,10ChromeOSmacOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11コネクタ形状USB A※本体側のコネクタ形状はUSB Bです。入力電圧(V)DC 9 to 48動作温度(℃)-40~70※結露なきこと動作湿度(%)10~90※結露なきこと電源供給方式セルフパワー※ACアダプタは付属していません。【共通仕様】保管温度(℃)-40~80ケーブル長(cm)約100USBポート数4ポート供給電流(mA)最大3600(全ポート合計セルフパワー時)データ転送速度5Gbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 5Gbpsポート:USB Aメス×4ポートMTBF(時間)958000ケーブルタイプケーブル着脱ESD保護20K
  • USBハブ USB 5Gbps 産業用 サンワサプライ

    USBハブ USB 5Gbps 産業用

    サンワサプライ
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷
    DINレール取付に対応したUSB5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1/3.0)7ポートのUSBハブです。USB-IFの認証を取得しています。‐40℃の環境に対応したUSBハブです。9V~48Vの幅広い電源に対応しています。冗長電源入力に対応しています。ESD保護機能(20K)。EMC EN 55032/55035。約1mのロングケーブルで配線に便利です。VCCI ClassB取得。安心の2保証です。【ご購入前にご確認ください】 *USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。 *本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 *本製品はUSB5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1/USB3.0)規格に対応しておりますがUSB5Gbpsの規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
    仕様ACアダプタ付属なしセット内容USBケーブル、DINレールマウント、ネジ×2、ウォールマウント、プラグ端子台消費電力(W)36適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。対応OSWindows11,10ChromeOSmacOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11コネクタ形状USB A※本体側のコネクタ形状はUSB Bです。入力電圧(V)DC 9 to 48入力電流(A)3 DC 12V動作温度(℃)-40~70※結露なきこと動作湿度(%)10~90※結露なきこと電源供給方式セルフパワー※ACアダプタは付属していません。【共通仕様】保管温度(℃)-40~80ケーブル長(cm)約100USBポート数7ポート供給電流(mA)最大6300(全ポート合計 セルフパワー時)データ転送速度5Gbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 5Gbpsポート:USB Aメス×7MTBF(時間)958000ケーブルタイプケーブル着脱ESD保護20K
  • M5Stack用ダイアル v1.1 M5Stack

    M5Stack用ダイアル v1.1

    M5Stack
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    3日以内出荷
    1.28インチタッチスクリーンとStampS3Aを搭載したスマートロータリーノブ M5Stack Dial(ESP32S3スマートロータリーノブ)を全面的にアップグレードした高性能で多機能な組み込み開発用ボードです。メインコントローラとしてStampS3Aを搭載し、コアモジュールのアンテナとボタンが最適化され、無線通信性能とユーザーインターフェースが効果的に向上しました。さらに、1.28インチの円形TFTタッチスクリーンと高精度ロータリーエンコーダーを搭載し、13.56MHzで動作するRFID検出モジュール、正確な時刻と日付を維持するRTC回路、オンボードブザー、画面下に押しボタンを備えています。 電源はDC6V~36Vの幅広い電圧入力をサポートし、リチウム電池インターフェースと充電回路を備えています。そのほか、予備のPORT.AとPORT.Bインターフェースにより、I2CとGPIOデバイスの拡張が容易に行えます。本製品は、スマートホームコントロール、IoTアプリケーション、スマートウェアラブル、アクセスコントロールシステム、産業用制御、教育メーカープロジェクトなど、幅広く適用可能です。 1.28インチ丸型TFTタッチスクリーン メインコントローラ:StampS3A ロータリエンコーダ RFID検出モジュール 幅広い電源電圧範囲:DC6V~36V インターフェース拡張:予約済みのPORT.Aと PORT.Bインターフェース 開発環境:Arduino IDE、UIFlow 2.0、ESP-IDF
    セット内容M5Stack用ダイアル v1.1×1、M2ネジ用L字型六角レンチ×1、2.54 mm-2ピン ターミナル×1寸法(mm)51.0×51.0×32.3質量(g)46.2入力電圧(V)DC6~36電流(mA)(スリープ時電流)USB電源:DC5V@6.84mA(LDO消費)/バッテリーのみ:DC4V@6uA、(動作時電流)USB電源:DC5V@88.19mA/バッテリーのみ:DC4V@100mA使用CPUSoC:ESP32-S3(Xtensa LX7、8MBフラッシュ、Wi-Fi、OTG、CDC)ソケット1.25mm、2ピンデバイスドライバスクリーンドライバ:GC9A01(1.28インチ、240×240ピクセル)、タッチドライバ:FT3267動作温度範囲(℃)0~+40エンコーダ種類分解能:16ポジション、64PPR適合システム(RFID)WS1850S @タグ動作周波数:13.56MHz、ISO/IEC14443 Type A/Type B プロトコルブザー80
  • USBハブ MOXA

    USBハブ

    MOXA
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    USBポートを拡張・増設することができます。
    用途USBと、シリアル機器の通信用動作温度範囲(℃)0~60
  • USB-PD対応ACアダプター(5.1V/5.0A USB-C) KSY

    USB-PD対応ACアダプター(5.1V/5.0A USB-C)

    KSY
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷
    Raspberry Pi 5の機能を最大限に引き出せるACアダプター USB Type-Cコネクタを採用し、USB PD(Power Delivery)給電に対応したACアダプターです。5.1V/5A出力で、Raspberry Pi 5の機能を最大限に引き出すことができます。Raspberry Pi 5による高負荷時におけるテストを余裕を持ってクリアしているので、多くのオプションHATやUSBデバイスを安定して運用することができます。 接続する機器に応じて最適な電力を自動で調節(5.1V/5A、9V/3A、12V/2.25A、15V/1.8A) 国内の安全規格であるPSEマークを取得 過電流、短絡などから保護
    寸法(mm)72.7×35.7×53質量(g)約155定格出力DC5.1V/5.0A(max)、DC9V/3.0A(max)、DC12V/2.25A(max)、DC15V/1.8A(max)準拠規格PSE(電気用品安全法)、RoHS出力容量5A保護機能過電流保護、短絡保護、過電圧保護コネクタ【出力】USB Type-C ×1動作温度(℃)0~+40動作湿度(%)5~95ケーブル長(cm)120(固定)RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100V/0.75A(max)
  • USB-DACモジュール エレキット

    USB-DACモジュール

    エレキット
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    4日以内出荷
    パソコンのデジタルデータ音源をアナログに変換するコンバーターです。完成後はパソコンのUSB端子に接続するだけで自動的に認識するため、ドライバーのインストールなどは必要ありません。DAコンバーターにはPCM2704Cを、出力段のオペアンプにはNJM4580Dを使用し、クリアな音をお楽しみいただけます。 また、オペアンプ部はICソケットを使用していますので、お好みのオペアンプに交換し音の違いを楽むこともできます。 さらに、標準の電源供給方法であるUSBバスパワー方式を外部から電源を供給するセルフパワー方式へ変更するための切り替え端子や、外部クロックを供給する端子など、機能拡張スペースを標準で装備していますので、音質UPの工夫がやりやすくなっています。 PCL86シングルステレオパワーアンプキット(TU-8100)や6L6GCシングル真空管アンプキット(TU-8200)に組み込んで使用できるように設計されていますので、TU-8100やTU-8200のグレードアップモジュールとしてご利用いただけます。
    仕様(DACレゾリューション)16bit適合(USB)1.1または2.0種類工作キット対応OSWindows XP以降、Mac OS X以降周波数特性10Hz~22.5kHz(1kHz時)歪率(%)0.014(USBバスパワー時)基板寸法(mm)97×45電源供給方式USBバスパワー (外部電源を供給するセルフパワー方式へ改造可能)サンプルレート32kHz、44.1kHz、48kHz再生紙使用マーク適合
  • 小型USB接続DAC基板 共立プロダクツ

    小型USB接続DAC基板

    共立プロダクツ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
    電源供給方式:USBバスパワー。対応OS:。 ・Windows XP以降。 ・Mac OS X 以降。 ・Linux※「Ubuntu Studio」でのみ動作確認済。 ・Android 4.1以降。 ※USB OTGに対応した端末に限ります。 全ての機種で動作検証は行っておりません。 USB:1.1準拠(2.0 3.0でも動作可能)。 対応フォーマット:USB Audio Class 1.0 準拠。 ・16bit 48KHz / 44.1KHz / 32KHz。接続端子:。 ・USB-Bジャック(PC接続用)。 ・Φ3.5ステレオジャック(音声出力用)。 ・デジタル同軸出力。 ・デジタル光出力。PCコントロールボタン:。 ・ボリュームアップ。 ・ボリュームダウン。 ・ミュート。 (Linuxなど一部システムでは動作しない場合があります)。製品サイズ:約55(W)×54.6(D)×23.5(H)mm ※突起部は含まず
  • M5Stack Din Meter v1.1 (M5Stamp S3A搭載) M5Stack

    M5Stack Din Meter v1.1 (M5Stamp S3A搭載)

    M5Stack
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    4日以内出荷
    フロントパネルにそのまま取り付けられる表示/操作一体型コントローラです。心臓部にM5Stamp S3A(ESP32-S3 240 MHz/8 MB Flash)が搭載され、1.14 inchカラー液晶(135 x 240)とロータリーエンコーダ、RTC、ブザー、ユーザーボタンが内蔵されています。DC 6~36 Vの広い入力範囲に加えてリチウム電池ソケットと充電回路を備え、停電時のバックアップや可搬運用にも対応します。I2C/GPIOを引き出すPORT.A/PORT.Bでセンサ/アクチュエータを拡張でき、計測/表示/制御を小さなスペースに集約可能、様々な組み込み計測機器の表示および制御入力アプリケーションに適しています。 【内容物】 。1 x Din Meter v1.1 本体。1 x リチウムポリマ電池 250 mAh。1 x 2.54-2P 端子台。1 x プラスチック製バッククリップ。1 x 両面テープ。1 x ピン配置ステッカー
    仕様内蔵機能:RTC,ブザー、MCU:ESP32-S3、RAM:512KB質量(g)約17.8外形寸法(mm)53.0 x 30.0 x 32.0電源DC 6~36 V/USB/リチウム電池ディスプレイ1.14 inch IPSフラッシュ(メモリ)8MB動作温度(℃)0~40Wi-Fi2.4 GHz Wi-Fi
  • 絶縁型デジタル入出力モジュール CONTEC(コンテック)

    絶縁型デジタル入出力モジュール

    CONTEC(コンテック)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷
    フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)。USB 2.0/USB 1.1 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。フォトカプラによるバス絶縁。出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオード、過電流保護の保護回路部品を内蔵。配線が容易なターミナルコネクタを採用。Windows/Linux に対応したデバイスドライバを用意
    仕様入力回路:フォトカプラ絶縁入力 (シンク出力対応)サイズYタイプシリーズPC-HELPER USB type Y出力回路:フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力 (シンクタイプ)対応OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC 2024; Windows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows Server 2025; Windows Server 2022; Windows Server 2019; Windows Server 2016 ; Linux出力点数8点入力点数8点応答時間出力:300μsec (max.)、入力:300μsec (max.)使用コネクタ2x スクリュー端子台 14-pinRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)(出力)12 ~ 24DC、(入力)12 ~ 24DCバス仕様USB
  • 継続製品 CONTEC(コンテック)

    継続製品

    CONTEC(コンテック)
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    当日出荷
    マルチファンクション。内蔵タイマや外部クロックに同期したアナログ入出力が可能。外部信号のチャタリングによる誤認識を防止するデジタルフィルタ機能搭載。バッファメモリを搭載。USB 2.0/USB 1.1規格準拠。Windows/Linuxに対応したデバイスドライバを用意
    仕様双方向点数:16点サイズNタイプシリーズPC-HELPER USB type N対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit); Windows Vista (64-bit); Windows Vista (32-bit); Windows XP (64-bit); Windows XP (32-bit); Windows 2000 (32-bit); Windows Server 2008 (64-bit); Windows Server 2008 (32-bit); Windows Server 2003 (64-bit); Windows Server 2003 (32-bit); Linux出力点数8点/16点入力点数8点/16点分解能ADC:12-bit、DAC:12-bitバッファメモリ入力:1k Word、出力:1k Word応答速度5MHz、(入力)200nsec (max.)、(出力)200nsec (max.)使用コネクタ5x 3.5mmピッチ 10-pin 2ピース端子台RoHS指令(10物質対応)対応サンプリング速度5μsec/ch (max.)入力レンジ±10V; ±5V; ±2.5V; 0 ~ 10Vグリーン購入法適合チャネル数1-ch出力レンジ±10V; ±5V; 0 ~ 10V; 0 ~ 5V動作電圧(V)(入力)5DC-TTL、(出力)5DC-TTLバス仕様USBアップデートレート12μsec (max.)カウント方式32-bit アップ回路(入力)非絶縁TTLレベル入力 (正論理)回路(出力)非絶縁TTLレベル出力 (正論理)入力チャネル数シングルエンド 8-ch (差動 4-ch)出力チャネル数2-chグリーンマーク認定
  • Startech USB ケーブルアセンブリ コネクタA:USB 2.0 /B:RS422 StarTech.com

    Startech USB ケーブルアセンブリ コネクタA:USB 2.0 /B:RS422

    StarTech.com
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様StarTech Professional RS422 / 485 USBシリアルケーブルアダプタ. COMポート保持機能搭載のStarTech ICUSB422 2 mプロフェッショナルRS422 / 485 USBシリアルケーブルアダプタを使用すると、RS422又はRS485シリアルデバイスをUSB対応コンピュータに接続できます。 このアダプタは、9ピン(DB9)オスシリアルコネクタと、必要なソフトウェアを最小限にし、ポート設定を簡単に行うためのディップスイッチコントロールを備えています。. USB-ストレートスルーRS422 / 485シリアルアダプタ サポートされるボーレート 300 Bd → 921.6 Kbps デバイスが何台接続されていても名前を変更可能 COMポート番号の保持 RS422又はRS485の設定可能ポートのサポート ユニークなATTAハードウェアによるRS-485 ATTA (Auto Transceiver Turn Around)のサポート USB 1.1との後方互換性 ケーブル一体型のアダプタで外部ケーブルが不要 2つのインターフェイスモード: 4線RS422 (TxD+/-、RxD+/-)及び2線RS485 (DATA+、DATA-) RS485のコリジョン検知のための伝送エコー. このシリアルアダプタは、USB駆動なので、かさばる外部電源アダプタは不要です。 COMポート番号保持により、割り当てられたポート設定が保存され、アダプタの脱着時にホストコンピュータでの設定はほとんど不要です。. 用途:. シリアルRS422 / 485デバイスをノートPC又はタブレットPCのUSBポートに接続するのに最適 セキュリティデバイス制御(キーパネル、カメラ、カードリーダー) POSシステムの適応と拡張 テスト及び監視機器との通信RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB 2.0、【ジェンダー】MaleコネクタBRS422ジェンダー【コネクタB】Male
  • USB対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック)

    USB対応 非絶縁型双方向デジタル入出力ユニット

    CONTEC(コンテック)
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)400使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力点数48点(全点割り込みに使用可能)入力点数48点(全点割り込みに使用可能)応答時間200nsec以内消費電流(mA)550(Max..)(DC5V)ケーブルUSBケーブル使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(M(雄)タイプ)、PCR-E96LMD+(本多通信工業)相当品転送速度(Mbps)12(フルスピード)、480(ハイスピード)入力形式非絶縁TTL レベル入力(正論理)出力形式非絶縁TTL レベル出力(正論理)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠割り込みレベル48点の割り込み入力信号をまとめて、1 つの割り込み信号INTを出力します。立ち下がり(HIGH→LOW)または立ち上がり(LOW→HIGH)のエッジ(ソフトウェアで設定)で割り込み発生
  • USB対応 非絶縁型高精度アナログ出力ユニット CONTEC(コンテック)

    USB対応 非絶縁型高精度アナログ出力ユニット

    CONTEC(コンテック)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)400使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(突起部含まず)分解能16-bit消費電流(mA)700(Max..)(DC5V)出力電流(mA)±3ケーブルUSBケーブル使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ、10250-52A2JL(3M)相当品転送速度(Mbps)12(フルスピード)、480(ハイスピード)インピーダンス(Ω)1以下チャネル数1ch出力レンジバイポーラ±10V使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠出力チャネル数4ch
  • Roline USB延長ケーブル ROLINE

    Roline USB延長ケーブル

    ROLINE
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様USB標準:USB 2.0●USBポート数:2●延長距離:5m●伝送方式:USB●2 Port USB 2.0 Extender. Extends the distance of a USB 2.0 device by 5m Also acts as a 2 port USB 2.0 hub Compatible with USB 1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゼロワン USB拡張基板 【組立済】 ビット・トレード・ワン

    ゼロワン USB拡張基板 【組立済】

    ビット・トレード・ワン
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 付属のUSBケーブルを用いてラズパイZeroと簡単に接続 Zero本体のUSB端子とアップストリーム端子を接続するだけの簡単接続。 付属のUSBMicroB-A変換ケーブルを活用することで様々な機器を接続できます。 ブレークアウト用40pin端子を装備 基板上に40pin端子を備え別基板のスタックを可能に。 動作状況が見えるLEDを装備 ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。
    付属品USB MicroB - MicroBケーブルx1/USB MicroB - A 変換ケーブルx3/ネジセットx1/保証書 x1仕様対応機種【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH 対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)、Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります) 本体重量:17gスイッチシャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい)電源3.3V / 5V(Raspberry Piより給電)本体寸法W65×D30×H24mm (突起部含めず)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDステータス×1(プログラムで制御)転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピード/480(理論値)、USB1.1フルスピード12(理論値)入出力USBコネクタ、アップストリーム(ラズパイZero側):マイクロB×1、ダウンストリーム(機器側):マイクロB×3、Type Aメス×1
  • USB対応100KSPS 16ビット分解能アナログ入力ユニット CONTEC(コンテック)

    USB対応100KSPS 16ビット分解能アナログ入力ユニット

    CONTEC(コンテック)
    ¥109,400税込¥120,340
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)400使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)1.8入力電圧(V)±20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(突起部含まず)分解能16-bit消費電流(mA)670(Max..)(DC5V)入力インピーダンス(Ω)1×106以上ケーブルUSBケーブル使用コネクタ68ピン 0.8mmピッチコネクタ、HDRA-E68W1LFDT-SL(本多通信工業製)相当品転送速度(Mbps)12(フルスピード)、480(ハイスピード)入力レンジバイポーラ±10Vチャネル数1ch使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠入力チャネル数64ch(シングルエンド)、32ch(差動)
  • Wurth Elektronik チップフェライトビーズ, 3.2 x 1.6 x 1.1mm WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik チップフェライトビーズ, 3.2 x 1.6 x 1.1mm

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様パッケージタイプ = 1206 (3216M)インピーダンス @ 100 MHz = 1000Ω定格電流 = 1Aタイプ = フェライトビーズ寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.1mm材料 = フェライトHigh-Speed積層フェライトSMD - WE-CBFシリーズ. 優れた耐EMIプロパティと低いDC抵抗 最小サイズ0402、最大抵抗1000 Ωの場合でもノイズソースのごく近くに配置 信頼性の高いNi-Sn電極 データラインのフィルタリングと電圧デカップリングに最適 高定格電流: 最大6 A リフローはんだ付け用に推奨. 用途:. High Speed: USB 2.0、IEEE 1394、LVDS ワイドバンド: 制御信号、RS232、RS422、DC/DCコンバータ等 高電流: 電流供給、DC/DCコンバータ等RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip USB 2.0 ハブコントローラ MICROCHIP

    Microchip USB 2.0 ハブコントローラ

    MICROCHIP
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(2個)
    7日以内出荷
  • FTDI Chip USB コントローラ 28-Pin FTDI Chip

    FTDI Chip USB コントローラ 28-Pin

    FTDI Chip
    ¥699~税込¥769~
    1リール(2個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 4ポート USB 2.0 ハブコントローラ MICROCHIP

    Microchip 4ポート USB 2.0 ハブコントローラ

    MICROCHIP
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイサイド USBパワースイッチ 2.7V(Min) 8-Pin DiodesZetex

    ハイサイド USBパワースイッチ 2.7V(Min) 8-Pin

    DiodesZetex
    ¥62,980税込¥69,278
    1リール(3000個)
    7日以内出荷
  • インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス 三菱電機

    インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    周波数(Hz)50/60保護構造閉鎖型(IP20)(IEC60529)制御方式共通:Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御、誘導モータ:V/F制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、PMモータ:PMセンサレスベクトル制御信号形式始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3ワイヤ入力)選択可能電源電圧(V)交流:3相200~240、直流:283~339交流電圧許容変動(V)170~264(50/60Hz)保存温度(℃)-40~70周波数特性電圧/基底周波数0~590Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)入力信号端子点数(接点入力):7点、入力端子選択可能信号:低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178~Pr.184(入力端子機能選択)により入力信号の変更が可能出力周波数(Hz)誘導モータ:0.2~590(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400)、PMモータ:0.2~400(モータ最大周波数以上では駆動不可)出力過負荷電流定格LD:120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃、ND(初期設定):150%60s、200%3s(反限時特性)周囲温度50℃周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)基板コーティングなし直流制動誘導モータ:動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変、PMモータ:動作時間(0~10s)可変[動作電圧(動作電流)変更不可]保護機能加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断(電子サーマル)、モータ過負荷遮断(電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID信号異常、Ethernet通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致トルクブースト手動トルクブースト出力信号インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、出力電流検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などよりオープンコレクタ出力、2種類、接点出力(1c接点)1種類選択可能標高(m)3000以下耐振動(m/s2)5.9以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-20~60(50を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)周波数設定分解能アナログ入力:0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力:0.01Hz周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:設定出力周波数の0.01%以内ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~220%可変)、有無の選択可能警報機能ファン故障、ストール防止(過電流)、ストール防止(過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet通信異常、IPアドレス重複、IPアドレス異常、パラメータ誤設定振動数範囲(Hz)10~55(X、Y、Z各方向)動作機能上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485通信、Ethernet通信、PID制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能トルク制限トルク制限値設定可(0~400%可変)周波数設定信号アナログ入力端子点数:2点、アナログ入力:(端子2、4)0~10V、0~5V、4~20mA(0~20mA)選択可能、デジタル入力:操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bitバイナリ(オプションFR-A8AXEキット使用時)加速・減速時間設定(s)0~3600(最大2種類の加速・減速個別設定可能)周波数許容範囲(%)±5
  • Raspberry Pi 5(ラズパイ5)用ACアダプター 5.1V 5A 共立電子産業

    Raspberry Pi 5(ラズパイ5)用ACアダプター 5.1V 5A

    共立電子産業
    ¥2,988税込¥3,287
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi 5(ラズパイ5)での使用を想定した、DC5.1V/5A出力のACアダプタです。ラズパイ5では「DC5V 5A以上」の電源の使用が推奨されており、電源に対して5Aの電流供給能力可能であるかチェックを行うようになっています。本製品はこの電流チェックをクリアし、システム上の警告表示が発生しない事を確認済みです。ケーブルの互換性によるトラブルの心配がない、USB-Cケーブル一体型。PD対応(5.1V-5A / 9.0V-3A / 12V-2.25A / 15V-1.8A)。ラズパイ5では「DC5V 5A以上」の電源の使用が推奨されており、電源に対して5Aの電流供給能力可能であるかチェックを行うようになっています。本製品はこの電流チェックをクリアし、システム上の警告表示が発生しない事を確認済みです。ケーブルの互換性によるトラブルの心配がない、USB-Cケーブル一体型。
    用途Raspberry Pi 5用電源ケーブル長(m)約1.2定格出力DC5.1V 5A保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応各種認証PSE:取得済みリップル0.2Vp-p(max.)@全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±5%(typ.)
  • グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機

    グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ

    三菱電機(5件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台ほか
    当日出荷から67日以内出荷
    タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
  • Raspberryシリコン - RP2040 (10個入) Raspberry Pi

    Raspberryシリコン - RP2040 (10個入)

    Raspberry Pi
    ¥2,498税込¥2,748
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    RP2040 は Raspberry Pi が開発したマイコンです。デュアルコア Arm Cortex?M0+(最大133MHz)、264KB SRAM、USB 1.1、PIO などを備えたコストパフォーマンスに優れたMCUです。
    仕様GPIO:30、RAM:264 KB使用CPUデュアルコア Arm Cortex-M0+パッケージQFN56クロック周波数133MHz
  • RaspberryPi Pico H(ピンヘッダ実装品) Raspberry Pi

    RaspberryPi Pico H(ピンヘッダ実装品)

    Raspberry Pi
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ピンヘッダを実装したRaspberry Pi Pico Raspberry Pi Picoにピンヘッダを実装した製品で、3本のデバッグ端子にもJST SH 3ピンコネクタ(1mmピッチ)が実装されています。 Raspberry Pi Picoは、Raspberry Pi財団が独自に開発したRP2040マイコン(デュアルコアARM Cortex-M0+)を搭載した小型のマイコンボードです。C/C++およびMicroPythonで開発が可能です。既存のRaspberry Piとは異なりLinux OSは搭載できません。 MicroPythonは、Python3をベースにした組み込み用プログラミング言語です。パソコンに接続すると表示されるドライブ(マスストレージ)にドラッグ&ドロップすることでプログラムを書き込むことができます。 ・RP2040マイコンを搭載(最大133MHzで動作するデュアルコアARM Cortex-M0+を採用) ・SRAM:264KB、フラッシュメモリ:2MB ・USB1.1ホスト/デバイスの両方に対応 ・低消費電力スリープモードおよびドーマントモードを利用可能 ・マスストレージを使ったドラッグ&ドロップによるプログラムの書き込みが可能 ・多機能GPIOピン ×26 ・SPI×2、I2C×2、UART×2、12ビットADC×3、PWMチャンネル×16 ・正確なクロックとタイマーを搭載 ・温度センサーを搭載 ・高速な浮動小数点ライブラリを搭載 ・プログラマブルI/O(PIO)×8 ・サイズ:21mm×51.3mm×12.9mm ・重さ:6g
    寸法(mm)21×51.3×12.9質量(g)6
  • Raspberry Pi Zero/Zero W用ケース 赤/白 Raspberry Pi

    Raspberry Pi Zero/Zero W用ケース 赤/白

    Raspberry Pi
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    ラズベリーパイ財団公式のPi Zero用ケース すべてのPi Zeroに対応 Raspberry Pi Zero 1.2&1.3、およびPi Zero W 1.1に対応したケースです。Piカメラ、Pi赤外線カメラ PiNoir V2にも対応しています(ただし、V1ではレンズとケースのレンズ穴位置が1mm程度ずれており、取り付けできません)。 3タイプのトップカバーが付属 クローズドタイプ:開口部のないスタンダードなトップカバー オープンタイプ:GPIOピンヘッダーへのアクセスのための開口部を持つトップカバー カメラタイプ:Piカメラの取り付け機構とレンズ穴を持つトップカバー Pi Zero専用カメラケーブル 3.8cmが付属 Pi Zeroでは、Piカメラ専用ポートがPi 3などで使用されている15ピンのコネクターから、より小さな22ピンのコネクターに変更されています。 Pi ZeroでPiカメラをご使用になる場合には、本ケーブルが必要です。 優れたアクセスビリティ 外部からアクセスできる micro USB電源、ビデオ・オーディオ出力mini HDIM、外部デバイス接続用micro USB、GPIO ピンヘッダー ポートを装備
    外形寸法(mm)79×38×15
  • Raspberry Pi Pico 2 WH Raspberry Pi

    Raspberry Pi Pico 2 WH

    Raspberry Pi
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    ピンヘッダを実装したRaspberry Pi Pico 2W Raspberry Pi Pico 2Wは、Raspberry Pi財団が独自に開発したRP2350マイコンを搭載したRaspberry Pi Pico 2に無線モジュールCYW43439を搭載したマイコンボードで、2.4GHzのWi-FiとBluetooth 5.2を利用できます。Raspberry Pi Pico 2 WHはピンヘッダを実装したRaspberry Pi Pico 2Wです。 RP2350は、ArmコアとRISC-Vコアを搭載し、セキュリティ機能やインターフェース機能が従来品のRP2040に比べて向上しています。Arm TrustZoneを中心に、署名付きブート、キーストレージ用の8KBのアンチヒューズOTP、SHA-256アクセラレータ、ハードウェアTRNG、高速グリッチ検出器を組み込んだ、包括的なセキュリティアーキテクチャを提供します。 CPUは、Arm Cortex-M33コアのペアと、オープンハードウェアのHazard3 RISC-Vコアのペアを選択できます。C/C++やPythonでプログラム可能で、詳細なドキュメントも提供されます。
    その他【ペリフェラル】UART×2、SPIコントローラ×2、I2Cコントローラ×2、PWMチャンネル×24、USB 1.1コントローラ&PHY(ホスト/デバイス両対応)×1、PIOステートマシン×12モジュール【無線モジュール】CYW43439(2.4GHz 802.11n Wi-Fi / Bluetooth 5.2)外形寸法(mm)21×51インターフェースGPIO(ADCとして使える4ピン含む)×26、USB Micro-B、デバッグピン(SWD)メモリー520 KBオンチップSRAM、4 MBオンボードQSPIフラッシュ使用CPUデュアルArm Cortex-M33、デュアルRISC-V Hazard3プロセッサ@150MHz動作温度範囲(℃)-20~+85入力電圧1.8V~5.5V
  • Raspberry Pi Pico Raspberry Pi

    Raspberry Pi Pico

    Raspberry Pi
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載した超小型ボード Picoは、Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040(Arm Cortex-M0+デュアルコア@133MHz)を搭載し、2MBの高速なFlashメモリー、1.8~5V入力に対応する電源ICを搭載したシンプルなマイコンボードです。 超小型(micro:bitの半分程度)でありながら、 柔軟性を損なうことなくRP2040マイコンのフル機能にアクセスできます。学習やホビー用途はもちろん、組込み用途などへの応用も考慮して設計されています。 Picoでは、Python(MicroPython)やC/C++で作られたプログラムを実行できます。USB Flashから専用のバイナリファイルをPicoにコピーするだけでソフトウェアの書き込みができる仕様となっています。
    仕様PWMチャンネル ×16(A/Bチャンネル ×8、Bは入力対応)その他【MCU(マイコン)】RP2040、【アナログ】ADC 12bit 500ksps ×3寸法(mm)21×51.3×3.9電源1.8V~5.5VインターフェースUSB 1.1 microB ×1 (電源供給、データ通信(ホスト)、プログラム書込み(デバイス))、GPIOピン ×26(デジタル専用 ×23、アナログ/デジタル ×3)、PIO ×8(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能)、温度センサー ×1、LED ×1、3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート ×1メモリー【Flashメモリ】2MB Quad-SPI使用CPUデュアルコア Arm Cortex-M0+プロセッサ、最大動作周波数 133MHz通信機能SPI ×2、I2C ×2、UART ×2、12bit ADC ×3内蔵RAM256KB SRAMタイマータイマー ×1(アラーム ×4, Real Time Counter ×1)I/O電源電圧(V)3.3
  • マグネットスイッチ部品 SC可動接点 富士電機

    マグネットスイッチ部品 SC可動接点

    富士電機
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    12日以内出荷
  • 制御リレー 富士電機

    制御リレー

    富士電機
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Raspberry Pi Pico 2 Raspberry Pi

    Raspberry Pi Pico 2

    Raspberry Pi
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi財団が独自に開発した高性能かつセキュアなRP2350マイコンを搭載したマイコンボードです。旧来のPicoシリーズと比べてコアクロックが向上し、SRAMとオンボードフラッシュが倍に、強力になったArmコアとオプションのRISC-Vコアを搭載し、新しいセキュリティ機能やインタフェースのアップグレードを実現。ハードウェア・ソフトウェアの互換性を保ちつつ、性能と機能を向上しました。
    仕様●I2Cコントローラ:2●PIOステートマシン:12●PWMチャンネル:16●RAM:520 KBオンチップSRAM●SPIコントローラ:2●UART:2●USB 1.1コントローラ&PHY:1電源電圧(V)DC1.8~5.5動作温度2040年1月まで供給可能使用CPUデュアルArm Cortex-M33 or デュアルRISC-V Hazard3プロセッサ@150 MHzROM4 MBオンボードQSPIフラッシュ

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器