絞り込み
口金
電球の種類
HIDランプ(27)
LED(389)
キセノン(1)
クリア電球(7)
クリプトン(47)
コンパクト蛍光灯(2)
シリカ電球(17)
ハロゲン(98)
レフランプ(10)
白熱電球(159)
耐振電球(11)
蛍光灯(8)
電球型蛍光灯(6)
電圧(V)
電球形状
消費電力(W)
- 5未満(405)
- 5~10未満(421)
- 10~20未満(216)
- 20~30未満(127)
- 30~40未満(120)
- 40~50未満(107)
- 50~60未満(98)
- 60~70未満(88)
- 70~80未満(38)
- 80~90未満(19)
- 90~100未満(47)
- 100~200未満(95)
- 200~300未満(32)
- 300~400未満(14)
- 400~500未満(8)
- 500~600未満(6)
- 600~700未満(2)
- 700~800未満(4)
- 1000~1100未満(4)
- 2000以上(2)
- 消費電力(W)をもっと見る
光色
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・昼光色・昼白色・温白色・電球色
ブランド
- モノタロウ(3)
- オーム電機(417)
- 旭光電機工業(355)
- ELPA(252)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(167)
- 岩崎電気(144)
- エスコ(123)
- 東京メタル(92)
- Panasonic(パナソニック)(88)
- 東西電気産業(44)
- OSRAM(オスラム)(44)
- ウシオライティング(36)
- アイリスオーヤマ(32)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(29)
- オンリーワン(OnlyOne)(27)
- 光商事(26)
- ENDO(遠藤照明)(25)
- 東芝ライテック(23)
- STE(エス・ティー・イー)(22)
- 東芝(20)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・オーム電機・旭光電機工業・ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・岩崎電気・エスコ・東京メタル・Panasonic(パナソニック)・東西電気産業・OSRAM(オスラム)・ウシオライティング・アイリスオーヤマ・GLOBAL(日本グローバル照明)・オンリーワン(OnlyOne)・光商事・ENDO(遠藤照明)・東芝ライテック・STE(エス・ティー・イー)・東芝・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
3ページ目: 電球

ミニクリプトン電球 E17 60W形
オーム電機(2件のレビュー)¥399税込¥4391セット(2個)当日出荷口金E17、60W形ミニクリプトン電球 ダウンライトや小型照明器具に 調光(明るさ調節)機能対応 2個セット消費電力(W)54定格電圧(V)100/110口金E17定格寿命(時間)2000直径×長さL(Φmm×mm)35×67ガラス球形式PS35電球形状ミニクリプトン電球電球の種類クリプトン
LED電球 ハロゲンタイプ
ELPA(4件のレビュー)¥1,803税込¥1,9831個当日出荷光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。 低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。 点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。定格消費電力(W)4.6質量(g)44タイプ屋内用電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000外径(Φ)×全長(mm)50×66ビーム角(度)25定格入力電流(mA)85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
ナツメ球
ELPA(20件のレビュー)¥161税込¥1771パック(2個)当日出荷お得な2個セット。パック入りなので予備として保管に最適。口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格ランプ電力(W)5定格電圧(V)100全長(mm)48定格寿命(時間)約5060バルブ径(Φmm)20ガラス仕上ホワイト
LED電球 E26 40形相当 人感・明暗センサー付き
オーム電機(7件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯します。人の動きがなくなると約90秒後に消灯をお知らせするモードに移り、自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。日中など明るい場所(周囲の明るさが100ルクス以上)では点灯しません。消灯する30秒前に約50%の明るさに減光してお知らせします。白熱電球40形相当の明るさ。口金 E26寸法(mm)全長113、最大径60質量(g)48口金E26定格消費電力(W)4.7定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球電球の種類LED待機時消費電力(W)0.1エコロジー商品省エネ
LED電球 全方向100W相当
東芝¥2,198税込¥2,4181個当日出荷白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球100W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E26全光束(Lm)1520電球形状一般球定格入力電圧(V)100定格消費電力(W)10.8外径(Φmm)60全長(mm)115質量(g)67入力電力(W)10.8入力電流(A)0.2ランプ効率(Lm/W)140.7配光角度(°)220定格寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ
LED電球 ハロゲンランプ形 中角タイプ 60形相当
オーム電機(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 中角25度。密閉形器具非対応。全長(mm)61質量(g)55定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数(Ra)80配光角度(°)25
LED電球 E26 60形相当 全方向タイプ
オーム電機(5件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷定格寿命40000時間。 白熱電球60形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。電球の種類LED口金E26定格消費電力(W)7.1全長(mm)110最大径(Φmm)60質量(g)48定格入力電流(mA)130平均演色評価数(Ra)83定格寿命(時間)40000使用場所屋内用(屋外使用禁止)保証期間LED5年配光角度(°)約280の全方向タイプ電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用)電球形状一般球エコロジー商品省エネ
長寿命ミニクリ54W4P
ELPA(5件のレビュー)¥1,043税込¥1,1471箱(4個)当日出荷60形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます口金E17電球の種類ミニクリプトン定格消費電力(W)54定格電圧(V)100全長(mm)67定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35エコロジー商品長寿命
ミニクリプトン電球 60W形
オーム電機(1件のレビュー)¥439税込¥4831セット(2個)当日出荷ダウンライトや小型照明器具に消費電力54Wで、白熱電球60W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)口金E17形状ガラス球 PS35定格100/110V54W全高(mm)67定格寿命(時間)2000直径(mm)35
30V/0.11A/E12 パネル球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,650税込¥1,8151パック(10個)当日出荷口金E12電球形状パネル球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-24A寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)3
ボール電球60W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥309税込¥3401個当日出荷ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。用途店舗などの装飾照明に最適消費電力(W)57口金E26全長(mm)127質量(g)53外径(Φmm)95定格寿命(時間)2000ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
FECマルチハイエースH
岩崎電気(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から4日以内出荷5つの発光元素による爽やかな5波長域白色光で演色性アップ、長寿命化、ちらつき低減を実現。
防爆形照明器具用白熱電球
岩崎電気(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷防爆形照明器具に使用できる白熱電球。 製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。定格寿命(時間)1500電球形状一般電球形
LED電球 ミニクリプトン形
東芝ライテック(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷材質樹脂周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000グローブ種別樹脂(乳白)グリーン購入法適合
LED電球 ナツメ球タイプ
ELPA(17件のレビュー)¥768~税込¥845~1個当日出荷から3日以内出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
LED電球 プレミア
Panasonic(パナソニック)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷から5日以内出荷周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
LED電球 ミニクリプトン形 E17 フィラメント
オーム電機(2件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E17口金全長(mm)67質量(g)約14消費電力(W)3.6定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)15000平均演色評価数(Ra)80電球形状クリプトン球40形入力電流(A)0.062電球の種類LED
広配光 密閉器具対応 レフランプタイプ LED電球
オーム電機(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷レフランプ60形の代替え球として 省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):110.0 広角タイプ、配光角度150度 、密閉器具にも対応口金E26電球の種類LED電球形状レフランプタイプ定格消費電力(W)6.2全長(mm)100質量(g)約71定格電流(A)0.11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)62設置場所屋内配光角度(°)150エコロジー商品省エネ
アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 110V用
岩崎電気(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷一般白熱電球の1/200の容積で高効率口金E11電球の種類ハロゲン電圧(V)110種類ハロゲン電球バルブ仕上クリア
広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 40形
オーム電機(2件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷ミニレフ電球の代替え球として 省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):114.8 広角タイプ、密閉器具にも対応口金E17電球の種類LED電球形状ミニレフランプタイプ40形定格消費電力(W)3.3全長(mm)68質量(g)約34定格電流(A)0.06定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)45設置場所屋内配光角度(°)140エコロジー商品省エネ
LED電球 A形 6W
オーム電機(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷消費電力6.3Wで60形相当の明るさフィラメントタイプLEDできらめきが広がるLED電球光の広がり約310°の全方向タイプ消費電力(W)6定格入力電流(A)0.1エネルギー消費効率(Lm/W)131.7口金E26定格消費電力(W)6.3全光束(Lm)830全長(mm)103色クリア質量(g)37定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra電球形状A形使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)60エコロジー商品省エネ
LED電球 E17 小丸球
アイリスオーヤマ(15件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から翌々日出荷白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。口金E17使用場所屋内用エコロジー商品省エネ
広配光LED電球
GLOBAL(日本グローバル照明)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷寸法(mm)Φ60×108質量(g)37消費電力(W)4.2定格電圧(V)100/200(50/60HZ)口金E26全光束(Lm)453定格寿命(時間)約30000色温度(K)3000防塵防水性能IP65入力電流(A)0.04/0.02効率【PF】≧0.97光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
LED電球 E26 レフランプタイプ LED電球
オーム電機(5件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷消費電力 16.3Wでレフランプ150形相当の明るさ。 光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。口金E26定格消費電力(W)16.3全長(mm)157質量(g)244電源(V)交流100(50/60Hz)外径(Φmm)120定格入力電流(A)0.29設置場所屋内外配光角度(°)130平均寿命(時間)40000電球の種類LED
電球形蛍光ランプ 60W形
ELPA(3件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)口金E26質量(g)72タイプ屋内用電源(V)100、50/60Hz共用外径×全長(mm)55×116定格消費電力(W)11定格寿命(時間)6000定格入力電流(mA)180電球の種類蛍光ランプエコロジー商品長寿命
J12V50WAXS
ELPA¥999税込¥1,0991個当日出荷ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。口金GY6.35電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)50定格電圧(V)12色クリア全長(mm)44定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)12
密閉型器具対応 耐震構造LED
GLOBAL(日本グローバル照明)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷質量(g)42消費電力(W)6定格電圧(V)100~240間フリー電圧口金E26全光束(Lm)763定格寿命(時間)約40000梱包数50個色温度(K)5000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED寸法(mm×Φ)109×60エコロジー商品省エネ
LED電球 一般電球形
東芝ライテック(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷一般電球60W形相当。光の広がり:約140度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減。電球フォルムでコンパクト(外径55mm、全長98mm)。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応。口金E26定格消費電力(W)7.3全光束(Lm)810電球形状一般球配光角度(°)140電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
J12V20WAXS
ELPA¥1,044税込¥1,1481個当日出荷ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。口金G4電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)20定格電圧(V)12色クリア全長(mm)33定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)9
JRハロゲンランプ スーパーライン
ウシオライティング¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ35) 縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。 従来品に比べ定格寿命も1000時間アップ。全長(mm)48定格電圧(V)12定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ